86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 多目的に使用できる角型容器。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレン キャスターなし
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。 ゴム栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし 外寸法・高さ(mm)220
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 深型製品は、フォークリフト作業が可能です。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。 排水栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし 仕様排水栓付 使用温度範囲-20~40℃ 外寸法・高さ(mm)410
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質は超高分子ポリエチレンを使用し、剛性、耐水、耐薬品性に優れ、環境に優しい素材です。 ISO9001認証取得工場製。
用途防除に灌水に使用。非常用品として使用。オープンタイプなので、洗浄作業等に非常に便利です。 使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし ブルー
1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイライト深型角槽 R型250L
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし トラスコ品番464-9141 質量(kg)22 使用温度範囲-20~40℃ 外寸法・幅(mm)920 外寸法・高さ(mm)590 外寸法・奥行(mm)670 有効内寸法・奥行(mm)570 有効内寸法・高さ(mm)565 有効内寸法・幅(mm)820
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 ステンレス補強で水を張った時の容器のふくらみを防ぎます。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 試験場などで水槽としても使われております。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレン キャスターなし ブルー
1セット
59,980 税込65,978
8日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


スイコーK型大型容器
内面は無添加ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。
材質ポリエチレン キャスターなし トラスコ品番456-8982 質量(kg)4.5 有効内寸(mm)530×320×430 外寸法・幅(mm)760 外寸法・高さ(mm)450 外寸法・奥行(mm)545
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

ダイライト浅型角槽 70L
ポリエチレン製のため軽く、さびたり、くさったりせず、長く使用できます。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし トラスコ品番135-1075 質量(kg)6 使用温度範囲-20~40 外寸法・幅(mm)1000 外寸法・高さ(mm)205 外寸法・奥行(mm)540 有効内寸法・奥行(mm)450 有効内寸法・高さ(mm)200 有効内寸法・幅(mm)910
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

ダイライト浅型角槽 120L
ポリエチレン製のため軽く、さびたり、くさったりせず、長く使用できます。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし トラスコ品番135-1088 質量(kg)9 使用温度範囲-20~40 外寸法・幅(mm)1000 外寸法・高さ(mm)306 外寸法・奥行(mm)640 有効内寸法・奥行(mm)550 有効内寸法・高さ(mm)300 有効内寸法・幅(mm)910
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷


低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし トラスコ品番464-9150 質量(kg)28.5 使用温度範囲-20~40℃ 外寸法・幅(mm)1100 外寸法・高さ(mm)650 外寸法・奥行(mm)750 有効内寸法・奥行(mm)650 有効内寸法・高さ(mm)520 有効内寸法・幅(mm)1000
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷

ジャンボサイズなので水槽、養殖、家畜のエサの配合、 雨水の貯蔵など様々に利用できます。水があふれるのを防止するオーバーフローキャップと 穴をふさぐキャップ2種付です。
材質ポリプロピレン 質量(kg)5.6 容量(L)約180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1065×726×303 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×658×293 底寸法(mm)925×591
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク。 丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 ステンレス補強で水を張った時の容器のふくらみを防ぎます。 排水キャップ付きなので排水を容易に行えます。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器 農作物の仕分けや保管に。 試験場などで水槽としても使われております。
材質ポリエチレン キャスターなし ブルー グリーン購入法適合 排水口径(Φmm)30
1セット
64,980 税込71,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。排水栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし 仕様排水栓付 トラスコ品番464-9249 質量(kg)40 使用温度範囲-20~40℃ 外寸法・幅(mm)1751 外寸法・高さ(mm)408 外寸法・奥行(mm)1191 有効内寸法・奥行(mm)1080 有効内寸法・高さ(mm)400 有効内寸法・幅(mm)1640
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

食品加工に最適のタンク。内壁を白くすることで品質管理がしやすくなります。 耐熱温度は約70度まで。 耐薬性にも優れています。 味噌や漬物の発酵、醤油の醸造、肉や魚の加工や仕込みなど、用途合わせてご利用いただけます。 養殖場や水産試験場の水槽としても使われております。 食品会社では野菜の水洗槽としても使われております。 タンク 食品加工 食肉 水産 食品工場 漬け物 仕込み 業務用 コンテナ 貯蔵槽 飼育 養殖 運搬 調合槽 漁業 FRP 大型容器 FRP水槽 FRPタンク
用途多目的に使えるタンク 養殖用水槽や食品加工でのタンクに。 使用温度範囲(℃)80 材質FRP キャスターなし 内側:ホワイト 外側:ダークグリーン 耐熱温度(℃)70
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターあり トラスコ品番464-9168 質量(kg)45.5 使用温度範囲-20~40℃ 外寸法・幅(mm)1100 外寸法・高さ(mm)762 外寸法・奥行(mm)750 有効内寸法・奥行(mm)650 有効内寸法・高さ(mm)520 有効内寸法・幅(mm)1000
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク。 丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 排水キャップ付きなので排水を容易に行えます。 漁港や魚市場での仕分けに。肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 試験場などで水槽としても使われております。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
用途薬品槽、洗浄槽、水タンク、農作業その他多目的に使えます。 材質ポリエチレン キャスターなし 質量(kg)5.7 ブルー 肉厚(mm)4.5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)698×498×400 上部内寸(mm)W658×D458 内寸(高さH)(mm)380 底内寸法(mm)W622×D422 グリーン購入法適合
1セット
15,980 税込17,578
11日以内出荷

トラスコ品番464-8901 セット内容フロ栓、砲栓、ゴム 適合本体R200、R300、R500
1セット
4,598 税込5,058
3日以内出荷

1セット
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターあり トラスコ品番464-9184 質量(kg)60.5 使用温度範囲-20~40℃ 外寸法・幅(mm)1337 外寸法・高さ(mm)793 外寸法・奥行(mm)864 有効内寸法・奥行(mm)754 有効内寸法・高さ(mm)550 有効内寸法・幅(mm)1227
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターあり トラスコ品番464-9133 質量(kg)33.5 使用温度範囲-20~40℃ 外寸法・幅(mm)862 外寸法・高さ(mm)738 外寸法・奥行(mm)657 有効内寸法・奥行(mm)587 有効内寸法・高さ(mm)500 有効内寸法・幅(mm)792
1台
95,980 税込105,578
3日以内出荷

1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水槽内蔵の箱型バスシリーズ。PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
1台
337 税込371
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
1台
317 税込349
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)角型はんだ槽
正確な温度管理を実現するPID制御。はんだ槽とヒーターが分かれているのでヒーター交換が簡単。設定温度と測定温度を同時に確認ツインデジタル表示
最高温度(℃)400 溶解はんだ量(kg)約9.5 材質(はんだツボ)SUS316 消費電力(W)650 定格電圧(V)100 AC 50/60Hz 制御方式PID 電源コード(m)1.3(3芯コード・アースピンプラグ) ヒーターニクロムヒーター 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ツボ部)180×60×130 温度表示精度±{(表示温度の1.25%)+1度}(センサー付近)
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷

goot(太洋電機産業)角型はんだ槽
ステンレスツボを採用の標準タイプ。正確な温度管理を実現するPID制御。はんだ槽とヒーターが分かれているのでヒーター交換が簡単。設定温度と測定温度を同時に確認ツインデジタル表示
最高温度(℃)350 溶解はんだ量(kg)約5.5 トラスコ品番112-9956 材質(はんだツボ)SUS316 消費電力(W)440 定格電圧(V)100 AC 50/60Hz 制御方式PID 電源コード(m)1.3(3芯コード・アースピンプラグ) ヒーターニクロムヒーター 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ツボ部)91×60×135 温度表示精度±{(表示温度の1.25%)+1度}(センサー付近)
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

1組
43,980 税込48,378
3日以内出荷

1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイライトフィッティング
適合本体RLシリーズ 材質ポリエチレン 口径(A)40A
1個
4,398 税込4,838
当日出荷


1セット(2本)ほか
12,375 税込13,613
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


材質外壁/ポリオレフィン 断熱材/硬質ウレタンフォーム キャスターなし 種別215001BL01 ブルー 有効内寸(mm)887×500×300 外寸(mm)1000×620×368 内寸(mm)927×540×320
1個ほか
139,800 税込153,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
10日以内出荷


衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。 仕様25Aドレン付 材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM オレンジ
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷