358件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(1)連続生産による長巻スポンジ。(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ。(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)。(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)。(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として。住宅関連・建築関連。機械関連。医療機器関連。自動車、車両関連 材質CR20°
1本(1m)ほか
409 税込450
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ 表面処理アルマイト仕上げ
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール 仕上ユニクロ
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質アルミ、A6063S T5 表面処理B1アルマイト
1本
特価
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質アルミ 表面処理B2アルマイト
1セット(5個)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1本
979 税込1,077
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


木のように堅く、木材と同じようにカットができます。
用途ラック、台作りに トラスコ品番364-3503 長さ(mm)1000 幅(mm)35 厚さ(mm)2.9 高さ(mm)35
1本
1,298 税込1,428
欠品中

ノックダウン式で簡単に組み立てられます。 図面保管に最適な、経済的なクラフト仕様の角筒です。
仕様インデックスラベル付き 材質クラフトボール 古紙配合率(%)筒・外箱80% エコマーク認定認定 山高さ(mm)20 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 155
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


研磨ベルトの#150~#240で一定方向に連続した研磨目です。
材質SUS304 厚さ許容差(mm)1.1~1.3 仕上ヘアライン研磨
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
28日以内出荷

1台
11,980 税込13,178
28日以内出荷

1個
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エビス(水平器)勾配角気泡管
3勾配(1/50・1/100・1/200)測定可能
用途機器取付用気泡管 長さ(mm)10 厚さ(mm)15 寸法(mm)15×15×55 高さ(mm)15 質量(g)55 感度(mm/m)0.15=0.0086°
1個
799 税込879
翌々日出荷

1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エビス(水平器)6本線角気泡管
機器に直接取付けられます
用途機器取付用 材質アクリル樹脂 長さ(mm)55 厚さ(mm)15 高さ(mm)15 質量(g)10 感度(mm/m)0.35=0.0201°
1個
749 税込824
当日出荷

エビス(水平器)4本線角気泡管
機器取付用気泡管
長さ(mm)10 厚さ(mm)15 寸法(mm)15×15×55 高さ(mm)15 質量(g)55 感度(mm/m)0.50=0.0286°
1個
669 税込736
当日出荷

エビス(水平器)6本線角気泡管
機器取付用気泡管
長さ(mm)10 厚さ(mm)15 寸法(mm)15×15×55 高さ(mm)15 質量(g)55 感度(mm/m)0.35=0.0201°
1個
759 税込835
翌々日出荷

1箱(2本)
2,198 税込2,418
当日出荷

材質可鍛鋳鉄 形状ニップル 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :1.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)3管角ヒンジピン
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
1個
362 税込398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

たてといの熱伸縮を吸収し、ますやチーズなどの部材の破損トラブルを防止します。
仕様排水管:VU50、VP・VU65、75 適合S15
1セット(4個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
823 税込905
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホシモト鉄製角型3管蝶番
エコ商品
パイプを溶接して取り付ける扉用隠し蝶番です。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX 材質 表面処理ピンのみ三価クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホシモト鉄製角型2管蝶番
エコ商品
パイプを溶接して取り付ける扉用隠し蝶番です。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX 材質 表面処理ピンのみ三価クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途配分電盤・キュービクル 質量(g)170 寸法d(mm)7(商品番号:B-1024-7) 寸法L1(mm)106 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法D1(Φmm)14 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)52 寸法T(mm)3 寸法L3(mm)54 寸法D3(Φmm)14 寸法L4(mm)113 材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 寸法□W(mm)16 表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10542
1個
418 税込460
4日以内出荷

用途配分電盤・キュービクル 質量(g)100 寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5) 寸法L1(mm)84 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)6 寸法L2(mm)42 寸法T(mm)2 寸法L3(mm)42 寸法D3(Φmm)12 寸法L4(mm)90 材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 寸法□W(mm)14 表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10543
1個
321 税込353
4日以内出荷

用途配分電盤・キュービクル 質量(g)230 寸法d(mm)8(商品番号:B-1024-8) 寸法L1(mm)106 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)52 寸法T(mm)3 寸法L3(mm)54 寸法D3(Φmm)16 寸法L4(mm)113 材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 寸法□W(mm)18 表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10541
1個
565 税込622
4日以内出荷

用途配分電盤・キュービクル 質量(g)75 寸法d(mm)4(商品番号:B-1024-4) 寸法L1(mm)70 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)5 寸法L2(mm)35 寸法T(mm)2 寸法L3(mm)35 寸法D3(Φmm)10 寸法L4(mm)80 材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 寸法□W(mm)12 表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10544
1個
294 税込323
4日以内出荷

用途配分電盤・キュービクル 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)170 寸法d(mm)7(商品番号:B-1024-7) 寸法L1(mm)106 寸法D1(Φmm)14 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)52 寸法T(mm)3 寸法L3(mm)54 寸法D3(Φmm)14 寸法L4(mm)113 寸法□W(mm)16 タキゲンコード10853
1個
1,419 税込1,561
4日以内出荷

用途配分電盤・キュービクル 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)230 寸法d(mm)8(商品番号:B-1024-8) 寸法L1(mm)106 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)52 寸法T(mm)3 寸法L3(mm)54 寸法D3(Φmm)16 寸法L4(mm)113 寸法□W(mm)18 タキゲンコード10852
1個
1,774 税込1,951
4日以内出荷

水はけのよい常圧機構を採用。ます内のゴミなどの集積を防ぐアミフタを施しました。
接続パイプ(外径カン合)直結
1セット(5個)
65,980 税込72,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

角型ですので、壁面タイルとの納まりがきれいです。外形寸法 □46mmですので、60mm幅タイル・5mm目地とした場合に12mmのシール幅が取れます。パラペット内側の網は、安全性に配慮した開口□7.5mmです外壁側の金網には水抜き用に切欠きがあります。
材質SUS304、SEHC 角型オーバーフロー管
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途配分電盤・キュービクル 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)75 寸法d(mm)4(商品番号:B-1024-4) 寸法L1(mm)70 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)5 寸法L2(mm)35 寸法T(mm)2 寸法L3(mm)35 寸法D3(Φmm)10 寸法L4(mm)80 寸法□W(mm)12 タキゲンコード10855
1個
743 税込817
4日以内出荷

用途配分電盤・キュービクル 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)100 寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5) 寸法L1(mm)84 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)6 寸法L2(mm)42 寸法T(mm)2 寸法L3(mm)42 寸法D3(Φmm)12 寸法L4(mm)90 寸法□W(mm)14 タキゲンコード10854
1個
1,039 税込1,143
当日出荷