24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
置いたまま少量でも正確に量れます。お菓子作りにも最適。
セット内容4本組/15・5・2.5・1.25mL 各1本 材質本体:18-8ステンレススチール 全長(mm)142 質量(g)91 アズワン品番65-1220-72 TKG品番9-0512-0901 TKG品番(2017)6-0458-1301 商品タイプセット品
1セット(4本)
1,898 税込2,088
当日出荷




置いたままでも計量ができるスプーンです。
材質18-8ステンレス 商品タイプバラ
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1式(100個)ほか
1,440 税込1,584
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


すくって計れるスプーン型スケール。 「g ⇔ ml」で単位を変えられる単位切替機能付き。 用途に合わせて2種のスプーンを付け替え可能。
用途パン作り、お菓子作り、オリジナルドレッシングづくりに便利!。普段のお料理や、塩分制限のある方におすすめ。子犬・子猫の給餌量などの計測にも便利(一般的なドライフードの場合、スプーン(大)1杯で約20~30gです) 最大計量(g)300 レッド 材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、(スプーン)ポリプロピレン 質量(g)58(電池含む) 最小表示0.3~100g/0.1g、100~300g/0.5g 寸法(縦×横×厚さ)(mm)65×221×26(スプーン大装着時) 使用電池リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属) 耐熱温度(℃)(計量スプーン大・小)-21~115 オートパワーオフ約4分 安定所要時間約3秒 計量範囲0.3g~300g TKG品番7-0568-0401 TKG品番(2017)6-0540-1401 ひょう量単位g
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

計量スプーンとヘラ付です。 短時間で一定の計量が可能です。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 商品タイプセット品
1セット(4本)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組
959 税込1,055
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



深さがあるので量りやすいです。粉離れが良く使いやすいです。
寸法(mm)86×36 容量(mL)5 アズワン品番61-8560-12
1本
13 税込14
欠品中

スプーン型スケール、すくって量れる!スプーン型のデジタルスケール、粉体や液体の計量に最適。スプーン部は取り外して洗えます。
材質BS樹脂、アクリル樹脂(本体)、ポリプロピレン(スプ-ン) 付属品ABS樹脂、アクリル樹脂(本体)、ポリプロピレン(スプーン) 寸法(mm)約 W221×D65×H26(大スプーン装着時) 電源CR2032ボタン電池1個(付属) 最小表示(g)0.1(0.3~100)、0.5(100~300) 最大計量(g)300
1セット
2,780 税込3,058
当日出荷

コンパクトサイズで調味料ケースや容器にすっぽり
材質AS樹脂 容量(mL)5(小さじ)、15(大さじ) 商品タイプセット品
1個
189 税込208
当日出荷


アークランドサカモト計量スプーン
便利な3サイズとスリ切り付きです。清潔でサビにくいステンレス製です。
用途分量を量る際に セット内容計量スプーン2.5cc、5cc、15cc、スリ切り 商品タイプセット品
1セット(4本)
379 税込417
当日出荷

深煎りいりごま 白・黒は、厳選したごまを、香味を引き出すために深く煎り上げた風味のよいいりごまです。 すってお使いいただいても、香ばしい風味をお楽しみいただけます。
原材料黒いりごま(国内製造) 栄養成分大さじ1杯(8g)当たりエネルギー:52kcal、たんぱく質:1.5g、脂質:4.5g、炭水化物:1.5g、食塩相当量:0g アレルギーごま
1箱(65g×40個)
8,398 税込9,070
8日以内出荷

原材料食塩、畜肉エキス、野菜エキス、食用油脂(動物油脂、植物油脂)、砂糖、乳糖、小麦粉、香辛料/調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・乳成分・牛肉・ごま・ゼラチン・大豆・鶏肉・豚肉を含む) 栄養成分小さじ1(5g)あたり / エネルギー 20kcal、たんぱく質0.5g、脂質 1.5g、炭水化物 1.0g、食塩相当量 2.0g アレルギー小麦、乳、牛肉、ごま、ゼラチン、大豆、鶏肉、豚肉
1箱(250g×12個)ほか
7,998 税込8,638
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ALE-ETHER 電子天秤オプション Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX基板 VIBRA(新光電子) 動画あり
ALEシリーズ専用オプション基板です。
用途PC・制御機器通信用 仕様熱源:環形ハロゲンランプ、ブースター:N.n分において+40%、スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整 付属品RS-232Cケーブル(1.5m)、酒石酸ナトリウム(30g)、ピンセット、アルミ試料皿(30枚)、ガラス繊維ろ紙(100枚)、計量スプーン 電源(V)AC100(±10%)、50/60Hz 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備、1.5mケーブル付き 温度範囲(℃)30~230(1℃ステップ) 加熱方式ブースト、標準、ソフト(ブースト+1間隔)
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

VIBRA(新光電子)水分計
ハロゲン加熱式水分計です。3段階の加熱条件と温度条件を設定でき、様々な試料測定に対応できます。
用途水分測定 ひょう量(g)124 最小表示(g)0.001(水分率最小表示 0.01%) 仕様熱源:環形ハロゲンランプ、ブースター:N.n分において+40%、スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整 付属品RS-232Cケーブル(1.5m)、酒石酸ナトリウム(30g)、ピンセット、アルミ試料皿(30枚)、ガラス繊維ろ紙(100枚)、計量スプーン 電源(V)AC100(±10%)、50/60Hz 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備、1.5mケーブル付き 温度範囲(℃)30~230(1℃ステップ) 再現性試料1g:0.2%、試料10g:0.02% 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×340×170 加熱方式ブースト、標準、ソフト(ブースト+1間隔) 測定可能質量(g)0.2~124
1個ほか
229,800 税込252,780
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)