スプーン型スケール

スプーン型スケール ナリカ スプーン型スケール ナリカ
(1件のレビュー)

スプーン型スケール、すくって量れる!スプーン型のデジタルスケール、粉体や液体の計量に最適。スプーン部は取り外して洗えます。

材質BS樹脂、アクリル樹脂(本体)、ポリプロピレン(スプ-ン) 付属品ABS樹脂、アクリル樹脂(本体)、ポリプロピレン(スプーン) 寸法(mm)約 W221×D65×H26(大スプーン装着時) 電源CR2032ボタン電池1個(付属) 最小表示(g)0.1(0.3~100)、0.5(100~300) 最大計量(g)300 内容量1セット
注意
※本体は防滴・防塵仕様ではありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84965572
オープン
2,780
3,058 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
84965572
2019-02-26
用途:
少量の調味料の計量
その他業種

想像していたよりも大きかったですが、計量にかかる時間が案外早い点は良かったです、

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用さじ(スプーン)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする