カテゴリ

  • 測定用品(449)
    • 上皿はかり(9)
    • 台はかり(23)
  • 厨房用品(42)
    • キッチンばかり(8)
  • 科学研究・開発用品(110)
  • 制御機器(48)
  • 学童・教育用品(20)
  • 家電(13)
  • オフィス家具(9)
  • 農業機械(9)
  • 医療(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 日用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 介護用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
校正証明書
付き
表示形式
デジタル
風袋引機能
あり
計量皿形状
丸・角
計量皿寸法(mm)
158×146・190×144・200×250・202×250・230×174・230×190・300×210・300×225・300×380・319×329・330×310・350×300・350×350・350×400・370×500・380×300・380×530・386×346・500×400・600×500・計量皿寸法(mm)をもっと見る
適合地域
三重県・京都府・兵庫県・千葉県・和歌山県・埼玉県・大阪府・奈良県・山口県・山梨県・岐阜県・岡山県・島根県・広島県・愛知県・東京都・滋賀県・神奈川県・福井県・群馬県・適合地域をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「計量器」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
748件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
14,980税込16,478
1セット
20日以内出荷
計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級
円筒分銅 黄銅クロムメッキ 基準分銅型 (F2級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所円筒分銅 黄銅クロムメッキ 基準分銅型 (F2級)JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
14,980税込16,478
1セット
20日以内出荷
計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
円筒分銅 黄銅クロムメッキ 基準分銅型 (M1級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所円筒分銅 黄銅クロムメッキ 基準分銅型 (M1級)JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
13,980税込15,378
1セット
20日以内出荷
計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級
円筒分銅 ステンレス OIML型 (F2級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所円筒分銅 ステンレス OIML型 (F2級)JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
22,980税込25,278
1セット
20日以内出荷
耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
円筒分銅 ステンレス OIML型 (F1級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所円筒分銅 ステンレス OIML型 (F1級)JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
25,980税込28,578
1セット
20日以内出荷
耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF1級
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
16,980税込18,678
1セット
20日以内出荷
計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
円筒分銅 黄銅クロムメッキ 基準分銅型 (M2級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所円筒分銅 黄銅クロムメッキ 基準分銅型 (M2級)JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
13,980税込15,378
1セット
20日以内出荷
計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM2級
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
19,980税込21,978
1セット
20日以内出荷
計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF1級
放射温度計 佐藤計量器製作所放射温度計佐藤計量器製作所
42,980税込47,278
1個
予約販売
1550℃の高温まで測定可能な放射温度計です。三脚取付穴付ですので三脚に固定しての測定が可能です。
仕様【ポインター】赤色サークルレーザー(クラス2) 波長:650nm 出力:1mW以下 消費生活用製品安全法 携帯用レーザー応用装置に適合(PSCマーク付)、【測定視野】D:S=約35:1(D:測定距離、S:測定領域)測定範囲(℃)-60.0~1550精度(℃)±2または±2%rdgの大きい方(0以上) ±(2+5%rdg)(0未満) ※測定環境23±3、放射率0.95分解能(℃)0.1(-60.0~999.9 1(その他)応答時間約1秒(90%応答)測定波長(μm)8~14検出素子サーモパイル(シリコンレンズ)表示範囲(℃)-60.0~1550 ※エラーメッセージ(Hi/Lo:表示範囲外、Er2:本体周囲の急激な温度変化時、Er3:本体周囲温度>使用温度、Er4~9:本体の故障または誤動作時)温度係数±0.2℃/℃ ※測定環境23℃±3℃以外オートパワーオフ無操作から1分(設定解除不可)放射率補正0.10~1.00 (0.01ステップ、初期値:0.95)
卓上型pH計(センサプローブ付)SK-650PHS 佐藤計量器製作所卓上型pH計(センサプローブ付)SK-650PHS佐藤計量器製作所
98,500税込108,350
1セット
13日以内出荷
センサアーム付きで連続測定が簡単に行える、デスクトップ型のpH計。自動温度補償機能付き。
付属品センサアームセット、センサプローブ、電極キャップ、電極保護キャップ、補充内部液寸法(mm)215×170×58(本体)電源ACアダプタ(付属)測定範囲(℃)pH2.00~13.00、0.0~50.0精度(℃)±pH0.03、±0.5分解能(℃)pH0.01、0.1機能データメモリ機能(最大99データ)校正1~3点校正
pH計 SK-670PH 佐藤計量器製作所pH計 SK-670PH佐藤計量器製作所
11,600税込12,760
1個
13日以内出荷
試験管やフラスコなど口の細い容器でも計測できる安価ながら、3点校正で精度の高い測定ができるpH計。防水機能付きで濡れた手でも操作できます。センサ部が細長いので、口径が小さい容器内の液体も測定できます。
付属品電極保護ボトル寸法(mm)本体:36×224×20、センサ部:Φ12×115測定範囲(pH)2.00~12.00(0.01)、温度0.0~50.0℃(0.1℃)温度測定範囲(℃)0.0~50.0(0.1)精度(℃)±pH0.20、±1.0校正3点校正(pH4.01/6.86/10.01)電源(個)CR2032電池2(モニタ用付属)防水JIS C 0920(IPX4)準拠
pH計 SKシリーズ 佐藤計量器製作所pH計 SKシリーズ佐藤計量器製作所
7,200税込7,920
1個
13日以内出荷
土壌の管理、水槽の水質管理などのpHを手軽にチェックできるpH計です。防水機能付きで、濡れた手でも操作できます。
寸法(mm)36×25×150校正3点校正電源(個)LR44電池4(付属)防水JISX0920(IPX4)準拠
pH計 佐藤計量器製作所pH計佐藤計量器製作所
15,000税込16,500
1個
13日以内出荷
電極が交換可能なペンタイプのpH計です。防水機能付きで、濡れた手でも操作できます。
付属品レザーケース寸法(mm)37×42×150測定範囲(℃)pH2.00~12.00、0.0~50.0精度(℃)±pH0.2(pH2~12)、±0.6(20~30、±0.8(上記以外)分解能(℃)pH0.01、0.1校正3点校正(pH4.01/6.86/10.01)電源(個)CR2032電池2(モニタ用付属)防水JIS C 0920(IPX4)準拠
温湿度計 佐藤計量器製作所温湿度計佐藤計量器製作所
12,300税込13,530
1個
13日以内出荷
小型軽量のデジタル温湿度計です。
型式PC-5110寸法(mm)167×33×15測定範囲(℃)温度-10.0~+50.0、湿度5.0~95.0%RH測定項目温度、湿度精度(℃)温度±1.0、湿度±5.0%RH(23において)機能データホールド、MAX/MIN、最高・最低温湿度測定電池CR2032電池×1個(付属)
記録紙 佐藤計量器製作所記録紙佐藤計量器製作所
5,000税込5,500
1箱(55枚)
13日以内出荷
シグマミニキューブ温湿度記録計用の記録用紙です。
仕様記録用紙:7日巻55枚適合機器J46-2313シグマミニキューブ
板付温度計 佐藤計量器製作所板付温度計佐藤計量器製作所
1,220税込1,342
1個
6日以内出荷
全長250mmの木板付き温度計
その他木板付き型式RT-250W全長(mm)250測定範囲(℃)-30~+501目盛(℃)1
シグマⅡ型温度記録計 佐藤計量器製作所シグマⅡ型温度記録計佐藤計量器製作所
71,900税込79,090
1個
6日以内出荷
温度の変化を連続的に記録する装置です。
付属品記録用紙(7日巻)55枚、バインダー、カートリッジペン型式RT-81Q寸法(mm)336×148×295質量(kg)2.9(電池含まず)測定範囲(℃)-15~+40精度(℃)±1(10~30)、その他は±2電源(個)単2乾電池2(付属)記録モード時計:1日・7日・32日(切替式)
シグマⅡ型気圧記録計 佐藤計量器製作所シグマⅡ型気圧記録計佐藤計量器製作所
140,000税込154,000
1セット
13日以内出荷
気圧の変化を連続的に記録する装置です。7日用記録紙が付属しています。
付属品記録用紙(7日巻)55枚、バインダー、カートリッジペン型式RB-81Q寸法(mm)336×148×295質量(kg)3.1(電池含まず)電源(個)単2乾電池2(付属)測定範囲(hPa)940~1,045、最小目盛1記録モード時計:1日・7日・32日(切替式)
シグマⅡ型温湿度記録計 佐藤計量器製作所シグマⅡ型温湿度記録計佐藤計量器製作所
83,900税込92,290
1個
6日以内出荷
高精度な温湿度記録計の普及モデル。
付属品記録用紙(7日巻)55枚、バインダー、カートリッジペン型式RTH-82Q寸法(mm)336×148×295質量(kg)3.1(電池含まず)測定範囲(℃)温度-15~+40、湿度0~100%RH精度(℃)温度±1(10~30、その他は±2、湿度±3%RH(20~95%RH、その他は±5%RH)電源(個)単2乾電池2(付属)記録モード時計:1日・7日・32日(切替式)
地温気温計 佐藤計量器製作所地温気温計佐藤計量器製作所
1,150税込1,265
1個
13日以内出荷
地中温度と地表温度を同時に測ることができるアルコール温度計です。
材質ABS樹脂、ガラス、着色白灯油寸法(mm)34×8×245最小目盛(℃)1表示範囲(℃)-5~+50
シグマミニキューブ温湿度記録計 佐藤計量器製作所シグマミニキューブ温湿度記録計佐藤計量器製作所
66,000税込72,600
1個
6日以内出荷
軽量、コンパクトなデザイン。
付属品記録用紙(7日巻)55枚、カートリッジペン寸法(mm)148×97×190質量(kg)1.6測定範囲(℃)温度-15~+40、湿度5~100%RH 精度 温度±2(10~30、その他は±3、湿度±5%RH(30~90%RH・15~25、その他は±7%RH)電源(個)単3乾電池1(付属)記録モード時計:7日
丸型温湿度計 佐藤計量器製作所丸型温湿度計佐藤計量器製作所
4,000税込4,400
1個
13日以内出荷
室内の温度と湿度の測定・表示に適しています。
型式TH-200寸法(mm)180×180×35測定範囲(℃)温度:-30~+50、湿度:20~100%RH(温湿度ともにアナログ表示)精度(℃)温度:±2、湿度:±5%RH(40~70%RH、15~25の時)、±8%RH(前記以外)
記録用紙 佐藤計量器製作所記録用紙佐藤計量器製作所
4,600税込5,060
1箱(55枚)ほか
6日以内出荷から13日以内出荷
自記記録計の記録用紙。
風速計(ミニ) 佐藤計量器製作所風速計(ミニ)佐藤計量器製作所
21,000税込23,100
1個
6日以内出荷
折りたたみケース採用で、小型・計量なポケットタイプで手軽に持ち運んで測定できます。登山・キャンプ・釣り・ヨット・ウィンドサーフィン・グライダーなどのレジャーで、空調の風速チェックや工事現場などでの簡易風速測定で活用できます。オートパワーオフ機能付き測定値データホールド機能付き風速測定平均値表示/最高値表示機能付き豊富な測定要素、表示項目
型式PC-51D寸法(mm)144×26×47測定範囲温度:-15.0~+50.0℃、風速:1.1~20.0m/s測定項目最大風速、平均風速、温度機能データホールド電源(個)CR2032電池1(付属)
デジタル気圧計 佐藤計量器製作所デジタル気圧計佐藤計量器製作所
210,000税込231,000
1個
13日以内出荷
卓上型の精密デジタル気圧計です。広い測定範囲、高分解能PCへ出力可能(RS-232C出力搭載)専用のソフト使用で、測定結果をリアルタイムで表示可能(フリーダウンロード)
付属品RS-232C接続ケーブル、USBケーブル型式SK-500B寸法(mm)200×90×280質量(kg)3電源AC100V(ACアダプタ付属)対応OSWindows測定精度±0.50hPa(700.00~1100.00、10~40℃)、±1.00hPa(前記以外)分解能0.01hPa機能上下限警報、LEDによる状態表示など測定範囲(hPa)600.00~1100.00測定間隔約1回/秒
乾湿計 佐藤計量器製作所乾湿計佐藤計量器製作所
2,320税込2,552
1個
6日以内出荷
同じ構造の温度計2本のうち、一方を乾球、他方を常に湿った状態にしたもので、2つの温度計の差から湿度を求めます。
精度(℃)±1(0~30)、±2(前記以外)最小目盛(℃)1温度計アルコール温度計
アネロイド気圧計 佐藤計量器製作所アネロイド気圧計佐藤計量器製作所
55,000税込60,500
1個
6日以内出荷
気象観測に使用されている、本格的な真鍮枠付き気圧計です。
型式BM-15A寸法(mm)Φ158×50測定範囲(℃)気圧:930~1,070hPa、温度:-10~+50測定精度(℃)気圧:±1hPa(980~1,020hPa)、±3hPa(前記以外)、温度:±2
デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計佐藤計量器製作所
5,400税込5,940
1個
6日以内出荷
ソーラー電池を電源に使用。室内の温度・湿度をデジタル表示。温湿度の各最高・最低値を常時表示。
型式PC-5200TRH寸法(mm)90×20×115測定範囲(℃)温度:-10~+50、湿度:20~95%RH測定項目温度、湿度精度(℃)温度:±1(+10~40、±2(前記以外)湿度:±5%(+15~35、40~70%RH)、±8%RH(前記以外)機能最高・最低温湿度を常時表示電源(個)光電池(内蔵)、LR44電池1(モニタ用付属)
デジタル温度計 SKシリーズ 佐藤計量器製作所デジタル温度計 SKシリーズ佐藤計量器製作所
26,800税込29,480
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
SK熱電対センサを使用したー50~+300℃の範囲の温度を測定します。
寸法(mm)72×151×35センサーSK熱電対熱電対コネクタANSI規格温度測定範囲(℃)-50~+300(付属センサ使用時)精度(℃)±0.5%rdg+1(-50.0~0.0、±0.3%rdg+1(0.1~300.0(付属センサ使用時)
放射温度計 SK-8950 佐藤計量器製作所放射温度計 SK-8950佐藤計量器製作所
13,700税込15,070
1個
6日以内出荷
非接触でー60~+550℃の範囲で表面温度を測定する放射温度計です。レーザーマーカー搭載で測定位置を確認するのが容易です。
付属品ストラップ型式SK-8950寸法(mm)42×80×143測定範囲(℃)-60~+550精度(℃)±2または2%rdgの大きい方(0.0~550、±2+5%rdg(前記以外)分解能(℃)0.1機能MAX/MIN/平均/温度差表示、データホールド、サークルレーザーマーカー搭載、バックライト、オートパワーオフ、防水(IP54)電源(個)アルカリ単4乾電池(LR03)2(モニタ用付属)距離係数D:S=12:1放射率設定0.10~1.00(0.01ステップ)レーザークラス2
デジタルタイマー TMシリーズ 佐藤計量器製作所デジタルタイマー TMシリーズ佐藤計量器製作所
1,800税込1,980
1個
6日以内出荷
デジタルタイマーです。
電源(個)CR2032電池1(モニタ用付属)
マルチクイック5Pro ハンドブレンダー 1台4役 ブラウンマルチクイック5Pro ハンドブレンダー 1台4役ブラウン
14,980税込16,478
1台
12日以内出荷
仕様ソフトグリップハンドル: いいえ/BPAフリー (食品と接触するアタッチメント): はい/チャイルドセーフティロック: いいえセット内容マルチクイック 5Pro ハンドブレンダー本体/専用計量カップ 600ml/500mlチョッパー(カッター)/泡立て器消費電力(W)400電源コード1.2 mアタッチメント食器洗い機対応のアタッチメント
オートドア搭載分析天びん エー・アンド・デイオートドア搭載分析天びんエー・アンド・デイ
259,800税込285,780
1台
翌日出荷から16日以内出荷
◆内蔵分銅型分析天びん。ワンタッチで感度調整が可能◆見やすいバックライト付き液晶表示◆風防に触れずにドアの開閉が行えるオートドアを搭載◆背面にもガラスを採用して明るいひょう量室内◆風防のガラスが着脱可能でメンテナンスがしやすい構造◆計量センサーに加わった衝撃を5段階で表示する衝撃検知機能(ISD)搭載◆時計機能搭載で、計量値の出力に時刻・日付が付加◆統計演算機能、パスワード機能付き◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TupeC(PC用)、ステレオジャック(フットスイッチ用)、床下ひょう量金具標準装備
備考無風イオナイザー別売り電源ACアダプター(付属)表示g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、 ct(カラット)、 mom(もんめ<真珠計量用単位>)、 DS(比重)計量皿寸法(mm)Φ90RoHS指令(10物質対応)対応関連資料外形寸法図(0.1MB)取扱説明書(9.33MB)材質(計量皿)SUS316
オートドア搭載分析天びん(タッチパネルモデル) エー・アンド・デイオートドア搭載分析天びん(タッチパネルモデル)エー・アンド・デイ
449,800税込494,780
1台
翌日出荷から16日以内出荷
◆内蔵分銅型分析天びん。ワンタッチで感度調整が可能◆使いやすいタッチパネルを採用◆風防に触れずにドアの開閉が行えるオートドアを搭載◆背面にもガラスを採用して明るいひょう量室内◆風防のガラスが着脱可能でメンテナンスがしやすい構造◆計量センサーに加わった衝撃を5段階で表示する衝撃検知機能(ISD)搭載◆時計機能搭載で、計量値の出力に時刻・日付が付加◆統計演算機能、パスワード機能付き◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TupeC(PC用)、ステレオジャック(フットスイッチ用)、 USB TupeA(USBメモリ、データ保存用)、LAN(TCP/IP)、Bluetooth(R)、床下ひょう量金具標準装備◆無風イオナイザーを標準付属
仕様無風イオナイザー付属電源ACアダプター(付属)表示g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、 ct(カラット)、 mom(もんめ<真珠計量用単位>)、 DS(比重)計量皿寸法(mm)Φ90RoHS指令(10物質対応)対応関連資料外形寸法図(0.1MB)取扱説明書(15.85MB)材質(計量皿)SUS316
本質安全防爆構造Bluetooth出力ユニット VIBRA(新光電子)本質安全防爆構造Bluetooth出力ユニットVIBRA(新光電子)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
VIBRA(新光電子)製防爆計量器の計量データをBluetooth通信で外部機器にリアルタイム通信することを可能にします。1台のパソコンで最大8台のBTZ2との通信ができます(BLE接続の場合)。
その他【防爆型式検定】第TC23061号質量(g)720電源単3アルカリ乾電池4本構造【本質安全防爆】Ex ia ⅡB T4 Ga寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×170×36適合機器GZⅢ-Bシリーズ、AZ-Bシリーズ、FZ・FZ-Bシリーズ、CZ-Bシリーズ電池寿命(連続時間)100(LR6XJ、LR6EJ、LR6LP、LR6GR、LR6L)防塵防水性能IP65規格準拠無線規格Bluetooth 5.0 Classic/LE
残り物がごちそうに 「全自動食べるスープメーカー2」 サンコー(電子機器)残り物がごちそうに 「全自動食べるスープメーカー2」サンコー(電子機器)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
豆乳が作れるスープメーカーで残り物が簡単ごちそうに
セット内容本体(蓋)、ポット、電源プラグ、お手入れブラシ、計量カップ、トレイ、日本語取扱説明書材質PP、SUS304(ステンレスは長期使用で色が変わってきます。素材の特性上新品の状態は続きません。)質量(kg)2.4容量(L)最低1.3消費電力(W)920(加熱 800 + 攪拌 120電源AC100V 50/60Hzケーブル長(m)1.1m(アース線の長さ:14.5cm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×155×350安全装置温度ヒューズ・サーモスタット保証期間購入日より12ヶ月最大容量(L)1.5モード7種類(ミキサー・洗浄/アーモンドミルク(常温)/アーモンドミルク(温)/ポタージュ/煮込み/オーツ/ソイミルク)総質量(kg)2.5発売年45576
蒸気レスVE電気まほうびん タイガー魔法瓶蒸気レスVE電気まほうびんタイガー魔法瓶
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
機能性とデザイン性を併せ持ったスタイリッシュな電気ポット。電気を使わずまほうびん保温で節電、VEまほうびん構造。安全で置き場所も選ばない「蒸気レス」。給湯スピードを2段階で選べる「電動給湯」。出した湯量が液晶に表示、お湯計量機能(電動給湯のみ)。注いだ給湯量をポットが自動計量して液晶で表示してくれるので、お料理やインスタント調理に便利です。使い方が広がる<コードレスエアー給湯>。通電時は指一本で注げる電動給湯、電源のない場所では、プラグを外していても注げるエアー給湯でお湯が注げます。
仕様アーバンブラック質量(kg)3.3アーバンブラック容量(L)2.2消費電力(W)700機能安心・安全構造:転倒お湯もれ防止構造、自動ロック電動給湯、カラだき防止、蒸気レス(蒸気キャッチャー構造)、チャイルドロック/節電:VE内容器、省エネコース、節電タイマー/便利・使いやすさ:コードレス「エアー給湯」、たっぷり&ゆっくり給湯、お湯計量機能、保温設定選択、お知らせブザー、液晶表示、沸くまで何分表示機能、水量計、なめらか給湯/お手入れしやすさ:フッ素加工内容器寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.8×30.8×27.9年間消費電力量(kWh/年)221一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.61
温湿度 7日用記録紙 NTH071540 佐藤計量器製作所温湿度 7日用記録紙 NTH071540佐藤計量器製作所
3,698税込4,068
1個
当日出荷
No.7210-00、No.7215-00 シグマⅡ型温湿度記録計用の記録紙です。
適合使用可能な記録計:No.7210-00 シグマⅡ型温湿度記録計、No.7215-00 シグマⅡ型温湿度記録計(手巻き式)枚数55枚記録紙7日
アンモニア検知器 はくでんアンモニア検知器はくでん
72,980税込80,278
1個
5日以内出荷
本製品はアンモニアガス濃度を検出する機器です。電気化学センサーを採用し、第一段階(20.0ppm)・第二段階(40.0ppm)のアラーム設定が有り、音・光によるアラーム機能があります。本製品は計量法に適合する為、法定計量単位のみを表記または計測するように処理がされており、海外版の同等品と比較して制限されている機能がございます。
付属品取扱説明書・充電用USBケーブル・充電式電池寸法(mm)182×66×31測定範囲0~100ppm質量(g)148電源(V)3.7充電式リチウム電池(付属)測定精度±2%センサー電気化学分解能0.1ppm温度測定範囲(℃)-10~50使用周囲温度(℃)-10~50対象ガスアンモニア(NH3)応答速度T90 ≦120秒動作湿度(%RH)<95(霜なし)アラーム音と光のダブルアラーム、アラーム値は固定(20.0ppm, 40.0ppm)、アラーム音は最大80dBまでリピート機能≦120秒
酸素検知器 はくでん酸素検知器はくでん
28,980税込31,878
1個
予約販売
本製品は酸素を検出する検知器です。 住宅、農業、化学工業、一般工業、実験室等の場所の使用に適しています。本製品は計量法に適合する為、法定計量単位のみを表記または計測するように処理がされており、海外版の同等品と比較して制限されている機能がございます。
その他【回復時間】≦15秒付属品取扱説明書・充電用USBケーブル・充電式電池測定範囲0~25%質量(g)158電源3.7V充電式リチウム電池(付属)本体寸法(mm)182×66×31センサー電気化学分解能0.001機能温度測定応答時間≦15秒使用周囲温度(℃)-10~50検出物体酸素(O2)動作湿度(%)<95%RH(霜なし)誤差≦±1.5% F-Sアラームアラーム値は固定。音と光のダブルアラーム、アラーム音は最大80dBまで
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら