215件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。 工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。 大型機械の搬入据え付け、搬出。 タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ 適合ハンドルD-1000 仕様低床型
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

らくらくヘルパーハイパーセット PICUS(大洋精工) 動画あり
最大300kgの物まで移動できます。 100kgの重い物でも、わずか18kgの力で楽々持ち上げられます。 滑りにくい指止めと、握りやすい形のグリップ、軽量なパイプハンドル。 台車は4軸6組の車輪(ローラー)で、タタミの縁やフローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地などの溝に車輪が落ちることなく、安全にスムーズに移動することができます。 フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズが付きにくくなっています。
用途家具の移動や、お部屋の模様替え、重い物持上げと移動に。
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。 小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所 ローラー径(Φmm)6 仕様Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ 材質ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン 材質(ローラー部)ポリアセタール 耐荷重N・m(kgf・m)5
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルローラー
用途重量物運搬、一般工場、住宅など 材質(ローラー部)ウレタン ローラー数4 走行抵抗(a/r)鋼板路面:0.05コンクリート路面:0.07
1台
89,980 税込98,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高品質でよりお買い求めやすい価格になっています。
用途重量物の移動、運搬用ローラー。 種別低床型 配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ 適合ハンドルマサダ製作所M-1000 材質本体:スチール、ローラー:ウレタン
1台
61,980 税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ57アキュムタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。
ローラー径(Φmm)57 材質スチール シャフト径(Φmm)12(両背切り) 材質(ローラー部)スチール 容量(W)入力:10.0/8.5、出力:1.2/1.9(50/60Hz) 入力電源(V)三相200
1本
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

重い荷物をてこの原理を使用して持ち上げる、重量物移動時の強い味方。テコの原理を利用して約5分の1の力で持ち上げ可能。家具などの重い荷物の移動時に力を発揮。
用途大型家具の移動、部屋の模様替えに。 セット内容持ち上げ棒、台車×4個 材質(持ち上げ棒)本体/スチール、フレーム・ローラー/ABS樹脂、グリップ/TPR、(台車)本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン 質量(kg)持ち上げ棒/0.24、台車/0.09 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)持ち上げ棒/305×70×55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台車/70×100×25 最大使用荷重(kg)台車/300(4個使用時)
1セット
2,590 税込2,849
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)ハンディードーリー
長尺床材の中央付近に設置すれば、シングル幅・ダブル幅の区別なく、架け替えることなく解反及び移動が出来ます。 両方向ブレーキ付きでどちらからも質量のある床材を楽々解反で、裏返してローラー面を使用すれば空気抜きにも使用可能です。
質量(kg)9.5 ローラー幅(mm)595 耐荷重(kg)130 ローラー間隔(mm)160
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷

自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。 工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。 大型機械の搬入据え付け、搬出。 タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ 適合ハンドルD-1000
1台
63,980 税込70,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。 冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。 グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。 安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。 従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
1台
特価
99,980 税込109,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ハンドパレットトラック モノタロウ 動画あり
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に 質量(kg)67 タイプ標準タイプ ハンドル径(Φmm)200 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50 フォーク外幅(mm)550 フォーク内幅(mm)230 ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70 取扱説明書取扱説明書
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
6日以内出荷

自重の軽減(スチールタイプの1/3)により取り扱い作業が容易なため作業の機動性を高め重量物移動のコストダウンに大きな貢献をします。 強力アルミ合金鋳造製で適正な熱処理も施してその強度は鉄にも匹敵します。 耐食性・防じん性に優れています。 ウレタンローラーは耐久性に富み床面を痛めず、始動力が小さく軽快な搬送作業ができます。
用途エレクトロニックス・電子部品・半導体などの関連工場。 タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ 適合ハンドルD-1000
1台
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大300kgの物まで移動できます。 100kgの重い物でも、たった20kgの力でらくらく持上げられます。 滑りにくく環境にも優しいエラストマ製グリップ。軽量なパイプハンドル。美しいABS樹脂製本体。 フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に大変入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズがつきにくくなっています。 ワイドに張り出た台車は安定性と耐荷重に優れ、100kgの荷重にもビクともしません。 安全ツマミは移動する家具などの下に台車をセットする時に、誤って指などを家具の底などに挟むことが防止できる安全設計です。 台車の高さを26mmまでにおさえたので家具などを必要以上に高く上げることがなく、家具の転倒や付属物の落下などの危険が減少しました。
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)TGLボード
摩擦抵抗が低いため、荷物を移動する際の移動負荷が軽減されます。 厚さが8mmしかないためつまづいてケガをする可能性が低くなります。 製品同士を嵌合させることができるため、簡単に設置することができます。
材質POM 種別TGLボード 寸法(mm)510(498)×343(332)×8 ※()内は嵌合時に隠れる部分を除いた寸法 ブルー 質量(g)約460 外寸(mm)511×343×8
1箱(5枚)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽くなりました。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。(低床タイプには付いていません)
用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です 全高(mm)1140
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルタンク
チルタンクは超重量物を安全かつ効率的に運搬する、タフでパワフルなエンドレスコロです。 コンパクトながら安定性と耐久性に優れた構造で超重荷重を支えます。 大型構造物や船舶の移動、プラント建設、重量物の軸受部用エンドレスコロとして多彩な現場で活躍します。
用途建築関係(大型屋根のスライド移動・コンクリート扉の開閉)、設備関係(シールドマシンの移動・変圧器の移動・コンテナの移動)、橋梁関係(橋梁架台の引き込み・橋梁の横取り工法・橋梁の撤去工事)、造船関係(大型エンジンの移動台車・ドレッジャー船の移動)、建物改修関係(素屋根の移動) 走行抵抗(a/r)0.05
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

牽引動力不要です。 ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます(前後切り替え機能付)。 ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます。
用途大型機械の搬入据え付け・搬出。 使用荷重(t)3 仕様自走式、低床型 トラスコ品番432-0867 幅(mm)275 全長(mm)250 質量(kg)10 高さ(mm)78 タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ テーブル寸法(mm)150 適合ハンドルD-1000
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 フォーク最低高51mmの薄型低床タイプです。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 ステアリングホイールはポリウレタン車輪でロードホイールはスチール製車輪を使用しています。
用途パレットの運搬に タイプ低床タイプ ハンドル径(Φmm)200 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50 フォーク外幅(mm)540 フォーク内幅(mm)230 ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)50×93 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーブランド下部ローラー
ワイヤー放電加工機用の下部ローラーになります。
用途ワイヤー放電加工機用 ワイヤー線が通るルートの途中に設置するローラーです。 使用箇所下部
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステアリングホイール、ロードホイールにはナイロンを標準採用しているため、ウレタンよりも走行性が軽くなりました。 フォーク1本の幅が狭いのでフォーク間隔が広くなりました。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。 ステアリングホイール、ロードホイールはナイロン車輪であるため、ウレタンよりも軽く運搬できます。
用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。 車輪径(Φmm)ステアリングホイール/160(ナイロン)、ロードホイール/70(ナイロン) フォーク幅W(mm)130
1台
61,980 税込68,178
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂ローラ径Φ12.5×44.5mmを組み込んだKBSのローラタイプ。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・ローラ径Φ12.5で15mmピッチの軽荷重超小物用コンベヤ 寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)50×150 ピッチ(mm)(ローラ)15 材質(ローラー部)POM ローラ強度(kg)0.5 ローラ径(Φmm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

SUS(エスユーエス)スターターローラ(MP-C1)
エコ商品
傾斜不要の水平搬送を実現するコンパクトな電動ローラーです。水平に設置したコロコン上で10kgまでのワークを搬送できます。外形120mmのコンパクトな動力源です。高さ調整が可能ですべてのコロコンに対応します。ローラー部とギア部がカセット式になっており、簡単に交換できるためメンテナンスも容易です。
仕様加速度:100ms カバーPP(ポリプロピレン) 質量(kg)0.9 材質(本体)アルミ押出材 制御方式コントローラ(ST-MP-C1) モーター□42 ステッピングモータ(2相ユニポーラ) 減速方法ギア1/12.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラーΦ65 ゴム車
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷

SUS(エスユーエス)スターターローラパワーU(MP-C1)
エコ商品
コロコン上の水平搬送を実現するコンパクトな電動ローラーです。水平に設置したコロコン上で最大30kgまでのワークを搬送できます。外形120mmのコンパクトな動力源です。タイミングベルトによる駆動伝達で衝撃負担を吸収します。ウレタンタイヤが標準装備になり、タイヤの削れが少なくお手入れが簡単です。
仕様加速度:100ms カバーPP 質量(kg)1.3 材質(本体)アルミ押出材 制御方式コントローラ(STP-MP-C1) モーター□60ステッピングモータ(2相ユニポーラ) 減速方法ギア1/18 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラーウレタン 適合シリーズグリーンフレームN
1個
46,980 税込51,678
10日以内出荷

SUS(エスユーエス)スターターローラW300R(MP-C1)
エコ商品
コロコン上の水平搬送を実現する電動ローラーです。四輪駆動で水平搬送能力が安定しています。水平に設置したコロコン上で最大10kgまでのワークを搬送できます。ローラー部とギア部がカセット式になっており、簡単に交換できるためメンテナンスも容易です。
仕様加速度:100ms カバーPET 質量(kg)1.5 材質(本体)アルミ押出材 制御方式コントローラ(STD-MP-C1) モーター□42ステッピングモータ(2相ユニポーラ) 減速方法ギア1/12.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラーゴム 適合シリーズグリーンフレームN
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷

SUS(エスユーエス)スターターローラW200R(MP-C1)
エコ商品
コロコン上の水平搬送を実現する電動ローラーです。四輪駆動で水平搬送能力が安定しています。水平に設置したコロコン上で最大10kgまでのワークを搬送できます。ローラー部とギア部がカセット式になっており、簡単に交換できるためメンテナンスも容易です。
仕様加速度:100ms カバーPET 質量(kg)1.3 材質(本体)アルミ押出材 制御方式コントローラ(STD-MP-C1) モーター□42ステッピングモータ(2相ユニポーラ) 減速方法ギア1/12.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラーゴム 適合シリーズグリーンフレームN
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷

SUS(エスユーエス)スターターローラパワーW200U(MP-C1)
エコ商品
コロコン上の水平搬送を実現する電動ローラーです。四輪駆動で水平搬送能力が安定しています。水平に設置したコロコン上で最大30kgまでのワークを搬送できます。タイミングベルトによる駆動伝達で衝撃負担を吸収します。ウレタンタイヤが標準装備になり、タイヤの削れが少なくお手入れが簡単です。
仕様加速度:100ms カバーPET 材質(本体)アルミ押出材 質量(g)1.8 制御方式コントローラ(STP-MP-C1) モーター□60ステッピングモータ(2相ユニポーラ) 減速方法ギア1/18 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラーウレタン 適合シリーズグリーンフレームN
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷

Φ12.5の樹脂ホイールとアルミフレームの衛生的な超小物搬送コンベヤ。千鳥配列が可能なホイールタイプのKBSD、KBLに組み込まれる単体ユニット
用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ12.5で15mmピッチの軽荷重超小物用コンベヤのKBSD、KBLに組み込まれる単体ユニット 寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)15×150 ピッチ(mm)(ホイール)15 強度(kg)(ホイール)0.5 ホイール直径(Φmm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)POM
1個
299 税込329
当日出荷

MFC-J7100CDW A3インクジェット複合機 brother(ブラザー) 動画あり
brother(ブラザー)A3インクジェット複合機
エコ商品
高速プリント&高耐久で様々なシーンにおける生産性向上をサポート。 1段用紙トレイ&背面多目的トレイを搭載したA3対応ハイスペック複合機。
付属品セットアップ用インクカートリッジ、ドライバー&セットアップ用CD-ROM、電話機コード、A4用紙(普通紙)、紙詰まり解消シート、ローラークリーニングキット、かんたん設置ガイド、かんたん操作ガイド、安全にお使いいただくために、トク刷るポイントインサーション、消耗品に関する重要なお知らせ、保証書 長さ(mm)原稿読み取り:最大429.8(ADF、原稿台ガラス) 幅(mm)原稿読み取り:最大295(ADF、原稿台ガラス) 質量(kg)約19.8(消耗品含む) ホワイト 形式デスクトップタイプ 消費電力(W)スリープ時:約0.9、レディー時:約5.5、コピー時:約30 電源AC 100V 50/60Hz エコマーク認定認定 枚数最大給紙枚数/最大排紙枚数:350枚/100枚 対応OSWindows 11、10、8.1、7 SP1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2、macOS v 10.15.Ⅹ~、Chrome OS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×477×305(突起部を除く) 記録方式カラーインクジェット 機能ADF枚数:ADF枚数:最大50枚、エコモード:有り、クロだけ印刷:有り、2.7型TFT/有り、セキュリティ機能ロック:有り、原稿取り忘れ防止機能:有り メモリー容量256MB 原稿サイズADF使用時幅:105~215.9mm、ADF使用時長さ:148~355.6mm( 長尺原稿機能使用時は最大900mm)、原稿台ガラス使用時幅:最大297mm、原稿台ガラス使用時長さ:最大431.8mm 寿命製品:約30万ページまたは7年間のいずれか早い方 動作環境温度10-35℃、湿度20-80%(結露無き事) 給紙可能枚数[トレイ1]最大250枚[多目的トレイ](背面)最大100枚(A3まで)、最大50枚(はがき) 運転音(dB)(A)約50 使用可能用紙サイズA3 インターフェイス[Hi-Speed USB 2.0]有り、[有線LAN]有り(10Base-T/100Base-TX)、[無線LAN]有り(IEEE802.11a/b/g/n) RoHS指令(10物質対応)対応 カートリッジ4色顔料独立カートリッジ方式 グリーン購入法適合 液滴量最小:カラー: 2.5pl、ブラック: 4pl 商品タイプインクジェット複合機 読取方式CIS エコマーク認定番号22 155 012
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

三面ローラーを設置することでスムーズな延線が可能になります。 ローラー以外のパーツはアルマイトコーティングされているため、絶縁効果があります。 ローラー部の材質は樹脂製でケーブルを傷めることがありません。
用途配線の延線作業に トラスコ品番483-3406 幅(mm)220 質量(kg)0.95 高さ(mm)220 奥行(mm)55 最大荷重(kN)11.0 安全引張強度(kN)11.0
1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷

下部のレール一本で済むため、取り付け場所のせまい箇所に設置する場合に最適です。ローラーにナイロン樹脂を採用し、摩耗に強い構造となっています。
用途一本レール門扉用。 トラスコ品番342-7510 材質ローラー:ナイロン、枠:スチール 使用範囲(mm)20~75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

樹脂ローラー径Φ30タイプは、アルベアの中で最軽量ですので、持ち運びや設置が楽にできます。 ローラー部にABS樹脂・ベアリング部にステンレスを採用し、耐水・耐蝕性に優れています。
ローラー幅(mm)300 ピッチ(mm)(ローラー)100 全幅(mm)360 材質(ローラー部)樹脂 ローラー径(Φmm)30
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アカギ置式ローラーDタイプ
エコ商品
熱伸縮床配管用のローラーバンド。配管設置後にガイドを装着可能です。センターマークにより、墨出し位置に確実にセットが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

剛性・精度に優れた、プロも納得の確かな品質です。引出しは、荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。 ローラーキャビネットとの組み合わせに最適で、収納力は抜群です。仕切り板をトップ部に設置し、スペースを区切ることで収納性・利便性が向上しました。 引き出しの全段にEVAマットが付いています。引出しを全段閉めてトップカバーを閉じると、全段引き出しのロックが可能です。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。 引出し数6 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)660×307×374
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MFC-J7500CDW A3インクジェット複合機 brother(ブラザー) 動画あり
brother(ブラザー)A3インクジェット複合機
エコ商品
大容量インクカートリッジ対応で低ランニングコストを実現。 2段用紙トレイ&背面多目的トレイを搭載したA3対応ハイスペック複合機。
付属品セットアップ用インクカートリッジ、ドライバー&セットアップ用CD-ROM、電話機コード、A4用紙(普通紙)、紙詰まり解消シート、ローラークリーニングキット、かんたん設置ガイド、かんたん操作ガイド、安全にお使いいただくために、トク刷るポイントインサーション、消耗品に関する重要なお知らせ、保証書 長さ(mm)原稿読み取り:最大429.8(ADF、原稿台ガラス) 幅(mm)原稿読み取り:最大295(ADF、原稿台ガラス) 質量(kg)約24.0(消耗品含む) ホワイト 形式デスクトップタイプ 消費電力(W)スリープ時:約0.9、レディー時:約6.5、コピー時:約30 電源AC 100V 50/60Hz エコマーク認定認定 枚数最大給紙枚数/最大排紙枚数:600枚/100枚 対応OSWindows 11、10、8.1、7 SP1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2、macOS v 10.15.Ⅹ~、Chrome OS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×477×375(突起部を除く) 記録方式カラーインクジェット 機能ADF枚数:最大50枚、エコモード:有り、クロだけ印刷:有り、3.5型TFT/有り、セキュリティ機能ロック:有り、原稿取り忘れ防止機能:有り、用紙残量検知機能:有り メモリー容量512MB 原稿サイズADF使用時幅:105~297mm、ADF使用時長さ:148~431.8mm( 長尺原稿機能使用時は最大900mm)、原稿台ガラス使用時幅:最大297mm、原稿台ガラス使用時長さ:最大431.8mm 寿命製品:約30万ページまたは7年間のいずれか早い方 動作環境温度10-35℃、湿度20-80%(結露無き事) 給紙可能枚数[トレイ1]最大250枚、[トレイ2]最大250枚、[多目的トレイ](背面)最大100枚(A3まで)、最大50枚(はがき) 運転音(dB)(A)約50 使用可能用紙サイズA3 インターフェイス[Hi-Speed USB 2.0]有り、[有線LAN]有り(10Base-T/100Base-TX)、[無線LAN]有り(IEEE802.11a/b/g/n) RoHS指令(10物質対応)対応 カートリッジ4色顔料独立カートリッジ方式 色数4色 グリーン購入法適合 液滴量最小:カラー: 2.5pl、ブラック: 4pl 商品タイプインクジェット複合機 読取方式Dual CIS エコマーク認定番号22 155 009
1台
75,980 税込83,578
当日出荷

大型の回転ローラーがホースの引き回しを楽にします。 ステンレス製のインナーローラの採用で、サビによる回転不良が発生しません。 本体のベースは鉄製で、破損の心配がなく丈夫です。しかも低重心ですので、本体を落下させるだけで地中に設置できます。(軟らかい土の場合)
質量(kg)2.6 ローラー幅(mm)160 本体幅(mm)280
1台
7,298 税込8,028
3日以内出荷

ローラーのスライド回転でOPENからCLOSEまで無段階で流量が調節できます。肉薄チューブの場合は、ほぼ流量停止まで対応します。軟質チューブ用でローラー部は取り外しできますが、設置済チューブに後からは着脱できません。材質表示が示すPSはポリスチレン、PPはポリプロピレン、HDPEは高密度ポリエチレン、POMはポリアセタール、ABSはABS樹脂です。
1パック
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネフリ工業ノービリ除電紐
工場内・作業場内の静電気を非接触で、すばやく安全に除電できる除電紐です。 5~30kv帯電を、秒単位での超スピードで約0~3kvに低下させることができます。 フィルム製造や印刷プリンターなど、ローラー後や巻取り前に取り付けて静電気を除去。 非接触で除電できるので、フィルムや印刷面に触れることなく除電することができます。 電源を一切使用せず、機械・機器の設置の必要がありません。 紐を取り付けるだけなので安価に除電ができます。
直径(Φmm)2 材質外側:ステンレス/ポリエステル繊維、芯材:天然ゴム 長さ(m)10
1袋(1本×10m)
13,980 税込15,378
当日出荷

MFC-J7300CDW A3インクジェット複合機 brother(ブラザー) 動画あり
brother(ブラザー)A3インクジェット複合機
エコ商品
高速プリント&高耐久で様々なシーンにおける生産性向上をサポート。 2段用紙トレイ&背面多目的トレイを搭載したA3対応ハイスペック複合機。
付属品セットアップ用インクカートリッジ、ドライバー&セットアップ用CD-ROM、電話機コード、A4用紙(普通紙)、紙詰まり解消シート、ローラークリーニングキット、かんたん設置ガイド、かんたん操作ガイド、安全にお使いいただくために、トク刷るポイントインサーション、消耗品に関する重要なお知らせ、保証書 長さ(mm)原稿読み取り:最大429.8(ADF、原稿台ガラス) 幅(mm)原稿読み取り:最大295(ADF、原稿台ガラス) 質量(kg)約23.4(消耗品含む) ホワイト 形式デスクトップタイプ 消費電力(W)スリープ時:約0.9、レディー時:約5.5 電源AC 100V 50/60Hz エコマーク認定認定 枚数最大給紙枚数/最大排紙枚数:600枚/100枚 対応OSWindows 11、10、8.1、7 SP1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2、macOS v 10.15.Ⅹ~、Chrome OS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×477×375(突起部を除く) 記録方式カラーインクジェット 機能ADF枚数:最大50枚、エコモード:有り、クロだけ印刷:有り、3.5型TFT/有り、セキュリティ機能ロック:有り、原稿取り忘れ防止機能:有り メモリー容量256MB 原稿サイズADF使用時幅:105~297mm、ADF使用時長さ:148~431.8mm( 長尺原稿機能使用時は最大900mm)、原稿台ガラス使用時幅:最大297mm、原稿台ガラス使用時長さ:最大431.8mm 寿命製品:約30万ページまたは7年間のいずれか早い方 動作環境温度10-35℃、湿度20-80%(結露無き事) 給紙可能枚数[トレイ1]最大250枚、[トレイ2]最大250枚、[多目的トレイ](背面)最大100枚(A3まで)、最大50枚(はがき) 運転音(dB)(A)約50 使用可能用紙サイズA3 インターフェイス[Hi-Speed USB 2.0]有り、[有線LAN]有り(10Base-T/100Base-TX)、[無線LAN]有り(IEEE802.11a/b/g/n) RoHS指令(10物質対応)対応 カートリッジ4色顔料独立カートリッジ方式 グリーン購入法適合 液滴量最小:カラー: 2.5pl、ブラック: 4pl 商品タイプインクジェット複合機 読取方式Dual CIS エコマーク認定番号22 155 012
1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷

MFC-J6983CDW A3インクジェット複合機 brother(ブラザー) 動画あり
大容量2段トレイ・多目的トレイ搭載。 高耐久&A3フル対応のハイスペック複合機
仕様インク節約モード:有り 付属品セットアップ用インクカートリッジ、ドライバー&セットアップ用CD-ROM、電話機コード、A4用紙(普通紙)、紙詰まり解消シート、ローラークリーニングキット、かんたん設置ガイド、かんたん操作ガイド、安全にお使いいただくために、Brother Onlineのご案内、消耗品に関する重要なお知らせ、保証書※ユーザーズガイドは同梱されておりません。ブラザーサポートページ[新しいウィンドウ]をご覧ください。 幅(mm)原稿読み取り:最大295 質量(kg)約23.4(消耗品含む) ホワイト 形式デスクトップタイプ 消費電力(W)スリープ時:約1.6、レディー時:約6.5 電源AC 100V 50/60Hz エコマーク認定認定 枚数最大給紙枚数/最大排紙枚数:600枚/100枚 対応OSWindows 11、10、8/8.1、7 SP1、Windows Server 2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2、macOS v 10.12.6~、chrome 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×477×375(突起部を除く)0 記録方式カラーインクジェット 機能ADF枚数:最大50枚、マルチアクセス:有り、リモートセットアップ:有り、クロだけ印刷:有り、3.7型TFT/有り、セキュリティ機能ロック:有り、原稿取り忘れ防止機能:有り メモリー容量256MB 原稿サイズ最大297mm(ADF、スキャナーガラスとも)、最小105mm(ADF) 動作環境温度:10~32℃、湿度:20~80%(結露無き事) 用紙サイズ最大297×420mm(A3) 給紙可能枚数[トレイ1]最大250枚、[トレイ2]最大250枚、[多目的トレイ]最大100枚(A3まで)、最大50枚(はがき) 運転音(dB)(A)約50 使用可能用紙サイズA3 インターフェイス[Hi-Speed USB 2.0]有り、[有線LAN]有り(10Base-T/100Base-TX)、[無線LAN]有り(IEEE802.11b/g/n) RoHS指令(10物質対応)対応 カートリッジ4色独立カートリッジ方式 グリーン購入法適合 液滴量最小:1.5pl 商品タイプインクジェット複合機 読取方式Dual CIS エコマーク認定番号18 155 024
1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷