794件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。
用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 導体外径(Φmm)1.8 外寸(mm)3.4 仕様JIS C3306規格品 絶縁体厚さ(mm)0.8 素線径(mm)0.26 素線数37 定格125V-15A 導体より線 導体断面積(mm2)2.0
1巻
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,610 税込5,071
当日出荷

キュービクル万能用です。 試験成績書付です。 停電された電路に取り付け、作業中の災害を防止するために使用します。
仕様相関アース線:22mm2×1.2m(3本)、接地アース線:8mm2×5m(1本) 付属品収納ケース トラスコ品番404-6901 質量(kg)4 収納時寸法(mm)300×360×110 適合電圧(kV)6.6
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

機器や電源タップのアース配線に最適なアースケーブル。 機器や電源タップとのアース接続用に最適です。 端子片側のみ取り付け加工済みです。
厚さ(mm)(被覆厚)0.8 仕上外径(mm)3.1 導体外径(Φmm)1.5 ケーブル種類VSF 1.25mm2(50芯)
1本(5m)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に漏電防止用のアースコードや小型電気器具内のリード線として使用します。
用途主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。 全長(m)10 グリーン 質量(g)206 電流(A)12 電圧(V)300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×80×20 導体サイズ(mm2)1.25(0.18mm×50本)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
1本
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種類電力ケーブル 芯数(C)1 JIS規格JIS C 3307 許容温度(℃)(導体最高)60 材質(導体)軟銅線 材質(絶縁体)ビニル 仕様鉛フリー RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

1巻(20m)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。規格:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
用途屋内配線、電気機器用配線など 試験電圧1500V 絶縁体厚さ(mm)0.8
1セット(50m)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

カシメタイプのアース線。 アースシール付属で、アース接続箇所が一目でわかります。
寸法(線径Φmm×全長m)1.25×2 トラスコ品番407-4076 質量(g)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
1,798 税込1,978
当日出荷

1巻(200m)ほか
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 黄/緑 材質(導体)軟銅集合より線 材質(絶縁体)60℃定格 非鉛ビニル 耐電圧(V/min)AC2000 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 適合規格電気用品安全法 難燃性60度傾斜
1巻
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。 より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。 機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様2本入り Φ3.5mmギボシ付 長さ600mm 適合車種ネジ径10mmのウインカーに適合_※カワサキ車不可
1セット(2個)
299 税込329
当日出荷

用途アースを取るためのキットです。フレームの任意の場所にタッピングビスをネジ込みアースへ接続します。 付属品アースケーブ ル1.5m、トラスタッピングビスM4×12(3価クロメートメッキ)
1セット
179 税込197
当日出荷

プラスチック製のパイプ内にアース線を内蔵しているため、絶縁性に優れ安全です。 パイプ下部よりのアース線及びクリップには、絶縁チューブが施してあるため、安心してご使用いただけます。 軽量で操作性に優れています。 危険色の黄色パイプを使用しております。
用途電源切断後に受配電盤等に残留する電荷の接地放電にご使用ください。(屋内用) 直径(Φmm)32 長さ(m)0.5 アース線の長さ(m)2 材質(パイプ)ポリ塩化ビニル
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

上面保護シートに圧着、接地します。
付属品リード線(3.5mm2) 定格300V 30A
1個
959 税込1,055
4日以内出荷

径(Φmm)1.25 長さ(m)10 アズワン品番64-5104-93 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

静電気による爆発事故を防ぎます。
用途アースクリップを接地部に挟むだけで、移動貯蔵タンクや給油タンク車など静電気による爆発が発生する恐れのある液体危険物の取り扱いや感電事故の危険のある高所作業車の活線付近での作業も安心です。 特性アース付 トラスコ品番322-2365 質量(kg)1.7 定格電流(A)(アースクリップ仕様)20 電線長さ(m)20 電線仕様-太さ(mm2)0.75(補強ワイヤ入) 抵抗値500mΩ以下
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

1巻(10m)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

釘を打ち込むだけで簡単に駐車場の区画ラインが引けます。 グラスファイバー強化軟質塩ビ製なので耐久性が抜群に高く長持ちします。 砂利、アスファルト、芝生など様々な路面に設置することができます。 車の移動をしなくても線引きができるのも利点のひとつです。 必要な長さに切って使えます 釘穴は20cmごとにあけてありますが、かなり腰の強い材質なので、3穴ごとに釘を打つ位で十分です。 釘穴のないところにでも釘を打つことができます。。
用途駐車場のライン引き テープ厚さ(mm)2.4 主な用途表示・安全用 特性高耐久性
1巻
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。Y端子が付いておりますので、そのまま機器に接続可能です。JIS C 1602に準拠。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。 熱電対Kシースタイプ 材質SUS316 使用温度範囲(℃)650 リード線ガラス リード線(m)2 接続Y端子
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。接続部にコネクターが付いておりますので。機器への接続が容易です。JIS C 1602に準拠。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。 熱電対Kシースタイプ 材質SUS316 使用温度範囲(℃)650 リード線ガラス リード線(m)2 接続オメガタイプミニチュアコネクタ(SMPシリーズ) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気さく線の通電状況を3段階で表示して、効果的な電気が出力されているのか確認ができます。
用途さく線の設置後や日常の点検に 質量(g)約100 電源3V電池内蔵 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約109×45×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

【耐荷重300kg/段】【幅120cm】【ポール直径25mm】高耐荷重メタルラックのセットです。 工具不要で簡単に組立・設置が可能です。高耐荷重を実現するために(棚板1枚あたり300kg)縦方向の線材を増やし、「面」の強度アップさせています。さらに積載物の取り出しをスムーズにする為に、縦方向の線材を上部に組むことで抵抗が低減し、取り出しやすくなりました。工場現場から事務所まで幅広くお使いいただけます。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途メタルラック史上最高耐荷重300kgです。 300kgを例えると、2Lペットボトルなら約150本!工場現場から事務所、オフィスでの書類整理や工具等の重量品の収納に最適です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 付属品アジャスター シルバー 間口(mm)1200 耐荷重(kg/段)300 耐荷重(kg)300(棚板1枚当たり) キャスターなし 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール ポール径(Φmm)25 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリーブやシマトネリコなどのシンボルツリーを、お庭のコンクリートやタイルの上に設置する際や、隣地との境界線や窓際に目隠しとして設置する時におすすめです。また、バラや果樹の植え付け・育成や室内の観葉植物にもおすすめです。
材質ポリプロピレン
1個
289 税込318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

汎用タイプの防犯カメラ。存在自体の防犯効果も期待できます。 水平面・天井・壁面など様々な場所に設置可能。 赤外線により夜間でも監視が可能です。
用途屋外防水・赤外線による夜間監視も可能ため様々な場所での防犯監視として 使用場所屋外 付属品ACアダプター(DC12V/1A)、固定用器具(スタンド及びビス一式等) 寸法(mm)約75×65×120 質量(g)約290 電源DC12V/1A(ACアダプター使用) センサーCMOS 有効画素数25万 総画素数27万 出力信号NTSC コネクタBNCプラグ 最低被写体照度(Lux)0(赤外線LED対応時) 赤外線投光距離約30m
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

用途こぼれ止め4Φ線材(K-4S)設置用、L字型エンド金具 クローム 線径(Φmm)6 材質スチール ねじサイズM4 ねじピッチ(mm)0.7
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネクストアグリ電柵線用 巻取器
電柵線の設置や回収作業が楽になります。
用途電柵線の設置・回収用商品。 材質スチール及びプラスチック 質量(g)600
1個
5,398 税込5,938
9日以内出荷

シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。シース外径の2倍Rまで曲げられます。補償導線とスリーブの接続部分に保護スプリングが付いており、耐久性が高いです。また接続部にコネクターが付いておりますので,機器への接続が容易です。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。 熱電対Kシースタイプ 材質SUS316 使用温度範囲(℃)650 リード線ガラス(KCCH2) リード線(m)2 接続Y端子
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

絶縁タイプの雷ガードです。 信頼性の高い絶縁トランス(パルストランス)を搭載。小型で設置場所を選ばず、アース不要で設置も容易です。 通信線からの雷サージ等の異常電圧から情報通信機器を防護します。 高耐圧の絶縁トランス採用による高信頼性設計。 小型で設置が容易。 電気的に絶縁されているためアース接続不要。
仕様(伝送特性)カテゴリ5eに対応、(耐雷特性)ケーブル側-機器側間:10/700μsまたは1.2/50μsにて10kV 適合(回線)1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T 質量(g)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×22×51
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

【耐荷重300kg/段】【幅150cm】【ポール直径25mm】高耐荷重メタルラックのセットです。 工具不要で簡単に組立・設置が可能です。高耐荷重を実現するために(棚板1枚あたり300kg)縦方向の線材を増やし、「面」の強度アップさせています。さらに積載物の取り出しをスムーズにする為に、縦方向の線材を上部に組むことで抵抗が低減し、取り出しやすくなりました。工場現場から事務所まで幅広くお使いいただけます。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途メタルラック史上最高耐荷重300kgです。 300kgを例えると、2Lペットボトルなら約150本!工場現場から事務所、オフィスでの書類整理や工具等の重量品の収納に最適です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 付属品アジャスター シルバー 間口(mm)1500 耐荷重(kg/段)300 キャスターなし 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール ポール径(Φmm)25 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A-Gas Japan騒音変換器
騒音の長期計測に。設置が簡単。4線設置
仕様測定範囲(dB):30~130 電源DC12~24V 20mA 動特性FAST(125ms)、SLOW(1S) 周波数特性A/C 出力電流(mA)アナログ:4-20 使用環境0~70℃ 85%RH未満
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

目立つところへ自由に設置。動線を意識した注意喚起に最適
用途熱中症対策の注意喚起、対策に 取付方式自立タイプ 材質ポンジ 寸法(mm)1500×450
1枚
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。 リード線付接続端子付きで、設置しやすい。 リード線はIV1.6mmを採用。 軽量で作業性に優れています。
規格D種 材質銅メッキ 寸法(mm)(S形加工前)幅30×長さ300×厚さ1.2、(S形加工後)約幅9×高さ14×長さ300 質量(g)約170 リード線IV1.6mm(導体径1.6mm、仕上げ外径3.2mm)長さ3m
1個
919 税込1,011
当日出荷

用途こぼれ止め4Φ線材(K-4S)設置用、T字型貫通タイプ中間金具 線径(Φmm)6 材質スチール 適合K-4S ねじサイズM4 ねじピッチ(mm)0.7
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)こぼれ止め90°
用途こぼれ止め4Φ線材(K-4S)設置用、T字型90度コーナー金具 適合K-4S 材質スチール ねじピッチ(mm)0.7 線径(Φmm)6 ねじサイズM4
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)カメラフィクサー WH-31
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するためのフィクサーです。 自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。
適合機種VCHO-90S、各種監視用カメラ 材質圧延鋼板、アルミ合金 長さ(mm)130 質量(kg)適正使用カメラ:2 許容荷重(kg)4 本体質量(kg)0.26 塗装色シルバー 最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360 設置場所壁面/天井(屋内用) 取付ベース寸法(Φmm)120
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

有効成分は全て天然植物エキスを使用しています。 ジェル状にする事で、設置しやすく、雨に流されにくく、効果が長持ちします。 使用場所に応じて点状または線状に設置して下さい。人が忌避剤を踏みやすい場所は避けて下さい。
用途ネコの侵入防止、及び忌避。 容量(mL)800 有効期間約2ヶ月(使用条件・環境により異なります) 原材料ヨモギ、ドクダミ、緑茶、茎茶、熊笹、朝鮮人参葉、山椒葉、檜、菖蒲葉、ビワ葉、月桃、ワサビ、唐辛子等の植物エキス、エタノール、界面活性剤、精製水、デンプンゲル化剤、鉱物増粘剤 対象動物ネコ
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

貼って剥がす作業が簡単で、路面に損傷もほとんどありません。
用途横断歩道、停止線、区画線、その他道路舗装後の仮ライン設置に。 材質不織布/表面ビーズ入り 主な用途横断歩道、停止線、区画線、その他道路舗装後の仮ライン設置に 特性はがせる
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)