イベントなどで活躍する、紙製のミニトレーです。食品の内容物が漏れ出さないように内面防水加工(ハービル加工)をしています。
材質紙
外形寸法(mm)45×45×20
1袋(200枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
種別ポリスチレン 白
材質ハイインパクト+ポリスチレン
外寸(mm)80×61×H18
耐熱温度(℃)90
EBM品番7803800
1セット(250枚)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
イベントなどで活躍する、紙製のミニトレーです。プラごみの削減、廃棄の際に洗浄の必要も無く、そのまま可燃ごみとして処理できるので効率的です。
材質紙
寸法(mm)30×54×13
1パック(100枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
定番の薬味皿です。ご試食用にいかかですか?
試食用スプーンと試食用皿が一体化した画期的な商品です。片手で手軽に試食できます。めかぶやイクラ・納豆など食べづらい食材やアイスクリーム・ゼリー等のスイーツにも適しています(うどんやラーメン等のスープを使った試食を除く)。基本的に使い捨てをお勧めしますが、耐熱温度120℃あります。業務用の食洗機にも使えます。
材質ポリプロピレン
入数(個)100
寸法(mm)37×69
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
¥549
税込¥604
当日出荷
トレーをはね上げてスタッキングでき、バックヤードでの省スペース化がはかれます。また、トレーの上に直接積み上げないので衛生的です。
ゴミ箱のフタが開閉でき、前面からゴミ袋の取付、取外しができます。
仕様高さ調節可能
材質(トレー)ABS・ようじホルダー付、(ゴミ箱)PP、(伸縮支柱)スチール、(ベース)ステンレス
均等耐荷重(kg)10
関連部品BH093,BH092
トングがセットしやすいようにキリカキが付いた、衛生的な蓋付きの試食品ケース。
仕様トング用キリカキ付
材質透明アクリル t3mm
タイプトングタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)キリカキ:12×16
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×45(フタを閉めた状態)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
楊枝がセットしやすいようにホルダーが固定された、衛生的な蓋付きの試食品ケース。
仕様楊枝固定用ホルダー付
材質透明アクリル t3mm
タイプ楊枝タイプ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×45(フタを閉めた状態)
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
材質HIPS・TPS
高さ(mm)13
短辺(mm)56
長辺(mm)76
メーカー商品コード71514
材質/バージンパルプ100%
用途試食皿として、ケータリング・立食の取り皿やビュッフェやバイキングの小分け皿としても最適です。
口径(Φmm)98
単重(g)2.1
1袋(100枚)
¥459
税込¥505
当日出荷
高さを二段階に変更でき、カバーをロックして調理例サンプルのディスプレイ台としても使用できる試食台です。
連結の支柱を1本にすることで、低い位置でのディスプレイ台として使用できます。ロータイプ冷ケース前などでの使用に適しています。
材質(カバー)PET、(トレー)ABS、(フレーム)スチール、(ゴミ箱)PP
容量(L)(ゴミ箱)2.2
均等耐荷重(kg)10
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
材質(カバー)PC、(トレー)ABS
セット内容トレー、スライドカバー、側面、背面カバー
ソースやドレッシングのポーションカップとして。試飲や試食にも最適サイズ
材質HIPS
外寸(mm)79×60×18
電子レンジ不可
1ケース(5000個)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
シンプルで汎用性の高い無地の紙トレー。フードコートやテーマパークなどさまざまな場所でお使いいただけます。
材質紙
高さ(mm)8
短辺(mm)46
長辺(mm)82
1ケース(100枚×50袋)
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
材質/バージンパルプ100%
用途試食皿として、ケータリング・立食の取り皿やビュッフェやバイキングの小分け皿としても最適です。
幅(mm)85
奥行(mm)50
1袋(100枚)
¥359
税込¥395
当日出荷
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
皿などに乗せて試食してもらえる為、衛生的です。
間口W×奥行D×高さH(mm)260×260×100
アズワン品番64-4199-49
TKG品番9-1203-0901
1個
¥9,398
税込¥10,338
3日以内出荷
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
種別白
材質本体:ABS樹脂、足部:ナイロンコーティング
外寸(mm)400×345×H775(1,055)
EBM品番7885300
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
種別店舗
文字のぼり お試し体験実施中 是非一度お試しください
1枚
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
特殊硬質ゴムに砥粒を結合させた弾性砥石で、 優れた研削力と耐摩耗性を持っています。硬い砥石に比べ非常に柔軟性に富み、ワークによく馴染みます。
用途一般金属の研削・研磨超硬合金・セラミックの研削・研磨 金型の研削・研磨
適合材一般金属、超硬合金・セラミック、金型
サイズ(mm)3mm軸
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
種別店舗
文字のぼり お試し体験実施中 この機会にぜひお試しくださいませ。
1枚
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
キャッチコピー:大人気商品「ジオベース」のお試し版! 。商品説明:ジオベース全種が入ったスターターパックです。手軽に本格的なジオラマ製作に活用できる造形素材です。土台ベースと保存に便利なチャック付き袋が付属しています。全8種類。各30g入。 日本製。ジオベースの特徴:1軽量でコシがあり、造形しやすく自然乾燥で硬化する粘土です。2手につきにくく、扱いやすい粘土です。 3つぶつぶ感のある粘土で、練った後もその特長は損なわれません。 4フィギュアなどを押し当てるだけでタイヤ跡や足跡などをリアルに表現することができます。5 粘土どうしがよくつき、乾燥後もつけ足せます。
セット内容ジオベース ライトブラウン 30g 大粒×1、ジオベース ダークブラウン 30g 大粒×1、ジオベース ライトブラウン 30g 小粒×1、ジオベース ダークブラウン 30g 小粒×1、ジオベース ライトブラウン 30g 超小粒×1、ジオベース ダークブラウン 30g 超小粒×1、ジオベース サンド色 30g×1、ジオベース グレイ 30g×1、ベース用黒彫板 100×100×10mm×1、保存用チャック付ポリ袋 210×297×0.04mm×1
材質樹脂系中空体、石粉、
形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り
サイズ(mm)180×250×50
1セット
¥1,900
税込¥2,090
5日以内出荷
「最高クラスのつや」が体感できるお試しボトル!
好評発売中のCCウォーターゴールドから初めての方でもお買い求めやすいミニサイズが新登場!洗車後のぬれたボディーにスプレーして拭くだけの簡単コーティング剤です。 浸透力の高いコーティング成分のガラス系ナノコロイドに、ガラス系濃艶プレミアム成分を配合したWコーティング効果!今までにない深い艶と透明感溢れる輝きで車全体を包み込みます。 また、いろいろな箇所に使用でき、ボディー、窓ガラスはもちろん、ヘッドライト、ホイール、メッキ部分や車内のダッシュボード等にもお使いいただけます。
特性つや出し
質量(g)115
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×7日41
危険物の類別非危険物
1本(70mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
タイロットエンドを分解しないで作業できます。
セット内容挿入工具×1、ブーツ各サイズ(三種類)×1、適合表×1
関連資料(0.5MB)
取扱説明書(1.24MB)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
種別店舗
文字のぼり お試し体験コース 初回、お試し価格なので、お気軽にどうぞ!
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
種別店舗
文字のぼり 初回お試し価格 初回、お試し価格なので、お気軽にどうぞ!
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
試してみたい方に。
マットレス選びでどれがいいかお悩みのあなたへ。
マットレスって高い?高反発?低反発?どんなのを選べばいいか分からない。
まずはこのマットレスを使ってください。
あなたに合うマットレス探しのきっかけにして欲しい。
だから「お試しマットレス」
このお試しマットレスを使ってみて、もっと厚みが欲しい。
もっと硬い方がいい。
柔らかい方が、高反発、低反発使ってみたいなど。
色んな要望が出てくると思います。
人の感覚は人それぞれだから。
高いものを買って失敗したくない。
マットレスを使ってみたいけど合うかどうか分からない。
そんなあなたにオススメです。
寸法(cm)約91×192×4(シングル)
洗濯方法不可
厚さ(mm)約40
滑り止め効果なし
材質(中材)ウレタンフォーム
材質(側地)ポリエステル100%
小型ペンタイプツールPT-αⅡに付属している先端工具です。
仕様追加用
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
駐車スペース2台分の『ビギナー』セット。
火炎温度(℃)2000
セット内容パワートーチ(RZ-831)1台/専用容器(ボンベ)(RZ860)1本付、ライン白(RM-307)(幅70mm×長さ5m)3個、プライマースプレータイプ(RM-501)(420ml)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)27×90×210(パワートーチ)
適合ボンベ(ねじ込み式)RZ-850、RZ-860
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼時間(時間)約1(フルタイム逆さ使用可能)
火口径(Φmm)19
1セット
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3×13×150
セット内容#120、#180、#240、#320、#400、#600
粒度120、180、240、320、400、600
適合材金型
フェルトと青棒がセットになったお買い得パックです。一般金属・ステンレス・アルミの光沢がきれいにできます。ツヤ出し、鏡面仕上げに必要なアイテムがセットになったお買い得商品です。陳列は吊り下げ、中央フック、棚置きもできて非常に便利です。
用途研磨作業。
材質フェルト
寸法(mm)(青棒)70×30×20
外径×穴径(Φmm)(フェルト)100×15
1個
¥689
税込¥758
翌々日出荷
材質表面材:ポリオレフィン・ポリエステル不織布/吸水材:吸水紙、綿状パルプ、高分子吸水材/防水材:ポリエチレンフィルム/止着材:ポリオレフィン/伸縮材:ポリウレタン/結合材:ホットメルト接着剤/外装材:ポリエチレン
サイズLL
適合種別中型犬
適応胴囲(cm)50~55
適応体重(kg)9.5~12
1袋(4枚)
¥269
税込¥296
4日以内出荷
年末の清掃や、日々のお掃除に便利な、お掃除用綿棒です。耳かき綿棒に比べ、綿球が硬く、作業中に綿くずが出にくい仕様になっています。
色々な形状・長さをセットにしたお試し用セットです。清掃作業以外にも、車・バイクなどのメンテナンスにも使用出来ます。
プラモデル製作時の、塗料の塗り作業、余分な塗料の拭き取りなどにも使えます。
用途細かい部分の清掃作業。
材質(軸)紙、木
「ロカ袋50」と「ロカ袋100」のお試しセットです。
網状のバスケットなどにセットして使用します。
袋状なので、サイドから漏れる心配もなく、またろ過物に触らずに取替えることができ手汚れの心配がありません。
用途固形物の分離(お試し各種)
主成分レーヨン
セット内容2種×2枚
使用方法網状のバスケットなどに広げて入れ、ろ過したい対象物を流し入れます。
形状袋状
寸法(mm)500×850
ろ過精度(μm)(ロカ袋50)50~60、(ロカ袋100)95~150
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
種別店舗
文字のぼり お試し体験 好評受付中
1枚
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ