ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
底面側に試験管を軽く支える弁がついています。
材質PP(ポリプロピレン)
立て数(本)50
材質ステンレス(SUS304)
コーティングワイヤー製
材質鉄+ポリコーティング仕上げ
材質PP(ポリプロピレン)
穴数40
配列4×10
Φ13mmとΦ17mmの試験管に使用可能です。
材質PP
寸法(mm)232×70×95
色青・紫・緑・赤・クリア
アズワン品番4-1837-01
1箱(5個)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
遠沈管ラック
モノタロウ
¥799
税込¥879
遠沈管の15mLと50mLを同時に立てることができます。
材質PP(ポリプロピレン)
適合遠沈管Φ16mm(15mL)、Φ28mm(50mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×205×55
立て数(本)15mL/30、50mL/20
サイズ(mm)170×205×55
アズワン品番1-8535-01
1個
¥1,337
税込¥1,471
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
収納時は重ねられますので場所をとりません。材質はステンレス(SUS304)なので、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
板厚(mm)0.5
穴数12個(3×4)
素材は比重の大きい特別強化PP製のため、本体がウォーターバス内で浮き上がったり移動しません。オートクレーブ可能
収納数が多いため、ラックを分けることなく同じグループのチューブを集めることが可能です。
材質PP
組立式なので収納時に場所を取りません。オートクレーブ(121℃)が可能です。
外寸法(mm)250×105×70
軽量で運搬・整理に便利な試験管立、15、16.5、18mmの試験管の使用できます。
材質PS
幅(mm)167
高さ(mm)94
穴径(Φmm)19
奥行(mm)56
立て数(本)6
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
耐薬品性・耐寒性に優れた軽量の試験管立てです。衝撃吸収力に優れ、輸送中の振動・衝撃による破損等を軽減できます。チューブをホールドし、脱落させません。
適合試験管(Φmm)10~16
軽く割れにくい試験管立てで、テーブルから試験管を離すための足がついています。
材質PP(ポリプロピレン樹脂)
仕様オートクレーブ可能
材質PP(ポロプロピレン)
仕様オートクレーブ可能
サイズ(mm)128×105×43
テストチューブラックには、調整可能な角度とチューブ高さのサポートがあります。インサートの付いたステンレススチール製で、チューブを保持して、ラック内でスピンするのを防ぐのに役立ちます。指で締めるノブは角度をすばやく調整できるようにし、また、作業台へ簡単に運べるようにラックをベースプレートから解放します。
テストチューブラックには、調整可能な角度とチューブ高さのサポートがあります。インサートの付いたステンレススチール製で、チューブを保持して、ラック内でスピンするのを防ぐのに役立ちます。指で締めるノブは角度をすばやく調整できるようにし、また、作業台へ簡単に運べるようにラックをベースプレートから解放します。
テストチューブラックには、調整可能な角度とチューブ高さのサポートがあります。インサートの付いたステンレススチール製で、チューブを保持して、ラック内でスピンするのを防ぐのに役立ちます。指で締めるノブは角度をすばやく調整できるようにし、また、作業台へ簡単に運べるようにラックをベースプレートから解放します。
材質PP(ポリプロピレン)
ケース(MVC-100)を使えば、透明な為中身の確認が容易にでき、積み重ねての保管も可能です。
材質PP(ポリプロピレン)
サイズ(mm)97×162×35
各種共栓付試験管をラックに入れ横に倒して固定板でしっかり固定し振とうします。標準品はΦ18mm試験管50本架の試験管ラックが2台セットできます。(100本同時に振とう可)
試験管ラック振とう台(共栓付試験管用)
仕様●寸法:(W)550×(D)350×(H)120mm●材質:SUS-304●質量:5.3kg
アズワン品番68-2004-84
1個
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
1個
¥32,980
税込¥36,278
33日以内出荷
外径Φ12ホルダー
アズワン品番64-1028-43
1個
¥36,980
税込¥40,678
33日以内出荷
特殊加工のステンレスワイヤー製
入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。
耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):100
高さ(mm)85
適合サイズ外径12m/m用
縦(mm)170
横(mm)175
穴角14
配列10×10
棚高さ(mm)55
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
特殊加工のステンレスワイヤー製
入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。
耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):50
高さ(mm)85
適合サイズ外径12m/m用
縦(mm)90
横(mm)175
穴角14
配列5×10
棚高さ(mm)55
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
特殊加工のステンレスワイヤー製
入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。
耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):100
高さ(mm)85
適合サイズ外径15m/m用
縦(mm)200
横(mm)205
穴角17
配列10×10
棚高さ(mm)55
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
特殊加工のステンレスワイヤー製
入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。
耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):100
高さ(mm)85
適合サイズ外径13m/m用
縦(mm)180
横(mm)185
穴角15
配列10×10
棚高さ(mm)55
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
特殊加工のステンレスワイヤー製
入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。
耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):50
高さ(mm)85
適合サイズ外径13m/m用
縦(mm)95
横(mm)185
穴角15
配列5×10
棚高さ(mm)55
1個
¥2,098
税込¥2,308
9日以内出荷
COD(化学的酸素要求量)専用の吸光光度計HI 97106、試験管ヒーター(HI 839800N)、推奨品としてバイアルラックのお得なセットになります。※CODだけでなく、全窒素や全リンなど水質総量規制に関わる測定を行う方にはHI 83314が、さらにフッ化物や六価クロムなど重金属も見たい方にはHI 83399がオススメです。加熱時間わずか15分!圧倒的コストパフォーマンスのCOD専用器。HI 97106はCOD(化学的酸素要求量)専用の吸光光度計です。二クロム酸法(CODCr:CODクロム)を採用しています。測定には試験管ヒーター(リアクター)を使用しますが、最新型のヒーター(HI 839800N)なら従来2時間だった加熱時間を。なんと15分で完了します。CODをその時/その日に現場で測定できる製品として圧倒的なコストパフォーマンスを実現しています。【こういった方にオススメです】。・自動測定装置をご使用の方でクロスチェック用/サブ機として検討の方。・自主検査による安心感を求める方。・目視検査を行っていてデジタル測定器にご興味のある方。・検査機関に依頼はしているが見たい時/日に現場で見たい方。・現場向けの測定器は使用しているが測定時間を短縮したい方
セット内容本器(HI 97106)/試験管ヒーター(HI 839800N)/バイアルラック(バイアルが高熱になるため)
質量(g)380
電源1.5V単三アルカリ電池 3個
測定範囲(mg/L)測定範囲/検出範囲:LR(低濃度)0~150(1)、MR(中濃度)0~1500(1)、HR(高濃度)0~15000(1)、UHR(超高濃度)0~60.0g/L(1g/L)
精度@25℃:LR(低濃度)±5mg/L±測定値の4%、MR(中濃度)±15mg/L±測定値の4%、HR(高濃度)150mg/L±測定値の2%、UHR(超高濃度)±1.5g/L±測定値の3%
測定方法二クロム酸法
測定物質COD
光源LED
波長(nm)内蔵:420、610(波長精度±1.0)
液晶パネル128×64ピクセル、バックライト付
使用環境温度(℃)外部:0~50(相対湿度100%以下)
オートパワーオフ15分間の未使用後
受光素子シリコンフォトセル
RoHS指令(10物質対応)対応
防水本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません
バンドパスフィルタ帯域幅8
1セット
¥329,800
税込¥362,780
8日以内出荷
SANSYO 水道法試験管N-100を12本立てることが出来ます。
立て数(本)12(6×2)
材質ステンレス
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
198-19-82-02、-03、-04の試験管立てが2台ずつ収納可能な専用台座です。
試験管ラックを2個連結でき、比色管や標準プレパラートの保存に大変便利です。
オートクレーブ可。
連結数2個連結用
寸法(mm)156×202
材質ポリプロピレン(PP)
TGK品番198-19-82-12
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
素材が軽くて強いPETなので、検体の取り扱いが便利です。軽量ですから、試験管ラック、コンテナなどでの移動にも負担をかけません。
プラスチック特有の水分を吸着しない性質により、移し替え時のキレが良く、作業性が向上します。
高精度・高強度により検査の自動化に対応します。
ガラスとほとんど変わらない透明度ですから、観察が容易です。
-20℃の凍結保存しても破損しません。
種類本体
容量(mL)10
材質ポリエチレンテレフタレート(PET)
長さ(mm)100.0
内径(Φmm)14.0
外径(Φmm)16.2
1箱
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
素材が軽くて強いPETなので、検体の取り扱いが便利です。軽量ですから、試験管ラック、コンテナなどでの移動にも負担をかけません。
プラスチック特有の水分を吸着しない性質により、移し替え時のキレが良く、作業性が向上します。
高精度・高強度により検査の自動化に対応します。
ガラスとほとんど変わらない透明度ですから、観察が容易です。
-20℃の凍結保存しても破損しません。
種類本体
容量(mL)7
材質ポリエチレンテレフタレート(PET)
長さ(mm)100.0
内径(Φmm)10.7
外径(Φmm)13.3
1箱
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
素材が軽くて強いPETなので、検体の取り扱いが便利です。軽量ですから、試験管ラック、コンテナなどでの移動にも負担をかけません。
プラスチック特有の水分を吸着しない性質により、移し替え時のキレが良く、作業性が向上します。
高精度・高強度により検査の自動化に対応します。
ガラスとほとんど変わらない透明度ですから、観察が容易です。
-20℃の凍結保存しても破損しません。
種類本体
容量(mL)6
材質ポリエチレンテレフタレート(PET)
長さ(mm)75.2
内径(Φmm)13.4
外径(Φmm)15.8
1箱
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ