液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。
ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。
液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。
繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。
圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。
また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。
原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。
バルブ開放圧(kPa)630
使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下
容量(mL)650
寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265
ノズル長(mm)100
充填量(mL)50(最小)~350(最大)
ブレーキ&パーツクリーナー専用充填機の充填スプレー缶です。
逆さ吹き可能です。
特性逆さ噴射可
仕様逆さ噴射可
トラスコ品番480-8347
セット内容専用充填缶×3本ノズル2種×3本
容量(mL)300
危険物の類別非危険物
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
安心して使える専用詰め替えスプレー容器です。
用途マジックリン除菌プラス、かんたんマイペット、バスマジックリン、トイレマジックリン消臭・洗浄スプレー、ガラスマジックリン、クリンキーパー用。
商品タイプスプレー容器
トラスコ品番431-5979
容量(mL)400
質量(g)100
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
パーツクリーナー等の空き缶がでないので、地球環境に優しいスプレー缶です。パーツクリーナー等の原液を入れ、エアーを充填するとスプレーになります。
奥まった場所にも直接噴射できる100mmのロングノーズです。狭い場所にも噴射できる可倒式2WAYノズルです。逆さ噴射が可能です。何度でも使えて経済的です。
用途スプレー缶。
容量(mL)600
材質アルミニウム
容量(L)0.6
使用圧力(MPa)0.34~0.64
耐圧(MPa)0.98
適合チャック米式バルブ
危険物の類別非危険物
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
専用充填液(NX265・別売り)を使用し、つめかえ式のパーツ&ブレーキクリーナースプレーを簡単に作る事ができます。
専用充填液18Lから約60本分のスプレーが作れ、コストの大幅削減が望めます。
空缶廃棄量の削減ができます。
定量コック付で軽量や液漏れの心配なし。
逆さ吹きができます。
特性逆さ噴射可
仕様逆さ噴射可
セット内容NX9001詰替式充填スプレー×1本定量コック(定量充填式)×1本エアー充填ホース(圧力調整装置付)×1本
危険物の類別非危険物
1セット
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式
モノタロウ
¥4,298~
税込¥4,728~
つめかえ用のスプレー容器
逆さ吹きができます。
※エアーコンプレッサーが無い場合は、ご使用いただけません(推奨エア圧:0.59~0.79MPa)。
※エアー充填には、000942 エアー充填ホースが必要となります(カプラー接続)。
※液の充填には、000943 定量コックをご使用下さい。
特性逆さ噴射可
危険物の類別非危険物
1本
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
簡単充填でくりかえし使える詰替えタイプスプレーリフィーラー専用の交換用ノズルです。
用途05608478、05608487に適合します。
危険物の類別非危険物
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE
色(ノズル)赤色、(ボトル)白色
使用流体水
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式
モノタロウ
¥4,298~
税込¥4,728~
専用スプレー缶は専用充填機が必要です。繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少します。
危険物の類別非危険物
EA922KD-9、9Aの専用詰替えスプレー容器。逆さでもスプレーできます。
容量(mL)400
エスコ品番EA115MA-26
危険物の類別非危険物
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
洗浄・除菌剤専用の小分け用詰め替えボトル。ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
仕様泡タイプ洗浄・除菌剤用
種別空ボトル
容量(mL)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×73×216
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。
自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。
機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。
接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。
また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。
重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。
接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量18L
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン
仕様逆さ噴射可
付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル
種別油性、エアゾール
適合機器機械部品
主な用途油汚れ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性逆さ噴射可
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
1Lの大容量スプレーポンプ容器遮光タイプ
セット内容本体×1
材質PE,PP
包装形態PP袋入
寸法(mm)100×310×80
アズワン品番65-1825-06
1個
¥255
税込¥281
当日出荷
これ1本でおそうじも消臭も泡立ち続く
香りミントの香り
商品タイプつめかえ用
1個(300mL)
¥199
税込¥219
当日出荷
用途粘度が30cps以下の下記薬液のスプレー、注人及びエアブロー
スパッタ付着防止剤、切削油、洗浄剤、脱脂剤、浸透油、溶剤、潤滑油等
(粘度30cpsとは、大体トマトジュース程度の粘度が目安です。)
高さ(mm)220
材質(本体)鉄製(黒塗装)
質量(g)900
危険物の類別非危険物
液量(L)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。誤射防止ロック付きのミストスプレーで、ステンレス製のスプリングを採用しています。また、きめ細かいミスト噴射が可能です。
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、ミストスプレー:PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・POM(ポリアセタール)
セット数10本組
関連資料充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
ハサミ不要の「手で切れる」パックで、注ぎ口もはりつきにくいようにエンボス加工を施しました。小さく丸められるので、捨てる際もコンパクト。環境にも優しくしかも使いやすい!
用途自動車用洗浄つや出し液体ワックス
対応ボディー色全塗装色対応
タイプ詰替
危険物の類別非危険物
1本(400mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
耐油性の専用詰め替え容器です。
ピンポイント、ワイドの2WAYでの噴霧が可能
仕様●重さ:0.08kg●サイズ:奥行9.2cm×横6cm×高さ24.2cm
アズワン品番67-3046-94
危険物の類別非危険物
1ケース(4本)
¥5,198
税込¥5,718
10日以内出荷
準水系のため消防法の危険物に該当しません。
清浄性・乾燥性は中速乾タイプとほぼ同等です。
自動充てん式専用です。
タイプ中速乾
危険物の類別非危険物
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
1Lの大容量 スプレーポンプ容器
材質容器本体/ストロー:PE、ノズル:PP
寸法(mm)140×80×300
容量(mL)1000
1個
¥337
税込¥371
当日出荷
プロ用ひんやりシャツシャワー!衣類にシュッとスプレーすると、汗かく度にひんやり気持ちいい冷涼感が味わえます。作業着や衣類についた汗臭を95%以上消臭!さらに加齢臭の消臭効果もあり!。汗かくたびに、冷涼感が駆け抜ける!ひんやり成分130%、消臭成分120%のプロ用タイプ !(同社従来品比較)。ワキや背中、襟元など衣類の汗をかきやすい部分にスプレーするとより効果的です。
用途お仕事・通勤・通学前、アウトドア・スポーツ前に。お休み前にシーツ・パジャマに。シャツ・肌着・靴下・作業着・帽子に。
寸法(mm)140×40×220/袋
質量(g)375/袋
種類冷却スプレー
香りミント
原材料エタノール、l-メントール、乳酸メチル、茶エキス、柿タンニン、香料
1袋(400mL)
¥1,290
税込¥1,419
欠品中
泡の力で湯アカ・皮脂汚れもスッキリ。泡が汚れをグイグイ吸い込むから浴槽などの湯アカ・皮脂汚れもラクに落とせます。さらに時短すすぎ設計で泡切れが早い。
商品タイプつめかえ用
1個(300mL)
¥199
税込¥219
当日出荷
ガンコなベタベタ汚れもさっぱり!★ 床・照明器具・電化製品や、壁・家具・ドアなど、住まいのいろいろな所に使えるふきそうじ用洗剤です。除菌※・ウイルス除去※*もできて、2度ぶきが必要ありません。 ★スプレー後5分おいてください。 ※すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません *エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証
商品タイプつめかえ用
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(720mL)
¥479
税込¥527
当日出荷
手・指・調理機器・食品容器・衣類・マスク・ドアノブ・トイレの便座・生ゴミ等、対象を選ばず何にでも使えます。
即効性(使用後15秒で100%除菌)と持続性(24時間後も除菌効果)を実現した製品です。
除菌成分を植物の種子などで補っている為、アルコール分が30%と少なく、他に類を見ない低い濃度で効果を発揮します。
植物系素材と食品用素材で出来ている為、限りなく安全・安心です。
キチンキトサンが除菌成分をしっかりと定着。長時間除菌効果が持続します。
柑橘系の爽やかな香りが消えると同時に優れた消臭効果を発揮します。
専用スプレーボトルに詰め替え、対象物に10~30cmほどの距離を取って、数回吹きかけてください。
水とよくなじむので、ぬれた調理器具などにそのままご使用になれます。
包丁・まな板など・食品に接する器具などには洗浄のつどご使用になると更に安心です。
厨房などの清掃後スプレーしておくと24時間菌の発生を抑制するので、業務終了後から翌日までの衛生管理は万全です。
布などに直接スプレーして、その布で拭いても構いません。
天然成分が沈殿する場合がありますので、よく振ってからご使用ください。
【保存方法】
直射日光や高温多湿の場所を避けて保存してください。
品質の経年劣化はありませんが、開栓後5年を目安にお使いください。
成分食品用アルコール、梅酢、グレープフルーツ・アンズ種子エキス、キチントキサン、酸性水、イオン化Ag
容量(mL)詰め替えボトル:300
容量(L)4
商品タイプ業務用
1個(1個)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
スポンジが届かない汚れに。パワフル泡で油汚れもスッキリ。洗いにくい様々な食器類におすすめ。1本で除菌・ウイルス除去・消臭・くすみ落としの4つの効果(すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません)。
用途食器用洗剤詰め替え用
成分界面活性剤(12%、アルキルベタイン)、安定化剤、金属封鎖剤、酵素
容量(mL)690
香り無香
材質ボトル:ポリカーボネート、ヘッド:ポリプロピレン
寸法(mm)全長210×直径62
容量(mL)38
質量(g)47
関連資料(2.84MB)
樹液(ヤニ・シブ)汚れに驚きの洗浄力! 500ml詰替用。 ミネラル酵素等を配合した刃物用洗浄スプレーです。 切断作業で刃にこびりついたしつこい樹液(ヤニ・シブ)も分解し、驚異的な洗浄力で汚れを取り除いて、快適な切れ味をよみがえらせます。 刃物のお手入れ、長期の保管前にご使用ください。 台所周りの油汚れ(コンロまわり・換気扇)にもご使用いただけます。
用途園芸刃物使用後のお手入れに。ヤニ取り。
成分界面活性剤(2%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、泡調整剤、安定化剤、金属封鎖剤、香料、酵素
トラスコ品番385-5147
種別詰替用ボトル
液性アルカリ性
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質本体:ポリプロピレン、ノズル:真鍮製クロームメッキ、ボトル:ポリエチレン
危険物の類別非危険物
ボトルにぴったりな、詰替え用。サッと取り出して、手軽に拭ける液晶用クリーナー。便利なウェットティッシュタイプのクリーナーです。ノンアルコールで画面にやさしいクリーナー。液晶にもCRTモニターにも使える万能タイプ。スマートフォン・タブレットなどのタッチパネルについてしまう指紋落としに便利です。薬液にアルコールを含まないので、画面にやさしく、きれいな仕上がりです。帯電防止剤入り。帯電防止剤の効果により、拭いた後もホコリや汚れを付きにくくします。
材質シート:不織布、袋材質:ポリエチレン(PE)、ポリエチレンテレフタレート(PET)(アルミラミネートフィルム)※薬液にアルコールを含みません
1枚の寸法(mm)140×180
衣類にスプレーするだけでスーパークールな冷涼感!クール成分(メントール・乳酸メンチル)をW配合。エキストラミントの香り。たっぷり使える大容量タイプのつめかえ用。
タイプ大容量
香りエキストラミントの香り
アズワン品番65-0446-33
1本(280mL)
¥649
税込¥714
欠品中
浴槽全体にシューッとミストを吹きかけ、60秒後にシャワーで流すだけで、浴槽をこすらずに洗える新方式の浴室用洗剤。〇広範囲に洗剤のミストをスプレーできるので、浴槽全体に洗剤をかけやすい。〇ムラなく濡れ広がりやすい青色のミストなので、かけたところが分かりやすい。〇汚れの原因を無力化するので、こすらずに60秒待つだけで汚れを落とせる。たっぷり使えてまとめ買いに便利な詰替え大容量800ml
商品タイプ詰替え
大きさ大サイズ
液性弱アルカリ性
ステンレスなどの難切削加工用で、美しい挽き目が得られます。難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほととんどありません。環境にやさしい「塩素フリー」タイプです。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途タップ、ダイス加工に。ドリル加工に。リーマ加工に。難切削材用。
タイプ塩素フリー
仕様スプレー後の状態:オイル状
成分鉱物油、合成油、極圧添加剤
色黄
使用温度範囲(℃)100以下
適合工具タップ、ダイス、ドリル、リーマ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
中性タイプで浄化槽にも安心して使えます。
1本で便座や床のふきそうじ、トイレの消臭もできるクリーナーです。
泡の力でこすらず落とすためストレスなく洗浄できます。
用途トイレの清掃・消臭に
タイプ替
寸法(mm)120×60×215
質量(g)360
1個(350mL)
¥119
税込¥131
当日出荷
省資源、ゴミ減量化を考えたエコロジー&エコノミータイプ !
車まるごとワックススプレー プレミアム専用のつめかえ用。 トリガー本体と比べ樹脂使用量を1/8以下にした、環境に優しいつめかえタイプ。注ぎ口はハサミを使わず手で切れる「イージーオープン」や注ぎやすく口の広がる 「エンボス加工」を採用し、使いやすい仕様になっています。
仕様●容量:400mL●本体寸法:W130×H220×D64mm●本体重量:413g
アズワン品番68-1981-10
危険物の類別非危険物
1個
¥739
税込¥813
12日以内出荷
ツヤ透明度が高まり、汚れを防ぎます。
用途窓ガラス、鏡、ガラスケース用。
使用場所ガラス、窓、鏡
商品タイプつめかえ用
成分界面活性剤(0.4%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、シリコーン、溶剤、アルカリ剤
トラスコ品番485-4683
主成分アルコール水溶液
液性弱アルカリ性
1個(500mL)
¥339
税込¥373
当日出荷
スポンジが届かない汚れに。パワフル泡で油汚れもスッキリ。洗いにくい様々な食器類におすすめ。1本で除菌・ウイルス除去・消臭・くすみ落としの4つの効果(すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません)。
用途食器用洗剤本体&詰め替え
成分界面活性剤(12%、アルキルベタイン)、安定化剤、金属封鎖剤、酵素
セット内容本体 280ml×1本、詰め替え 690ml×2個
香り無香
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
低粘度シリコーンオイルの艶出し・滑走剤です。無色・透明であり汚れの心配もありません。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途紙断裁機の刃物付着防止と防錆、紙そろえ機のテーブル面に。木工機械のテーブル滑りに。
仕様スプレー後の状態:低粘度オイル状
成分合成油(シリコーンオイル)
トラスコ品番512-3119
色無色透明
タイプ詰替用
使用温度範囲(℃)-50~150
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ