7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)LCRメータ LCR-6000シリーズ
エコ商品
高精度の基本確度:0.05% 高速測定:最高25ms(40回/秒) 測定パラメータとモニタを四つを同時に表示: 測定パラメータ:L、C、R、X、|Z|、G、B、|Y|、D、Q、θd、θr、DCR、Δ% モニタパラメータ:|Z|、D、Q、Vac、Iac、Δ、Δ%、θr、θd、R、X、G、B、|Y| DC抵抗測定 Auto Level Control (ALC) 機能 リスト掃引測定:10ステップ測定を実行。 内部DCバイアス電圧 (DC BIAS ±2.5V) RS-232C、Handler、USBホスト(メモリ用)
付属品電源コード、CD(ユーザーマニュアル)、テストフィクスチャLCR-06A 質量(kg)約3 電源(V)AC100~240、50~60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×107×312 最大消費電力(W)30 インターフェースRS-232C、Handler、USBホスト(メモリ用) ディスプレイ3.5インチカラー液晶 測定速度(m/s)最高25(Fastモード:40回/秒) RoHS指令(10物質対応)対応 パラメータ(測定パラメータ)L、C、R、X、|Z|、G、B、|Y|、D、Q、θd、θr、DCR、Δ%、(モニタパラメータ)|Z|、D、Q、Vac、Iac、Δ、Δ%、θr、θd、R、X、G、B、|Y| 基本確度0.05%
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イオン挙動と溶液抵抗測定に対応する、1mHz~200kHzの広範囲信号ソース LCR測定, スイープ測定の連続測定と高速検査を1台で実現 電池の無負荷状態による内部インピーダンス測定が可能 最速2 msの高速測定で、スイープ測定の高速化 基本確度±0.05%、部品検査から研究開発の測定まで Cole - Coleプロット、等価回路解析など電気化学部品および材料のインピーダンス(LCR)測定に対応
付属品電源コード ×1、CD-R (通信取扱説明書、サンプルソフト) ×1 質量(kg)3.1 電源AC100~240V、50/60Hz、50VAmax 表示カラーTFT 5.7 inch、表示 ON/OFF設定可能 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×119×168 測定時間2 ms (1 kHz、FAST、ディスプレイOFF、代表値) 機能DCバイアス測定、直流抵抗温度補正 (基準温度換算表示)、温度測定、電池測定 (自動DCバイアス印加方式)、コンパレータ、BIN測定 (分類機能)、パネルロード・セーブ、メモリ機能 出力インピーダンス(Ω)通常モード: 100、低インピーダンス高精度モード: 25 インターフェースEXT I/O (ハンドラ)、USB通信、USBメモリ 表示範囲Z、Y、Rs、Rp、Rdc、X、G、B、Ls、Lp、Cs、Cp、σ、ε :± (0.00000 [単位]~9.99999G [単位]) ZとYのみは絶対値表示θ: ± (0.000°~180.000°)D: ± (0.00000~9.99999)Q: ± (0.00~99999.9)Δ%: ± (0.0000%~999.999%)T: -10.0℃~99.9℃σ、ε : ± (0.00000f [単位]~999.999G [単位]) 測定レンジ100 mΩ~100 MΩ、10レンジ (全てのパラメータはZで規定) 測定周波数1 mHz~200 kHz (設定分解能 5桁分解能、ただし最小分解能1 mHz) 測定モードLCRモード、連続測定 (LCR/アナライザモード)、アナライザモード (周波数またはレベルスイープ、温度特性、等価回路解析) RoHS指令(10物質対応)対応 測定信号レベル【通常モード】Vモード、CVモード: 5 mV~5 Vrms、1 mVrmsステップ、CCモード: 10 μA~50 mArms、10 μArmsステップ【低インピーダンス高精度モード】Vモード、CVモード: 5 mV~2.5 Vrms、1 mVrmsステップ、CCモード: 10 μA~100 mArms、10 μArmsステップ パラメータZ、Y、θ、Rs (ESR)、Rp、Rdc (直流抵抗)、X、G、B、Cs、Cp、Ls、Lp、D (tanδ)、Q、T、σ (導電率)、ε (誘電率) 基本確度Z: ±0.05% rdg. θ: ±0.03°
1台
939,800 税込1,033,780
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三和電気計器LCRメータ「LCR701」
エコ商品
デバイス値選別に便利なPASS/FAIL判別機能搭載。測定周波数DC~100kHzでの広範囲測定が可能。各種パラメータ表示。オートLCR機能でL/C/R/Sモード/Pモードの自動判別測定も可能。ソートモードで部品判別も容易に対応。データホールド、バックライト機能搭載
用途電子部品のLCRが測定可能。値から電子部品の良否判定を行なう。 付属品クリップリード、ホルスタ、ショートプレート、モニタ用電池、取説 寸法(mm)184×87×45 質量(g)400 電源6LF22(9Vアルカリ電池) 測定周波数範囲(Hz)100/120/1k/10k/100k 測定レンジDCR(Ω):200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ、Rs/Rp(Ω):20/200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ、インダクタンスLs/Lp(H):20μ/200μ/2000μ/20m/200m/20/200/2000/20kH、キャパシタンスCs/Cp(F):200p/2000p/200n/2000n/20μ/200μ/2000μ/20mF RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料LCR701単品カタログ(0.32MB)
1個ほか
37,980 税込41,778
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)インピーダンスアナライザ
エコ商品
LCR測定, DCR測定, スイープ測定の連続測定と高速検査を1台で実現 LCRモードで最速1.5 ms (1 kHz), 0.5 ms (100 kHz)の高速測定 基本確度±0.08 %の高精度測定 圧電素子の共振特性検査、機能性高分子コンデンサのC-Dと低ESR測定、インダクタ(コイル・トランス)のDCRとL-Q測定などに最適 アナライザモードで周波数スイープ測定、レベルスイープ測定、タイムインターバル測定が可能。
付属品電源コード、通信取扱説明書 (CD-R) ×1 質量(kg)5.8 電源AC90~264V、50/60Hz、150VAmax 表示カラーTFT 5.7 inch, 表示 ON/OFF設定可能 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×119×307 測定時間0.5 ms (100 kHz, FAST, ディスプレイOFF, 代表値) 機能DCバイアス測定, コンパレータ, BIN測定 (分類機能), パネルロード・セーブ, メモリ機能 出力インピーダンス(Ω)通常モード: 100, 低インピーダンス高精度モード: 10 インターフェースEXT I/O (ハンドラ), RS-232C, GP-IB, USB通信, USBメモリ, LAN 表示範囲Z, Y, Rs, Rp, Rdc, X, G, B, Ls, Lp, Cs, Cp :± (0.000000 [単位]~9.999999 G [単位]) ZとYのみは絶対値表示θ: ± (0.000°~180.000°)D: ± (0.000000~9.999999)Q: ± (0.00~99999.99)Δ%: ± (0.0000 %~999.9999 %) 測定レンジ100 mΩ~100 MΩ, 12レンジ (全てのパラメータはZで規定) 測定周波数4 Hz~5 MHz (設定分解能 5桁分解能, ただし最小分解能10 mHz) 測定モードLCR (LCR測定), アナライザ (スイープ測定), 連続測定 RoHS指令(10物質対応)対応 測定信号レベル【通常モード】Vモード, CVモード: 5mV~5Vrms, (1MHzまで)、10mV~1Vrms (1.0001MHz~5MHz), 1mVrmsステップ、CCモード: 10μA~50mArms (1MHzまで)、10μA~10mArms (1.0001MHz~5MHz), 10μArmsステップ【低インピーダンス高精度モード】Vモード, CVモード: 5mV~1Vrms (100kHzまで), 1mVrmsステップ、CCモード: 10μA~100mArms (100kHzまでの100mΩと1Ωレンジ), 10μArmsステップ パラメータZ, Y, θ, Rs (ESR), Rp, Rdc (直流抵抗), X, G, B, Cs, Cp, Ls, Lp, D (tanδ), Q 基本確度Z: ±0.08 % rdg. θ: ±0.05°
1台
999,800 税込1,099,780
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LCRメータ HIOKI(日置電機) 動画あり
HIOKI(日置電機)LCRメータ
エコ商品
1mΩからの確度保証範囲、低インピーダンス測定も安心 DCバイアス測定の内部発生可能 研究開発から生産ラインまで幅広い分野で活躍。
付属品電源コード ×1, 取扱説明書 ×1, CD-R (通信取扱説明書, サンプルソフト) ×1 質量(kg)4.2 電源AC100~240V、50/60Hz、50VAmax 表示カラーTFT 5.7 inch、タッチパネル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×119×230 機能コンパレータ、BIN測定 (2項目10分類)、トリガ機能、オープン・ショート補正、コンタクトチェック、パネルセーブ・ロード機能、メモリ機能 出力インピーダンス(Ω)通常モード: 100、低Z高精度モード: 10 インターフェースEXT I/O (ハンドラ)、/USB/USBメモリ/LAN/GP-IB/RS-232C、BCD出力 表示範囲Z, Y, θ, X, G, B, Q, Rdc (直流抵抗), Rs (ESR), Rp, Ls, Lp, Cs, Cp, D (tanδ), σ, εZ: 0.00 m~9.99999 GΩY: 0.000 n~9.99999 GSθ: ± (0.000°~180.000°)Q: ± (0.00~9999.99)Rdc: ± (0.00 m~9.99999 GΩ)、D: ± (0.00000~9.99999)Δ%: ± (0.000 %~999.999 %)、他 測定レンジ100 mΩ~100 MΩ、10レンジ (全てのパラメータはZで規定) 測定周波数4 Hz~8 MHz (設定分解能 5桁分解能、ただし最小分解能10 mHz) 測定モードLCR (単一条件で測定)、連続測定 (保存された条件で連続測定) RoHS指令(10物質対応)対応 測定信号レベル【[Vモード、CVモード]の[通常モード]】4 Hz~1.0000 MHz: 10 mV~5 V (最大50 mA)、1.0001 MHz~8 MHz: 10 mV~1 V (最大10 mA)【[Vモード、CVモード]の[低Z高精度モード]】4 Hz~1.0000 MHz: 10 mV~1 V (最大100 mA)【[CCモード]の[通常モード]】4 Hz~1.0000 MHz: 10 μA~50 mA (最大5 V)、1.0001 MHz~8 MHz: 10 μA~10 mA (最大1 V)【[CCモード]の[低Z高精度モード]】4 Hz~1.0000 MHz: 10 μA~100 mA (最大1 V)[直流抵抗測定]: 1 V固定 パラメータZ、Y、θ、X、G、B、Q、Rdc (直流抵抗)、Rs (ESR)、Rp、Ls、Lp、Cs、Cp、D (tanδ)、σ、ε 基本確度Z: ±0.05 % rdg. θ: ±0.03° (代表値、確度保証範囲: 1 mΩ~200 MΩ)
1台
529,800 税込582,780
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ECテスター
画面にはECと温度を同時に表示 日常防水型 電極は塩分などの付着、汚染に強いグラファイト製 本体一体型の電極(交換不可) 校正は自動で1点 標準液は4回分付属 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク 自動温度補償付き 電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、EC標準液4袋(機種による)、日本語取扱説明書他 質量(g)75 電源CR2032リチウムイオン電池 1個(約250時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17 精度【EC】±2%F.S.、【温度】±0.5℃ 電源自動OFF8分後、60分後、OFFから選択 温度補償(℃)自動(0~50) 使用環境0~50℃(相対湿度100%以下) 日常防水型 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタルマルチメータ 三和電気計器 動画あり
持ち運びに便利なハードケース一体型 文字高さ17.5mmのハッキリと見やすいLCD採用 コンデンサ容量測定機能付 ボディカバーが本体の保護やスタンドになります。 内側には角チョップ固定抵抗器の測定を補助する設計
付属品取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 周波数(Hz)5~100k 全長(m)約0.7(テストリード長) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×104×46 表示数値部4000 周波数特性40~400Hz 電池寿命(時間)DCVにて約500(マンガン電池) サンプルレート(回/s)3(数値部) 交流電流(A)40m/400m 直流電流(A)40m/400m 使用環境5~40℃ 31℃までの温度に対する最大相対湿度が80%で30℃以上40℃では相対湿度80%~50%へ線形に低下する ダイオードテスト開放電圧:約1.5V 内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/1.5kA Φ5×20mm セラミック管 デューティー比20~80% 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと) コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ 導通チェック10~120Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.4V RoHS指令(10物質対応)対応 特性4000カウント 0.7%最高確度 コンデンサ容量測定※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) オートパワーオフ(約30分) 解除可 導通レンジは印加電圧0.4Vローパワーオーム 本体の保護やスタンドになるボディカバー付 カバー内側には角チップ固定抵抗器測定補助機能付 関連資料単品カタログ(0.41MB) ピン長さ(mm)19
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)