お得な使い捨てPPビーカー
用途試料の撹拌・調合に。
材質PP(ポリプロピレン)
色半透明
目盛あり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1Lの使いやすいサイズで、ちょっとした塗装時の調色に便利なセットです。
用途塗料調合用途に
材質(内容器、フタ)ポリエチレン、(スタンド、撹拌棒)ポリプロピレン
容量(L)1
セット内容内容器:100枚、ホルダー:2個、撹拌棒:2本、フタ:3枚
目盛(mL)100
内径×高さH(Φmm×mm)110×140
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。
金属がハンドル末端まで貫通した頑強設計です。
用途ペンキ塗り・調合。
仕様貫通型
刃厚(mm)1
材質(柄部)ポリプロピレン(PP)
材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
こんなお得な商品も!

ディスポカップ PP製
モノタロウ
¥14~
税込¥15~
実験・研究室での試料の撹拌・調合に便利なPP製のディスポーザブルカップです。ポリプロピレン製ですので、耐薬品性、耐熱性(121℃)にも優れ、透明性も優れています。本体はバランスのとれた肉厚ですのでコシがあり、持ち易い設計になっています。
材質PP
目盛あり
こんなお得な商品も!

調色用カップセット 1Lタイプ
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
脱着3秒、調色容器の決定版!
材質(内容器、フタ)ポリエチレン、(スタンド、撹拌棒)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
調色用カップ(1Lタイプ)セットの交換用カップです。
※容器のみです。
用途塗料調合用途に
材質ポリエチレン
容量(L)1
目盛(mL)100
内径×高さH(Φmm×mm)110×140
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
口付きのお得な使い捨てビーカー。
オートクレーブ可能。
材質PP
目盛あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
25:1・50:1の他10:1~100:1の混合ガソリンを作ることができます。
用途混合ガソリンを調合する為のタンク。
容量(L)2
トラスコ品番227-7239
材質ポリエチレン(PE)
材質/仕上ポリエチレン(PE)
質量(g)350
容器寸法230×100×225mm
危険物の類別非危険物
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

調色用カップ 1L容器のみ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
用途調色セット用内容器
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
調合・撹拌後の保管に最適なシール付PPパック。そのまま冷蔵庫へも入れられます。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(フタ)ポリエチレン
材質ポリプロピレン
目盛50cc
RoHS指令(10物質対応)対応
スポイトとカップのセットです。共にメモリ付きなので希釈や少量の使用などちょっとしたときにあるととても便利です。※ スポイト + 10cc・20ccカップ
用途釣り・カスタム・ビルド・ルアー
1セット
¥499
税込¥549
8日以内出荷
イスの下に置けてビジネスバッグが入る便利なサイズです。
折りたたみ可能です。開き止めベルト付。
材質材質:本体/合皮(PVC、コットン)、底板/低発泡ポリエチレン、フレーム/スチール(黒ツヤ消塗装)
品番R-325
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×280×270
本体高さ(mm)200
TKG品番9-2489-0701
1個
¥7,198
税込¥7,918
翌々日出荷
開封して、すぐに塗れる既調合タイプのしっくい壁。※真っ白に仕上げられたしっくい壁は、古くから高級仕上げ材として寺院、公家や武士の屋敷、城郭の壁面、蔵などの壁に塗られていました。消石灰を主材とするしっくい壁は、土壁より緻密で硬く、耐水性が高いという特性があります。
用途ホルムアルデヒド吸着、CO2吸着、抗菌
主成分消石灰・麻すさ・カラギーナン
使用方法1:「基材」を撹拌機で混ぜた後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。2:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後
塗布面積(m2/缶)10~15
正味質量(g)20000
危険物の類別非危険物
適応下地中塗土、セメントモルタル
塗布厚さ(mm)1.5~2.0
1缶(20kg)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
アルキド樹脂ワニスと蓄光性夜光顔料の組み合わせからなる、使いやすい淡緑色に発光する夜光塗料です。
調合蓄光塗料は、蛍光灯や白熱灯、水銀灯などのエネルギーを吸収して一時的に蓄え、瞬時に真っ暗な状態(停電のようなケース)になると、蓄えた光を徐々に放出して発光します。
残光時間は消灯後10~15分程度です。
特性蛍光、夜光
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
注ぐ時、口元が作りやすくなっています
ポリプロピレン(PP)より柔らかく作業がしやすいカップです
用途計量、調合に適しています。
トラスコ品番557-5095
1セット(100個)
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
外構専用。ひび割れに強い”可とう性”のある外装材。施工後、仕上り面に可とう性があるため、ひび割れ防止効果があります。防汚・防藻効果をプラスした低汚染タイプ。
主成分アクリルシリコンエマルション・砂・パルプ
使用方法【下塗り】1:「基材」をリシンマザールで混ぜる。2:塗りつけ。【上塗り】1:「基材」をリシンマザールで混ぜる。※「寒水石」や「パラミックス」配合の模様付けの場合は、このときに加える。2:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後
正味質量(g)20000
危険物の類別非危険物
適応下地外装の場合:セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ブロックプラスター・exシーラーの塗布、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード
塗布厚さ(mm)1.2~3.0(仕上げ・模様付けにより異なる)
色4 トウメイ
材質瓶:ガラス、キャップ:PP、インク:水星染料
容量(mL)20
高さ(mm)約62.0
質量(g)約101.6(瓶・キャップ 約81.6)
寸法(横×縦)(mm)約44.0×33.3
1本
¥1,498
税込¥1,648
11日以内出荷
外壁専用。下地の歪みなどが原因となるひび割れを防ぐ弾性タイプ。施工後の仕上がり面に弾性があるため、下地の歪みなどが原因となるひび割れ防止に高い効果があります。防汚・防藻効果をプラスした低汚染タイプ。
主成分アクリルシリコンエマルション・砂・パルプ
使用方法【下塗り】1:「基材」をリシンマザールで混ぜる。2:塗りつけ。【上塗り】1:「基材」をリシンマザールで混ぜる。※「寒水石」配合の模様付けの場合は、このときに加える。2:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後
正味質量(g)20000
危険物の類別非危険物
適応下地外装の場合:セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード
塗布厚さ(mm)1.2~3.0(仕上げ・模様付けにより異なる)
折りたたみ可能です。
材質本体/合皮(PVC、コットン)、底板/低発泡ポリエチレン、フレーム/スチール(黒ツヤ消塗装)
品番R-338
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×250×510
本体高さ(mm)250
TKG品番9-2489-0801
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のポリエチレンと比較してCO2排出量を最大71%削減できるサトウキビ由来のバイオポリエチレンを通常ポリエチレンにブレンドした環境に配慮した使い捨てカップです。
サトウキビの育成段階でCO2を吸収しているため、廃棄物として焼却してもCO2排出量0とみなすことができ(カーボンニュートラル)、地球温暖化防止への貢献につながります。
企業の社会的責任という観点からも有効な環境配慮製品です。
生分解性ポリエチレンと異なり自然分解はせず、従来のポリエチレンと性能は変わりません。
石油依存からの脱却を図り地球温暖化防止を図ります。
用途計量、調合に適しています。
リーズナブルな価格で、大変便利な多用途容器です。
建築材料の攪拌作業、農薬などの薬剤の調合、水まきや清掃作業、農作物や資材の収穫・運搬作業に最適。
仕様18L型(満注時:約20.5L)
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)200
サイズ(mm)(スパチュラ部)51×7、(厚さ)0.5、(軸径)2.5
アズワン品番2-4791-01
1本
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
希釈せずにそのまま使える調合済みのクーラント(凍結温度-40℃)です。
自動車の冷却系統の各種金属の発錆防止、冬期の凍結防止や夏期のオーバーヒート予防としてオールシーズン使用できます。
JISロングライフクーラントを精製水によって50%に調整していますので、間違わず安心して使えます。
成分エチレングリコールその他
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/-
タイプ希釈不要
凍結温度(℃)-40
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
25:1、50:1の他10:1~100:1の混合ガソリンを作ることができます。
25:1の比率で作る場合はガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、簡単に作成できます。
用途混合ガソリンを調合するためのタンク
容量(L)5
色白
トラスコ品番761-6171
材質ポリエチレン(PE)
寸法(mm)265×140×275
質量(g)620
危険物の類別非危険物
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
割れにくいリム(フチ)付
用途溶液・試薬の調合に
材質耐食性ガラス(硼珪酸ガラス )
塗料・セメントなどの攪拌作業に。
水まきや清掃・洗車作業などに。
農作業時などの薬液の調合に。
野菜や果実などの収穫・運搬作業に。
欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。刃部はスキ加工してありますので弾力性があります。接着剤塗り、パテ塗り、塗料の調合、シールはがし、アルミサッシのミゾ掃除に適しています。
用途接着剤塗り・パテ塗り・塗料の調合。シールはがし、アルミサッシのミゾ掃除。
材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
仕様貫通型
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
刃厚(mm)1
こんなお得な商品も!

ペイントマーカー 油性 中字
モノタロウ
¥129
税込¥142
色目は鮮明な発色でアイマーク作業等、認識しやすく調合にしています。下地が見えない隠蔽性をもち、黒い物にもくっきり色が定着します。ペン芯も硬さを保ちながら滑らかな書き味を実現しました。臭いが少なく、安全性の高いアルコール系インキを使用しています。製造産業用、プラント工事、建築現場、多方面使用用途にハードに使えるペイントマーカーです。金属、ガラス、プラスチック等材質を選ばず綺麗にマーキングできます。
用途工業用素材・部品へのマーキング用。
商品タイプ使い切り本体
インク不透明油性アルコール系インキ
線の太さ中字
使用温度範囲(℃)-20~100
2018年トラスコ掲載ページ7 0406
調合したインクの保存にお使いいただけます/調合したインクの保存にお使いいただけます
仕様キャップ:SAN
材質容器:ガラス
寸法(mm)50×50×33
容量(mL)20
質量(g)77
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
調色容器Pポットの交換スタンド。
塗料の小分け・調色等に最適。
食品衛生法適合品です。
用途材料のかくはんや調合に大変便利です。
材質ポリエチレン(PE)
選び抜かれた3つの天然力!食べる直前まで何度でも使える。
有用菌(B.t.菌):アオムシ・ヨトウムシ・ケムシを2週間ブロック!トマトを食べるオオタバコガにも!
植物油[調合油]:やっかいなハダニの成虫と卵まで効く!
水あめ(還元澱粉糖化物):アブラムシ、うどんこ病を包んで退治!
成分還元澱粉糖化物、調合油、バチルス チューリンゲンシス菌の生芽胞及び産生結晶毒素
エコマーク認定認定
性状類白色水和性懸濁液体
適合作物だいこん、キャベツ、ねぎ、トマト、ミニトマト、りんご、かき、ばら、きく、さるすべり
農林水産省登録第(号)24643
適合病害虫アブラムシ類、アオムシ、コナガ、シロイチモジヨトウオオタバコガ、ケムシ類、うどんこ病、コナジラミ類、ハスモンヨトウ、カキノヘタムシガ、ハダニ類、黒星病
剤形スプレー剤
エコマーク認定番号22 140 055
こんなお得な商品も!

切断砥石 1枚補強 A 切断機用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。
ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。
金属全般にご使用頂けます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
お手入れいらずの使い捨てタイプです。使い捨てなので管理のわずらわしさを軽減できます。複数色の塗料をご使用の方に便利です。
用途塗料のかき混ぜ、薄め液を調合した際のかくはん。
材質白樺
灯油に溶かすだけで脱脂洗浄剤ができますので、とってもお得で経済的です!
本製品1Lと灯油18Lを混ぜれば19Lの脱脂洗浄剤ができ上がります。
濃縮タイプなので使用目的に応じて希釈率(10~20倍)を変えてください。
泡立ちが少なく、余分な水を使わずに洗い流せます。
用途工場の機械金属部材・床・壁等のオイル・グリースの脱脂洗浄用。洗い油調合の添加剤。
成分ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル
pH値5%水溶液で5~7
液性中性
使用方法1.本製品1本に対して、灯油18Lの割合で混ぜてください。2.この脱脂洗浄用洗い油で被洗浄部材を浸透または塗布し、ブラッシング後にウエスなどで吹き上げるか、水で十分すすいでください。3.鉄製の部品は水ですすいだ後、水切り乾燥して、防錆油などで防錆対策をおこなってください。4.使用後は手肌を石鹸でよく洗ってください。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状水溶性
1本(1L)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ