豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。モータベースの心出しなど機械の組立時に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)10
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmのシムリングが各10枚ずつ(計40枚)セットになっている、お買い得なシムリングセットです。
材質鉄(SPCC相当)
セット内容各板厚10枚
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングの外輪寸法に合わせたシムリング
用途ベアリングのクリアランス調整
材質SUS304
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)10
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ベアリング調整など機械の組立時に便利です。
材質ステンレス
3000 PLUS 4T 20W50は、ハーレーダビッドソンなどの大トルク型のバイクや、
1980~1990年代の絶版車、ヴィンテージ・バイクなどに最適なほか、
エンジンオイルとミッションオイルを共有する旧ミニなど一部の自動車にも使用可能です。
用途4サイクル2輪用(ストリート系)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
JASO規格MA2
危険物の性状非水溶性
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ピローの心出しなど機械の組立時に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
端面のみを貼り合わせたラミネートタイプです。
簡単に剥離ができ、思い通りの板厚に調整が可能です。
板厚(mm)(総板厚)1.0
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.03
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)1
材質SPCC
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.01
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.15
材質真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.1
材質真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.05
材質真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.3
材質SPCC
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.2
材質SPCC
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.1
材質SPCC
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)1
材質真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.3
材質真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.15
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.02
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.15
材質SPCC
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.5
材質真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.5
材質SPCC
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.2
材質真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質SPCC
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置
材質ステンレス(SUS304)
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置
材質ステンレス(SUS304)
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質SPCC
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.1
材質SPCC
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質SPCC
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ