こんなお得な商品も!

調整ドライバー セラミック
モノタロウ
¥699
税込¥769
チップは21世紀の新素材、ジルコニアセラミック。
耐久性が飛躍的に向上。アルミナセラミックスなど、ほかの非磁性体と比べて、耐久性が飛躍的に向上。
可変型高周波コイルやコンデンサー、抵抗などのチップ部品を高周波レンジまで正確に調整。
金属性ドライバーのように、電磁誘導によって特性を変化させることがありません。
非磁性体でありながら、高強度・高耐久性を実現した理想的な調整用ドライバー。
用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などに。
仕様バーコード入り(ブリスターケース入り)
種類精密ドライバー/電工ドライバー/専用ドライバー
グリップ径(Φmm)10
材質(軸)セラミック
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
可変抵抗・半固定抵抗やトリマコンデンサの調整に。携帯時に便利なクリップ付き。
用途電子基板の回路調整用に最適です。
材質(グリップ)ABS樹脂
トラスコ品番368-6957
軸径(Φmm)3、4
全長(mm)125
質量(g)4
種類専用ドライバー
グリップ径(Φmm)6.4
材質(軸)鉄
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
用途開き小窓
材質黄銅鋳物
色サテンニッケル
取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途レールを天井から吊り下げる際に使用します。
仕様固定ネジ・フランジナット付
適合D40
材質/仕上ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
高周波用です。先端は強靭なSK材ビットです。3mmチップ型の半固定抵抗、トリマーコンデンサー用です。
用途電子基板の回路調整用に最適です。
材質(グリップ)樹脂
軸径(Φmm)6
種類専用ドライバー
グリップ径(Φmm)12
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
フェライトコアと半固定ボリューム(つまみ付・つまみなし)の調整用ドライバーです。
材質は高絶縁・耐磨耗性に優れたポリアセタールを使用。コアをいためず、調整ズレもありません。
トラスコ品番373-9953
セット内容D-16-1B/D-16-2B/D-16-3B/D-16-4B/D-16-5
色D-16-1B~4B 青色/D-16-5 白色
質量(g)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本組)
¥529
税込¥582
当日出荷
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理三価クロメート
調整ズレを無くすため先端のみに金属チップを使用した調整用ドライバー。
チップ型(表面実装タイプ)にもお使いいただけます。
材質(グリップ)樹脂
軸径(Φmm)6.0
種類精密ドライバー
ハンドル径(Φmm)13
材質(軸)セルロースアセテート
本数1
商品構成単品
材質(チップ)ステンレス
刃先マグネットなし
軸貫通なし
非磁性体の電子部品用調整ドライバーです。
金属製ドライバーのように、電磁誘導による特性の変化が発生しないので、安心してご使用頂けます。
用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などの電子部品の調整に。
材質(グリップ)プラスチック
軸径(Φmm)5
グリップ径(Φmm)9
材質(軸)セラミック
商品構成単品
4種類のトリマー調整を1本でこなす多機能型セラミック調整ドライバーです。ジルコニア系の強靱なファインセラミックビット使用しています。携帯に便利なペンシルタイプで、先端を保護するキャップ付きです。
用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などに。
材質(グリップ)樹脂
全長(mm)136
種類専用ドライバー
グリップ径(Φmm)8
材質(軸)セラミック
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
単能形トルクドライバNTD、RNTD型のトルクセット用。
こんなお得な商品も!

丁番おこし棒
モノタロウ
¥5,998~
税込¥6,598~
材質SS400
仕上クロメート
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
チップは21世紀の新素材、ジルコニアセラミック。耐久性が飛躍的に向上。アルミナセラミックスなど、ほかの非磁性体と比べて、耐久性が飛躍的に向上。可変型高周波コイルやコンデンサー、抵抗などのチップ部品を高周波レンジまで性格に調整。金属性ドライバーのように、電磁誘導によって特性を変化させることがありません。非磁性体でありながら、高強度・高耐久性を実現した理想的な調整用ドライバー。
用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などに。
材質(グリップ)樹脂
仕様バーコード入り(ブリスターケース入り)
軸径(Φmm)2.6
全長(mm)125
質量(g)30
種類精密ドライバー/電工ドライバー/専用ドライバー
グリップ径(Φmm)10
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
従来品(プラ束)と比べて、ナットと連動するストッパー機構で調整後の固定が素早くできます。
素手で固定できるワンタッチ式ストッパーの採用。
固定状況はレバーの状態を目視で確認するだけで簡単に判断できます。
支持脚の伸縮方向はボルト中央部に刻印表示していますから、調整作業に戸惑いません。
高さ限度制限機構により、適正な強度が確保できる範囲内で施工できます。
ワイドな高さ調整範囲に対応します。
ボルトのネジ山が見えないスッキリした形状です。
・耐摩耗性が高く、チップ形半固定ボリュームの調整作業にも、刃先精度を長く保ち続けます。奥まった所にあるパーツの調整に最適です。強度・ねばりに優れたジルコニアセラミックを使用しています。
用途半固定ボリューム・コンデンサの調整
材質(グリップ)樹脂
全長(mm)175
種類精密ドライバー
ハンドル径(Φmm)12
本数1
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
現場に合わせてネジなし側の支持棒をカットして使用できます、W1/4山20おねじ
長さ(mm)100
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
現場に合わせてネジなし側の支持棒をカットして使用できます、W1/4山20おねじ
長さ(mm)200
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
仕様アクセサリタイプ = トリマ調整工具
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
開き小窓に取り付け、開く角度を調整する金具です。
材質黄銅
色黄銅磨き
1パック
¥5,088
税込¥5,597
当日出荷
細軸タイプなので、シャーシなどの奥まった部分での調整に最適です。ジルコニア系ファインセラミックを用いた高強度、長寿命の完全無誘導の高周波調整ドライバーです。先端マイナスと軸芯六角部とで2種類の調整が可能です。先端マイナスと軸芯六角部とで2種類の調整が可能です。軸部とハンドルが取外しできますので、機械等に取付けてのご使用も可能です。
用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などに。
材質(グリップ)樹脂
質量(g)7
種類専用ドライバー
グリップ径(Φmm)11
材質(軸)セラミック
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ