98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
つや出しなどに適した豚毛のブラシです。動物毛は革製品・メッキ製品の手入れに最適です。木目出しや革ツヤ出し、水廻り作業に使えます。
用途つや出し・汚れ落とし。 材質(毛)豚毛線・3行 タイプD型 材質(柄部)
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷

用途床、壁等の汚れ落としに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
材質(ブラシ部)豚毛 全長(mm)200 寸法(mm)38×9(ブラシ) トラスコ品番807-0828 形状直(頭部) タイプエンジンブラシ(小) 線径(Φmm)- 柄の形状 材質(柄部)
1個
259 税込285
当日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SA-22 全長(mm)450 寸法・サイズ(mm)Φ25.4×75 材質(ブラシ部)天然毛(豚毛) 材質(柄部)スチール
1個
835 税込919
翌日出荷

ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。豚毛:傷付き易い製品の洗浄に。
用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。 材質(ブラシ)豚毛、(芯線)スチール 軸径(Φmm)Φ3.8 全長(mm)280 タイプシングル巻
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SA-26 全長(mm)450 寸法・サイズ(mm)Φ51.0×100 材質(ブラシ部)天然毛(豚毛) 材質(柄部)スチール
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
材質(ブラシ部)豚毛 全長(mm)295 寸法(mm)62×10(ブラシ) トラスコ品番807-0829 形状直(頭部) タイプエンジンブラシ(大) 線径(Φmm)- 柄の形状 材質(柄部)
1個
249 税込274
当日出荷

メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)豚毛 寸法A(mm)12 タイプ竹楊子 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(ブラシ部)豚毛 全長(mm)320 毛丈(mm)20 植付(mm)60 エスコ品番EA109DH-21 タイプ4行 柄の形状 材質(ハンドル)
1個
485 税込534
当日出荷

回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする毛ブラシです。
用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに 外径(mm)22 軸径(Φmm)2.34 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 材質豚毛 形状ホイール型 適合材金属、木材、樹脂
1セット(2本)
699 税込769
当日出荷

花粉やホコリ対策に!エチケットブラシ丈夫で花粉やホコリをしっかりと落としてくれる豚毛ブラシ。ソファー・ベッド・テーブルクロスなどのブラッシングにも。天然木を使用した握りやすい柄。
材質毛/100%豚毛、本体/天然木 寸法(mm)250×52×47 質量(g)89 アズワン品番65-0404-83
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)軸付エンドブラシ 豚(黒)
黒毛(豚毛)。柔軟性、弾力性に富み腰が強い。ブラシ、ハケの材料として最適。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途各種研磨用。洗浄用。払い用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
1パック(5個)
1,588 税込1,747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


溶剤などの使用も可能です。
用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。 材質豚毛 全長×幅W×厚さ295×16×6 毛丈(mm)16 植付(mm)62 質量(g)25
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

豚毛を使用した腰の強い一行ブラシです。 薄型のため軽く手が疲れにくいブラシです。
毛丈(mm)15 材質豚毛
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インダストリーコーワ竹ブラシ曲柄
エコ商品
毛腰の強い豚毛のブラシです。
用途接着剤の塗布や汚れ落とし等に。 トラスコ品番806-6383 材質毛材:豚毛、柄:竹 全長(mm)290 毛丈(mm)15 毛材豚毛 刷毛幅(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149 税込164
当日出荷

つや出しなどに適した豚毛のブラシです。動物毛は革製品・メッキ製品の手入れに最適です。木目出しや革ツヤ出し、水廻り作業に最適です。
用途つや出し・汚れ落とし。 材質(毛)豚毛線・3行 タイプU3型 材質(柄部)
1本
2,698 税込2,968
当日出荷


バッテリーターミナル等の汚れ取りに使える。 力の入りやすいグリップ形状で使い勝手が良い。
材質真鍮ブラシ
1個
459 税込505
当日出荷

パイプや隙間の汚れ落としに適した豚毛のブラシです。動物毛は革製品・メッキ製品の手入れに最適です。 木目出しや革ツヤ出し、水廻り作業に使えます。軸が長いので、手の届かないところの汚れ落としに適しています。
用途パイプ・隙間の汚れ落とし。 材質(毛)豚毛線 全長(mm)約670 タイプねじりブラシ・L・テーパー 材質(柄部)
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

豚毛コンデンサーブラシ シングル モノタロウ 動画あり
手作業用の豚毛コンデンサーブラシです。 パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)豚毛 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
材質(ブラシ部)豚毛 全長(mm)315 寸法(mm)62×15(ブラシ) トラスコ品番807-0830 形状直(頭部) タイプアングルブラシ 線径(Φmm)- 柄の形状 材質(柄部)
1個
519 税込571
当日出荷

植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫な豚毛の竹ブラシです。
用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。 全長(mm)320 毛材豚毛 ハンドル厚さ(mm)7.5
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗付やツヤ出しに適した、高密度毛材のチャンネルブラシです。動物毛は革製品・メッキ製品の手入れに最適です。木目出しや革ツヤ出し、水廻り作業に使えます。
用途つや出し・接着剤の塗布。 タイプチャンネルブラシ 材質(毛)豚毛線
1本
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手作業用の豚毛コンデンサーブラシのロングタイプです。
用途長いパイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。 材質(芯線)ワイヤー 材質(ブラシ部)豚毛
1箱(100個)
18,980 税込20,878
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手作業用の豚毛コンデンサーブラシのロングタイプです。
用途長いパイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。 材質(芯線)ワイヤー 材質(ブラシ部)ナイロン
1箱(100個)
18,980 税込20,878
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

爪・指先用と手のひら用のブラシが一つになっています。 上面の爪・指先用ブラシは白豚毛をアーチ状に配置、下面の手のひら用ブラシは植物毛のパキン製、台座はカビの発生が少なく清潔さを保ちやすいPP(ポリプロピレン)製です。
材質(台材部)PP、(上部)白豚毛、(下部)パキン 寸法(mm)(台材部)100×20×38、(上部/爪用)90×5×18、(下部/手のひら用)88×15×23タンピコ トラスコ品番807-0921 質量(g)65
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

美容室愛用の豚毛ブラシを採用 サロンブローのようなまとまりのあるつややかな髪へ
用途硬さの異なる2種類の天然毛を植毛したこだわりのブローブラシが誕生。髪にやさしい高密度の豚毛がうねりやクセをしっかり伸ばし、サロンブローのようなまとまりのあるつややかな髪へ導きます。* 画像はTC530Aです* 画像はイメージです 。豚毛ブローブラシの黒色部分全面(ブラシセンター3列とブラシベース)にツバキオイルを配合したマイクロカプセルを含ませています。※ ツバキオイルは多孔質マイクロカプセルに含まれています。マイクロカプセルの大きさは2~3マイクロメートルで目には見えません。 。ブラッシングしながらマイナスイオンが髪全体に行き届き、静電気を低減します。* メーカー測定による 。差し込んで回すだけで簡単に取り付けられる回転ロック式を採用。使い方や利き手に合わせて前後左右の4方向にブラシの向きを変えられます。 。<切替スイッチ>SET・DRYの風量を2段階に調節可能で、温風も冷風も風量を調節することができます。<クールスイッチ>温風⇔冷風をワンタッチで簡単に切替えでき、冷風を瞬時に当てることでセットを長持ちさせます。 。ブラシは本体から取り外して水洗いが可能です。汚れが気になる時にさっとお手入れができます。 。レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、プラグを楽にコンセントから抜くことができます。 。電源コードが本体取り付け部で360度回転。コード自体もねじれにくいので使いやすく快適です。 。抗菌剤を配合しているので、清潔に使えます。 付属品豚毛ブローブラシ 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)700(HOT-DRY)/300(HOT-SET) スイッチ切替スイッチ「DRY-SET-OFF」・クールスイッチ「COOL」 コード長さ(m)1.7 本体質量(g)265(本体のみ) イオン(搭載)マイナスイオン プラグラク抜きプラグ 保証期間1年
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2種の美容室愛用の豚毛ブラシ採用でスタイリングの幅広がる サロンブローのようなまとまりのあるつややかな髪へ
用途■硬さの異なる2種類の天然毛を植毛したこだわりのブローブラシが誕生。髪にやさしい高密度の豚毛がうねりやクセをしっかり伸ばし、サロンブローのようなまとまりのあるつややかな髪へ導きます。* 画像はイメージ ■豚毛とナイロンピンのダブル植毛のブラシでキャッチ力約2.8倍※!径が太く、360度回転しながら豚毛が髪の毛をしっかりキャッチするので ふんわりとしたナチュラルなカールが簡単につくれます。※ スタイリングアイロンブラシと比較。(メーカー測定方法による) ■髪の表面温度に配慮し、低温でスタイリング。熱ムラが少なく髪に均一に熱を与えられるのでまとまりのあるきれいなカールがつくれます。* スタイリングアイロンブラシと比較(メーカー測定方法による) ■豚毛が毛先まで逃さずキャッチし、なめらかなブラッシングでうねりやクセをしっかり伸ばします。また、根元をすくい上げるようにして風をあてれば、簡単にトップにボリュームを出せます。* 画像はイメージです ■豚毛ブローブラシの黒色部分全面(ブラシセンター3列とブラシベース)にツバキオイルを配合したマイクロカプセルを含ませています。※ ツバキオイルは多孔質マイクロカプセルに含まれています。マイクロカプセルの大きさは2~3マイクロメートルで目には見えません。 ■ブラッシングしながらマイナスイオンが髪全体に行き届き、静電気を低減します。* メーカー測定による ■差し込んで回すだけで簡単に取り付けられる回転ロック式を採用。使い方や利き手に合わせて前後左右の4方向にブラシの向きを変えられます。 ■<切替スイッチ>SET・DRYの風量を2段階に調節可能で、温風も冷風も風量を調節することができます。<クールスイッチ>温風⇔冷風をワンタッチで簡単に切替えでき、冷風を瞬時に当てることでセットを長持ちさせます。 ■ブラシは本体から取り外して水洗いが可能です。汚れが気になる時にさっとお手入れができます。 ■レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、プラグを楽にコンセントから抜くことができます。 ■電源コードが本体取り付け部で360度回転。コード自体もねじれにくいので使いやすく快適です。 ■抗菌剤を配合しているので、清潔に使えます。 付属品豚毛ブローブラシ、豚毛ロールブラシ 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)700(HOT-DRY) / 300(HOT-SET) スイッチ切替スイッチ「DRY-SET-OFF」、クールスイッチ「COOL」 本体質量(g)265 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×48×51 RoHS指令(10物質対応)対応 マイナスイオン機能
1個
5,490 税込6,039
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

靴用の豚毛ブラシです。しっかりしたコシの豚毛が汚れを払います。靴クリームを塗った後のツヤダシにも最適です。
1個
449 税込494
当日出荷

花粉やホコリ対策に!エチケットブラシ簡単で美しい仕上がりの2WAY洋服ブラシ。豚毛ブラシと布ブラシの2WAYタイプで、しっかりとゴミを掃ける。 ブラシ下部のハンドル部に矢印が付いているので、同方向に軽くひと掃き。
材質本体:ABS樹脂、布:ポリエステル、毛:豚毛 寸法(mm)245×48×38 ブルー 質量(g)93
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SA-13 全長(mm)380 寸法・サイズ(mm)Φ9.5×50 材質(ブラシ部)天然毛(豚毛) 材質(柄部)スチール
1個
765 税込842
翌日出荷

一風変わったT型の柄を採用した一行ブラシです。 豚毛を使用した腰の強い一行ブラシです。
毛丈(mm)15 毛材豚毛
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫な馬毛の竹ブラシです。馬毛は豚毛に比べ腰があり、弾力性があります。
用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。 全長(mm)320 毛丈(mm)35 毛材馬毛 ハンドル厚さ(mm)7.5
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷

1本
699 税込769
5日以内出荷

1本
499 税込549
5日以内出荷

豚毛ブラシは毛の腰がしっかりしており、靴クリームを塗った後のブラッシングに最適です。
材質毛:豚毛 台座部:木(槐(エンジュ)の木でできています。) 毛丈(mm)18 サイズ(mm)145×56×35
1個
500 税込550
翌日出荷

補修や部分塗装から小物や工作物まで、きめ細かな仕上に役立ちます。弾力性があり、腰のしっかりした豚毛の金巻刷毛です。シール材などの刷毛目仕上げ作業に最適です。 主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄などの洗い作業、タッチアップ作業としても使用いただけるため工業塗装の現場でも使われています。
用途建築塗装・工業塗装 形状平・金巻 毛色白色 玉厚(mm)5 種類刷毛 材質(毛)豚毛 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)