夏のレジャーにお勧めのスタンダードな貝取りジョレンです。 。しっかり構造タイプですのでしっかり貝をキャッチします。
用途貝取りに。
質量(g)2500
柄径(Φmm)30
頭部寸法(mm)220×220
柄長さ(mm)(2本継ぎ)1800
1本
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
砂地での潮干狩りに最適。ハンドタイプのジョレンくまでセット。8本爪。サイズ(約):全長51.5x幅11.5x奥行13.5cm。貝入れのネットと軍手がついています。
質量(g)約370
寸法(cm)51.5×11.5×13.5、刃全幅:11、刃奥行き:8
間隔(mm)刃:11
網目(mm)約13
深さ(cm)網:11
1個
¥2,300
税込¥2,530
8日以内出荷
ステンレス製の潮干狩り用の大型ジョレンです。砂地で特に威力を発揮します!!。セット内容:軍手1双・貝入れネット・ステンレスジョレン
質量(g)約440
寸法(cm)50×10×8、刃全幅:10、刃奥行き:8
間隔(mm)刃:6.5
網目(mm)約9
深さ(cm)網:10
1個
¥3,700
税込¥4,070
8日以内出荷
女性やお子様にお薦めの潮干狩り3点セット。サビに強いステンレス製!。男性の方も軽くて使いやすいサイズです。人気のステンレスジョレンセット(A-8287)を一回り小さくして使いやすさをアップしました。貝入れネット、軍手付き、
質量(g)約230
寸法(cm)40×7×6.5、刃全幅:7、刃奥行き:6.5
間隔(mm)刃:6
網目(mm)約7
深さ(cm)網:7.5
1個
¥3,200
税込¥3,520
8日以内出荷
砂利かきや、すくいあげに使用します。
全長(mm)1200
エスコ品番EA650BG-8
材質特殊鋼(鍛造焼入)
質量(kg)1.4
先端寸法(mm)235×240
1個
¥5,390
税込¥5,929
翌日出荷
溝の清掃、泥上げ作業に最適です。
頭部はステンレス製でさびにくい。
全長(mm)1230
先端幅(mm)155
エスコ品番EA650BJ-3
材質頭:ステンレス、柄:スチール鋼管皮膜
質量(kg)0.9
先端寸法(mm)深さ:57
先端長(mm)185
1個
¥3,530
税込¥3,883
当日出荷
錆びにくいステンレス製です。
用途土づくり作業用
全長(mm)1350
先幅(mm)235
頭部高さ(mm)200
材質頭部:ステンレス(SK-5鋼付)柄部:木
幅(mm)240
高さ(mm)1360
質量(g)1160
奥行(mm)240
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
頭部に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途砂利等のかき寄せ作業に適します。
全長(mm)950
質量(kg)1.2
柄長さ(mm)900
頭部長(mm)210
先幅(mm)頭部:210
1本
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
材質18-8ステンレス
パンチ径(Φmm)2.2
タメマス(カイショマス)の泥あげに大変便利です。
溝の泥あげにもご使用戴けます。
スコップ部と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
スコップ部にステンレス鋼を使用していますので錆びにくいです。
柄の角度はタメマス(カイショマス)の泥あげが、簡単に出来るようになっています。
材質スコップ部/ステンレス鋼
幅(mm)90
全長(mm)420
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
用途砂利等のかき寄せ作業。側溝等の泥すくい作業に
全長(mm)900
先幅(mm)245
トラスコ品番436-0150
質量(kg)1.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)167
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
軽量深型タイプの溝掃除用ジョレンです。幅16センチ前後のU字溝にぴったりフィットし、底部のゴミも残さず掻き取れます。軽量深型タイプで一度に大量の土、ゴミをすくえます。樹脂ヘッドandスチールパイプで扱いやすい軽量タイプです。
用途溝掃除用。
幅(mm)(ヘッド部)160
材質ヘッド部:ABS、柄:スチール
質量(g)570
柄長さ(mm)1200
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
頭部(かき寄せ部)は熱処理を施し耐磨耗性に優れたスチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。
全長(mm)1210
先幅(mm)267
トラスコ品番780-7651
質量(kg)1.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)160
頭部板厚(mm)2.1
1丁
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
用途セメントや壁材、砂、漆喰等をトロ舟などで混ぜ合わせるほか、畑仕事やマテ貝取り、側溝の清掃などの際に
仕様パイプ柄
材質刃・柄:ステンレス鋼、グリップ:ゴム、高級ステンレス鋼、ゴム
色シルバー/ブラック
グリーストラップの底に沈んでいるヘドロを、隅ずみまでスイスイすくえる!。すくい部に水切り穴があるので水切れがいい。四角形のすくい部だから、コーナー部分まですくえます。柄が長いから、楽な姿勢で作業ができます。
材質(柄)アルミ、(グリップ)PVC、(すくい部)ステンレス
関連キーワード