43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質スチール メッキ ねじ径(mm)10 対辺(mm)17 全長(mm)16 タイプ貫通 表面処理クロームメッキ 入数(個)16
1箱(16個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したねじです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。
用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。 種別全ネジ 材質SUS316L 表面処理プラズマ表面硬化処理 穴の形状六角穴
1本
1,298 税込1,428
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1セット(16個)
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Meltec(大自工業)ホイールナット 貫通
貫通タイプです。
用途ホイールナット 材質炭素鋼(クロームメッキ) 質量(g)約28(1個あたり) タイプ貫通ナット テーパー60°
1箱(4個)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質SUSXM-7相当(A2) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

1個ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途●ボルトとボルトの締結に使用します。 材質 材質/仕上鉄/ユニクローム ねじ山種類メートル並目
1個
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
付属品ロック4個、キーアダプター1個 材質スチール メッキ タイプ貫通 表面処理クロムメッキ テーパー60°
1セット
1,698 税込1,868
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) 大阪魂 動画あり
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。 材質/仕上鉄/ユニクローム 表面処理ユニクローム
1個ほか
97 税込107
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
289 税込318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

貫通施工で安定した保持力が得られます。締め付け貫通施工でALCパネルを損傷させません。ボルト埋込み深さの微調整ができます。施工をスピードアップさせる、スプリングをセットされています。
用途ALCパネル用。雨樋取り付け、吊り子止めなどに。 材質スチール 表面処理三価クロメート処理 適合材ALCパネル
1セット(25本)ほか
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。 材質ステンレス(SUS304)
1パック(2個)ほか
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
材質(本体)PP 種類多角形 仕上(めねじ)三価クロメート 取付部めねじ 耐熱温度(℃)70 材質(取付部)スチール
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高さ(長さ)が大きい六角ナットです。
用途ねじの継手用、長さ調節用として使用。 建築材料に。 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボルトが貫通しませんのでベットを傷つけることがありません。
用途フライス盤、ボール盤でのワーク固定に。T溝用のボルト固定に。 材質S45C 表面処理黒染め 硬度HRC30
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

【SWAGE LINE 3WAY/2WAYブロック】 1系統の油圧ラインを2系統に分岐できる3WAYブロックや、2つの油圧ラインの中継(ジョイント)に使用できる2WAYブロックを取り揃えています。加えて、ナローフィッティング用ブロック(SWAGE-LINE専用)は、ナローフィッティングホースとの組み合わせにより、コンパクトなホースジョイントを可能にします。
材質アルミ 穴径M10×P1.00 貫通-M8×P1.25 貫通
1セット
2,998 税込3,298
4日以内出荷

貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。
用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。 締付板厚(mm)1~10 付属品ステンレスナット・ワッシャー付 種別おねじタイプ 適合材ALCパネル
1セット(25本)ほか
9,198 税込10,118
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質 ねじ全ねじ(貫通) 表面処理ユニクロ ねじ山種類メートル並目
1箱(45個)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(100個)
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

さまざまな被削材にフレキシブルに使用可能です。
用途貫通穴加工用。切りくずの伸びる被削材用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途貫通穴加工用。切りくずの伸びる被削材用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

貫通穴用マシンタップです。
用途鋼、ステンレス鋼、などに。ねじ切り加工に。 材質HSS-E-PM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

転造可能な全被削材に使用可能です。新しい刃形状とコーティング後表面処理により低い所要トルクかつ 長い工具寿命です。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

ゼロチップ逆ネジレスパイラルタップ ZC-RE-SP TDT(田野井) 動画あり
高炭素鋼または~HRC35の貫通穴専用となります。
材質HSSP 溝数3 全長L(mm)100 ねじの種類ZC-RE-SP 表面処理TiCN 食付5P
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ゼロチップアルミダイカスト ZC-HT-DC TDT(田野井) 動画あり
アルミダイカスト用。1.5P止り穴/貫通穴兼用の切削タップとなります
材質HSSV ねじの種類ZC-HT-DC 表面処理TiCN 食付1.5P
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ゼロチップ超硬タップ TC-ZC-HT TDT(田野井) 動画あり
サイドスルー機溝の採用により、切粉残りゼロ!高速加工も対応!専門設計により刃カケ抑制!ADC/FC/FCSなどの脆い材質専用で1.5Pが止り穴用で3Pは貫通穴専用となります。
材質超硬合金 ねじの種類TC-ZC-HT 表面処理AICrN
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
仕様●タップサイズ:M10×1.25●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:24mm●推奨下穴径:8.8mm●重量:24g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用 アズワン品番65-9299-72
1本
2,810 税込3,091
翌日出荷

ハイパフォーマンスのXT3材種。 耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。 スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。 切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。 貫通穴の加工用ではありません。
規格JIS B-4430 ねじの種類M 突き出しセンタ有無
1本
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ハイパフォーマンスのXT3材種。 耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。 ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。 このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。
規格JIS B-4430 ねじの種類M 食付4.5P
1本
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。 スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。 切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。 貫通穴の加工用ではありません。
規格JIS B-4430 ねじの種類M 突き出しセンタ有無
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。 ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。 このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。
規格JIS B-4430 ねじの種類M 食付4.5P
1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

心間250mmの小型旋盤です。オプションでミーリングアタッチメントを追加する事ができ、フライス加工も行えます。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。 基本的な切削は勿論、チェンジギアを追加すればネジ切削も可能です。また、豊富なオプションにより加工の幅も広がります。
用途金属加工 主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2000±10%【回転/分】 スピンドルMT-2 心間距離(mm)250 ベット上振り(mm)150 電源(V)100 50/60Hz セット内容万能精密旋盤本体、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、直剣バイト、二面刃物台(8mm角まで)、スプラッシュガード、レースセンター、Tスロットナット×2、レンチセット、引掛けスパナセット、油差し、敷板 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×270×210 加工径範囲(Φmm)チャック仕様(Φ80mm)正爪時/1~30、逆爪時最大/70 クロススライド上振り(mm)74 主軸貫通孔(Φmm)10.2 心押台(mm)クイルトラベル/20 MT-1 心高(mm)75 刃物台(mm)8×8 角用 質量(kg)23 ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.5/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25mm(切削可能)インチネジ/12/20/22/28/32/36/38/40インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
169,800 税込186,780
翌々日出荷

Compact9 精密卓上旋盤 ミスターマイスター 動画あり
オフィスの事務机に載る卓上精密旋盤コンパクト9は、大型汎用旋盤をそのまま小さくし、しっかりとした構造設計です。高級鋳鉄製で重厚感もあります。低速、高速での無段階変速が可能で加工に合わせた速度調整が容易に行えます。基本切削は勿論、テーパー加工も標準付属のトップスライドを活用すれば加工できます。チェンジギアセットと内蔵自動送り装置により各種切削も可能。さらにΦ80mmの余裕のある三爪スクロールチャック、超硬スロアウエイ直剣バイトを標準付属したとてもお得な精密旋盤です。
用途金属を加工します 主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2500±10%【回転/分】 スピンドルMT-3 心間距離(mm)350 ベット上振り(mm)180 電源(V)100V、 50/60Hz、250W セット内容・精密卓上旋盤Compact9本体、チェンジギアセット、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、油差し、レンチセット、スパナセット、超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×300×290 加工径範囲(Φmm)正爪時/1~30、逆爪時最大/21~70 クロススライド上振り(mm)114 主軸貫通孔(Φmm)20.2 心押台(mm)クイルトラベル/40mm MT-2S 心高(mm)90 刃物台(mm)8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵 質量(kg)37 ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
249,800 税込274,780
翌々日出荷

被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。高級バナジウム系ハイスとTiAlNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼など その他貫通穴用 VA 材質ハイス
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

貫通穴/止まり穴両用ストレートフルートタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。 仕様ノンコート 材質HSS-E 精度ISO2/6H RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

鉄系被削材専用工具です。切りくずの発生なし、軸方向ミスカットなし、良好な加工面品質です。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。鉄用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)