492件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアー抜き、しわのばしが出来るクロスヘラセット。 透明のヘラは下地が見えて作業が快適で、丈夫なビニル壁紙用です。 ブルーのヘラはナイロン製で柔らかく、織物壁紙貼りに最適です。 指先があたる部分に作業がしやすい滑り止め付です。
全長(mm)100 材質(透明ヘラ)ポリカーボネート(ブルーヘラ)ナイロン セット内容ビニール用・織物壁紙用各1本
1セット(2枚)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロスの壁紙貼りの隅やキワの押えに便利な道具です。 箇所によって、ヘラとローラーを使い分けて下さい。 また、この2つが一体化したことによって作用がスピーディーに仕上げられます。
用途狭い施工場所に。 幅(mm)30 材質(本体)ポリアミド、(ローラー)ポリアセタール 高さ(mm)247 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
339 税込373
当日出荷

井上工具ベロットA
接着剤・塗付ローラーの決定版です。 どなたでも簡単に、手を汚さず作業ができます。 接着剤が均一に塗りつけられますので無駄なく経済的です。 A型は本用具の下方を軽くしぼると接着剤がローラーにつき、貼り合わせたい物の上を転がすことによって、塗りつけることができます。 B型は先端の横穴から接着剤が出て、ほぞ穴に塗りつけることができます。 フタをすれば、ローラー部が乾きづらく作業効率があがります。
全長(mm)265 種類ローラーセット 外径(Φmm)65 材質(ローラー部)ナイロン 容器ポリエチレン 材質(キャップ)ポリエチレン 主な用途塗装用 材質(金具)ステンレス ローラー径(Φmm)39 材質(ローラー芯)
1セット(10個)
17,980 税込19,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着タイプのカベ紙を貼るのに便利なセット
用途粘着タイプカベ紙。 セット内容おさえヘラ(180mm)、ステンレスカット定規(220mm)、おさえローラー(32mm)、カベ紙用カッターナイフ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

ソフトでしなやかなコシがあるポリアミド樹脂製のヘラです。 車両の微妙な曲線にも対応できます。 耐薬品性に優れたヘラです。 先端が摩耗した場合は紙ヤスリなどで研磨してご使用ください。
用途板金用。フィルム貼り。 材質ポリアミド
1枚
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐摩耗ベアリングの採用により、回転性、耐摩耗性、耐腐食性をアップしています。紙壁紙や表面の傷みやすい壁紙におすすめします。
材質(ローラー部)ウレタン(HS90)/耐摩耗性ベアリング入り 種別ベアリング入 材質(ハンドル)木製(表面樹脂塗装)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルムを貼るにあたり圧着、脱泡、コーナー押さえに使用します。
幅(mm)100 材質PP(ポリプロピレン) 高さ(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
339 税込373
当日出荷


No.4953 かどっ子 スターエム 動画あり
家具、建具等に化粧テープや木口テープを貼り付ける際、はみ出た部分を切り取るカッター。化粧テープだけでなく、防犯フィルムやダイノックフィルムのカットにも使用されています。家具等の角とテープカッターを確実にあわせて前後にスライドさせてください。
用途化粧テープや防犯フィルムのカットに 材質セラミック 幅(mm)22 全長(mm)76 高さ(mm)30
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

井上工具ベロットB
接着剤・塗付ローラーの決定版です。 どなたでも簡単に、手を汚さず作業ができます。 接着剤が均一に塗りつけられますので無駄なく経済的です。 A型は本用具の下方を軽くしぼると接着剤がローラーにつき、貼り合わせたい物の上を転がすことによって、塗りつけることができます。 B型は先端の横穴から接着剤が出て、ほぞ穴に塗りつけることができます。 フタをすれば、ローラー部が乾きづらく作業効率があがります。
全長(mm)265 種類ローラーセット 外径(Φmm)65 容器ポリエチレン 材質(キャップ)ポリエチレン 主な用途塗装用 材質(ローラー芯)
1セット(10個)
10,980 税込12,078
10日以内出荷

アサヒペン再湿タイプカベ紙貼りセット
エコ商品
生のり・再湿タイプのカベ紙を貼るのに便利なセットです。
用途生のり。再湿タイプカベ紙。 セット内容おさえハケ(180mm)、竹ベラ(200mm)、おさえローラー(32mm)、ステンレスカット定規(220mm)、カベ紙用カッターナイフ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,698 税込1,868
3日以内出荷

プラスチック製の手軽なスクィージです。 ガラスフイルムやビニル壁紙のエアー抜きに。 硬質、軟質の2種類のゴムが付いています。
幅(mm)200 高さ(mm)85
1個
500 税込550
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三種類のピタッと君とワイドスキージのセット商品です。 様々なシート・フィルムに対応出来ます。
寸法(mm)ワイドスキージ)158×90、(ピタッとくん)37×160 セット内容ワイドスキージ×1、ピタッとくん(ミディアム・マイルド・ソフト)×各1
1セット
950 税込1,045
当日出荷

耐久性と意匠性を兼ね揃えた金属屋根材
材質GLカラー鋼板 寸法(mm)アヤメ折り3×606 ピッチ 質量(kg)17/坪 タイプ6尺 板厚(mm)0.35 寸法(幅W×長さL)(mm)外寸法:234×1886、働き外寸法:182×1818 有効面積(m2)0.33 段高(mm)7 勾配30/100以上を推奨
1束(10枚)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質/仕上ステンレス ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,198 税込1,318
3日以内出荷

バランスウエイトの脱着・調整用プライヤーです。
全長(mm)202 質量(g)404
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

バランスウエイトの脱着、切断、調整用プライヤーです。 ホイールの傷つきを軽減する樹脂プロテクター付。 グリップエンド部はマイナス形状。
寸法(mm)250×90×28 質量(g)390
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

タイヤのバランスウェイト調整に
全長(mm)245 質量(g)319
1丁
22,980 税込25,278
翌日出荷

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁
3,898 税込4,288
翌々日出荷

掛けたタオルが落ちないようにウェーブ型デザインが特徴です。 3枚分のタオルや布巾が掛けられるタオルハンガーです。 工具不要で取付けは 貼るだけです。180度開閉できるので、必要がない時は閉じてスペースを有効活用できます。
用途キッチンやバスルームのタオルハンガーです。 仕様●ハンガー数(段):3●ハンガー部分のサイズ(cm):24●ハンガー開閉角度(°):180●固定箇所:2●貼り付け部分サイズ(cm):8×8 材質ステンレス 質量(g)200 サイズ(cm)9×28.5
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デコラなどの硬質材に最適。
材質ハイス鋼 サイズ8寸 刃長(mm)98 刃幅(mm)45 台厚(mm)34 台の幅(mm)67 刃先幅寸法(mm)40 関連資料(0.5MB)
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

デコラなどの硬質材に最適。
材質ハイス鋼 サイズ8寸 刃長(mm)98 刃幅(mm)45 台厚(mm)34 台の幅(mm)67 刃先幅寸法(mm)40 関連資料(0.5MB)
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

屏風の様にジグザグに設置すると自立する構造で、脚が出っ張らず省スペースに設置する事が可能です。中空構造で非常に軽量な為一人でも持ち運び可能です。ファスナーで連結が可能で、工具は一切不要です。ポリエステルのニット生地を使用していますので、高級感があります。防炎加工タイプは日本防炎協会の防炎製品の認証取得済みです。
質量(kg)2/枚 材質スチール(パウダー塗装)、ポリエステル パネル外寸(mm)600×20×1610/枚
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屏風の様にジグザグに設置すると自立する構造で、脚が出っ張らず省スペースに設置する事が可能です。中空構造で非常に軽量な為一人でも持ち運び可能です。ファスナーで連結が可能で、工具は一切不要です。★ポリエステルのニット生地を使用していますので、高級感があります。★防炎加工タイプは日本防炎協会の防炎製品の認証取得済みです。
仕様3連 材質スチール(パウダー塗装)、ポリエステル 質量(kg)パネル(1枚あたり):2 タイプ3連 アズワン品番7-7239-01 パネル外寸(mm)1枚あたり:600×20×1610
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷

ビスもピンも隠せるBE-BASE専用カバーです。カバー着脱時には工具不要です。
用途BE-BASE取付け時のビスやピンが気になる場合に。 トラスコ品番461-0061 材質本体:ABS 長さ(mm)約50 幅(mm)約50 ホワイト 品名BE-BASE 専用カバー 奥行(mm)約50 縦(mm)約16
1袋(4個)
999 税込1,099
翌日出荷

1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前屈みになっても中身がこぼれにくい優れものです。独自の縫製技術により、丈夫で長持ちです。漆黒の生地と緋色(赤色)の生地を貼り合わせたメーカー独自の生地で裏地もおしゃれです。
材質1680デニールナイロン生地
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自の柄・背金が特徴!土間の現場に最適で背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。マジック鏝ともいいます。
用途土間の鏝作業に 厚さ(mm)0.7 幅(mm)尻:102 肩幅(mm)102
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすい裏出し不要の鉋。集成材を削っても刃こぼれしにくく永切れします。また、複合材(ハイス鋼+極軟鉄)のため研ぎ安く、人造砥石で簡単に刃がつきます。刃先をグラインダーで中スキしても焼き戻りしません。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。
材質ハイス鋼 サイズ7寸 刃長(mm)80 刃幅(mm)50 材質(台)白樫 刃先幅寸法(mm)45 関連資料(0.5MB)
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

耐薬品性に優れたポリアセタール樹脂性のヘラです。 硬めのヘラですが、ヘラ先には適度なコシがあります。 建築用および車両用に適してます。 使用後、先端が摩耗した場合は紙やすりなどで研磨してお使いください。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・汚れ落し・補修作業など、多目的に使用できます。 材質ポリアセタール
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

独自の柄・背金が特徴!背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。スーパーマジック鏝ともいい土間の鏝作業に最適です。鏝板部分がステンレスで錆びにくくなっています。
用途土間の鏝作業に 材質木製/ステンレス鋼 幅(mm)(鏝尻)102、(鏝肩)102 板厚(mm)0.4
1本
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の柄・背金が特徴!背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。スーパーマジック鏝ともいい土間の鏝作業に最適です。鏝板部分がステンレスで錆びにくくなっています。
用途土間の鏝作業に 材質木製/ステンレス鋼 幅(mm)(鏝尻)102、(鏝肩)102 板厚(mm)0.3
1本
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビスもピンも隠せるBE-BASEassist専用カバーです。カバー着脱時には工具不要です。
用途BE-BASEassist取付け時のビスやピンが気になる場合に。 トラスコ品番460-8590 材質本体:ABS 長さ(mm)約60 幅(mm)約60 ホワイト 品名BE-BASE assist 専用カバー 奥行(mm)約17 縦(mm)約16
1袋(2個)
589 税込648
翌々日出荷

独自の柄・背金が特徴!背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。スーパーマジック鏝ともいい土間の鏝作業に最適です。
用途土間の鏝作業に 幅(mm)(鏝尻)102、(鏝肩)102 板厚(mm)0.3 材質木製/鋼
1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロアー材等集成材専用の面取り用として下幅に1.5mmのステンレスを張っています。下端の摩耗がなく、作業性も大幅にUPします。使いやすい裏出し不要の鉋。集成材を削っても刃こぼれしにくく永切れします。また、複合材(ハイス鋼+極軟鉄)のため研ぎ安く、人造砥石で簡単に刃がつきます。刃先をグラインダーで中スキしても焼き戻りしません。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。
材質ハイス鋼 サイズ7寸 刃長(mm)80 刃幅(mm)50 材質(台)白樫 台厚(mm)28 台の幅(mm)65 刃先幅寸法(mm)45 関連資料(0.5MB)
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

工具トレー付き作業イスです。トレーには保護用のNRゴムが貼り付けてあります。座高が低めで工具が取りやすい設計です。
用途工具を使う作業に。 仕様工具トレー付 幅(mm)585 材質/仕上脚:スチール粉体塗装、キャスター:50Φゴム単輪 ブラック 高さ(mm)390~490 質量(g)53.7 タイプ手動上下調節 奥行(mm)585 キャスター 張地ビニールレザー 背もたれなし 座幅(mm)Φ375 座高(mm)380~490 座奥行(mm)360 高さ調節あり
1台
26,980 税込29,678
24日以内出荷