735件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本車のための日本の気候に適したワックス デリケートな塗装をまもる日本製「木蝋」を配合 カルナバロウとダブル配合で光沢アップ! 雨を強力にはじく防水効果。 塗装を傷めないマイルドなクリーナー効果。 軽い塗り込みと拭き上げを可能にした半ねり。
用途塗装の保護及びつや出し 対応ボディー色全色 成分カルナバろう、合成木ろう、ミクロパウダー、石油系溶剤(約45%) 形式半ねり 塗装色全色対応 燃性指定可燃物・可燃性固体類230g 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量230mL
1個(230g)
549 税込604
当日出荷

日本車のための日本の気候に適した固形ワックス 雨の多い日本の気候に適した日本製「木蝋」を配合 カルナバロウをダブル配合、長期間光沢が持続 雨を長期間、強力にはじく防水効果 塗りやすく、ふきとりやすい固形
用途塗装の保護及びつや出し 対応ボディー色全色 塗装色全塗装車用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量200mL
1個(200g)
629 税込692
当日出荷

ボディー表面の光沢を復活させる艶出し+スリキズ消しタイプの丸缶WAXです。 PMP(スーパーマイクロパウダー)でスリキズを消し、超光沢樹脂で目映い光沢力を再現します。撥水性・耐久性にも優れ、超重合レンジにより美しい状態が長期間持続。
特性撥水、傷消し 仕様SMP配合、超光沢樹脂配合、超重合レンジ配合 付属品厚手ペフ付スポンジ 形状半ねり 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量250g
1個(250g)
988 税込1,087
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業性のみを重視した従来のWAXにメーカー独自で開発した合成WAX保護被膜剤です。液体タイプ(リキッド)の特長である作業性の能率を生かし、水垢、汚れ落しの洗浄力と共にツヤの持続による汚れの再付着防止、撥水効果は非常に優れており持続します。超微粒子パウダ&特殊界面活性剤を配合することで頑固な水アカを強力除去。伸びもよく拭き取りが簡単。純植物性の良質天然カルナバろうをセレクトし深みのある艶、輝きが得られ、白系塗装面色の美しさを復元。撥水、耐久性に優れ塗装面を雨や空気中の酸化物質などの汚染物質から守ります。
用途自動車用塗装面の汚れ落し、保護及びツヤ出し 対応ボディー色ホワイト・淡色車用(※メタリック・濃色車不可) 成分(液体)シリコンオイル、変性シリコンオイル、石油系溶剤、アニオン系界面活性剤、(粉体)微粉末珪藻土 形式液体 危険物の類別非危険物 特性撥水
1本(1L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水垢取りとワックス仕上げがこれだけでOKです。 原液使用で頑固な水垢をラクラク落とします。 さらに、高級天然カルナバロウ使用で保護・艶だし効果UP。
用途自動車塗装面(カーボディ)の保護及び艶出し【業務用】 対応ボディー色白色・淡色 仕様液体・研磨剤入り 成分ミネラルスピリット、灯油、乳化剤、研磨剤、カルナバワックス、シリコーンオイル、モルホリン、防腐剤、水 使用方法1.洗車をしてホコリや泥を洗い流し、水を切って下さい。2.本品を適量(多すぎると拭き上げに時間が掛かります)をスポンジ又はウエスにとり、擦りながら塗布して下さい。3.乾燥後、タオル又はウエスで拭き上げて下さい。4.水垢がひどい箇所は、本品を多めにスポンジ又はウエスにとって、やや力をかけて擦り、乾燥しない内に拭き上げて下さい。5.ワックスのムラが目立つ時は、固く絞ったタオルで拭き上げて下さい。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状水溶性
1本(4L)
3,598 税込3,958
当日出荷

ソフト99 ハンネリ SOFT99 動画あり
新しい製法で作られた柔らかいねり状のペーストワックス。 汚れやシミを良く落とし、素晴らしい光沢を長持ちさせます。 新車から車齢の高い車まで、黒以外のすべてのカラーに使えます。
用途自動車塗膜の保護および艶出し 形式半ねり 対応ボディー色全色(黒を除く)
1個(280g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然カルナバロウとSIオイル配合で輝かしい艶をボディに与え、撥水効果が雨や汚れから車を守ります。 洗車後のボディにスプレーして、拭き上げるだけの簡単な施工でWAX効果が得られます。 普通車10~12台分に施工できます。
対応ボディー色全色 アズワン品番64-8349-64 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
539 税込593
当日出荷

つや出しワックススプレー 自動車タイヤ&レザー用 ミストタイプ モノタロウ 動画あり
自動車用合成皮革(本革には使用不可)・ダッシュボード・タイヤ・ウレタンバンパーの様なゴム/樹脂製品にツヤを与えます。 雨にも強く持続性の高い油性タイプを採用。 またミストタイプなので、ホイールに液ダレもしにくく使い勝手が良いです。
用途自動車タイヤのツヤ出し・保護 自動車用合成皮革・プラスチック表面のツヤ出し 種別エアゾール 成分シリコーンオイル、ブタン、プロパン タイプミストタイプ 液性油性 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量39mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(420mL)
219 税込241
当日出荷

激防水ワックス SOFT99 動画あり
新開発・耐久防水樹脂「耐水FSIレジン」が、雨・水・酸性雨をシャットアウト!驚異の撥水&防水機能を発揮。アルカリ性洗剤にも冒されず、かるく洗車10回以上に耐えます。どのタイプもノーコンパウンド。缶底にキズ防止樹脂リングを採用しました。
用途自動車塗膜の保護および艶出し 特性撥水 危険物の類別非危険物
1個(300g)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車まるごとスプレーして拭くだけで、強力WAX2ヶ月耐久。これ1本でボディも窓ガラスもホイールも車まるごと洗車、WAXが完了。ツヤ、水ハジキが2ヶ月持続。乾いたボディはもちろん、洗車後の濡れたボディにも使えます。
用途自動車用洗浄つや出し液体ワックス 対応ボディー色全塗装色対応 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性 商品タイプ本体
1本(500mL)
959 税込1,055
当日出荷

ロウ及びシリコーンの含有量の多いツヤ出し専用ワックス。ノーコンパウンド。カルナバワックス配合。固形タイプカーワックス。全塗装種類適用
用途つや出し、ワックス 対応ボディー色全色 使用方法1.ボディーのホコリを落としてください。2.スポンジまたは柔らかい布にブライターワックスをつけて塗装表面にムラ無く塗りのばしてください。3.少し乾いてから柔らかい乾布で拭きとり、磨きあげてください。 寸法(mm)45×108×108 質量(g)285 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.2kg
1個(200g)
819 税込901
当日出荷

最先端被膜テクノロジー「PIXELCOAT(ピクセルコート)」を導入。超微粒子のカラー顔料が、塗装面の微細なキズの深部にまでしっかりと入り込み、キズを埋め、色あせたボディカラーを鮮やかに復元。さらにウレタン+アクリル樹脂層とWAX層が、クリアー層のように厚く深みのあるツヤと、鏡面のような仕上がりを実現。素晴らしいノビ、軽い拭き取りで、ムラのない美しい仕上がりが得られ、優れたバリアー性能で、塗装のダメージ・キズつき・色アセを防止。美しい仕上がりが約1ヶ月間持続。塗装にやさしいノーコンパウンド仕様。
用途自動車塗装面のキズ消しおよび艶出し用 特性傷消し 付属品専用スポンジ・手袋・拭き取りクロス 危険物の類別非危険物
1個(100mL)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自動車ボディー用ワックス(フラッシュリーα) モノタロウ 動画あり
自動車ボディー用のプレミアムワックスです。新車時の光沢が蘇ると同時に特殊高分子ポリマーがボディを強く保護します。 洗車後、濡れた状態で使用でき作業効率UP拭上げが簡単で、作業効率がよく、ツルツル・スベスベのボディに仕上げます。 防錆作用や静電気防止効果で、美しいボディを維持します。
用途自動車塗装面のつや出し及び保護 適合塗装色全塗装色対応 仕様液体・研磨剤なし 成分カルナバワックス、シリコーンオイル、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(C12-15)、陽イオン界面活性剤、メタノール、イソプロピルアルコール、フッ素系樹脂、有機酸、防腐剤、水 使用方法1.洗車後タオルやクロス等に適量を取りボディに薄くムラなく塗り拡げる。2.きれいなタオルで拭き残しのないようにムラなく拭きあげる。 使用量乗用車約5~6台分(目安) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.2L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(200mL)
379 税込417
当日出荷

しっかり直せる2液タイプ。1液の粗目コンパウンドで深いキズを除去し、2液の超極細マイクロクリーナーで細かいキズを除去し、ピカピカ仕上げ。ツヤ出し、WAX成分配合。全色塗装対応
用途自動車ボディの洗浄、キズ取り、ツヤ出し用 成分シリコン、マイクロクリーナー、石油系溶剤 セット内容粗目コンパウンド×1本、超極細マイクロクリーナー×1本、粗目コンパウンド用ウェス×1枚、超極細マイクロクリーナー用ウェス×1枚 形状2液タイプ 種類液体 内容量(mL)50×2 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50mL×2本)
999 税込1,099
当日出荷

精製パラナイバ樹脂と高分子シリコーンオイルを主成分にした本格派ツヤ出し固形ワックス。 黒色等の濃色車に最適です。
用途自動車塗膜の保護および艶出し 形式固形 対応ボディー色濃色
1個(250g)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超微粒子セラミックパウダー+ハイパーソルベント配合 シャンプーでは落ちない頑固な水アカ、タールピッチ、鉄粉など塗装を傷めず残さず落とす 表面の劣化した塗装膜を除去 水アカ落としとワックスのW効果でボディにツヤと防水性を与える
用途塗装の保護及びつや出し 成分シリコーンオイル、ミクロパウダー、石油系溶剤(約25%) 形式液体 危険物の類別非危険物
1本(530mL)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤ&レザーワックス モノタロウ 定期注文 動画あり
タイヤ&レザーの保護・ツヤ出し剤です。 素材の表面を保護する事で劣化を防止し、光沢を出します。 タイヤ表面保護と、新品タイヤ程度のツヤ出しを目的とした商品となります。
用途自動車用タイヤ、ダッシュボード、レザー製品の保護、艶出しに 成分ジメチルポリシロキサン、水 タイプ液体(水性) 液性中性 pH値6~7 液色白色 危険物の類別非危険物 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1本(1L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュアラスターより洗うだけで瞬間撥水&長期間の持続力を実現したワックスシャンプー登場! 瞬間撥水!シャンプー泡を流し始めた瞬間からボディにほとばしる撥水パワーを発揮します。 持続性が違う!撥水効果は1.5ヶ月持続(メーカーテストによる) 抜群の泡立ち!希釈タイプで豊かな泡立ちを実現!ボディーに優しく、ホコリ汚れを泡でしっかり包み込みやさしく落とします。 全塗装色全対応。ノーコンパウンドで全てのボディーカラーに対応します。
希釈倍率24倍。本液125mlに対し、3Lの水で薄めます。 性質撥水、ワックスイン、ノーコンパウンド 希釈本液125mlに対し、3Lの水で薄めます。 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 適合塗装色全塗装色全対応
1本(850mL)
879 税込967
当日出荷

タイヤの隅まで塗り残しなし。経済的な取替用。
用途タイヤのワックスがけに。アーチ型で端までしっかり塗れます。手が汚れない柄付ワックススポンジの取り替え用です。 適合用途タイヤワックス 寸法(mm)約115×70×195 質量(g)約33 タイプ取替用 材質(頭)PE・PU 危険物の類別非危険物
1個
399 税込439
当日出荷

自動車タイヤの艶だし剤です。輝かしい深みのある艶を長期間保ちます。水系エマルジョンなのでタイヤに悪影響が無く、強力なシリコーン皮膜がタイヤを保護します。液だれしにくく良く伸び、少量で簡単に塗り広げられますので、経済的です。
成分シリコーン・界面活性剤・グリコール類・防腐剤その他 タイプ中粘度 液性中性 pH値7.5 使用方法1.施工前にタイヤをきれいに洗浄してください。洗浄後は濡れていても乾いていてもタイヤワックスの施工ができます。2.タイヤワックスを塗布したらスポンジやウエスなどを使いムラなく塗り広げて下さい。(余分なワックスは拭き取ってください)色あせていたタイヤが強力なシリコーンの効果により、まるで新品時のような色・艶に戻ります。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(4L)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤワックス タイヤツヤ出し専用 モノタロウ 定期注文
タイヤの保護・艶出しに特化したタイヤワックス。 タイヤ本来の自然なツヤが戻ります。 素材の表面を保護する事で劣化を防止し、光沢を出します。 タイヤ専用。 ※レザー使用不可
用途自動車用タイヤの保護、艶出しに 成分水、シリコーン、グリコール類、界面活性剤、防腐剤、その他 使用方法1.施工前にタイヤをきれいに洗浄してください。洗浄後は濡れていても乾いていてもタイヤワックスの施工ができます。2.タイヤワックスを塗布したらスポンジやウエスなどを使いムラなく塗り広げて下さい。(余分なワックスは拭き取ってください)色あせていたタイヤが強力なシリコーンの効果により、まるで新品時のような色・艶に戻ります。 タイプ液体(水性) 液色乳白色 pH値7.5 液性中性 危険物の類別非危険物 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本(4L)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポンジ ワックス用 固形 半ネリ用 モノタロウ 動画あり
固形・半ネリ対応の自動車のボディー用ワックススポンジです。取り換えや用途分けに便利な3個パックです。
用途自動車ボディのワックス洗車 適合固形ワックス・半ネリワックス 材質ポリウレタン 寸法(mm)100×38 適合用途ワックス洗車
1袋(3個)
179 税込197
当日出荷

タイヤの隅まで塗り残しなし。疲れにくく手を汚さずワックスがけができる柄付タイプ。取替ヘッドで経済的。
用途タイヤのワックスがけに。アーチ型で端までしっかり塗れます。 適合用途タイヤワックス 寸法(mm)約325×115×125 質量(g)約134 材質(柄部)ABS・PP 材質(頭)PE・PU 危険物の類別非危険物 商品タイプ本体
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

タイヤの脱着・リム組みの際、容易に素早くビードを傷めずに作業出来ます。チューブレスバルブの入れ替え作業を容易にします。防腐剤入りでホイールをサビから守ります。 標準の乗用車タイヤ向きになります。
用途タイヤ交換頻度が少ないユーザー様向け 乾燥時間が短い(組んで走行した際にリム滑りを防ぎます) タイプ固め
1個(1kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手を汚さずにワックスがけができる、ワックス用柄付きスポンジ。天井などに手が届きにくい大型車のワックスがけにも便利。ボディに優しく、均一にワックスを塗ることができます。
材質ポリウレタン・ABS(プラスチック部分) 危険物の類別非危険物 適合用途ワックス塗布
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレーするだけ、まっ黒仕上げ!ラクらく作業でキレイに仕上げリ、タイヤワックス初心者にもおすすめです。タイヤはもちろん、白化した未塗装バンパーなどの艶出しにも使えます。石油系溶剤不使用の水性タイプで素材を傷めません。スプレー缶タイプ約3本分に相当する大容量500mL入り。
用途自動車用タイヤ・未塗装樹脂パーツ(外装)つや出し剤 液性水性 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
859 税込945
当日出荷

モノタロウ-スポンジ タイヤワックス用(注文コード:58895726)の交換用スポンジです。 水性ワックス専用商品 (油性ワックス不可)
用途車の水性タイヤワックスかけに 材質PP+ウレタンフォーム 寸法(mm)約123×78×50 質量(g)24 タイプ取替用 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1個
199 税込219
当日出荷

キメの細かいスポンジを使用。固形・半ネリ用ワックススポンジです。
用途ボディのワックス洗車に 適合用途ワックス洗車 材質ポリウレタンフォーム 寸法(直径Φ×高さH)(mm)96×34 危険物の類別非危険物
1セット(3個)
219 税込241
当日出荷

タイヤ・ダッシュボード・コンソールボックスなどのゴムやプラスチック部分の汚れを落とし、深みのある光沢に仕上げます。廃棄処理の簡単なバックインボックス入り。
タイプ低粘度 危険物の類別非危険物
1箱(18L)
9,698 税込10,668
当日出荷

ハサミ不要の「手で切れる」パックで、注ぎ口もはりつきにくいようにエンボス加工を施しました。小さく丸められるので、捨てる際もコンパクト。環境にも優しくしかも使いやすい!
用途自動車用洗浄つや出し液体ワックス 対応ボディー色全塗装色対応 タイプ詰替 危険物の類別非危険物
1本(400mL)
599 税込659
当日出荷

タイヤワックス用 ポンジ ヘッド交換可能タイプ モノタロウ 動画あり
水性タイヤワックスの塗り込みに! スポンジヘッドが柔らかく、交換できるので経済的。 滑りにくいグリップで作業性抜群。
用途車の水性タイヤワックスかけに 幅(mm)78 全長(mm)330 材質(本体)PP+TPR 質量(g)133 種類ヘッド交換式タイプ 材質(ヘッド)PP+ウレタンフォーム 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1個
569 税込626
当日出荷

素早い泡切れで作業効率がUPします。カルナバ配合で美しい艶と輝きを得られます。 ノーコンパウンド+防錆剤配合でボディーにやさしく安心してご使用頂けます。 廃棄が楽なバックインボックスタイプ。 コック付で使用も簡単。
成分ポリオキシエチレンアルキルエーテル、シリコーン、グリコール類、酸、カルナバワックス、水 タイプ原液使用タイプ 内容量(L)20 容器バックインボックス 液性弱酸性 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1箱(20L)
5,198 税込5,718
当日出荷

L&W クレスト 水性タイヤワックス 横浜油脂工業(Linda) 動画あり
安衛法通知対象物質非含有・有機則非該当・消防法非危険物・PRTR法非該当です。Wシリコーンの相乗効果で、驚異のツヤと抜群の耐久性能を実現できます。特殊シリコーン配合により光沢性能大幅アップします。環境にやさしい水性タイプです。
用途水性タイヤワックス 成分シリコーンオイル・界面活性剤(非イオン系) 液性水性 仕様原液使用 材質シリコーンオイル・界面活性剤(非イオン系) 危険物の類別非危険物
1本(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤやレザー・ダッシュボード・未塗装樹脂バンパー等に、見違える輝きと保護膜を与える自動車用ツヤ出し剤です。 濡れたようなツヤを出し、汚れやホコリから強力ガードする優れた保護効果で、美しい状態を長期間持続させます。また、タイヤ保管時の保護剤としても使え「老化防止剤」により、タイヤの劣化を防ぎます。無臭・無色・透明で車内にも使いやすく、大容量で日頃のメンテナンス用としても最適です。 無溶剤タイプだから樹脂・タイヤを傷めず安心してお使いいただけます。
用途タイヤやレザー・ダッシュボード・未塗装樹脂バンパー等 成分シリコーンオイル タイプミスト状 液性油性 pH値無し 質量(g)418 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)243×550×346 危険物の類別非危険物
1本(510mL)
469 税込516
当日出荷

S142 極艶ワックスシャンプー PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
汚れを洗い落とすと同時にツヤ出し&撥水効果を発揮するワックスシャンプーです。 この1本で洗車・艶出し・撥水が一気に完了!TP洗浄剤(汚れへの浸透性と洗浄力に優れた洗浄剤)で汚れをしっかり洗い落とすと同時に専用成分のシリコーンポリマーが塗装面に密着し、深い艶と撥水性を与えます。 また、ボディーにやさしい中性&ノーコンパウンドで安心・安全に洗浄できます。 全色対応の大容量タイプなので、お車が複数台あるご家庭でも経済的にご使用いただけけます。
内容量(L)2 液性中性 対応ボディー色全色 性質撥水、ワックスイン、ノーコンパウンド タイプ原液使用 危険物の類別非危険物
1本(2L)
999 税込1,099
当日出荷

タイヤがくすんでいると、何となくスッキリしない印象になります。シュアラスター タイヤワックスは塗って乾かすだけでタイヤ本来の自然な艶が手に入ります。 塗りこみタイプなので、ボディやホイールに飛び散る心配がない タイヤ本来の自然な艶に!
用途タイヤワックス 付属品専用スポンジ 危険物の類別非危険物
1個(200mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

艶(ツヤ)・光沢を極めた本物の”こだわり派”にお薦め。良質で純度の高い天然カルナバロウを高度な技術でブレンドした、他の追随を許さないカーワックスの傑作です。 全塗装色対応・ノーコンパウンド・濡れたまま施工可
対応ボディー色全色 付属品専用スポンジ 形状固形
1個(100g)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体・固形・半ネリ対応の自動車のボディー用2層構造ワックススポンジです。取り換えや用途分けに便利な3個パックです。
用途自動車ボディのワックス洗車 適合用途ワックス洗車 適合液体ワックス・固形ワックス・半ネリワックス 材質ポリウレタン・EVA 寸法(mm)100×38
1袋(3個)
219 税込241
当日出荷

タイヤや合成レザー製品に美しいツヤを与えるワックス。保護力が強く、汚れや老化防止、帯電防止に役立ちます。 樹脂バンパーやゴム、プラスチック製品のお手入れにも効果的。 無臭、無刺激性の水性タイプ。
成分シリコーン タイプ液体 液性水性 pH値9.78 +-0.5 危険物の類別非危険物
1本(1L)
1,698 税込1,868
当日出荷

ツヤ長持ち+劣化防止効果。タイヤ、ダッシュボード、ルーフ、レザーシートの艶出し、その他ゴム製品、ウレタンバンパー等の老化防止、静電防止に絶大な効果があり、ホコリや汚れがつきにくくなります。潤滑性があるので、あらゆるキシミ止め、錆止め、又錆びついたネジをゆるめる等にもご使用ください。スプレータイプ
用途自動車用タイヤ・レザーのつや出し用 成分シリコーンオイル タイプスプレー 液性油性 形式エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量41mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
639 税込703
当日出荷