草勢つよく、シソ独特の芳香をもつ大変育てやすい赤しそで、プランターでも栽培できます。この種は肥料無投入で栽培された固定種ですので無施肥での栽培に比較的適正を持っています。(圃場の土質や栽培条件によって異なります。)。こちらの種は、化学肥料・化学農薬なし、遺伝子組み換えなしで栽培された親株から採取された種です。【栽培方法】。まき時:3月(温床)、4~6月初旬ポット・セルトレーに種を2-3粒まき、本葉2~4枚の頃1本に間引き、株間を30cmとって定植します。収穫開始の目安は種まきから約2.5ヶ月。株ごと収穫するか、展開した新葉を秋にかけて次々と収穫します。
タイプ種
内容植物栽培
科目生活科・総合学習
4サイクルエンジンで始動も簡単。
移動車輪付でラクラク移動。
本格ナタ爪でしっかり耕うん。
収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。
運転時間(分)連続60
仕様移動車輪付
タイプ車輪型
変速比前進1
使用燃料ガソリン
回転方向(ロータリー)正転1
エンジンタイプ4サイクル
使用の目安菜園の広さ~50坪
爪直径(Φmm)245
クラッチ遠心クラッチ
エンジンオイル量(mL)100
点火プラグCMR6A
初めてでも安心の家庭用AC100タイプ
エンジン始動の手間いらず
エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ
800W搭載でパワフル
用途家庭菜園などの土の掘り起こしに
耕うん幅(mm)280
耕深(mm)約60
電圧(V)AC100
消費電力(W)800
付属品フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m
刃数4枚刃
質量(kg)約7.3
周波数(Hz)50/60
電流(A)8.2
回転数(min-1[r.p.m])400
外形(mm)200
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×310×1290
アズワン品番64-4063-03
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
機械後部の鋤が土をとらえ、羽根車にあたって土を反転させます。
人参、ネギ、玉ねぎなど条間が狭い野菜に適しています。
培土板も装着でき、人参などの土寄せ作業、追肥時の溝きりが可能です。
材質ポリエチレン(PE)
寸法(幅W×高さH)(mm)81×105
TKG品番9-1567-3001
TKG品番(2017)6-1396-1301
1パック(500枚)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
材質PE(ポリエチレン)
色B色
タイプ大葉
寸法(幅W×高さH)(mm)78×109
1パック(500枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
お徳用タイプ。
横ぶれ防止金具が付いています。
用途パンチングボードにご使用頂くフックです。
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
1袋
¥299
税込¥329
当日出荷
圃場条件は畑で整地された場所。
年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。
播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。
溝切コーレター型
サラダの主役に、またはレタス巻きの料理などいろんな家庭料理で楽しめます。黒い種と、綺麗な淡緑色の葉色が特徴の、成長が非常に早いリーフレタス(非結球)です。種まきから70~80日が収穫適期です。根元数センチを残して収穫すれば、次の葉が勢いよく育ち複数回の収穫が楽しめますので、家庭菜園に最適です。【効能】。整腸作用、食欲増進、不眠予防、高血圧予防、解熱作用。ヨーロッパの有機種子基準「EC-regulationsの 834/2007, 889/2008 」の認定済み有機種子です。この種子はF1種ではありません。
フレンチドレッシングと相性抜群
ベビーリーフは、栄養豊富な野菜の若葉(幼菜)を摘み取って、サラダとしてお召し上がりいただくことをお薦め致します。
65型プランター約5個にまける量のタネが入っています。
タイプ種
温度(℃)生育:15~25
使用の目安65型プランター約5個
まきどき通年
発芽適温(℃)15~20
スチレン系エラストマー架橋発泡体「ピタフォーム」は、特殊な分子構造を持つ低反発軟質発泡体です。鉄球を落としても跳ね返らずにピタっと止まります。衝撃吸収性に優れているためインドアゴルフ練習場で多くの実績があります。
用途人工芝用クッション材、緩衝材
種別スチレン系エラストマー架橋発泡体
長さ(mm)1000
幅(mm)1000
厚さ(mm)10
質量(kg)1.2
厚さ公差(mm)±0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品リーフレット(2.18MB)
用途電気で耕す!快適に使えるパワフルな動力性能。
新開発の高性能モーターを搭載しているので50mlのエンジン式に相当する高いトルクを発生。
排気ガスなしでビニールハウスや室内でも安心!
低騒音で近隣が気になる環境でも安心。
耕うん幅(mm)360
耕深(mm)280
電源(V)(50/60Hz)AC100
消費電力(W)1400
付属品延長コード(10m×2本)、巻込み防止ガイド、抵抗棒(車輪付)、コードストラップ
質量(kg)18.5
刃形ナタ爪
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1050×480×965、(ハンドル折りたたみ時)740×480×570
定格電流(A)15
絶縁方式二重絶縁
能力(mm)(最大耕うん幅)360、(最大耕深)280
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
非常用の保存食としてはもちろん、軽く食器を使わず食べられるので、登山やキャンプなどのレジャー用の食品としても好評です。水かお湯を入れてしばらくすると、本格的なふっくらご飯のできあがり!4種の味わいを楽しめます。非常用保存食災害非常時に!携帯食品に!レジャーに!水かお湯を注ぐだけ!1袋で茶碗約2杯分賞味期限/製造日より常温5年 原産地/日本(うるち米もち米)加工/日本
種類米類
寸法(cm)15×25×20
賞味期限製造日より常温5年
原材料(白米)うるち米(国産)(梅がゆ)うるち米(国産)、梅しそ粉末(食塩、でん粉分解物、梅肉ペースト、しそ梅酢、もみしそ、赤しそエキス)酸味料、増粘剤(加工でん粉)(赤飯)もち米(国産)、小豆、ささげ液、顆粒食塩(食塩、寒梅粉)(五目ごはん)うるち米(国産)、味付乾燥具材(食用植物油脂、醤油、砂糖、乾燥人参、油揚げ、乾燥ごぼう、乾燥椎茸、こんにゃく、食塩)、ソルビトール、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦、大豆を含む)
1箱(12個)
¥5,898
税込¥6,370
12日以内出荷
種をとり食べやすくした、さっぱり塩味の国産カリカリ梅です。
用途熱中症対策、塩分摂取に。
種類梅干し
原材料梅(中国)、漬け原材料(醸造酒、食塩、りんご酢、酒精、かつおぶしエキス)、/調味料(アミノ酸等)、乳酸カルシウム、酸味料、甘味料(ステビア)、香料、みょうばん、着色料(赤102)
アレルギー表示対象28品目:りんご
栄養成分【可食部100gあたり】エネルギー28.0kcal、タンパク質1.4g、脂質0.1g、炭水化物5.3g、食塩相当量5.6g
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)230×350×35
1袋(210g)
¥1,590
税込¥1,717
当日出荷
本格的なナタ爪を採用
ナタ爪は、ねじりながら曲げ加工を施した高強度鍛造品です。フレンチ刃に比べ磨耗しにくく、土の反転性に優れています。
ワンタッチ切り換え
抵抗棒と車輪の切り替えはワンタッチ操作です。車輪に換えれば、畑までの移動も楽です。
耕うん幅(mm)360
耕深(mm)280
タンク容量(mL)1200
運転時間(分)50~60
付属品抵抗棒、車輪組立・ボックスレンチ(13/19mm)
トラスコ品番493-1882
質量(kg)19
刃形ナタ爪刃(4枚刃)
使用燃料混合(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用FC級、FD級オイル)
全長×全幅W×全高(mm)長さ:1040×幅:480×高さ:965(収納時740×480×550)
最大出力(kW)1.27
アズワン品番64-5046-43
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
家庭菜園に最適な小型タイプ。タイヤ付きで移動が楽々!ハンドル部分は折り畳みできて、収納、持ち運びに便利。土の反転性に優れたナタ爪刃を採用。
用途エンジン耕うん機、エンジン式耕運機、耕す、農耕、耕うん機、家庭用耕運機として。
家庭菜園等に最適な小型タイプ電気カルチベータ。エンジン式と比べて、音が静かで排気ガスが出ないので近隣に気兼ねなく使え家庭菜園に最適。10m延長コード付属。
用途耕うん機、電気式耕運機、電動耕運機として。
消費電力(W)750
セット内容本体一式×1、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m×1
材質スチール、樹脂
質量(kg)7.3
色レッド
電圧AC100V (50Hz/60Hz)
電流(A)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×325×1270
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
紀州南高梅アソートセレクション24は、便利な個包装入りで、お好きなときにお好きな分だけお楽しみいただけるアソートセレクションです。人気の味3種(はちみつ梅、かつお梅、しそ漬け梅)をアソートしました。一粒ずつ個包装し衛生的で、いつでもお召し上がりいただけます。
用途スポーツ・作業中・アウトドアなど様々なシーンでの熱中対策に。
内容量(g)168
賞味期限製造日より365日
原材料はちみつ/梅、漬け原材料〔砂糖・ぶどう糖果糖液糖、食塩、アミノ酸液、蜂蜜〕/酒精、酸味料、調味料(アミノ酸等)、トウガラシ抽出物、V.B1、甘味料(ステビア)/しそ漬け/梅、漬け原材料〔還元水飴、赤しそ液、食塩、醸造酢、蛋白加水分解物〕
1袋
¥2,198
税込¥2,374
4日以内出荷
国産米で、水、加熱、お湯が必要ないそのまま食べれる非常食です。5年間の長期保存可能で、-50℃でも凍りません。熱いお湯をライスと同量位いれるとお焦げご飯のようになり、おいしく召し上がれます。この製品には、アレルギー物質27品目(特定原材料及び特定原材料に準ずるもの)が含まれる原材料は使用していません。
用途非常時、緊急時などの備蓄や、登山などの遭難対策に。
質量(kg)5.1
種類保存食セット
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×270×160
内容量(g)(1袋)100
保存期間(年)5
お湯を注いで、15分間で本格的なおかゆができあがります。またお湯の量で、おかゆ・やわらかご飯など調整ができます。全がゆ程度の粒感、とろみ感があります。お湯さえあれば、何処ででも簡単にお召し上がりいただけます。 ご高齢者向けの非常食としても最適です。 出来上がりの量は、お茶碗たっぷり1杯分。
エコマーク認定認定
賞味期限5年
エコマーク認定番号21 140 046
関連キーワード