新機能の研磨材入りブラシでガンコな黒カビもしっかり落とする。お風呂の溝やすき間に入り込んだ汚れを除去する。2種類のブラシで用途に合わせて使い分けができる。
用途タイル目地・排水口の黒カビに。
仕様ハードブラシ・ソフトブラシ
材質本体:ポリプロピレン、ブラシ:ポリプロピレン・ナイロン(研磨材入り)
寸法(mm)65×15×235H
質量(g)49
シリーズ黒カビくん
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
3種類のブラシを使わけてお掃除できるバス用ブラシです。3種類のブラシで浴室の床や壁面、水道まわりや排水口まわりのお掃除に便利です。床や壁の広い面には「親ブラシ」!ドアレールや溝、目地など細かい部分には「子ブラシの斜めカット」!排水口などには力を入れて洗える「子ブラシのポイント用」!「子ブラシ」は「親ブラシ」に着脱可能です。ブラシを立てて収納できるので水切れがよく衛生的です
用途お風呂場の床・目地・排水溝など細かい箇所にも使えるブラシ
材質本体・小ブラシ柄=ポリプロピレン、ブラシ=ポリプロピレン・ナイロン(研磨材入)
寸法(mm)195×70×100H
質量(g)190
シリーズ激落ちくん
耐熱温度(℃)70
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
洗剤を使わず、水だけで浴室まるごとピッカピカ!網目状の特殊繊維が汚れをひっかくようにかき取るので、水だけでもざらつき、ヌメリをしっかり落とすバス用スポンジです。たっぷりの毛先が細かい所にも届くので、風呂ふたの溝や水栓まわりなど浴室のすみずみまでラクに洗えます。
用途浴室掃除用
繰り返し・詰め替え対応
HACCP製品認証を取得しています。
食品機械の細かい部分や溝を洗える小さいブラシです。
材質柄:PP
幅(mm)12
全長(mm)178
質量(g)20
毛丈(mm)17
毛材PBT0.4(ポリブチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)134
ゴムパッキンやタイルの目地はもちろん、シリコンコーキング内部に食い込んだ頑固な黒カビも強力に除去します。
飛び散りにくいゼリー状で臭いもほとんど感じません。
作業性に優れ、短時間で黒カビを落とせます。
液性アルカリ性(pH13)
使用方法必ず換気をよくしてから使用して下さい。カビ以外の汚れはふき取るか水洗いし、よく乾かしておきます。変色のおそれのある部分はマスキングテープなどで養生しておきます。黒カビを覆うように塗布します。(必要に応じてヘラ、薬品用刷毛などを使用します。)黒カビが消えるまで放置した後(1~24時間)、歯ブラシなどでこすりながら水洗いしてください。
種別ジェル状強力かび取り剤
主成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(0.9%)、ゲル化剤
使用量(標準)7~10g/m(幅3mmの場合)
使用濃度原液
手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。
パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)ナイロン
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
食品機械の細かい部分や溝を洗える歯ブラシ型ブラシです
用途食品機械の細かい部分や溝へ
厚さ(mm)12
質量(g)18
縦(mm)180
横(mm)65
耐熱温度(℃)130
細かい所の洗浄に便利な歯ブラシ型のブラシ5本組です。 毛の断面が三角形の特殊繊維を使用しており、異物混入の際の追跡調査が簡易化され、トレーサビリティを向上します。
材質取手:PP
長さ(mm)165
寸法(mm)11×165×13
線径(Φmm)0.2
毛材ポリエステル
耐熱温度(℃)120
ブラシ長(mm)8
超攻撃型ジェルでカビ壊滅!防カビ効果約60日持続。飛び散らないジェルタイプ。しっかり密着し、有効成分が奥まで浸透。倒立キャップ新採用。。グリーンジェルなので、塗ったところがわかりやすくて便利。ツンとしない低臭タイプ。防カビ効果約60日持続。
用途浴室、窓枠などのカビ取りに。 UYEKI ウエキ カビ取り剤 カビ取りジェル カビ取り カビとり 防カビ剤 防カビ 強力 ジェル状 ジェル 垂れない 浴室 風呂 壁 タイル 目地 浴室マット シャワーカーテン パッキン ゴムパッキン 窓枠 お風呂掃除 掃除用品 掃除グッズ 掃除 大掃除 洗面所 洗面台 低臭 日本製 2本
仕様防カビ効果:約2ヶ月
材質次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1.0%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、ゲル化剤、安定化剤
色ジェル:グリーン
使用量【目安】1メートルあたり5g
強力密着ジェルがカビの奥に浸透!安心して使えるマイルドな低刺激臭タイプのカビ取りジェルです。ガンコなカビ汚れを落とす!さらに!防カビ効果が約2カ月持続!。ゼリー状だから、がんこなカビ汚れを包み込み スッキリ落とします。細口のチューブだから、カビ取りジェルが汚れた部分へムダなくしっかり塗れます。グリーン色付きのゼリーだから、塗った場所がわかり、洗い流し忘れの心配がありません。鼻にツンとくる臭いが少ない、マイルドな低刺激臭タイプです。
成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1,0%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)ゲル化剤、安定化剤
シリーズカビトルデスPRO
1個(150g)
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途パイプ、すき間等の磨きに最適
仕様シングル巻
材質PP
全長(mm)215
有効寸法(mm)190
RoHS指令(10物質対応)対応
使いやすい歯ブラシサイズ!。細かい箇所の清掃用に人気の商品です!。使用用途で色分けできます。
材質本体:ポリプロピレン/毛:ポリエステル
色緑
質量(g)7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×11×13
TKG品番9-1288-0103
1セット(5個)
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
使いやすい歯ブラシ型のブラシです。細かい場所の清掃に便利です。カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
材質本体:ポリプロピレン、毛:ポリエステル
厚さ(mm)13
縦(mm)165
横(mm)11
耐熱温度(℃)120
線径(mm)0.2
密着成分配合で、きめ細かい泡が垂直面のカビにもとどまって効きます。カベ、棚の下側のゴムパッキンやシャワーホースなど、いままで落としにくかった場所のカビもしっかり落とします(塩素系)。
次亜塩素酸ナトリウム独特のニオイを抑えて、やさしい香りです。
軽くひけて、使いやすいトリガー(スプレー式)タイプです。
用途厨房・浴室に。
シリーズハイター
ワイヤーで研磨力が強く、研削力があります。
用途パイプ、すき間等のサビ落とし、塗膜はがし。
全長(mm)215
植付(mm)100
材質ワイヤー
RoHS指令(10物質対応)対応
狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。
仕様HACCP対応
タイプハード
材質(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)30
外形寸法(mm)200×22×35
毛丈(mm)16
耐熱温度(℃)121
線径(mm)0.5
頑固なカビ汚れをすばやく分解します。浸透力が高いため、カビやバクテリアの効果的な除去が可能です。
用途カビの除去や除菌。
容量(L)5
幅(mm)130
高さ(mm)272
奥行(mm)230
質量(kg)5
トラスコ品番440-4467
主成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム、界面活性剤、安定化剤
液性アルカリ性
使用場所浴室、厨房
PRTR法非該当
使用濃度原液
商品タイプ業務用
1個(5L)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
こんなお得な商品も!
タイヤホイールブラシ 先曲りタイプ
モノタロウ
¥219
税込¥241
先端の硬めブラシが角の汚れをかき出します。
材質ブラシ/ポリプロピレン・ナイロン、グリップ/ポリプロピレン
仕様2色組
全長(mm)170
毛丈(mm)12
TKG品番9-1311-0401
TKG品番(2017)6-1176-0801
1セット(2個)
¥549
税込¥604
当日出荷
水周りの作業等にも使えます。
用途接着剤の塗布など
材質(ブラシ部)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに
厚さ(mm)45
質量(g)72
縦(mm)320
横(mm)30
繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード