リーズナブルで汎用性の高いスタンダードキャップ。
ビビッドカラーも揃うスタンダードキャップは、リーズナブルな価格設定と6パネルのベーシックな作りが魅力です。イベントにも重宝します。
サイズフリー
頭囲(cm)56~60
メッシュ素材の作業キャップです。
通気性が良く、夏場の暑い時期や暑い環境での作業現場に最適です。
調整ベルト付なのでフィット感よく着用いただけます。
用途現場など作業用として屋内外用
材質ポリエステル100%
サイズフリー
頭囲(cm)約56~59
サイズF
タイプ名入れ不可
混率(%)ポリエステル100%
頭囲(cm)56~59
生地メリヤス
RoHS指令(10物質対応)対応
ダンスなどの演目にピッタリのカラーキャップ!
セット内容本体×1
材質ポリエステル
質量(g)32
頭囲(cm)約53~57
1個
¥839
税込¥923
翌々日出荷
1個
¥859
税込¥945
翌々日出荷
豊富なカラーがうれしい51色展開
飾り付けるだけでカンタンにアニマル帽子がつくれる!
セット内容本体×1
材質フェルト(ポリエステル)
形態包装:PP袋
頭囲(cm)約55
こんなお得な商品も!
メッシュキャップ
モノタロウ
¥339
税込¥373
メッシュ素材を使用。イベントにもオススメ。
仕様ワンタッチベルト付
サイズフリー
混率(%)(ツバ・フロント部)ポリエステル100、(後部)ナイロン100
機能通気性
頭囲(cm)56~60
生地(ツバ・フロント部)ニット、(後部)メッシュ
とてもシンプルですっきりとした無地のベースボールキャップです
シーズン問わずご使用できるアイテムで紫外線、日射病予防にも最適です
頭周りはアジャスターにてサイズ調節可能
サイズフリー
仕様アジャスター付
頭囲(cm)約56~59
生地綿100%
メッシュ素材を使用。イベントにもオススメ。
仕様ワンタッチベルト付
サイズフリー
混率(%)(ツバ・フロント部)ポリエステル100、(後部)ナイロン100
機能通気性
頭囲(cm)56~60
生地(ツバ・フロント部)ニット、(後部)メッシュ
全面エアーメッシュで通気性抜群。帽子内のムレを軽減します。
サイズフリー
混率(%)ポリエステル100
頭囲(cm)57~60
オールメッシュで涼感抜群!全部の内側に生地張りが有るので型くずれしにくい!
用途作業用・カジュアル用・DIYに最適!
適合頭囲(cm)56~60
材質ポリエステル100%
サイズフリー
特性通気性
ダンスにぴったりなカラフルな帽子!
セット内容本体×1
材質PP80%、ポリエステル20%
質量(g)38
寸法(Φ×mm)260×約110
面ファスナー仕様のアジャスタ―で調整サイズ幅が広いワークキャップです。
無地のシンプルなデザインになります。
用途現場など作業用として屋内外用
サイズフリー
材質綿100%
頭囲(cm)59~63
仕様あごひも付き
材質綿35%・テトロン65%
頭囲(cm)約55~57
1パック(12個)
¥8,398
税込¥9,238
6日以内出荷
1、オールシーズン
2、ワークスタイルにハマる今キテるキャップ。シンプルな色から迷彩柄まで揃えたデザイン展開は、ワンアイテムとしても魅力的な商品。
3、HOP-SCOTよりリミテッドモデルで登場!多くのエンドユーザー様から要望の多かったデザイン性に優れる刺繍・ワッペン・プリント加工のオリジナルキャップ作成に。
サイズF
シリーズ9440SERIES
混率(%)本体:綿100/メッシュ:ポリエステル100
肌ざわりが良く、光沢のあるサテン生地!
セット内容本体×1
材質ポリエステル
質量(g)32
頭囲(cm)34~60
こんなお得な商品も!
ワークキャップ
モノタロウ
¥589
税込¥648
とてもシンプルですっきりとした無地のワークキャップです
シーズン問わずご使用できるアイテムで紫外線、日射病予防にも最適です
頭周りはアジャスターにてサイズ調節可能
サイズフリー
仕様アジャスター付
頭囲(cm)約56~59
ノーカーボン複写式の伝票です。軽減税率に対応しています
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
1個
¥649
税込¥714
4日以内出荷
かぶるだけでかわいい鬼に!ツノ付きフェルトベレー帽。ふんわり軽いフェルト素材のおにの帽子です。立体的なツノ付きデザインで、節分イベントやおにごっこ、劇などでかわいく鬼になりきれます。やわらかく軽い素材なので長時間の着用でも快適、頭にやさしくフィットします。お遊戯会や発表会、ハロウィンなど、さまざまなシーンで活躍します。
セット内容本体のみ
材質フェルト
直径(Φmm)240
頭囲(cm)53
1個
¥237
税込¥261
3日以内出荷
こだわりの焼き菓子を詰め合わせました。
保存環境常温
入数1セット(6個入)
1セット(403g×6個)
¥14,980
税込¥16,178
3日以内出荷
有害な紫外線を99.999%カット!
帽子の種類は問いません。
ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。
視界が広いアール形。
レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。
特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。
赤外線や紫外線から目を守ります。
メガネをしたままでも使用可能。
レンズの上げ下げが自由。
レンズの巻上げができる。
差込部に鉛筆差しがついています。
材質(レンズ)ポリカレンズ
標準質量(g)85
紫外線透過率(%)0.0003以下
機能UVカット
特性メガネ併用可
RoHS指令(10物質対応)対応
帽子のツバの内側に装着して使用
充電式キャップライト
ツバ幅:168~180mm /ツバ厚:2.5~5mm に装着可能(帽子の形状によっては使用できない場合があります)
通常の白色LEDと手元照射に最適な赤色LEDを切り替え可能
最大160ルーメンの高出力
5時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco/赤色 の4段階照射で赤色モード時は21時間の連続点灯
スイッチ長押しON/OFFで誤点灯を防止
前回点灯時のモードを記憶するモードメモリー機能搭載(充電するとリセット)
チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(赤点滅:0~60%/橙点滅:60~85%/緑点滅:85~99%/消灯:100%)
バッテリーインジケーターで電池残量をお知らせ(赤点灯:0~60%/橙点灯:60~85%/緑点灯:85~99%)
※点灯時、モード切り替え時に5秒間表示
電池残量がわずかになるとインジケーターが常時赤点灯
本体スライドで下方にも照射可能
51gの軽量ボディ
付属のネックストラップで首掛け使用も可能
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応
明るさ(Lm)160~2
連続点灯時間(時間)約5~21
照射距離(m)最大約38
防塵防水性能X4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約168.3×50.5×86.5
質量(g)51
電源リチウムポリマー充電池3.7V660mAh2.442Wh(内蔵)
落下耐久(m)1
付属品ネックストラップ、Micro USBケーブル(20cm)
電源タイプ充電式
使用電池リチウムポリマー充電池(内蔵)
充電時間(時間)約2.5
電池寿命充放電約300回
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
クリップで帽子やヘルメットのつば等に装着して使用することが可能です。有害な赤外線も遮光します。
用途ガス溶接作業用。
遮光度#1.7
トラスコ品番834-5477
材質レンズ:ポリカーボネート(PC)
質量(g)25.3
種類遮光メガネ
2018年トラスコ掲載ページ7 0361
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズハンディトーチ 小型モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ
付属の専用充電池(GA-11) 及び CR123Aリチウム電池x1本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル
小型ながら最大550ルーメンの高出力 1.5時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は9時間の連続点灯
充電池単体でも充電可能(Micro USBタイプBケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能
チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)
最大照射距離116m(最大時)
底面マグネット搭載
2WAYクリップで帽子の鍔等にも装着可
購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67↓1m(準拠)のボディでハードな環境にも対応
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
使用電池専用リチウムイオン充電池3.7V 650mAh 2.4Wh(付属) または CR123Aリチウム電池×1本
明るさ(Lm)約550(Highモード時)/300(Midモード時)/60(Ecoモード時)
直径×長さL(Φmm×mm)約30.2×75.0
保護等級耐塵・耐水・1m防水仕様(IP66及びIP67準拠)
質量(g)77
輝度約3365カンデラ(Highモード時)/1790カンデラ(Midモード時)/407カンデラ(Ecoモード時)
充電時間(時間)約2.5
充放電回数(回)約300
光束(Lm)最大550
点灯時間(時間)約1.5(Highモード)/3(Midモード)/9(Ecoモード)
照射距離(m)約116(最大時)
落下耐久(m)2
付属品2WAYクリップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-11)
色ブラック
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
帽子の種類は問いません。赤外線や紫外線から目を守ります。ガス溶接・電気溶接にも便利です。差し込み部に鉛筆差しが付いています。紫外線を99.9%カット。ヘルメットや帽子のヒサシに差し込むだけ。視界が広いアール形。特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。眼鏡をしたままでも使用可能。レンズの上げ下げが自由。レンズの巻上げができる。
仕様●レンズサイズ:165×80mm●材質:ポリカーボネート●レンズ色:クリア●EA800KA-1用
アズワン品番65-5657-53
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
帽子が特徴のトムテ足ブラドールです。北欧で古くから語り継がれてきた小柄な妖精トムテ。角などに飾ると、座っている様な形でかわいい。テーブルや商品棚、レジカウンターやショーケースのクリスマスディスプレイに。オフィスやクリニックの受付にもおすすめのクリスマス飾りです。
材質ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×10×53
帽子や衣装の飾り付けに便利な5角形のフェルト!。手芸や衣装の飾り付けに便利な5角形のフェルトの6色セットです。赤・青・黄・緑・水色・ピンクの6色各2枚入りです。
セット内容フェルト(6色:赤・青・黄・緑・水色・ピンク)×各2
材質フェルト
1辺(角)(mm)60(正五角形)
1個
¥246
税込¥271
3日以内出荷
手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載。乾電池不要のUSB充電式。帽子やポケットなどにも取り付けられるクリップ付き。照射方向を自在に調整できるフレキシブル可動ヘッド。白色(HIGH)/白色(LOW)/赤色点灯/赤色シグナル点滅の4種類の点灯モード。連続使用時間は白色HIGHで約2.5時間、白色LOWで4.5時間。落下耐久1m、照射距離15m。保護等級はIPX4の防まつ形。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド、USBケーブル
質量(g)約50
外形寸法(mm)(約)横70×高さ30×奥行40(ヘッドバンド除く)
電源充電式(充電池内蔵)
保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)約2.5/HIGH(ハイ)モード、約4.5/LOW(ロー)モード
光源白色系LED、赤色系LED(LED交換不可)
バッテリーリチウムイオン電池 3.7 500mAh(電池交換不可)
充電時間(時間)約2
光束(Lm)約180
関連資料(1.35MB)
照射距離(m)約15
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
もじゃもじゃ楽しい!つなげて楽しい!新感覚ブロック!もじゃぴたブロックは、どこからでも簡単につなげられるユニークなもじゃもじゃブロックです。緑、黄、赤、青、橙の5色の約100ピースを使って作品づくりを楽しめます。目・鼻、メガネや帽子などのパーツも付属しているので、人や動物、面白いキャラクターまで自由自在に作れます。子どもから大人まで楽しめる、新しいブロックです。
セット内容ブロック約100ピース 5色組(青・赤・黄・オレンジ・緑)、プラ製パーツ×36
材質PE、PP
形態1個梱包:袋入り
サイズ(mm)1ピース:Φ20
1個
¥400
税込¥440
5日以内出荷
「物語のある手作りを」
イラストレーター・デザイナーRingoによる
物語性にあふれた繊細なイラストの世界をデザインしたファブリックシリーズ。
(3配色展開)
※この生地を製品化して販売することは禁じられております。
【DesignStory】
猫の衛兵交代式。
交代式は、猫の王室ロンドンキャット宮殿を警備する猫衛兵たちが交代する伝統儀式です。
対面したニューガードと、オールドガードが敬礼を行い、厳格に管理された宮殿の鍵を手渡します。
猫の衛兵たちは猫の女王様をお守りするという最重要任務のためのエリート猫の集団です。
女王様から鍵を任されたジュノくんはどこにいるのかな?
赤の制服と黒い帽子をかぶった衛兵猫たちのパレードをどうぞお楽しみください♪
混率(%)綿100
生地シーチング
幅(cm)約108
長さ(cm)約50
関連キーワード