梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
5種類の色を取りそろえており好きな色を自由に選択できます。荷物等の行き先、内容等に応じ色分けし、ひと目で仕分け作業効率を大きく改善できます。また黒色は、紫外線防止に役立ちます。
材質ポリエチレン
地形画像などを立体視するための、赤と青のフィルムを使った3Dメガネを作製するキットです。
作製したメガネで観察することで、よりはっきりと高低差を感じることができます。
台紙A4版、ミシン目入りシート7枚
フィルム寸法(mm)200×240(赤・青各1枚)
1セット
¥2,500
税込¥2,750
6日以内出荷
明るい場所でもより一層視認性を高める
用途危険防止、特売案内に
長さ(m)5
厚さ(μm)180
粘着力(g/25mm)600
耐候性4年耐候
透明度が高く、光沢のあるセロファン紙です。
色数も5色あり、光の工作に最適です。
セット内容(1個あたり)赤×4枚、黄×2枚、青×2枚、緑×2枚、透明×2枚
寸法(mm)150×150
1セット(12枚×10個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
カラーOPPフィルムに耐候性の優れたアクリル系粘着剤を塗布した梱包テープです。テープ層厚:0.055mm。全7色:赤・オレンジ・黄・緑・青・白・黒。台湾製。30μのOPP(二軸延伸ポリプロピレン)フィルムを使用。
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。
厚さ(mm)0.055
粘着力(N/10mm)2.5
引張強度(N/10mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ずつ連続して取り出せるポップアップ式です
全面がカラーテープで、マークや見出しに最適なフィルム見出しです。
形状短冊形
寸法(縦×横)(mm)44×6
仕様通常粘着
材質【基材】ポリエステルフィルム マットフィニッシュ(つや消し加工)【ディスペンサー】再生PET
色混色(ブルー、グリーン、オレンジ、レッド、ローズ、パープル、スカイブルー、メロン、イエロー)
サイズプチ
シリーズPost-it
粘着剤アクリル系粘着材
商品構成アソート
グリーン購入法適合
1パック(20枚×9色)
¥399
税込¥439
当日出荷
赤青めがねで見ると立体的に見える立体視アナグリフ画像専用の3D赤青めがねです。
市販のセロハンに比べ遙かに鮮やかに立体的に観察できます。
材質PET 左右表記 メガネ型
寸法(mm)150×35
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

カラーストレッチフィルム ブラック
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
色分けをすることで梱包物を一目で仕分けすることができ、作業効率向上に適しています。低価格・高品質で豊富なカラーバリエーションです。
用途梱包物の色分け・仕分けを行う用途に。荷抜き防止や目隠しの用途に。日よけや鳥よけの用途に。
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)500
厚さ(mm)0.02
質量(kg)3
長さ(m)300
紙管内径(inch)3
RoHS指令(10物質対応)対応
引張破断強度(daN)300cm2
こんなお得な商品も!

カラーストレッチフィルム ブラック
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
色付のストレッチフィルムで、梱包物を分かりやすく分別できます。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(kg)2.8
質量(g/本)2800
RoHS指令(10物質対応)対応
丈夫で破れにくいフィルム素材のフラッグで、下の文字などを隠さずにマークできます。
1枚ずつ連続して取り出せるポップアップ式です。
最も幅が狭いタイプ。厚い本や書類で、ページの細かい分類や数多くの見出しが必要な時に。
色数が多く、色分けにも便利です。
形状短冊形
寸法(縦×横)(mm)44×6
仕様通常粘着
シリーズPost-it
商品構成アソート
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

表面保護テープ
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。
巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。
はく離作業性にすぐれています。
絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。
弱粘着タイプです。
ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。
はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。
伸度(%)350
主な用途表面保護用
粘着力(N/10mm)0.9
引張強度(N/20mm)30
強くて安心、経済的なフィルム包装です。
焼却時にダイオキシンなどの塩素ガスが発生しません。
用途色別でのマーキング、在庫や荷物の管理などに。小物の梱包に。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(g)310
引張荷重(daN)400平方センチメートル
セット内容赤・桃・橙・黄・緑・黄緑・青・紫
寸法(mm)140×140
質量(g)5
1セット(8枚)
¥110
税込¥121
当日出荷
まっすぐ貼れる!きれいにそろう!フレキシブルなフラップ!よく使う台帳や、長期保管する資料などに。貼るときに上から保護フィルムでコーティングをするため、汚れにくく、丈夫なインデックスを作ることができます。「保護フィルムがあるから何度指で触っても汚れない」といった声や、「丈夫である」とユーザーからも高い評価をいただいています。
白色度(%)80程度
坪量(g/m2)132
ラベル厚(mm)0.1
入数5シート
シートサイズA4
適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機
スーパーマルチコート採用の最新プロフェッショナル仕様モノクロ用フィルター。フィルター面の反射を抑え、必要な効果のみを付け加えることができます。R1は非常に強いコントラストをつくり、遠景の克明描写、超コントラスト効果による図案的な作画に最適。また、赤外フィルム撮影には必需のフィルター。
ポケットタイプのため、貼ってからも書類の出し入れが可能です。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。下側のフィルムに赤色がついているので、貼り付けてからの書類の所在が分かりやすくなっています。
用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。
トラスコ品番128-2864
材質ポリエチレン
タイプポケット・全面糊
外形寸法(mm)145×260
厚さ(μm)50
表示内容透明
RoHS指令(10物質対応)対応
1束(100枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
焼却しても塩素系ガスが発生しません。
汎用性のあるスレンダータイプです。
高品質の安定したストレッチフィルムです。
用途荷崩れ防止、汚れ防止。
材質ポリエチレン
保持力に優れ、ずれにくい。巻き戻しが軽い。
用途セパレータ・フィルムのつなぎ用。
RoHS指令(10物質対応)対応
中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
仕様●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約10~12時間●カラー:レッド●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍
アズワン品番65-9338-92
1本
¥210
税込¥231
翌々日出荷
材質ポリプロピレン(耐熱温度:約80℃)
規格口径約6×長さ210mm
入数(本)500
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
おしゃれでカラフルなストロー
アンデックス ヒータップシリーズ 交換用ヒーターランプ。
用途に応じて4種類のランプがあります。
近赤外線クリアランプ ・・・立ち上がりが早く、短時間で乾燥が可能。
近赤外線ルビーランプ ・・・眩しさを防ぐため「赤色フィルム」でクリアランプの90%の出力
中赤外線ランプ ・・・近赤より若干透過力が弱いので取り扱いが簡単です。樹脂部品などの乾燥に向いています。
カーボンファイバーランプ・・・水の吸収波長に最も近く、水性塗料の乾燥に向いています。
有効長は600mmと400mmの2タイプがあります。
用途アンデックスヒータップシリーズの交換用ランプとしてご使用ください。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
安全性を高めるために、印刷柄を両面OPフィルムでラミネート加工し、臨場感あふれる自然のままの葉形に、切り抜き加工をしております。趣のある風情を演出する時に最適です。
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D)(mm)120×120
型赤もみじ
TKG品番9-2186-1502
TKG品番(2017)6-1909-1502
1セット(200枚)
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
焼け付くようなジリジリ感をもたらす「赤外線」と日焼け・肌へのダメージ等の原因「紫外線」を大幅低減。
透けないフィルム。 ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。
通常のフィルムより1.5倍厚いので貼りやすい。スキージ付き。
用途車上荒らし対策に。
可視光線透過率(%)0.3
紫外線カット99%
熱線カット率(%)99
直径12mmの太口ストロー。ストローの先が斜めになっているのでフィルム包装の蓋のドリンクに便利です。赤・黄・オレンジ・ピンク・ブルーの5色アソート。
色5色アソート
材質ポリプロピレン
長さ(mm)180
直径(Φmm)12
タイプ裸 箱入
外装なし
入数(個)130
商品タイプストレートストロー
1箱(130本)
¥849
税込¥934
当日出荷
ガラス器具や各種実験材料の分類等に使用します。 ペン・鉛筆・ボールペン・油性サインペンなどで書ける特殊加工のフィルムに粘着剤を加工してあり、-40~115℃の温度変化でもはがれず、はがした後ものりが残りません。 耐水・耐油・耐酸・耐アルカリ性に優れています。
テープ幅(mm)15
テープ長さ(m)5
仕様テープカッター付
セット内容白、黄、緑、ピンク、赤、オレンジ、青、茶、紫、黄緑
使用温度範囲(℃)-40~+115
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
ターポリンシートにアルミ蒸着したプロも納得の商品。
優れた断熱、遮光効果。アルミ蒸着ポリエステルフィルムのターポリンは、赤外線反射による断熱効果、可視光線反射による遮光性能により急激な温度上昇を抑えます。
防水性にも優れています。
用途保冷・遮熱
適合車種軽トラック
付属品ゴムロープ
材質ポリエステル+PVCラミネート加工+アルミ蒸着
厚さ(mm)0.4
タイプ平張りタイプ
ハトメ数14
ハトメピッチ(mm)縦525×横590
シートサイズ(m×m)約1.8×2.1
1枚
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
遮光時の見え方がブルーの青色遮光ガラスプレートです。青色遮光でクリアな視界を確保します。外側ミラーフィルムは溶接光の赤外線を反射し発熱を軽減します。ガラスとプラスティックプレート層を重ねている特殊構造です。紫外線、可視光線、赤外線を遮断する効果がるプレートです。
用途溶接用遮光プレート。
遮光度10番
1枚
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
遮光時の見え方がブルーの青色遮光ガラスプレートです。青色遮光でクリアな視界を確保します。外側ミラーフィルムは溶接光の赤外線を反射し発熱を軽減します。ガラスとプラスティックプレート層を重ねている特殊構造です。紫外線、可視光線、赤外線を遮断する効果がるプレートです。
用途溶接用遮光プレート。
遮光度11番
1枚
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
消防隊進入口の表示ステッカーです。
窓の外側から貼り付けるタイプです。
窓の外側に赤色の表示、内側に白色の表示となります。
用途裏側のテープをはがし、そのまま貼り付けてください。
仕様粘着面:白色面
寸法(mm)(一辺)200
色片面:赤/片面:白
タイプ外貼用
遮光時の見え方がブルーの青色遮光ガラスプレートです。青色遮光でクリアな視界を確保します。外側ミラーフィルムは溶接光の赤外線を反射し発熱を軽減します。ガラスとプラスティックプレート層を重ねている特殊構造です。紫外線、可視光線、赤外線を遮断する効果がるプレートです。
用途溶接用遮光プレート。
遮光度9番
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
デジタルカメラで簡単に赤外撮影が楽しめるフィルター。露出の調整が大変難しかったフィルム時代の赤外撮影ですが、デジタルカメラなら撮影画像を確認して調整、その場で再撮影が可能となったため、大変手軽に行えるようになりました。R72はデジタルカメラ専用の可視光カット、赤外線透過フィルターです。赤外域の透過特性を考慮したR72専用のデジタルマルチコート採用。
遮光時の見え方がブルーの青色遮光ガラスプレートです。青色遮光でクリアな視界を確保します。外側ミラーフィルムは溶接光の赤外線を反射し発熱を軽減します。ガラスとプラスティックプレート層を重ねている特殊構造です。紫外線、可視光線、赤外線を遮断する効果がるプレートです。
用途溶接用遮光プレート。
遮光度12番
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
時間の経過とともにフィルムが回転、色面が減っていくので、時間の経過を視覚的に実感できます。
時計が読めない、時間感覚がまだ身についていないこどもにもおすすめ。
カウントダウン終了を「ピピピッ♪」の電子音でお知らせします。
カウントダウン中はカチカチ音が気にならない静音作動設計。
ダイヤルを回してセットするだけ!こどもでもカンタン操作♪
【めざせ!集中力UP!】タイマー式学習法はやわかりガイドブックつき。
設定時間最大:60分
材質ABS
主要材質主要材質=ABS
表示形式アナログ
カウントダウン機能○
ペルシードのカーフィルムです。
可視光線透過率約0%で暑さと赤外線を大幅にカットし、車内からも車外からも全く透けない真っ黒なフィルムで盗難・車上荒らし防止やプライバシー保護に使用できます。
指定窓ガラス専用フィルムとなっております。
仕様透明度:約0%、赤外線カット(断熱):約100%
色ゼロブラック
寸法(幅W×長さL)(cm×m)55×2(サイドガラス約2枚分)
紫外線カット約100%
1本
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ