23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狭いエンジン回りで大活躍!! 通常のソケットより10mmも短い!
用途別売りのJTC7656と組み合わせれば超便利! 。差込:12.7mm/22mm 。ソケット高さ:28mm 。サイズ: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm 差込角(mm)12.7/22 セット商品数12
1個
9,555 税込10,511
5日以内出荷

全長45mmのスーパーショートソケットです。サイズごとのカラーリングでサイズが一目でわかります。狭い場所での作業性が抜群です。ナットの角を傷めにくい角部R設計です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業。 材質特殊鋼 サイズ8・10・12・13・14 対応機種アングルドライバー・インパクトドライバー等
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

15個セット 差込:12.7mm&22mm 専用板ラチェット:差込12.7mm ソケット高さ:28mm
セット商品数15
1個
12,900 税込14,190
5日以内出荷



SHS307DU デュアルドライブソケットセット SK11 動画あり
ワンタッチソケットホルダーを採用。 ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。 従来のソケットとしての使用に追加し、(ギア)レンチと組み合わせての使用が可能。 ソケット自体の背丈が低い設計で、通常のソケットとしてもかなりのロークリアランス仕様となります。 ギアレンチと組み合わせると、更に高さを低減したラチェットハンドルとなります。 ギアレンチでオフセット仕様とすることもできます。
ソケット形状12角 差込角(mm)(8、10、12、13、14mm)6.35、(17、19)9.5 二面幅(mm)(8~14mm)14、(17、19mm)17 仕様ラチェットハンドルへの取り付け:8~14mmソケットは差込角6.35mm、17・19mmソケットは差込角9.5mm(ギア)レンチへの取り付け:8~14mmソケットは14mmの(ギア)レンチ、17・19mmソケットは17mmの(ギア)レンチ セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19 材質クロームバナジュウム(ミラーポリッシュ仕上げ) 高さ(mm)(ソケット)8mm:18mm、10mm:18mm、12mm:19mm、13mm:19mm、14mm:20mm、17mm:23.5mm、19mm:24.5mm 質量(g)194 タイプ12角 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×32×39
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 穴角6角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


ヘッド側面のレバー操作により、回転方向の切替ができるので締め・緩めにも使用可能。 歯数72枚で送り角度5°により、細かな送り操作が可能。
トラスコ品番374-5694 セット内容ラチェットめがねヘッド(GX13-MR14)、ラチェットめがねヘッド用ソケット(BZ14-08W、10W、12W、13W、14W)、ラチェットめがねヘッド用9.5sq.ドライブ角アダプタ(BZ14-BA3) 質量(g)201
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
穴角6角 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JTC7310 9.5mm 16PCS 超ショートソケットセット JTC 動画あり
狭い場所での作業に最適!
セット内容17mmフレキシブルラチェット、H17×3/8アダプター 、17mm角六角ソケット 全長(mm)【17mmフレキシブルラチェット】455 ソケットサイズ(mm)8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22 関連資料(0.65MB)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

51PCSセット ビット差込:6.3mm・ラチェットギヤ差込:11mm ソケット:4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm スタービット:T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40 穴開きスタープラスビット:T8H,T10H,T15H,T20H,T25H,T30H,T40H 六角ビット:H2,H3,H4,H5,H6
セット内容プラスビット:PH0/PH1/PH2/PH3・PZ1/PZ2/PZ3 、マイナスビット:FD3/FD4/FD5.5/FD7、6.3mm差込ビット 、ユニバー セット商品数51
1個
12,900 税込14,190
5日以内出荷

超ショートタイプ
差込角(inch)3/8 ソケットサイズ(mm)8 質量(g)28 寸法L2(mm)6.5 先端形状ヘキサゴン 全長L1(mm)24 外径d(Φmm)19
1個
3,798 税込4,178
8日以内出荷

インパクト用ショートソケット TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
TONE トネ (前田金属工業)インパクト用ショートソケット
狭い箇所や奥まった箇所での作業に最適な極短インパクト用ソケット。 外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様です。
穴角6角 差込角(mm)12.7(1/2)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。使用頻度の高いサイズのセット商品です。
用途ボルト・ナットの締め付け作業。 セット内容8/10/12/13/14mm 材質ビット/S2、ソケット/CR-V、カラー部/アルマイト 全長(mm)60 タイプ六角軸
1セット(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷

一般整備で使う基本ツールをラインアップ。エントリーユーザー様でも安心してご使用いただけます。
1個
199 税込219
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)Z-EAL6角スタンダードソケットレールセット
エコ商品
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
穴角6角 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 付属品ソケットレール(底面マグネット付) 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本組)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。 外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 差込角(mm)6.35 全長(mm)25
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1993U-20SK(2219492)と合わせて使えば狭い場所でも作業可能です。
用途リバーシブルラチェット専用ソケット。リバーシブルラチェット(2219492)専用ソケット。 適合機種2219492 材質クロムモリブデン鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 0270
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

狭いスペースもOK!超ショートなビットとソケットのセット 手の平に収まるコンパクトサイズ 柄部分にもビット装着可能 ショートビットは、装着時で厚みはわずか約16.3mm ※ビット交換時はビット交換用サポートバーをご使用ください
仕様●ビット:(+)#1・#2、(-)4・6mm●ソケット:5.5、7、8、10、12、13mm(六角)●材質:ビット:S2工具鋼ラチェット:CRV(クロムモリブデン鋼)●重量:約120g(ラチェットのみ:30g)●差込角:44565●ラチェットギア数:52T●ラチェット全長:93mm●ラチェットヘッド幅:14.3mm●ビット全長:16mm●ソケット全長:16mm●付属品:アダプター、ビット交換用サポーター 商品構成セット品 アズワン品番65-2144-81
1個
2,700 税込2,970
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)トルクスビットソケット
45度組み時など、狭くなりがちなエキシビジョンシステムの固定。ボルトに対応可能な超ショートタイプのビットソケットです。
トラスコ品番547-1200 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 全長(mm)19.5 差込角(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

AOA-19S3 オフセットアダプター ラチェットレンチ ソケットセット ANEX 動画あり
専用ソケット・アダプターで幅広いボルトや全ネジのナット回しに対応。ラチェットレンチは72枚ギアでなめらかの回転。メガネレンチ側はベントアップ型で指の入るスペースを確保して使用可能。専用ソケットは貫通しており、全ネジのナット回しにも対応。付属のビットアダプターを使えばプラスネジにも対応。止め輪付ビット付。
用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めが電動・手動でできる セット内容オフセットアダプター(H19mm対応)、ラチェットレンチ(H19mm対応)、H10/12/13/14/17/19/21/24mmソケット、ビットアダプターショート超短ビット+2、止め輪付ビット、専用レンチ、Cリング(2ヶ) 材質オフセットアダプター本体/専用ソケット/アダプター:特殊合金鋼、ラチェットレンチ本体:ステンレス鋼 全長(mm)オフセットアダプター:232、ラチェットレンチ:224 最大トルク(N・m)オフセットアダプター:180、ラチェットレンチ(ラチェット部):162、ラチェットレンチ(メガネレンチ):314 アズワン品番65-1969-72 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷