22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アートレイUSB2.0 CMOS 超小型カメラ
エコ商品
種類カメラ本体 レンズマウントM12×P0.5メス センサーCMOS・アプティナ 電源電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子感度アップ機能により被写体最低照度0.0005Luxまで対応可能(白黒撮影)。 D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。 2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。 カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。 プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。 ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。 シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。 デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。 ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能 各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、操作ボタンにて設定。また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてのメニュー設定も可能。 ACアダプター標準付属、メニュー表示日本語非対応、マイク内蔵、近距離の音声確認が可能。
付属品ACアダプター、ブラケット、取付ネジ 使用温度範囲(℃)-10~40 電源(V)DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m)約0.4(映像・音声・電源) 本体質量(g)約130 レンズ2.9mm(F2.0) 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像 消費電力(mA)最大約200 視野角(水平)約91° S/N比52dB(AGC OFF) 同期方式日本語非対応 撮像素子1/3.2インチ カラーCMOS 8 Megapixel Samsung製 ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB 出力端子(映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え) シャッタースピード1/30~1/50000秒 補正機能(逆光)BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux)0.08(感度アップ30倍時0.0005Lux) ※白黒撮影
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ブロードウォッチ超小型屋内型防犯カメラ
超小型の為、存在自体を気付かせないというメリットがあります。あらゆる場所にカムフラージュさせることが可能です。
使用場所屋内 形状小型 仕様防水仕様なし、赤外線機能なし 付属品ACアダプター、固定用器具(スタンド及びビス一式等) 寸法(mm)約13×13×18 質量(g)約68 電源DC12V/1A(ACアダプター使用) センサー1/3インチCCD 有効画素数25万 総画素数27万 出力信号NTSC コネクタBNCプラグ 画角65度
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

水深50mカメラの真下まで観察可!高輝度LEDランプ搭載! 上下・水平回転機構によりカメラ真下の観察が可能です。液晶モニター付制御器部には映像出力端子が付いていますので外部モニターでの観察や、録画機器に接続の記録もできます。
仕様【ティルト】UP45°DOWN90°【パン】約330°(視野角360°以上)【カメラ構造】防水構造(5[kg/cm2]以上)【制御器構造】防滴構造 セット内容カメラ本体(FM-4100/ケーブル50m、コネクタキャップ付)、ケーブルリール、コントロール部(ベルト、コネクタキャップ×2付)、電源用ワニ口ケーブル、モニターフード、コンバーター(AC100V→DC12V)、収納ケース 寸法(mm)カメラヘッド:約312×195、制御器:約226×141×70(突出物含まず) 質量(kg)カメラヘッド:約3.5(空中)約0.8(水中)、制御器:約1.3 電源電圧DC12V±10% 消費電力約3A以下(ヒューズ内蔵) レンズf=4.0[mm] F2 撮像素子1/4"CCDカラー固体撮像素子
1台
5,898 税込6,488
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視 高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース 防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に 防水仕様屋外使用可能 セット内容カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1 電源家庭用コンセント(100V) 解像度480×272ピクセル 動作温度(℃)-10~50 照度(Lux)(最低)0.01 画面サイズ4.3インチ 画素数約30万画素 画角(レンズ)約120度
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷

撮像素子1/3インチCMOS、2.1Mピクセル 走査方式Progressive Scan 解像度1000TVL 映像出力HD-SDI 1.0Vp-p(75ohms、Composite)/NTSC、PAL、16:9,4:3 種類カメラ本体 カラーモードカラー フレームスピード(fps)60/30 画素数200万画素 センサータイプ1/3型 ビデオ仕様1920×1080(25,30,50,60p)(50i,60i)・1280×720(25,30,50,60p) 消費電流(mA)1000(1.2W) 電源(V)DC12±10%(ACアダプター別売)
1個
119,800 税込131,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モニター付きスコープ SDカード対応 モノタロウ 動画あり
2.4インチのカラーディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 先端径(Φmm)8 ケーブル長(m)約0.95 液晶サイズ2.4インチ 付属品フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書 質量(g)330(電池除く) 電源単3乾電池(1.5V)×4本 光源4×LEDs 本体サイズ(mm)90×257×42 解像度VGA(640×480) 対応メディアmicro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB) 防塵防水性能フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠) 記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/AVI 動作温度(℃)-10~50 画素数960×240 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約320×210×70 ケース質量(g)約700 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

L-836 USBカメラ ホーザン 動画あり
ホーザンUSBカメラ
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ 高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。 カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。 市販のCマウントのレンズが使えます。 ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g)200 種類カメラ本体 消費電力(W)0.35 電源DC5V(USB) コード長さ(m)1.8 センサータイプ1/2.5型 有効画素数最大2592×1944(500万画素) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×46.5(突起物含まず) 動作環境OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0 コネクタUSB 2.0(出力) 撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ 記録ファイル形式静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI 画素数静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5105-27 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームスピード(fps)最大30 レンズマウントCマウント
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

高速フレームレート BU030C/BU030CF(VGA)は125fps、BU130C/BU130CF(SXGA)は30fps、BU406MC/BU406MCF(4M)は90fps、BU238MC/BU238MCF(2.3M)は165fpsの高速フレームレートを実現します。 USB3.0 インターフェース 映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。 USB3 VisionTM準拠 国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。 ※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。 GenICam Ver2.3 準拠 国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。 IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠 国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。 e-CON規格コネクタ採用 センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。 ※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。 スケーラブル機能 映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。 カラープロセス内蔵(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF) RGB、YUV 4:2:2、YUV 4:1:1、Bayerの出力モードを有しています。 カラープロセス内蔵(BU238MC/BU238MCF) Bayerの出力モードにおいてもホワイトバランス機能が利用できます。 全画素読み出し(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF) 全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。 グローバル電子シャッタ(BU406MC/BU406MCF/BU238MC/BU238MCF) CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。 正方格子配列 画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。 ランダムトリガシャッタ機能 外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
走査方式プログレッシブ
1個ほか
127,900 税込140,690
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。 データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。 サイクル録画機能を搭載しております。 録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状天井接地型 仕様防水仕様なし、赤外線機能あり 寸法(mm)約Φ93×65 質量(g)約170 電源DC5V/2A(ACアダプター使用) センサー1/4インチCMOS 解像度640×480または353×288ピクセル フォーマット形式(録画)3GP 撮影距離(cm)約20~∞ カラーモード赤外線LED照射時は白黒 最低被写体照度(Lux)0 画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 画角60度
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SBS15 工業用内視鏡 ボアスコープ SK11 動画あり
床下、天井裏など手が届かない場所やパイプの中、壁の中など目の届かない場所の様子をモニターで確認できます。microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。光量調整可能なLEDライト付です。
用途目で直接確認できない場所をスコープを通して確認。 仕様光量調整可能LEDライト付 直径(Φmm)8 電源単三アルカリ電池×4本 液晶モニターカラー2.3インチ液晶 防水仕様IP67X チューブ長さ(mm)約990
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。 付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。 面倒な設置作業が必要ありません。 高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。
用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして 使用場所屋内・屋外 形状小型 電源DC12-1A 寸法(mm)約24×24×24 質量(g)約42 角度(°)【レンズ広角】150 解像度1280×780 出力信号AHD 最低被写体照度(Lux)0.01 動作温度範囲(℃)-10~50 ビデオ出力数1.0Vp-p,75Ω
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機不要で再生はPCにて行うことができます。 データはメモリーカードに保存。1~2日間程度保存可能。 また、マイクロSDカード上の古い録画データは自動的に消去されます。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
用途自宅や事務所・倉庫・工場などの監視 形状防水・暗視型 仕様防水仕様あり、赤外線機能あり 画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 寸法(mm)約120×70×68 質量(g)約200 電源DC5V/1A(ACアダプター使用) センサー1/4インチCMOS 30万ピクセル フォーマット形式(録画)3GP 動作温度(℃)-10~50 撮影距離(cm)約20~∞ カラーモードカラー(赤外線LED照射時は白黒) 対応メモリーカードマイクロSDカード(CLASS6以上の速度、2~32GB) 画角60度 赤外線投光距離約10m
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひら小型サイズのミニチュアカメラ EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ デジタル高画質撮影が可能なEX/HD-SDI規格に対応 EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能 高品質なSONY社製682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます 5メガピクセルレンズ搭載 UTC対応(アナログ設定時) 手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません 天井、据え置き設置可能な取付金具付属 広角の3.6mmメガピクセルボードレンズを搭載
形状超小型 質量(g)約170(取付金具含む) 電源DC12V / 約300mA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×33(取付金具含まず、突起物含む) 信号形式HD-SDI/EX-SDI レンズサイズ(mm)3.6 解像度400万画素 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時) 画角水平角度約85度[400万画素(解像度2560×1440)設定時] 赤外線ライトなし
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

WiFi機能を搭載し離れたところでも無線で撮影データを転送できる優れた製品です。 無料の専用アプリ(IOS/Android版)をスマートフォンやタブレットにダウンロードし、離れたところからアプリ内で撮影データを閲覧したり、スマートフォンやタブレットで再生やダウンロードしたりすることができます。
録画時間連続:約90分程度(環境により異なります) 付属品防水ケース、バイク装着用アダプター、装着用ベルト、三脚穴付き装着用ケース、ステッカーマウント、マウントアダプター、装着用クリップ、充電用USBケーブル、クイックガイド、取扱説明書兼保証書 寸法(mm)59×41×25 質量(g)56 記録媒体microSDカード(SDHC 8-32GB、SDXC 64GBまで対応 Class6以上対応) インターフェースUSB2.0、microHDMI1.4 解像度4K、2.7K、1080P、720P 保証期間ご購入後12か月 保存形式動画:mp4、写真:JPEG バッテリー容量(mAh)750 画面サイズ2.0インチ フレームレート30fps:4K、2.7K、1080P、720P60fps:1080P、720P120fps:720P 画角170°(対角) 通信距離(m)WiFi接続:最大10 イメージセンサーSony_IMX175
1台
7,488 税込8,237
当日出荷

純粋かつシンプルなHDテレビ電話 C270n HD Webcamを使って、ワイドスクリーンフォーマットの鮮明でスムーズなテレビ電話(720p/30fps)を体験してください。自動光補正により、鮮やかで自然な色を表現します。
仕様ユニバーサルクリップ:ノートパソコン、LCDまたはモニター用 セット内容製品本体、ケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書、保証規定 ダークグレー ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 10以降、Windows 8、Windows 7、macOS 10.10以降、Chrome OS、Android v 5.0以降 レンズ標準 最大解像度720p/30fps 保証期間2年間無償保証 視野60° フォーカス固定フォーカス RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵マイクモノラル
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

訪問者に気付かせずに監視が可能です。 付属スタンドは取り外し可能。パイプや筒状の物の中などに設置可能です。
使用場所屋内 仕様防水仕様あり、赤外線機能なし 付属品ACアダプター、固定用器具(スタンド及びビス一式等) 寸法(mm)約Φ20×80 質量(g)約51 電源DC12V/1A(ACアダプター使用) センサー1/3インチCCD 有効画素数25万 総画素数27万 出力信号NTSC コネクタBNCプラグ 画角65度
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。 付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。 面倒な設置作業が必要ありません。 高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。
用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして 使用場所屋内・屋外 形状小型 寸法(mm)約24×24×24 質量(g)約42 電源DC12V/1A 角度(°)【レンズ広角】120 解像度480TV/LINE 出力信号NTSC 最低被写体照度(Lux)0.01 動作温度範囲(℃)-10~50 ビデオ出力数1.0Vp-p,75Ω
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能あり 使用場所屋外 形状防水・暗視型 仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1 ケーブル長(m)10(電源・信号一体型) 機能防水機能、赤外線 画面サイズ4.3インチ
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

ソリッドステートペルチェ式小型チラー
手のひらサイズの超コンパクト・チラーです。最も電気を消費する条件でも消費電力は200W以下で、省エネ性能に優れています。
用途CCDカメラ、半導体レーザーの冷却。小型実験装置の冷却。 冷却能力(W)160 トラスコ品番125-6494 質量(kg)3.5 電源(V)単相100~230 コード長さ(m)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×190×180 最大揚程(m)(50/60Hz)14 最大流量(L/min)(50/60Hz)0.5 温度調節精度±0.1 温度調節範囲(℃)2~45 最大圧力(bar)1.7 環境温度範囲(℃)2~45 冷却能力(℃)20
1台
979,800 税込1,077,780
40日以内出荷

ABRACONAbracon 24MHz, 4-Pin QFN
エコ商品
オシレータタイプ = MEMS。最大出力周波数 = 24MHz。周波数偏差 = ±50ppm。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = QFN。ピン数 = 4。寸法 = 3.2 x 2.5 x 0.85mm。長さ = 3.2mm。幅 = 2.5mm。高さ = 0.85mm。動作温度 Max = 85℃。動作温度 Min = -40℃。超小型Pure Silicon(TM)クロックオシレータ Disceraのジッターを低減する第2世代MEMSテクノロジー 低電力消費: <10 mA 卓越した安定性: +/- 10 ppm @ -40 → +105 ℃ コンパクトなQFNプラスチックパッケージ VTRカメラ用CCDクロック PC接続機器 薄型機器 コンピュータ及び周辺機器 低コスト水晶発振器の交換 携帯型電子機器(MP3プレーヤー、ゲーム機) テレビ、DVRなどのコンシューマ電子機器 産業機器の振動、衝撃に弱く、湿度が高い環境 要求の厳しい軍用及び車載電子機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
299,800 税込329,780
5日以内出荷

ABRACONAbracon 50MHz, 4-Pin QFN
エコ商品
オシレータタイプ = MEMS。最大出力周波数 = 50MHz。周波数偏差 = ±50ppm。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = QFN。ピン数 = 4。寸法 = 3.2 x 2.5 x 0.85mm。長さ = 3.2mm。幅 = 2.5mm。高さ = 0.85mm。動作温度 Max = 85℃。動作温度 Min = -40℃。超小型Pure Silicon(TM)クロックオシレータ Disceraのジッターを低減する第2世代MEMSテクノロジー 低電力消費: <10 mA 卓越した安定性: +/- 10 ppm @ -40 → +105 ℃ コンパクトなQFNプラスチックパッケージ VTRカメラ用CCDクロック PC接続機器 薄型機器 コンピュータ及び周辺機器 低コスト水晶発振器の交換 携帯型電子機器(MP3プレーヤー、ゲーム機) テレビ、DVRなどのコンシューマ電子機器 産業機器の振動、衝撃に弱く、湿度が高い環境 要求の厳しい軍用及び車載電子機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
327,200 税込359,920
5日以内出荷