32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小物の滑り落ちを防止する滑り止めシートです。 キーや小銭やスマートフォンなどを置いても強力なグリップ力で落ちません。 また汚れても水洗いが可能なので何回でも使用出来ます。 両面どちらが上でも使用できますので、お好みの模様でご使用ください。
用途車内の小物置きに 材質シリコン 厚さ(mm)2 シートサイズ(mm)225×145 耐熱温度(℃)280
1個
519 税込571
当日出荷


重歩行用ノンスリップテープ。 駅構内等人通りの多い所や、貨物作業場など、フォークリフトや台車等重量車輌の通路に最適です。
用途屋外用。 駅の階段、プラットホーム、バス、電車の乗降ステップ。 フォークリフト等台車等の通路。交通量の多い公共施設。 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)400
1巻ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両面にノンスリップ性樹脂を使用しており、敷くだけで簡単に滑り止め効果を発揮します。メッシュ状補強糸入りで、薄く、軽く、引張強度に優れます。オールポリオレフィン製で、焼却してもハロゲン系の有毒ガスが発生しません。ハサミでお好みの大きさにカットできます。
用途積載荷物の滑り止め。養生シートの滑り止め。玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め。 種別ノンスリップマット 幅(mm)1100 長さ(mm)1100 トラスコ品番387-1371 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.2 質量(g)212 タイプカットシートタイプ
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

敷くだけですべり止め効果抜群です。ハサミで好きな形に簡単にカットできます。手洗いできます。糸芯(ポリエステル)内蔵で強く引っ張っても切れにくい。
用途置物や小物の滑り止めに。食器棚や引き出し内などの滑り止めに。マットのズレ防止に。 材質PVC 種別ノンスリップマット 長さ(mm)1250
1枚ほか
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

すべり止めテープ 屋外用 モノタロウ 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。 タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用 使用温度範囲(℃)-5~50 砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム) 伸度(%)25 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)58.8 耐久性(年)約1~1.5(目安) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダッシュボードやトレイ等に敷くだけで小物等のすべりを防止。 ベタついたり、ノリ残りの心配もなく、何度でも付け替えが自由。 曲面にフィットしやすく、耐熱性に優れたシリコーン素材を使用。 好きなサイズに自由にカットできる。 水洗いをすれば繰り返し使用可能。 内装にマッチする革シボ柄。
1枚
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。 パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。 クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1ケース(8枚)ほか
200 税込220
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(8枚)ほか
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。 水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。 誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。 切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。
1巻ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

お得な2M巻き!PVC素材なのでハサミでも簡単にカットできます。 手洗い可能。
用途ツールキャビネット、工具箱、作業台、棚等の滑り止め用に。 種別ノンスリップマット 長さ(mm)2000 材質PVC+芯糸(PP) 厚さ(mm)3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粘着テープなしのすべり止めシート。 ダッシュボードに敷くだけで、タバコやコイン等の小物をホールドする。 粘着テープなしなので、ダッシュボードに跡が残らない。 クッション性があり、振動にも安心。 両面使えるリバーシブルタイプ。
材質EPDM
1パック(2枚)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。 ハサミでお好みのサイズにカットできます。 抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。 車の荷台、トランクでのスベリ止めに。 厚さ(mm)3 長さ(mm)2000 材質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-10~60
1巻ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

薄型タイプですが震度7クラスでも対応可能です。 温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。 超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。 水洗いでくり返し使用が可能です。 工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。 耐候性・絶縁性に優れています。 Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット 材質ウレタンエラストマー 透明
1袋(4枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滑りやすい足元に強力すべり止めです。 鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。 屋外で使用できます。 表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)
テープ幅(mm)50 テープ厚さ(mm)約1 テープ長さ(m)5 粘着剤アクリル系 材質(表面)鉱物粒子
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

震度7クラス相当の震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する事が出来ます。粘着面は繰り返し貼ってはがす事が出来ます。粘着力が低下した場合は中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります。
用途小物類から、家電・OA機器の転倒・落下防止、地震対策に 材質ウレタンエラストマー 厚さ(mm)3 ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(4枚)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設置面側(磁力面)に自社開発の特殊な滑り止めコートを塗布しており、メーカー従来品の約4倍の耐荷重です。
用途大きめのBOXやキーボックス等の保持に。大型ホワイトボードや屋内で使用する看板などの保持に。工具等の保持に。 材質異方性ゴム磁石、粘着材(スポンジテープ) 質量(g)440 耐荷重24kgf(1枚あたり) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×300×3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.19MB)
1枚
2,898 税込3,188
4日以内出荷

設置面側(磁力面)に自社開発の特殊な滑り止めコートを塗布しており、メーカー従来品の約4倍の耐荷重です。
用途大きめのBOXやキーボックス等の保持に。大型ホワイトボードや屋内で使用する看板などの保持に。工具等の保持に。 材質異方性ゴム磁石、粘着材(スポンジテープ) 質量(g)220 耐荷重12kgf(1枚あたり) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×300×3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.19MB)
1枚
1,498 税込1,648
4日以内出荷

設置面側(磁力面)に自社開発の特殊な滑り止めコートを塗布しており、メーカー従来品の約4倍の耐荷重です。
用途大きめのBOXやキーボックス等の保持に。大型ホワイトボードや屋内で使用する看板などの保持に。工具等の保持に。 材質異方性ゴム磁石、粘着材(スポンジテープ) 質量(g)73 耐荷重4kgf(1枚あたり) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×100×3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.19MB)
1枚
689 税込758
4日以内出荷

設置面側(磁力面)に自社開発の特殊な滑り止めコートを塗布しており、メーカー従来品の約4倍の耐荷重です。
用途大きめのBOXやキーボックス等の保持に。大型ホワイトボードや屋内で使用する看板などの保持に。工具等の保持に。 材質異方性ゴム磁石、粘着材(スポンジテープ) 質量(g)38 耐荷重4kgf(1枚あたり) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)25×200×3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.19MB)
1パック(2本)
689 税込758
4日以内出荷

合成樹脂と合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐溶剤手袋で、標準タイプには耐溶剤手袋として、初めて表面滑り止め加工がされておりますから、作業性も大幅にアップしています。
用途金属洗浄におけるトリクレン、シンナー等の溶剤作業用。塗料、インキ類/接着剤、油脂類の取扱い。 入数(双)1
1双
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)147 特性耐水、耐油
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

上段左基点目盛
用途機械・設備への据付に。 目盛間隔1mm 材質ステンレス タイプ穴無し RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

合成樹脂と合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐溶剤手袋で、標準タイプには耐溶剤手袋として、初めて表面滑り止め加工がされておりますから、作業性も大幅にアップしています。
用途金属洗浄におけるトリクレン、シンナー等の溶剤作業用。塗料、インキ類/接着剤、油脂類の取扱い。 シルバーグレー 厚さ(mm)0.5 材質ポリウレタン 入数(双)1 加工梨地加工 機能耐溶剤 外面滑り止め付き 耐溶剤性有機溶剤全般 耐透過性耐酸
1双
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベーテルプラスメジャーシール
ストーマや創傷計測時の写真撮影用のシールです。 MEJYASは剥離刺激が少なく、肌にやさしい粘着タイプです。
寸法(mm)23×115 計測範囲0~10.0cm
1式(5枚×20シート)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスボディで薄型の超強力マグネットフック。耐水性抜群(コーティング磁石使用)。超強力薄型(高機能滑り止めシート使用)。フック上下可動。全面ステンレス。
特性超強力
1個
745 税込820
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家庭用包丁から超合金まで!!セラミックなど、硬い刃物も強力に刃研ぎ。 両面使える2役タイプ。 スベリ止め下敷き付。
用途セラミック製刃物、超硬金属など硬い刃物も砥げる。(包丁・のみ・カンナなど) 砥石サイズ(mm)204×65×7
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直径18ミリの超ミニサイズの強力マグネットフック。スモールサイズながら500gの耐荷重を実現、鍵や名札の吊下げに最適。裏面には滑り止め特殊シート貼合。本体は丈夫なポリカ―ボネード樹脂採用。
用途マグネットフック 材質ポリカーボネート樹脂/ネオジウム磁石 直径(Φmm)18 耐荷重(g)500 特性強力
1パック(3個)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)エフテロン手袋 女子用
合成ゴムの特殊配合によって作られた超強力耐酸手袋です。水圧テストによりピンホールは皆無ですから安心してご使用いただけます。また精密作業向けのスベリ止め付きで、長期の使用にも目の疲れない独特のカラーです。 RoHS規制物質 鉛含有なし
適合薄手・植毛付き(女子用) 厚さ(mm)0.4 入数(双)1 機能耐酸 手の平幅(cm)10
1双
4,257 税込4,683
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)エフテロン手袋 男子用
合成ゴムの特殊配合によって作られた超強力耐酸手袋です。半導体製造における諸作業や、メッキ、化学工業その他薬品の取扱いにご使用いただけます。また精密作業向けのスベリ止め付きで、長期の使用にも目の疲れない独特のカラーです。 RoHS規制物質 鉛含有なし
入数(双)1 機能耐酸 手の平幅(cm)12
1双
5,009 税込5,510
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

W Power + Super Long Shaft Style:高速リサイクラー2.0(別売)と組み合わせることでWクランプ&Wテンション(約5kg)のWパワーズ!12連結スプール対応の260mm超ロングシャフトを両軸で受け止めるため、軸ブレのないW強力テンションでリールに巻き取りできます。 Reel in Style:高速リサイクラー2.0(別売)の3ベアリングとWパワーズ超ロングの2ベアリングの合計5ベアリング内蔵。スムーズ&W強力テンションで巻き取り、巻き替えを可能にしました。*ラインはスプールの上から出るように取り付けてください。*W強力テンションで巻き取ると金属部分が高温になるので、時々休憩しながら巻き取って下さい。 Recycle Style:高速リサイクラー2.0(別売)の3.5倍速ハンドルでリールのラインを12連結スプールにスピーディに巻き取り保管できます。*リサイクラー側のテンション調節ネジを緩め、リール側のテンションを調節し、片手でラインがスプールから外れないようにガイドして下さい。 <組立方法>1:高速リサイクラー2.0の本体主軸に凹凸を合わせて超ロングシャフトを差し込み、ビスで締め付け固定。 2:高速リサイクラー2.0を机等にクランプネジで取り付ける。 3:シャフトに滑り止めカラー、連結スプール、滑り止めカラーの順番で通す。 4:Wパワーズ超ロングの主軸受けにシャフトを通し、連結スプールを挟み込んでナットで固定する。 5:スプールが空回りしないことを確認出来たら、Wパワーズ超ロングを机等にクランプネジで取り付けます。 6:テンションを出来るだけ均等に調整しご使用ください。*スプールは付属しておりません。 <分解方法>*必ず本体が冷めてから作業してください。 1:高速リサイクラー2.0、Wパワーズ超ロング、両方のテンションネジを緩める。 2:シャフトを固定しているビズをドライバーで緩める。*強いテンションで巻き取りを行った後は、ビスが取り外しにくくなることがあります。その際は、より力の入りやすい工具をご使用ください。 3:ナット、クランプネジの順で緩め分解してください。*使用後はテンションネジを緩めた状態で保管、収納してください。
用途高速リサイクラー2.0(別売)にプラスして12連結スプールのセット、強力テンションに対応するオプションパーツ。 12連結PEラインの巻き取りから空スプールへの巻き替えに対応した超ロングシャフト仕様! 付属のウレタン製滑り止めカラーで、スプールの空回りを大幅軽減! 仕様最大テンション:約5kg(約Φ70スプール使用時、高速リサイクラー2.0と合わせて) 付属品高速リサイクラー2.0オプションWパワーズ超ロング本体×1・超ロングシャフト×1・滑り止めカラー×4(内2つは予備)・ナット×1・ビス×1 ベアリングボール:2個 有効長(mm)シャフト:260(全長300) 取付幅(mm)最大:43、スプール最大:約200 自重(g)438
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷