173件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕上げ用の超微粒子コンパウンド。 シャープな粒度分布を持つ超微細研磨粒子を使用しているため、素早く前工程の残りキズを落とし、油膜のないスッキリとした鏡面仕上げにすることができます。 ノンシリコン・ノンワックス仕様。 推奨バフ:スポンジバフ
用途樹脂・塗装面の仕上げ用 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(750mL)
5,398 税込5,938
当日出荷

環境対策品 NON VOC。 抜群の研磨力・すばらしい光沢・らくらく作業。 優れた研磨力を持った細目タイプのコンパウンド。 2K塗膜及び耐スリ傷、フッ素クリヤー等の肌調整に適しています。
用途肌調整用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.3kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

環境対策品 NON VOC。 抜群の研磨力・すばらしい光沢・らくらく作業。 P2000ペーパーの目が除去できます。 ウールバフで研磨、スポンジバフで仕上げができます。
用途研磨・仕上用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.3kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)
3,198 税込3,518
欠品中

DNT(大日本塗料)Auto COSMA コンパウンド (超微粒子)
エコ商品
ポリッシャー用コンパウンド。輝きを作りながら手早く微細なスクラッチ傷を取り除く。
目の粗さ超極細目 種類艶出し剤 研磨力(ペーパー相当番手)#3000(超微粒子) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(400g)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

環境対策品 NON VOC。 抜群の研磨力・すばらしい光沢・らくらく作業。 塗面に傷を残さず、バフボケを消します。 光沢と作業性に優れています。
用途仕上用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

サンジェットコンパウンド(最終仕上げ用)は、乗用車、トラック車輌等の輸送機器の塗装表面、テレビ、冷蔵庫、家具等の家庭用品の塗装表面の最終仕上げ用研磨剤です。塗装時に起こるガン肌、ブツ、すり傷をカッター、ペーパー等で除去した跡を修復・平滑化して光沢を増加します。又補修塗装された部分と旧来の塗膜とのボカシにも最適です。古くなった塗装表面の汚れの除去にも効果があります。最終仕上げ用は研磨剤の粒子の大きさにより極細目より超微粒子まで揃えています。ノンシリコン・ノンワックスで安心してご使用頂けます。
危険物の類別非危険物
1缶(450mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイドリル 超硬S DSM
エコ商品
材質超微粒子 表面処理TiCNコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

超微粒子の研磨材とつや出しワックスが含まれた研磨つや出し布です。
寸法(mm)125×195 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2枚)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

硬質金属(ステンレス等)磨きに最適です。従来のメタルポリッシュではとりきれなかった硬質金属のくすみ、スリキズなどを簡単に除去。平均粒径1ミクロンの超微粒子研磨剤を使用しているため、キズがつきにくく、素材に優しい。油性タイプ。研磨材入り
用途みがき 目の粗さ超微粒子 使用方法1.キズの原因になりますので、砂や泥などは、予め水洗いして取り除いてください。2.使用前フタを開ける前に、容器ごと良く振ってください。3.柔らかい布に適量付け、きれいになるまで磨いてください。4.充分に磨けましたら、別の柔らかい乾いた布でよく拭きとってください。 寸法(mm)226×62×62 質量(g)667 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
3,398 税込3,738
当日出荷

超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります。 耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(硬化後は、塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。) 被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。 鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。 ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。
用途あらゆる金属の黒染め。 金属表面の反射防止。 焼付け塗装を行えないものへの黒染め。 つや消し黒。 成分ウレタン樹脂、グラファイト微粉末、トルエン、キシレン、酢酸エチル、ジメチールエーテル 特性耐水、耐油、耐熱 トラスコ品番361-0276 耐熱温度(℃)約400 主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス 膜厚(μm)2~3 鉛筆硬度3H 密着性(初期)100/100(煮沸水2時間)100/100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

塗り肌を残した研磨が可能です 耐水ペーパーP1200~P2000のペーパー目、及びスクラッチが消せ、P3000以上の均一な細かい目に仕上げ、深いキズを入れません。 研磨目は、極細目コンパウンドもしくは超微粒子コンパウンドを軽くかけるだけで簡単に消せます。
用途旧塗膜(ピラーなどのボカシ際)などの足付け ウレタンバンパーのゴミ取り後の目消し 寸法(mm)114×70 粒度3000番相当 仕様目消し・仕上げ研磨 適合バフレパットNS(9340)バフレパットNH(9341) 種別ブラック 形状シートタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

細かい発泡ウレタンを使用し塗膜への磨き傷を残しません。
用途バフ目消し・濃彩色車仕上げ/極細目・超微粒子コンパウンド専用 外径(Φmm)185 穴径(Φmm)25.4 取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNGG12 CP200
エコ商品
チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。
寸法L(mm)12.9 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.15 材種CP200 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート DNMG1504 CP200
エコ商品
チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200
寸法L(mm)15.5 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.15 材種CP200 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート SNMG12 CP200
エコ商品
チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200
寸法L(mm)12.7 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.15 材種CP200 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート DNMG1506 CP200
エコ商品
チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200
トラスコ品番428-6187 寸法L(mm)15.5 寸法S(mm)6.35 寸法D1(mm)5.15 材種CP200 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNGG08 CP200
エコ商品
チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200
トラスコ品番428-9279 寸法L(mm)8.7 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.15 材種CP200 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG08 CP200
エコ商品
チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200
寸法L(mm)8.7 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.15 材種CP200 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モルタル、木材、鉄鋼材、複合材等多用途のインパクトドライバー用ビット 新開発超微粒子超鋼チップを採用し、計算された形状+精密研磨でスムーズな穿孔を実現
シャンク径(Φmm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ボンド商事メガトン!激浄!鏡水垢落とし
エコ商品
超微粒子研磨剤&有機酸のダブルパワーで鏡の水あかを強力除去。食品用ラップを使用してこすります。
用途鏡、ガラス、カラン、陶器の石鹸カスや水あかの除去 成分研磨材(アルミナ系鉱物)、界面活性剤、有機酸、増粘剤 液性酸性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(65g)ほか
869 税込956
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG16 CP200
エコ商品
チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200
寸法L(mm)16.5 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 材種CP200 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525
1箱(10個)
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート VNGM16 CP200
エコ商品
チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200
寸法L(mm)16.6 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 材種CP200 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525
1箱(5個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート SNMG19 CP200
エコ商品
チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200
トラスコ品番428-6100 寸法L(mm)19.05 寸法S(mm)6.35 寸法D1(mm)7.92 材種CP200 寸法RE(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)19.05
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMG12 CP200
エコ商品
チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200
寸法L(mm)12.9 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.15 材種CP200 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
9,198 税込10,118
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカルチップ PENTA
(材質)。PVDコーティング(TiAlN+TiN)。強靭性の超微粒子超硬を母材、断続 中~低切削速度域。
材質IC1008 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(5個)
14,980 税込16,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
形状三角形 材質IC908 切刃長さ(mm)9.525 穴の形状円筒穴 種別外径ねじ用
1箱(5個)
6,198 税込6,818
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908 種別外径ねじ用 形状三角形 寸法d(mm)9.525 切刃長さ(mm)9.525 寸法l(mm)16 穴の形状円筒穴
1箱(5個)
5,898 税込6,488
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
形状三角形 材質IC908 切刃長さ(mm)9.525 穴の形状円筒穴 種別外径ねじ用
1箱(5個)
5,898 税込6,488
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908 種別内径ねじ用 形状三角形 寸法d(mm)9.525 切刃長さ(mm)9.525 寸法l(mm)16 寸法x(mm)1.2 寸法y(mm)1.7 穴の形状円筒穴
1箱(5個)
5,898 税込6,488
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908 種別外径ねじ用 形状三角形 寸法d(mm)9.525 切刃長さ(mm)9.525 寸法l(mm)16 穴の形状円筒穴
1箱(5個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908 種別内径ねじ用 形状三角形 寸法d(mm)9.525 切刃長さ(mm)9.525 寸法l(mm)16 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イスカルBSTPねじ切りチップ 16IR
エコ商品
(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908 トラスコ品番203-0268 種別内径ねじ用(ブリティッシュ標準管用テーパーねじ)仕上刃付き 形状三角形 寸法d(mm)9.525 山数11 切刃長さ(mm)9.525 寸法l(mm)16 コーナー半径(mm)0.28 寸法x(mm)1.1 寸法y(mm)1.5 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
6,798 税込7,478
翌日出荷

(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908 種別外径ねじ用 形状三角形 寸法d(mm)9.525 切刃長さ(mm)9.525 寸法l(mm)16 穴の形状円筒穴
1箱(5個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908 種別内径ねじ用 形状三角形 寸法d(mm)9.525 切刃長さ(mm)9.525 寸法l(mm)16 穴の形状円筒穴
1箱(5個)
5,898 税込6,488
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908 種別内径ねじ用 形状三角形 寸法d(mm)9.525 切刃長さ(mm)9.525 寸法l(mm)16 穴の形状円筒穴
1箱(5個)
5,798 税込6,378
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908 種別内径ねじ用 形状三角形 寸法d(mm)9.525 切刃長さ(mm)9.525 寸法l(mm)16 穴の形状円筒穴
1箱(5個)
5,898 税込6,488
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極薄刃設計・鋭い刃先でスパッとキレイに切断します。超微粒子超硬チップの採用により、鮮やかな切れ味が持続します。
用途普通硬質石こうボード(スーパーハード)、石こうボード、ケイカル板、ラスボード、化粧ケイカル板、ジプトーン、キッチンパネル(ホーロー系・金属系には適しません)などの切断に。 トラスコ品番195-3246 適合機種充電マルノコ 刃数48枚 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 本体厚さ(mm)0.8 刃厚(mm)1 外径(mm)150 穴径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,298 税込3,628
翌日出荷

FUJI STAR(三共理化学)スポンジバフ Gスーパー
エコ商品
極細目・超微粒子コンパウンド専用ウレタンバフです。 細かい発泡ウレタンを使用し、塗膜への磨き傷を残しません。
用途自動車補修向けバフ 外径(Φmm)185 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

根こそぎ落とす洗浄力。「化学成分の分解力」と「超微粒子の物理的な洗浄力」により、従来の水アカ落としのように強く力を入れることなく汚れを落とします。強くゴシゴシする必要がないため、汚れ落としが楽で、且つ塗装面にもやさしい製品です。水垢・ピッチタール・鳥フン・虫の死骸・古いコーティングやワックス・ウォータースポットがよく落ちます。コーティング施工の下地作りにも最適。
用途自動車ボディ塗装面の水垢除去 成分両性界面活性剤・多価アルコール・キレート剤・研磨剤 質量(g)750 液性アルカリ性 性質水アカ落とし 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(750g)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IPS壁紙クリーナー
エコ商品
ビニールクロスの手あかや油汚れ・ヤニなどの汚れに含侵し超微粒子に分解!お掃除後はイオンの力で汚れの再付着を抑えます。
用途ビニールクロス、家電製品、照明器具 成分非イオン系界面活性剤(天然ヤシ油樹木系)陰イオン系界面活性剤、高沸点特殊浸透剤、脂肪酸界面活性剤、アルカリ助剤、オルソケイ酸ナトリウム、安定剤、乳化剤、香料、食用着色剤 使用方法1. 壁表面のホコリを掃除後、本液を汚れの程度に合わせ希釈し、スプレーします。(300ミリリットル入りスプレータイプは原液でご使用ください。)2. 雑巾で汚れを拭き取ります。汚れがひどい場合はしばらく置いてから拭き取ってください。3.洗剤分が残ることがないように、よく水拭きをしてください。サラッとした表面に仕上がります。 内容量(mL)300 液性アルカリ性 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1本(300mL)
869 税込956
当日出荷