超発水コーティング!汚れや水アカを強力に弾きます。効果長持ち!防カビ剤配合でパワーアップ!
従来品の臭いを軽減し更に使いやすく、新しくなった超発水剤弾き!!
1個(500mL)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
FK超撥水スプレーは、コーティングした表面が透明な独自の微細構造によって水反撥構造を形成し表面に水が触れると優れた撥水性「球体効果」を発揮する超撥水・撥油スプレーです。
FK超撥水スプレーは、微粒子の撥水剤が繊維と繊維に強力に付着して、長時間維持します。
乾燥後はベタツキもありません。
撥水と呼吸作用(透湿)により、コーティング面の外からの体積量が大きい水量の水滴を球体のごとく撥ね、小さい内部(コーティング裏側)の湿気は通気させてムレる心配がありませんので透湿繊維にもご使用できます。
FK超撥水スプレーは、海水にさらされる漁業関係やスキューバーダイバー、フィッシング業界で噂となる絶大な認知性が効果を実証しております。
また、風合いや質感を損なわないため靴や衣服等を初め、バイクスーツ、スキーウエア、アウトドア用品など通気性を重視する材質に有効的な超撥水スプレーです。
エアゾール式で塗布後の乾燥が速いため、撥水効果が得られる完全乾燥するまでの時間が短時間で完了します。(完全乾燥するまでは撥水効果は得られません)
用途繊維系や水が浸み込みやすい材質を中心とした超撥水したい箇所に。
作業着、作業手袋、ブーツ、シューズ、帽子、シャツ、スーツ、漁業衣服やレインスーツ、フィッシングウエア、スノーウエア、アウトドアー用品(ウエア、テント等)、バイクライダスーツ、グローブ、ツーリングバッグ等。
適合用途レイングッズ、アウトドア用品
成分特殊フッソ樹脂系撥水剤、石油系溶剤、LPG
使用方法格子状に縦横に浸み込む程度塗布してください。動きが激しいまたは擦れやすい部分へはしっかりとスプレーしてください。スプレー後、撥水性樹脂が乾燥定着するまで完全自然乾燥、若しくは扇風機やドライヤーで乾燥させてください。完全乾燥してから撥水効果を発揮します。
液色無色透明液体(原液)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×215×65
臭気乾燥後、無臭
塗布方法エアゾール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガラスコート フラッシュリーβ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性!
さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7%
危険物の類別非危険物
特殊シリコーン配合で従来のワックス洗車に優る撥水性を発揮。
従来のコート剤と比べ、ブロー後の水滴がほとんど残らないため、作業時間が大幅に短縮。深みのある艶とクリアで美しいボディーに仕上げます。
タイプパックインボックス
液色無色
危険物の類別非危険物
対応洗車機メーカービューティ:スーパーファインコート・スーパーBeコート・FK-2、ヤスヰ:ミラコンコートDT、ミラコンエクストラクター、MK精工:ファスティーコート、ダイフク:Duコートエコ、発泡Duコート
適合純正型番ビューティ:スーパーファインコート・スーパーBeコート・FK-2、ヤスヰ:ミラコンコートDT、ミラコンエクストラクター、MK精工:ファスティーコート、ダイフク:Duコートエコ、発泡Duコート
1箱(10L)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
泡立てて洗車するだけで超撥水コート。
すすげば水玉になって流れて拭き上げがラクラク。
時間の無いスピード車検場や整備工場・カーディーラー中古車販売の方に最適。ノーコンパウンド。
用途自動車ボディの洗浄
付属品専用500mLスプレーボトル、専用ノズル、スポンジ(180×100×50mm)
成分非イオン界面活性剤、特殊シリコーン、グリコール系溶剤、色素
使用方法自動車ボディの汚れや砂ぼこりを軽く洗い流してください。汚れに応じて5~10倍に希釈しスポンジ等でよく泡立てて洗って下さい。乾燥しないうちに、成分が残らないようきれいに洗い流し、水分を乾いたきれいなタオル等で拭き上げて下さい。シミや色ムラの原因となりますので原液を直接かけたり、塗ったまま放置しないでください。炎天下やボディが熱いときはシミ、色ムラが発生する恐れがあります。
希釈倍率5~10倍
液性中性
性質撥水、ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(4L)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!

防水スプレー
モノタロウ
¥409
税込¥450
水、油を強力に撥水・撥油。
通気性、風合をそこなわない。
皮革にも使用可能。
逆さ噴きもOK
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、
バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚
主成分フッ素樹脂
従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。
年1回の使用で1年間撥水効果が持続。最新技術のフッ素処理(PAT-P)によって、ワイピングの摩擦や砂塵、洗車、洗剤にも耐える強力な被膜を維持します。
タイプ塗り込みタイプ
トラスコ品番478-7820
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量70mL
特性耐砂塵
危険物の性状水溶性
1本(70mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
シリコーンコーティング剤です。
高硬度、被膜形成性に優れています。
分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。
広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。
紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。
分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。
分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
水や油などを強力にはじき、防水・防汚効果を発揮します。
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚に
適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品、皮革製品
成分ビニリデンフルオライド・クロロトリフルオロエチレン共重合物、2-メチルペンタン、2、2、4-トリメチルペンタン、プロパン、イソブタン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.3L
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥409
税込¥450
当日出荷
用途コンクリート、モルタルなどの建材など撥水用
色淡黄色透明(液体)
超撥水作用で快速水弾きコーティング!。塗り始めの液ハジキがなく、早く均一に塗れる画期的なガラスコーティング剤です。低速から水滴が飛び始め、安全な視界を確保します。油膜の付着を防ぎ、夜間の雨天走行もギラつかず、クリアな視界を確保。伸びもよく、経済的なためコストダウンを図れます。
特性撥水
危険物の類別非危険物
1本(300mL)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
シリコーンとフッ素樹脂の力で水アカ・石鹸カス等の汚れを防止します。Tipos超撥水材弾きの大容量タイプ。
トラスコ品番456-2307
容量(L)2
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
洗車するだけで撥水する。クイックタイプの撥水剤配合シャンプーです。泡切れのよい豊かな泡がボディを包み塗面に負担をかけることなく汚れを落とします。洗車と同時に艶やかでクリアーな撥水皮膜が形成されます。
用途自動車ボディの洗浄用
付属品コック
成分アルキルベタイン、両性界面活性剤、非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、シリコーンオイル、シリコーンレジン、グリコールエーテル、有機酸、安定化剤、pH調整剤、防腐剤、水
内容量(L)18
容器バックインボックス
希釈倍率20倍
液性中性(ノーコンパウンド)
性質撥水
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(18L)
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
拭き取り不要のボディ用ガラス系コーティング剤です。
フッ素樹脂配合により、ガラス系コーティングでありながら充分な撥水効果があります。
超微粒子ナノパウダーが塗装表面のキズを埋め、クリアで高光沢なツヤを出します。
反応性レジン、特殊シリコーンオイル、超微粒ナノパウダーが硬い固体状被膜を形成します。
反応性レジンは鉛筆硬度でHレベルに硬化します。(実車塗装と同レベルの硬さ)
硬質被膜が水アカ(黒ずみ)の固着を防止し、防汚性が著しく向上します。
被膜持続性は12ヶ月持続します。(JISK-2396 ウェザーメーターを用いた耐候性促進試験結果)
対応ボディー色全塗装色車対応
特性撥水、傷消し
付属品鏡面仕上げマイクロファイバークロス(約35×35cm)
成分反応性シリコーン、ナノパウダー、フッ素樹脂
使用方法ボディに塗り広げるだけで完成!1.ボディにスプレーする2.使用量目安 2~3プッシュで40×40cm3.クロスで塗り広げる
種別フッ素系
作業量(目安)中型車約5台分
耐久性12ヵ月
危険物の類別非危険物
1本(200mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
常温硬化タイプの撥水・絶縁仕上用速乾性シリコーンワニスです。スプレー式で均一に塗布できますので耐湿・絶縁性に優れた塗膜をどのような部品にも加工できます。
透明で耐熱性(200℃)に優れています。
用途電気機器・超高圧装置・配電盤変圧器配線等の耐湿絶縁仕上げ用。
トラスコ品番398-5083
耐熱温度(℃)200
1本(300mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
木材・紙・プラスチック・ビニール・ゴム・布・皮・金属・ガラス・コンクリート・FRP・タイル等、対象物の表面が乾燥している状態であれば塗布が可能です
用途【用途】
防汚染対策、凍結防止、金属・木材の腐食防止、バクテリア増殖防止等
【運用事例】
船舶のアンダーコート:貝殻等の付着防止
風力発電用ブレード:凍結防止・塩害防止
セメント車:滑り台への付着防止
高圧電線:凍結防止・氷柱対策等
作業靴・手袋:泥・油・汚染水付着防止
タイル:玄関口凍結防止・キッチン油防止
屋根・庇:劣化防止・凍結防止・汚れ防止
セット内容ベースコートスプレー60mL 1本・トップコートスプレー60mL 1本・取扱説明書
温度範囲(℃)塗布:約-34~149
接触角(°)水滴:約170(球状が型崩れせず転がる状態)
危険等級Ⅱ
保管温度範囲(℃)約4~46
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量40mL
関連資料(0.51MB) (0.52MB)
硬化時間塗布後室温にて1時間以内
危険物の性状水溶性
1セット
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
木材・紙・プラスチック・ビニール・ゴム・布・皮・金属・ガラス・コンクリート・FRP・タイル等、対象物の表面が乾燥している状態であれば塗布が可能です
用途【用途】
防汚染対策、凍結防止、金属・木材の腐食防止、バクテリア増殖防止等
【運用事例】
船舶のアンダーコート:貝殻等の付着防止
風力発電用ブレード:凍結防止・塩害防止
セメント車:滑り台への付着防止
高圧電線:凍結防止・氷柱対策等
作業靴・手袋:泥・油・汚染水付着防止
タイル:玄関口凍結防止・キッチン油防止
屋根・庇:劣化防止・凍結防止・汚れ防止
セット内容ベースコートスプレー290mL 1本・トップコートスプレー290mL 1本・取扱説明書
温度範囲(℃)塗布:約-34~149
接触角(°)水滴:約170(球状が型崩れせず転がる状態)
危険等級Ⅱ
保管温度範囲(℃)約4~46
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量180mL
関連資料(0.51MB) (0.52MB)
硬化時間塗布後室温にて1時間以内
危険物の性状水溶性
1セット
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
濡れているボディーやガラス面に本品を吹き付けてなんと!水を流すだけで素晴らしい光沢と超撥水性!
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤
性質撥水
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

防水スプレー
モノタロウ
¥409
税込¥450
油もはじくから防汚効果が絶大!
イヤな臭いをおさえた!
通気性を損なわない!
用途革製品にも使える!
雨・雪・ドロ・汚れを強力にはじく!
スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘など
適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品
仕様ガス抜きキャップ付
付属品ガス抜きキャップ
成分フッ素
トラスコ品番397-8044
寸法(mm)Φ66×215
色無色透明
質量(g)346
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ66×215
主成分フッ素系はっ水剤
標準使用量傘3本分
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥639
税込¥703
当日出荷
ハイテクX1シリーズに共通して使用可能。抜群の撥水性を発揮。施工後、定期的に塗り込むことでボディーの光沢が増し、撥水性を持続できます。
用途自動車ボディ用
危険物の類別非危険物
保持期間(日)約180
施工可能台数約4台/200ml
1本(200mL)
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
すぐに仕上がる : スプレーして拭くだけで完璧な施工に。どちらでも施工できる : 濡れた塗装面にも乾いた塗装面にも使用可能。飛び抜けた耐久力 : 施工後は驚異の耐久力を発揮します。約3ヶ月以上。施工がとても上手にキまる : ミストトリガースプレー。。【乾燥した車の場合】塗装面に直接またはマイクロファイバー・クロスかアプリケーターにスプレーし、万遍なく塗布します。【濡れた車の場合】塗装面にスプレーし、きれいな布で万遍なく塗布します。施工する箇所に2, 3回のスプレーで十分です。
用途自動車用コーティング剤 超撥水スプレー(塗装用)
成分水、酢酸など
危険物の類別非危険物
特性撥水
1個(500mL)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
こんなお得な商品も!

撥水シャンプー 20倍希釈
モノタロウ
¥8,798
税込¥9,678
新配合のマイクロエマルジョンと撥水レジンにより、強力撥水&艶だし効果を発揮し、長期間効果が持続します。原液を水で30倍に希釈して使う濃縮タイプで、普通車約180台分の洗車が可能です。泡切れ・水切れが良いので洗車が短時間で行え、排水に流れても泡が残りません。中性、ノーコンパウンドで塗装面を傷めません。
付属品コック
トラスコ品番497-2431
寸法(mm)W295×D288×H286
内容量(L)18
容器バックインボックス
希釈倍率30倍
性質撥水、ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18L)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
低分子ガラス成分の効果で、ガラス塗装後の表面を滑らかに平滑化します。
フッ素を配合する事で、しっかりとした撥水効果が1年以上持続します。
用途自動車塗装面
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色対応
特性撥水
1本(50mL)
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
強力撥水で雨を弾く。
原液使用で凍結温度-30℃。
用途車の洗車用品
成分メタノール/シリコン/界面活性剤
幅(mm)240
容量(mL)2000
高さ(mm)270
奥行(mm)120
容量(L)2
凍結温度(℃)-30
危険物の類別非危険物
1個
¥559
税込¥615
4日以内出荷
フロントガラスに雨がつかない。超撥水コーテイング。撥水剤に重ねて施工OKです。
用途車のガラスコーテイング剤。
成分石油系溶剤/シリコーン/シリカ/IPA
幅(mm)180
高さ(mm)300
奥行(mm)40
内容量(mL)35
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量35mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

クリーナー&ワックス カルナバコート
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
作業性のみを重視した従来のWAXにメーカー独自で開発した合成WAX保護被膜剤です。液体タイプ(リキッド)の特長である作業性の能率を生かし、水垢、汚れ落しの洗浄力と共にツヤの持続による汚れの再付着防止、撥水効果は非常に優れており持続します。超微粒子パウダ&特殊界面活性剤を配合することで頑固な水アカを強力除去。伸びもよく拭き取りが簡単。純植物性の良質天然カルナバろうをセレクトし深みのある艶、輝きが得られ、白系塗装面色の美しさを復元。撥水、耐久性に優れ塗装面を雨や空気中の酸化物質などの汚染物質から守ります。
用途自動車用塗装面の汚れ落し、保護及びツヤ出し
対応ボディー色ホワイト・淡色車用(※メタリック・濃色車不可)
成分(液体)シリコンオイル、変性シリコンオイル、石油系溶剤、アニオン系界面活性剤、(粉体)微粉末珪藻土
形式液体
危険物の類別非危険物
特性撥水
スプレー式の超撥水コーティング剤。
簡単施工なのに、きれいな仕上がり。塗り込み不要で、洗車時間の短縮、作業性がアップします。
仕上げ直後の撥水力が優れるだけでなく、強いコーティング効果で長時間撥水力が持続します。
付着する嫌な水垢も軽く水洗いしただけで、簡単にきれいに落とせます。
ギラツキのない光沢が得られます。
用途自動車ボディ用
成分シリコーン樹脂、ノンニオン系活性剤、グリコール類
内容量(L)2
液性中性
危険物の類別非危険物
特性撥水
1個(2L)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
ケイ素ポリマーの働きで、衛生陶器の水垢・スケールの結合を遮断します。
汚れを弾いて防ぐ、超撥水型の防汚コーティング剤です。
用途水垢の付着防止、撥水性の強化及び維持
液性中性
成分特殊変性ケイ素ポリマー、安定剤、水
使用期間約3か月~半年
1個(200mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
雨の日の視界を良好にする窓ガラス専用塗り込みタイプの撥水コーティング剤です。
手を汚さず塗り込んで拭き取るだけで手軽に施工が完了します。
高純度のフッ素変性シリコーンで撥水効果が約12ヶ月の超耐久を実現。
有効成分がガラス表面を覆い定着することで強固な撥水被膜を形成し、摩擦に強く耐久性に優れた仕上がりになります。
雨はもちろん豪雨や台風時の大雨、さらに対向車の水はねなどの際も安全な視界を確保します。
フェルトにもこだわり、ビッグなティアドロップ(雫)形状でガラスの広い面を一気に塗り込めます。
また三角の部分で隅々まで塗り込め、ガラス全体を満遍なくスピーディーに施工ができます。フェルトサイズ:約88×70(mm)※業界最大級(発売時)
ワイパー摩擦に強い!リア・サイドガラスにも最適
幅(mm)142
高さ(mm)224
質量(g)165
タイプ塗りこみタイプ
奥行(mm)82
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量80mL
危険物の性状水溶性
1本(80mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ガラス成分配合により大幅な持続力と超撥水を実現!。塗布し拭き取るだけの簡単施工で長期持続の超撥水被膜を形成します。耐候性のある被膜形成型のシロキサンを配合し撥水力と持続性を追求したプロ御用達の撥水剤
用途自動車ガラス用
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
雨の日の視界を良好にする窓ガラス専用塗り込みタイプの撥水コーティング剤です。
手を汚さず塗り込んで拭き取るだけで手軽に施工が完了します。
シリコーンとフッ素化合物を組み合わせたハイブリッド処方により約4ヶ月持続する超撥水を実現。
突然の豪雨や台風時の大雨、さらに対向車の水はねなどの際も優れた撥水力で安全な視界を確保します。
フェルトにもこだわり、ビッグなティアドロップ(雫)形状でガラスの広い面を一気に塗り込めます。
また三角の部分で隅々まで塗り込め、ガラス全体を満遍なくスピーディーに施工ができます。フェルトサイズ:約88×70(mm)※業界最大級(発売時)
ワイパー摩擦に強い!リア・サイドガラスにも最適
幅(mm)142
高さ(mm)224
質量(g)184
タイプ塗りこみタイプ
奥行(mm)82
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量100mL
危険物の性状水溶性
1本(100mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
下処理をしなくても手軽に使える。ガラスクリーナーと同じ使い方で、古い油膜や古いガラスコート剤を分解しながら新しい撥水被膜を形成し瞬時に超撥水ガラスになります。(作業時間わずか2~3分で完了)。塗り込みと油膜除去が同時に行え、下処理の工程が不要。作業性に優れた撥水剤。
用途自動車ガラス用
性質撥水
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
本品は、除去が困難だった鱗状の水垢(シリカ)・頑固なシリコンや油膜の撥水被膜を強力に除去できるガラス用超精密研磨剤です。
高品質な親水性の下地作りが可能で、高性能コーティング材の前処理に最適です。
曇り止め(親水効果)が得られ、その効果は7日間程度持続します。
乱反射の原因である微細傷除去や強力洗剤(溶剤)、酸性雨など特殊環境の影響を受けた色焼け・白濁ガラスの透明回復が可能です。
危険な薬剤を一切使わないので安全・無公害です。(弱アルカリ性)
超精密なダイヤ粒子を配合しています。
用途乗用車・電車・バス・船舶・ホテル・ビルなどのガラスや鏡に
高性能コーティング塗布前の高品位な下地作り(親水性下地)に
フロントガラスなどの乱反射の原因である微細傷の除去に(ポリッシャー作業で)
ステンレス・アルミ・磁器タイル・蛇口(カラン)・アルミホイール・石材などに
適合材ガラス・鏡・ステンレス・アルミ・磁器タイル・蛇口(カラン)・アルミホイール・石材
タイプ精密タイプ
効率(通常)5分/m2、(特殊)5~10分/m2
施工面積(通常)40m2/400mL、(特殊)8~15m2/400mL
・皮膚トラブルのほとんどない低アレルギー性アクリル系粘着剤を採用
・しっかり固定の70デニール綿布に超撥水加工
用途キネシオロジー固定からスポーツ固定まで、幅広い用途で活躍するオールマイティテープです
色ベージュ
長さ(m)5
テープ種類伸縮固定
濡れたままのボディに使用可能!夏季使用時でもサクサク拭き取れる作業性!。すばやく施工可能なハイスピードコーティング剤です。さらに、水玉が飛んでいく超撥水。
用途自動車ボディ用キズ埋め・キズ消しコーティング剤
危険物の類別非危険物
保持期間(日)約90
特性キズ埋め・キズ消し
漆喰では防ぎきれない汚れやカビが心配!漆喰が汚れてしまって塗り替えたいけどまた汚れないか心配!そんなお客様に新築から塗り替えメンテナンスまで純白で漆喰調の仕上げ材として誕生したのが、外壁専用超撥水仕上げ材キープウォールです。特殊撥水剤と抗菌剤配合で外壁をカビや汚れから守ってくれます。「漆喰では不安!」というお客様に、漆喰調仕上げ材をご提案します。
用途(1)商品を練る。配合材 1.5kgと水道水 3.5Lを混ぜて下さい。混ぜ終わったあと、その中に主材 13 kgを入れ、硬さを調節加水し練って下さい。最後にダマが残らないように攪拌して下さい。(2)適応下地の確認。古壁(漆喰等) 浮き割れが無いことを確認し、汚れがある場合は清掃し、カビがある場合は、殺カビ剤を塗布して下さい。(3)下塗り。セット品の「ローラー塗り 下塗り材」を原液(加水5%未満)で全面に塗布し、完全乾燥を行います。(塗布後半日程度)。(4)上塗り。下塗りが完全に乾いたことを確認し、2mm 程度で塗り付けて下さい。パターンを付ける場合は、塗り付けと同時に行って下さい。2度塗りする場合は、追い掛けず翌日に行って下さい。
容量(kg)17.5
塗布厚さ(mm)1
施工面積(m2)10
標準加水量3.5kg
成分樹脂・炭酸カルシウム
色ホワイト
使用場所屋外
主な用途外カベ・塀
特性防汚・防カビ
仕様産地 製造地:淡路島
危険物の類別非危険物
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
漆喰では防ぎきれない汚れやカビが心配!漆喰が汚れてしまって塗り替えたいけどまた汚れないか心配!そんなお客様に新築から塗り替えメンテナンスまで純白で漆喰調の仕上げ材として誕生したのが、外壁専用超撥水仕上げ材キープウォールです。特殊撥水剤と抗菌剤配合で外壁をカビや汚れから守ってくれます。「漆喰では不安!」というお客様に、漆喰調仕上げ材をご提案します。
用途(1)商品を練る。配合材 1.5kgと水道水 3.5Lを混ぜて下さい。混ぜ終わったあと、その中に主材 13 kgを入れ、硬さを調節加水し練って下さい。最後にダマが残らないように攪拌して下さい。(2)適応下地の確認。古壁(漆喰等) 浮き割れが無いことを確認し、汚れがある場合は清掃し、カビがある場合は、殺カビ剤を塗布して下さい。(3)下塗り。セット品の「ローラー塗り 下塗り材」を原液(加水5%未満)で全面に塗布し、完全乾燥を行います。(塗布後半日程度)。(4)上塗り。下塗りが完全に乾いたことを確認し、2mm 程度で塗り付けて下さい。パターンを付ける場合は、塗り付けと同時に行って下さい。3度塗りする場合は、追い掛けず翌日に行って下さい。
容量(kg)17.5
塗布厚さ(mm)1
施工面積(m2)10
標準加水量3.5kg
成分樹脂・炭酸カルシウム
色クリーム
使用場所屋外
主な用途外カベ・塀
特性防汚・防カビ
仕様産地 製造地:淡路島
危険物の類別非危険物
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
ツインレイヤー(2層構造被膜)超耐久ガラスコーティング剤
水を弾く高撥水効果、水滴による汚れを抑制し綺麗な状態が持続します。
塗装面と強力に結合し、2層の超耐久ガラス被膜を形成します。艶と保護効果を3年発揮します。※使用状況により異なります。
2層の被膜効果により塗装面の酸化や日焼けを抑制します。長期間その艶を維持する事ができます。
危険物の類別非危険物
1本
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
ガラス面に塗布することにより、50km走行前後で水玉が飛ぶ超撥水性被膜ができます。作業性・撥水力・持続性全てにおいて優れ、バランスのとれたタイプの撥水剤
用途自動車ガラス用
性質撥水
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
TOWA独自の3重構造と新素材で開発した最強のプロテクターです。
表地と裏地にはナイロンやPVCのものよりもはるかに耐摩耗性・耐熱性に優れた高強度の超撥水コットンキャンバスを使用しています。
インナー(芯材)には防刃チョッキなどの素材生地と同じ耐切創性・耐摩耗性・耐化学薬品性・耐疲労性に優れた混紡複合素材(ケブラー・コーデュロナイロン・スパンデックス・ポリウレタンの合成布)を採用。
鋭利な角に対してロープを保護する、扱いやすいロープガードです。
材質表地:超撥水高強度コットンキャンバス、インナー:耐切創性・高性能混紡複合素材(ケブラー・コーデュロナイロン・スパンデックス・ポリウレタンの合成布)、裏地:超撥水高強度コットンキャンバス
関連キーワード
1
2
次へ