超硬チップろう付けタイプで経済的です。
優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
刃先は特殊チップをろう付けしてあり、スムーズな穴あけが出来ます。
寸法L(mm)180
溝長100
シャンク形状六角シャンク
材質刃部:超硬チップ、特殊合金鋼
被削材モルタル、ブロック、石膏ボード、レンガ等
寸法l(mm)135
シャンク径(mm)6.35
超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。
優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。
リード角は、右ねじれ20°です。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
Φ3.175mmの超硬丸棒を中ぐり形状の刃に加工したもの。
簡単な加工であれば、ドリルを使わずに端面から孔あけが行える他、下穴も小さくできるので、微少加工に便利です。
超硬丸棒チップとホルダー、レンチのセットです。
シャンク寸法は10mm角ですが、刃先の位置関係から8mm角仕様の刃物台で使用できます。
刃径(Φmm)3.175(1/8in)
シャンク8mm角
アズワン品番64-5178-77
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
欠品中
超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。
高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。
切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ
材質超硬
タイプ2D
表面処理EgiAs(イージアス)コーティング
ねじれ角(°)30
適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:〇、調質鋼(35~45HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎
直径許容差h8
関連資料技術情報はこちら(75MB)
圧延鍛造. 圧延フルート、銅ろう付けパーカッショングレードカーバイドチップ ストレートシャンク
仕様材質 = 超硬チップドリルビットの種類 = 石工ドリルビット直径 = 5mm全体長さ = 85mm
1個
¥349
税込¥384
5日以内出荷
圧延鍛造. 圧延フルート、銅ろう付けパーカッショングレードカーバイドチップ ストレートシャンク
仕様材質 = 超硬チップドリルビットの種類 = 石工ドリルビット直径 = 10mm全体長さ = 300mm
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
圧延鍛造. 圧延フルート、銅ろう付けパーカッショングレードカーバイドチップ ストレートシャンク
仕様材質 = 超硬チップドリルビットの種類 = 石工ドリルビット直径 = 10mm全体長さ = 400mm
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
圧延鍛造. 圧延フルート、銅ろう付けパーカッショングレードカーバイドチップ ストレートシャンク
仕様材質 = 超硬チップドリルビットの種類 = 石工ドリルビット直径 = 6mm全体長さ = 400mm
1個
¥979
税込¥1,077
5日以内出荷
圧延鍛造. 圧延フルート、銅ろう付けパーカッショングレードカーバイドチップ ストレートシャンク
仕様材質 = 超硬チップドリルビットの種類 = 石工ドリルビット直径 = 7mm全体長さ = 100mm
1個
¥329
税込¥362
5日以内出荷
圧延鍛造. 圧延フルート、銅ろう付けパーカッショングレードカーバイドチップ ストレートシャンク
仕様材質 = 超硬チップドリルビットの種類 = 石工ドリルビット直径 = 12mm全体長さ = 200 mm
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
圧延鍛造. 圧延フルート、銅ろう付けパーカッショングレードカーバイドチップ ストレートシャンク
仕様材質 = 超硬チップドリルビットの種類 = 石工ドリルビット直径 = 5.5mm全体長さ = 85mm
1個
¥449
税込¥494
5日以内出荷
圧延鍛造. 圧延フルート、銅ろう付けパーカッショングレードカーバイドチップ ストレートシャンク
仕様材質 = 超硬チップドリルビットの種類 = 石工ドリルビット直径 = 10mm全体長さ = 150 mm
1個
¥559
税込¥615
5日以内出荷
圧延鍛造. 圧延フルート、銅ろう付けパーカッショングレードカーバイドチップ ストレートシャンク
仕様材質 = 超硬チップドリルビットの種類 = 石工ドリルビット直径 = 12mm全体長さ = 150 mm
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
圧延鍛造. 圧延フルート、銅ろう付けパーカッショングレードカーバイドチップ ストレートシャンク
仕様材質 = 超硬チップドリルビットの種類 = 石工ドリルビット直径 = 6mm全体長さ = 150 mm
1個
¥569
税込¥626
5日以内出荷
圧延鍛造. 圧延フルート、銅ろう付けパーカッショングレードカーバイドチップ ストレートシャンク
仕様材質 = 超硬チップドリルビットの種類 = 石工ドリルビット直径 = 7mm全体長さ = 150 mm
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
圧延鍛造. 圧延フルート、銅ろう付けパーカッショングレードカーバイドチップ ストレートシャンク
仕様材質 = 超硬チップドリルビットの種類 = 石工ドリルビット直径 = 8mm全体長さ = 150 mm
1個
¥469
税込¥516
5日以内出荷
チャックツメのリード部に超硬チップを銀ろう付けしたもので、把握力が強く、耐摩耗性に優れています。
タッピング用チャックやドリリング用チャック、エンドミル加工、治具用チャックとして利用される場合などに特に良い結果が得られます。
用途高硬度ワークの把握、超硬ドリルの把握用
材質 = 超硬チップ。ドリルビットの種類 = 石工ドリルビット。直径 = 8mm。全体長さ = 120mm。個数 = 5。。圧延鍛造. 圧延フルート、銅ろう付けパーカッショングレードカーバイドチップ ストレートシャンク
1箱(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
材質 = 超硬チップ。ドリルビットの種類 = 石工ドリルビット。直径 = 5.5mm。全体長さ = 150 mm。。圧延鍛造. 圧延フルート、銅ろう付けパーカッショングレードカーバイドチップ ストレートシャンク
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
材質 = 超硬チップ。ドリルビットの種類 = 石工ドリルビット。直径 = 6mm。全体長さ = 100mm。個数 = 5。。圧延鍛造. 圧延フルート、銅ろう付けパーカッショングレードカーバイドチップ ストレートシャンク
1箱(5個)
¥879
税込¥967
7日以内出荷
ミスターマイスター・超硬ロータリーバーは、ガス加熱・非接触温度センサーを用いて、超硬とスチールシャンク部分の両方の温度を管理しながら、ろう付けを行っています。
一般的な誘導加熱コイルによるろう付けと違って、超硬と鉄の熱伝導率の違いによる超硬面の温度不足が発生せず、完全なろう付けになっています。
金型の補修はもちろん、木工加工においても優れた威力を発揮する先端工具。
高硬度で耐熱性のある超硬に、さらに TiN(チタンコーティング)を施し、滑り特性があり、焼き付きを防止する効果があります。
CNC 機による研削で製造していますので、均一で安定した機能を発揮します。
特に刃先は逃げ形状を厚くして強化され、チッピングが発生しにくい設計になっています。
材質(軸)スチール
適合材木工
コーティングTiN(チタンコーティング)
材質(刃)超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
カット形状ダブルカット
超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。
材質超硬合金
被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金
先端角(°)145
ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)
刃径公差h8
シャンク径公差h6
ねじれ角(°)25
こんなお得な商品も!

コンクリートドリル 六角軸シャンク
モノタロウ
¥338
税込¥372
刃先は特殊チップをろう付けしてあり、スムーズな穴あけができます。
適合電動工具電動工具18V対応
被削材モルタル、ブロック、石膏ボード、レンガ等
刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。
従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
ねじれ角(°)30
油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○
材質コバルトハイス(HSS-Co)
先端角(°)130
表面処理TiNコーティング
ドリルのシンニング形状R形シンニング
給油方式油穴付き
ねじれ角(°)30
シャンク形状エンドミルシャンク
ドリル径公差(mm)h8
関連キーワード
1
2
次へ