TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。
ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金
刃先形状刃先ギャッシュ当て
刃数2
ねじれ角(°)30
刃径公差(mm)0~-0.03
タイプ刃先ギャッシュ当て
最大穴あけ能力2.5D
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。
ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金
刃数4
ねじれ角(°)30
刃径公差(mm)0~-0.03
タイプ刃先ギャッシュ当て
表面処理TiAIN
最大穴あけ能力2.5D
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。
刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金
刃数4
ねじれ角(°)30
刃径公差(mm)0~-0.03
タイプ刃先ピンカドタイプ
表面処理TiAIN
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
最大穴あけ能力2.5D
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。
刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金
刃先形状刃先ピンカドタイプ
刃数2
ねじれ角(°)30
刃径公差(mm)0~-0.03
タイプ刃先ピンカドタイプ
表面処理TiAlN
最大穴あけ能力2.5D
刃のネジレを45°にすることにより高硬度材の切削と高送り加工が可能になり剛性も高まりました。また長寿命な加工ができ切削面がきれいに仕上がります。
材質超硬合金
刃先形状ギャッシュ当て
刃数4
ねじれ角(°)45
刃径公差(mm)0~-0.02
被削材一般鋼・調質鋼・高硬度鋼(~50HRCまで)・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金
表面処理TiAlN
新開発の硬質潤滑被膜WXLコーティングを施すことで、一般鋼・焼入れ鋼や銅合金など幅広い切削に効果を発揮します。湿式・乾式どちらの加工にも使用できます。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数4
材質超硬合金(CARBIDE)
表面処理WXLコート
ねじれ角(°)30
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
関連資料技術情報はこちら(149MB)
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。
刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金
刃数2
ねじれ角(°)30
刃径公差(mm)0~-0.03
タイプ刃先ピンカドタイプ
最大穴あけ能力3D
アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。
高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。
良質なドイツ母材です。
ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。
鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材)
刃数4
被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼
公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03
ねじれ角(°)45
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。
ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金
刃数2
ねじれ角(°)30
刃径公差(mm)0~-0.03
タイプ刃先ギャッシュ当て
最大穴あけ能力3D
加工時の刃先の磨耗を軽減します。
材質超硬
刃数4
被削材HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛
表面処理TiAlNコーティング
硬度HRC(刃部)15~40
ねじれ角(°)45
コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー
用途一般鋼用
材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理UT
RoHS指令(10物質対応)対応
材質超硬
被削材ニッケル合金 HSS等
シャンクストレートシャンク
表面処理POLYCHROM
母材HM X10
ねじれ角(°)40
すくい角(°)5
こんなお得な商品も!

超硬エンドミル 樹脂用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用
材質微粒子超硬合金(MG)
刃数2
表面処理ノンコート
RoHS指令(10物質対応)対応
側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金
材質コバルトハイス(高速度鋼)
刃数4
刃径公差(mm)0~+0.03
シャンク径公差(mm)h6
部品加工から金型まで。切りくず排出性を向上させたC-CESの後継モデル
用途一般鋼用
材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数2
材質超硬
被削材鋼<Rm1500、ステン、チタン
シャンクストレートシャンク
表面処理POLYCHROM
母材HM MG10
ねじれ角(°)45
すくい角(°)5
刃数4
材質超硬
被削材鋼<Rm1100、ステン
シャンクストレートシャンク
表面処理POLYCHROM
母材HM
ねじれ角(°)40
すくい角(°)6
ノンコートで45°ねじれ採用。仕上げ精度重視
用途グラファイト加工用
材質微粒子超硬合金(MG)
刃数4
質量(g)884
RoHS指令(10物質対応)対応
加工面重視、シャープな切れ刃のアルミ用定番スクエアピン角タイプ
用途アルミ加工用
材質微粒子超硬合金(MG)
刃数2
質量(g)884
RoHS指令(10物質対応)対応
非鉄金属加工において高速・高能率加工を実現
外周側にあるオイルホールからクーラントが噴き出し、切屑排出性、
耐溶着性、仕上面の向上、および工具寿命の延長が図られる
外周刃および底刃にチップブレーカがあり、切屑が短くなる
不等分割、不等リードにより優れた防振性能
きれいにポリッシュされた溝により、切屑がスムーズに排出される
用途平面加工、側面加工、溝加工、ヘリカル加工、ランピング加工、プランジ加工
刃数4枚刃
適合被削材種アルミ合金(AC/ADC)、銅・銅合金(Cu)、樹脂(Resin)
より静かで滑らかな切削が出来ます。
粗加工・仕上げ加工ともに使用可能です。
ユニークな形状により、切粉の形状・排出がスムーズになります。
センターカット仕様。
円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。
仕様R無し
材質超硬
刃数3
表面処理ノンコート
刃数(p)3
適合被削材種アルミ合金用
超硬ソリッドエンドミルです。
用途被削材:その他。ミーリング加工。
仕様DIA
材質超硬
刃数3
RoHS指令(10物質対応)対応
最新の超々微粒子超硬。耐熱温度の高いTiSi系コーティングにより耐摩耗性を向上。不等分割・不等リード(39/42度)で優れた防振性能。シャンク部に向かって芯厚が厚くなる形状で高剛性。HRC35以上の硬めの被削材、ステンレスやインコネルなどの難削材に高パフォーマンスを発揮
表面処理TiSi
超硬ソリッドエンドミルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。
仕様TAX
材質超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミルです。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。
仕様ACN
トラスコ品番802-9942
材質超硬
全長(mm)83
刃長(mm)26
シャンク径(mm)12
刃径(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)
ねじれ角30゜
独自の底刃形状と不等分割でドリリングが可能。高能率加工用
用途部品加工用、一般鋼用
刃数4
ピン角仕様でアルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています
用途用途
材質超微粒子
形状刃:右ネジレ30°
刃数1枚刃
表面処理ノンコート
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)
材質超々微粒子
刃数4
表面処理AlCrNコート
ねじれ角35゜
超微粒子のプレミアム超硬ソリッド。
用途プロファイル加工用。
高速加工(HSM)に威力を発揮。
刃数6
刃径公差(mm)+0/-0.025
超微粒子のプレミアム超硬ソリッド。
用途プロファイル加工用。
高速加工(HSM)に威力を発揮。
材質超硬
刃数6
刃径公差(mm)+0/-0.025
加工面に困ったらこのボール。高能率加工用不等分割3枚刃
用途一般鋼用、チタン合金、超耐熱合金用
材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数3
質量(g)884
表面処理UT
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ