863件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金 刃先形状刃先ギャッシュ当て 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ギャッシュ当て 最大穴あけ能力2.5D
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金 刃数4 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ギャッシュ当て 表面処理TiAIN 最大穴あけ能力2.5D
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金 刃数4 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ピンカドタイプ 表面処理TiAIN 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 最大穴あけ能力2.5D
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金 刃先形状刃先ピンカドタイプ 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ピンカドタイプ 表面処理TiAlN 最大穴あけ能力2.5D
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

刃のネジレを45°にすることにより高硬度材の切削と高送り加工が可能になり剛性も高まりました。また長寿命な加工ができ切削面がきれいに仕上がります。
材質超硬合金 刃先形状ギャッシュ当て 刃数4 ねじれ角(°)45 刃径公差(mm)0~-0.02 被削材一般鋼・調質鋼・高硬度鋼(~50HRCまで)・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金 表面処理TiAlN
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ショート WXL-EMS OSG(オーエスジー) 動画あり
新開発の硬質潤滑被膜WXLコーティングを施すことで、一般鋼・焼入れ鋼や銅合金など幅広い切削に効果を発揮します。湿式・乾式どちらの加工にも使用できます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数4 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理WXLコート ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材) 刃数4 被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼 公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)45
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

加工時の刃先の磨耗を軽減します。
材質超硬 刃数4 被削材HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛 表面処理TiAlNコーティング 硬度HRC(刃部)15~40 ねじれ角(°)45
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

超硬エンドミル 樹脂用 モノタロウ 動画あり
粒子の細かい砥石でエンドミルで製造することにより、樹脂の加工面の面精度をきれいに仕上げることができる、またアルミ加工にも使用できます。
用途樹脂・アルミなどの加工 材質超硬合金 先端形状ピンカド ねじれ角(°)30 刃数2 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超硬エンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ギャッシュ モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ギャッシュ当て 最大穴あけ能力2D
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ピンカド モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ピンカドタイプ 最大穴あけ能力2D
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー
用途一般鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 表面処理UT RoHS指令(10物質対応)対応
1本
979 税込1,077
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)

ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用 材質微粒子超硬合金(MG) 刃数2 表面処理ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,843 税込2,027
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット モノタロウ 動画あり
側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金 材質コバルトハイス(高速度鋼) 刃数4 刃径公差(mm)0~+0.03 シャンク径公差(mm)h6
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

超硬エンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

超硬エンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
7,698 税込8,468
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

部品加工から金型まで。切りくず排出性を向上させたC-CESの後継モデル
用途一般鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数2
1本
979 税込1,077
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

材質超硬 被削材鋼<Rm1500、ステン、チタン シャンクストレートシャンク 表面処理POLYCHROM 母材HM MG10 ねじれ角(°)45 すくい角(°)5
1本
22,980 税込25,278
31日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

プロトティップ超硬エンドミル TAXコート
エコ商品
超硬ソリッドエンドミルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。 仕様TAX 材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC) ねじれ角30゜
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

独自の底刃形状と不等分割でドリリングが可能。高能率加工用
用途部品加工用、一般鋼用 刃数4
1本
3,024 税込3,326
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

ピン角仕様でアルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています
用途用途 材質超微粒子 形状刃:右ネジレ30° 刃数1枚刃 表面処理ノンコート
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC) 材質超々微粒子 刃数4 表面処理AlCrNコート ねじれ角35゜
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

プロトティップ超硬エンドミル AL30 ノンコート
エコ商品
超硬エンドミルです。
用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。 仕様ノンコート 材質超硬 刃数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超微粒子のプレミアム超硬ソリッド。
用途プロファイル加工用。 高速加工(HSM)に威力を発揮。 刃数6 刃径公差(mm)+0/-0.025
1本
13,880 税込15,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

超微粒子のプレミアム超硬ソリッド。
用途プロファイル加工用。 高速加工(HSM)に威力を発揮。 材質超硬 刃数6 刃径公差(mm)+0/-0.025
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

自動旋盤用にスリムシャンクを採用し、干渉防止に全長35mm~60mmに規格した超硬エンドミルとなります。硬度HRC55までの幅広い材料に高能率加工が可能です。超硬母材に超々微粒子を採用し、耐チッピング性の向上、安定した加工が可能です。
用途用途 材質超々微粒子 形状刃:右ネジレ30° 刃数4枚刃 表面処理AlTiNコーティング
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ユニオンツールUTコート高能率超硬エンドミル CRRS
エコ商品
不等分割と外周バックテーパーがビビリを抑制。難削材も可
用途一般鋼用、チタン合金、超耐熱合金用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 表面処理UT 刃数4 質量(g)884 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,800 税込5,280
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。 材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。ミーリング加工。 材質超硬 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ACE4シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティングとなります。クロムの添加により潤滑性・耐熱性・切屑の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。硬度HRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途用途 材質超々微粒子 形状刃:右ネジレ30° 刃数4枚刃 表面処理AlCrNコーティング
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

UNICOコーティングは、優れた耐摩耗性を提供し、摩擦係数を低減します。 HRC30~HRC55の普通鋼、合金鋼、鋳鉄、耐熱鋼などに適しています。 強力な形状設計により、切れ刃の切削性に優れています。 側面フライス加工でも高精度な切削が可能です。
材質超硬 刃数2
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

UNICOコーティングは、優れた耐摩耗性を提供し、摩擦係数を低減します。 HRC30~HRC55の普通鋼、合金鋼、鋳鉄、耐熱鋼、銅、FRPなどに適しています。 強力な形状設計により、切れ刃の切削性に優れています。 側面フライス加工でも高精度な切削が可能です。
材質超硬 刃数4
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数2 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理FXコーティング ねじれ角(°)約20 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、アルミ合金:〇 刃径公差(mm)0~-0.02 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

自動旋盤対応 防振型超硬エンドミル AE-VTSS OSG(オーエスジー) 動画あり
炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミル。自動旋盤対応型です。CNC自動旋盤に適した短い全長・刃長に設定。良好な加工精度で、精密部品加工を可能にします。3枚刃仕様と底刃フック形状が切りくず排出性の向上と安定した切りくず形状を実現、連続加工と自動化に対応します。また不等リード・不等分割仕様の採用により、自動旋盤での多機能・高能率な加工を実現します。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金の自動旋盤での加工。 材質超硬合金 刃数3 表面処理DUARISE(デュアライズ)コーティング ねじれ角(°)40~43 外径許容差(mm)0~-0.02
1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。 材質超硬 刃数4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)