用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。
先端角(°)60
材質先端超硬チップ
こんなお得な商品も!

超硬レースセンター
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。
材質先端超硬チップ
先端角(°)60
ML形、VP形、VPG形の偏心検査器に標準でセットされています
RoHS指令(10物質対応)対応
レースセンターを長くする事によりワークと心押台の間隔が広くなり作業効率が良くなります。
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
レースセンターの先端部をワークと接しないようにカットしてあります。
用途旋盤にて使用し、センター振れをなくす為に使用します。
汚れても拭くだけでOK。お好みの長さに切ってご使用いただける塩化ビニールテーブルクロス
幅(cm)約140
全長(m)20
材質塩化ビニール製
用途標準の材料押しセンターと交換して使用します。より簡単かつ正確に材料をミニウッドレースに取り付け、加工することが出来ます。
適合本体ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
超硬に比べて30~50倍の寿命。
超硬のワークや小径のワークに最適です。
ダイヤモンドは硬度が高いので表面の滑りが良く耐摩耗性に優れています。
摩擦抵抗が少なくワークの回転がスムーズです。
傷、段差が付きにくいので高精度の加工が長時間安定して持続します。
標準品ダイヤ外径は約Φ6mmです。
用途超硬ワークなどの硬度が高いワークの両センター加工用
円筒研削盤用の定番モデル。センターヘッドA・ センターヘッド抜き棒DHN-1が付いています。先端取替式、振れ精度0.005
レース柄プリント
用途ダイニングテーブル
材質塩化ビニル樹脂
耐熱温度(℃)60
テールストックが回転する旋盤などに使用。先端取替式、振れ精度0.005
センター穴の加工に適した工具です。
ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。
通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。
材質Hss
先端角(°)60
コーティング無し
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
一般のご家庭や集合住宅から工場の管理用まで幅広い場面での計量をご提供いたします。
計量部はJIS規格に対応した高性能で低圧力損失に優れています。
水道メーターの基本機能である積算表示をシンプルに見やすく設計。ユニット化された表示部は、人間工学にもとづき、暗い所でも数字が鮮明に読み取れ、明るい所でもハレーションを起こしません。
H16年施工の水質基準強化にいち早く対応し、メーターケースには鉛の代替として重金属を含まない銅合金「エコブラス」を採用。業界随一の強度と粘りをほこり、凍結などでも破損しにくいメーターです。
最高使用圧力(MPa)1
材質(ケース)CAC804(無塗装)
最小目盛1L
最高使用温度(℃)30
取付姿勢水平
計量範囲100
一部のセンター穴の加工に適した工具です。
ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。
通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。
用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。
材質Hss
先端角(°)90
コーティング無し
食器棚・飾り棚・テーブルセンターに。食器棚をはじめ、本棚、飾り棚、引き出し、化粧台等の敷物やテーブルセンター、花瓶敷きとして広くご利用いただけます。用途のサイズに合わせて、ハサミ等で自由にカットできます。
材質EVA樹脂
寸法(cm)約30×200
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥549
税込¥604
当日出荷
6種類(Φ2、3、4、6、8、10mm用)のコレットが付属し、主軸貫通穴も装備、幅広い小径丸棒材等の加工が可能。より多彩な加工が可能となった木工旋盤です。
回転数(min-1[r.p.m])600/300(50/60Hz)~3500
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)80
付属品コレットチャック×6種類、ドライブセンター、回転センターアタッチメント(本体主軸用)、センター出し定規専用スパナ×2本、専用ナイフ、刃物台調整つまみ(小)、本体固定用ネジ×2本タッピングビズ×4個(回転センターアタッチメント用)、防塵メガネ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×91×140
質量(kg)約2.2
定格使用時間(分)30
仕様加工材寸法(丸材)Φ50mm、(角材)40×40mm、(長さ)220mm※加工材の寸法は取付寸法によって異なります。
1セット
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
ベアリングやギア類を抜き取るスタンダードなベアリングレースプーラーセットです。
認証工具にも適用可能です。
スタンダードなベアリングレースプーラーです。
適合認証工具
トラスコ品番835-5011
セット内容本体、センターボルト、セパレーター、セパレーターボルト×2本、アーム×2本
寸法(mm)(角爪開き)38~115、(セパレーター開き)17~60
質量(g)800
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
フォルクスワーゲン・アウディのフロントホイールハブ用(V10.1)
他のプーラーに比べて爪が特別に鋭く設計されています。
用途フォルクスワーゲン・アウディのフロントホイールハブ用(V10.1)。
適合適合センターボルト品番:204-V-06、適合ショルダー品番:204-2-T、適合アーム品番:204-02-100-P、適合サイドクランプ品番:204201
質量(kg)2.08
アーム長さ(mm)100
能力(mm)外抜き:90
ヘッド寸法(mm)センターボルト:22
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
回転数(min-1[r.p.m])500~5000
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)60
付属品彫刻刀(3種)、回転センターアタッチメント(2種)、専用ドリル(Φ2mm)、コレット締め付けピン、位置決めピン、センター出し定規、コレットチャック(Φ2.0/4.0mm)、材料固定ネジ、本体固定ネジセット、スパナ
寸法(mm)395×93×77
質量(kg)1.2
定格使用時間(分)15
仕様加工可能寸法/太さΦ8~30mm、長さ195mm(別売の延長テーブル使用時/400mm)
アズワン品番64-9674-06
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
仕様センターマーク入り
板厚(mm)1.6
標準長さ(m)4
主軸回転数は、2段スイッチと3段ベルト変速により6段階のスピードコントロールができます。
用途金工の旋盤加工に
トラスコ品番420-5646
幅(mm)860
高さ(mm)300
出力(kW)0.5
奥行(mm)400
電源(V)100(50/60Hz)
センター距離(mm)400
回転数主軸:80/330/1400、160/660/2800(rpm)
主軸貫通孔(Φmm)20
回転数(回/分)2段階スイッチ+ベルト変速 低速ポジション80/330/1400、高速ポジション160/660/2800
1台
¥509,800
税込¥560,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ