21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高能率・安定加工を実現する刃数:多刃仕様による高送り・高能率加工。 40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。
材質超硬合金 角度(°)テーパ半角:45 表面処理WXLコーティング ねじれ角(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボール部282°の刃付け。パイプ形状など様々な穴形状のバリ取りが可能。
材質超硬合金 表面処理WXLコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,298 税込9,128
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切れ味の良いねじれ刃の採用により、バリの少ないきれいな加工面が得られます。
表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角(°)30 先端角α(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料技術情報はこちら(149MB) グリーン購入法適合
1本
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プロトティップ超硬面取りエンドミル 60°
エコ商品
刃数4 コーティングTiAlN RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロトティップ超硬面取りエンドミル 120°
エコ商品
トラスコ品番417-3181 刃数4 先端径(mm)1.5 コーティングTiAlN 大端径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
9日以内出荷

プロトティップ超硬面取りエンドミル 90°
エコ商品
コーティングTiAlN RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。ミーリング加工。 材質超硬 全長(mm)23.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。ミーリング加工。 材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。ミーリング加工。 材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。ミーリング加工。 材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。ミーリング加工。 材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。ミーリング加工。 材質超硬 全長(mm)23.6 首径(mm)9.7 首長(mm)12.4 シャンク径(mm)E10 刃径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロトティップ超硬 R 面取りエンドミル
エコ商品
コーティングTiAlN RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

リーディングドリルは、ドリル穴加工前のセンタリング(もみつけ)加工と、面取り加工の2つの加工をすることができます。先端角90°はC面取りとして、また面取りを兼用したセンタリングとして使用します。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 精度h7 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)20 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)HY-PRO 裏面取り用超硬エンドミル HY-BCC
エコ商品
4枚刃仕様:多刃仕様で高能率な加工が可能。 右刃左ねじれ溝:面取り切れ刃の切削性向上。
材質超硬合金 刃数4枚刃 角度(°)テーパ半角:45 表面処理WXLコーティング ねじれ角(°)先端:30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

横送り面取り加工で、優れた高能率と工具寿命を発揮する面取りカッタ。 最適なねじれ角により切れ味が良く、バリの発生を抑制。面取り角度は45°。 3枚刃により高送り加工と工具寿命延長を実現。横送り加工では、ねじれ刃の効果でバリの発生を抑制。 3枚刃の採用により、汎用性と切りくず排出性のバランスに優れ、高送り加工が可能。 小径底刃付きで、V溝加工にも対応可能。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の横送り面取り加工 材質極超微粒子超硬 刃数3 先端角(°)45 表面処理MS plus シャンク径公差h6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高能率・安定加工を実現する刃数。3枚刃:加工中のびびりを抑制し安定加工。 40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。
用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼 材質超硬合金 刃数3枚刃 タイプネガタイプ 角度(°)テーパ半角:45 表面処理WXLコーティング 許容差テーパ半角:±30′ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高能率・安定加工を実現する刃数。3枚刃:加工中のびびりを抑制し安定加工。 40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。
用途アルミニウム合金、銅合金、耐熱合金、ステンレス鋼 材質超硬合金 刃数3枚刃 タイプポジタイプ 角度(°)テーパ半角:45 表面処理WXLコーティング 許容差テーパ半角:±30′ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高能率・安定加工を実現する刃数。3枚刃:加工中のびびりを抑制し安定加工。 40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。
用途アルミニウム合金、銅合金、耐熱合金、ステンレス鋼 材質超硬合金 刃数3枚刃 タイプポジタイプ 角度(°)テーパ半角:45 表面処理WXLコーティング 許容差テーパ半角:±30′ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高能率・安定加工を実現する刃数。3枚刃:加工中のびびりを抑制し安定加工。 40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。
用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼 材質超硬合金 刃数3枚刃 タイプネガタイプ 角度(°)テーパ半角:45 表面処理WXLコーティング 許容差テーパ半角:±30′ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンJABRO JS506 面取りエンドミル
エコ商品
不等ピッチ採用の面取りエンドミルです。Jabro Solid2は、優れた柔軟性、加工速度、およびコスト効率が求められる一般加工向けの新開発の超硬ソリッドエンドミルシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)