20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
均質な研磨目でよく切れてしっかり足がつきます。しなやかなのに丈夫でもちがよく、長く使えます。 クロスで拭くだけで研磨カスが簡単にとれます。使いやすいパッドで足付け作業の効率アップ
種類ワンタッチタイプ 外径(Φmm)125 危険物の類別非危険物
1箱(50枚)
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

均質な高さを揃え、密集して配置することで、均質な研磨目(深いキズが入らないこと)と切れのよさを両立します。 新品パーツの電着、サフェーサー、旧塗膜の肌をしっかり落とすことができるため、塗装の仕上がり向上に貢献します。 125μm(ミクロン)の柔らかいウレタンフィルムに砥粒を深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で固定しました。 基材が砥粒をしっかりと固定しているため、研磨の途中で砥粒がぐらつくことがなく、砥粒を最後まで使い切ることができます。 砥粒の高さを揃え、特殊な目詰まり防止(フリーカット)を塗布することで、目詰まりしにくい構造になっています。 クロスで拭くだけで簡単に目詰まりをとることができるため、エアブローの手間を省き、効率よく作業できます。
用途足付け用研磨材 種類ワンタッチタイプペーパー 外径(Φmm)125 危険物の類別非危険物
1箱(50枚)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

砥粒を基材に深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で接着することでしっかりと固定しました。 一定時間研磨した後も、砥粒が基材に対してぐらつくことがなく、しっかりと固定されているため、研磨面に対して効率的に力を伝えることができます。 この特性により、特に研磨スピードの速い機械研ぎにおいて一般的な製品の1.5倍から2倍という圧倒的な「もちのよさ」を実現しました。 砥粒の高さを揃え、密集して配置しているため、触った感触は研磨面の引っかかりが少なく、研磨力が低いように感じますが、 実際に機械研ぎで研磨してみると、確かな「もちのよさ」が実感できます。 125μm(ミクロン)のウレタンフィルムを採用し、足付け工程に最適な「こしのある柔らかさ」と 高い耐久性を実現しました。 柔らかい基材は、曲面に対する追随性が高いため、足付け作業を効率的に行うことができます。 この基材は、柔らかいだけでなく、一定の厚みと「こし」を兼ね備えていますので、例えば4つ折りにして細かく入り組んだ部分を研磨することも簡単にできます。 また、シートをフルサイズのまま研磨した際にミシン目部分が引っかかって破れないように、基材の厚みと耐久性を十分に確保しました。
粒度P400 トラスコ品番128-1488 質量(g)150 種類ワンタッチタイプ 危険物の類別非危険物 径(mm)125
1ケース(50枚×4箱)
19,980 税込21,978
当日出荷

砥粒の高さを揃え、密集して配置することで、深い傷が入らない均質な研磨目と切れのよさを両立しました 耐久性に優れるウレタンフィルムを基材とすることで、しなやかさ・丈夫さ・研磨持続性(もち)を兼ね備えています 特殊な目詰まり防止剤により目詰まりしにくく、目詰まりした際にもクロス等で簡単に拭き取ることができます
用途自動車補修における、新品パーツの電着塗装、サフェーサー(下地塗料)等への足付け作業に。機械研ぎ用。(吸じん用穴あき) 危険物の類別非危険物
1箱(50枚)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砥粒の高さを揃え、密集して配置することで、深い傷が入らない均質な研磨目と切れのよさを両立しました 耐久性に優れるウレタンフィルムを基材とすることで、しなやかさ・丈夫さ・研磨持続性(もち)を兼ね備えています 特殊な目詰まり防止剤により目詰まりしにくく、目詰まりした際にもクロス等で簡単に拭き取ることができます
用途自動車補修における、新品パーツの電着塗装、サフェーサー(下地塗料)等への足付け作業に。機械研ぎ用。(吸じん用穴あき) トラスコ品番149-7505 危険物の類別非危険物
1箱(50枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

新品パネル、サフェーサー及び旧塗膜などの足つけ用研磨剤です。 サンダ―の穴位置に合わせた穴あきタイプなので、効率のよい吸塵作業が可能です。 砥粒を密集して配置し、しっかり固定したため、高い切削性が持続し、かつ均質な研磨目で仕上がります。 フィルム基材のため耐久性が良く、最適な厚みを追求し、「こしのある軟らかさ」を実現しています。 砥粒が高密度で均一に配置されているため、作業時に目詰まりしてもクロスで簡単にふき取ることができます。
粒度P400 トラスコ品番128-1487 質量(g)130 種類ワンタッチタイプ 危険物の類別非危険物 径(mm)125
1ケース(50枚×4箱)
19,980 税込21,978
当日出荷

セラミック砥粒を採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
用途ディスクサンダー用 直径(mm)125
1箱(100枚)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



3M(スリーエム)足付けソフトシート
機械研ぎで実感できる圧倒的な「もちのよさ」 砥粒を基材に深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で接着することでしっかりと固定しました。一定時間研磨した後も、砥粒が基材に対してぐらつくことがなく、しっかりと固定されているため、研磨面に対して効率的に力を伝えることができます。 足付けに最適な「こしのある柔らかさ」 125μm(ミクロン)のウレタンフィルムを採用し、足付け工程に最適な「こしのある柔らかさ」と高い耐久性を実現しました。
種類ワンタッチタイプ シートサイズ(mm)130×170 危険物の類別非危険物
1箱(50枚)
6,290 税込6,919
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。
用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。 適合材金属、木工 外径(Φmm)125 種別マジック式(穴なし) 形状ディスクタイプ 砥材アルミナ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに 適合材金属、木工 外径(Φmm)125 種別マジック式(6穴) 形状ディスクタイプ 砥材アルミナ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

カラーベースの塗装部(色決め部)の足付け・仕上げ研磨用。深いキズが入らず、P800相当の均一な研磨目だからカラーベースの塗装後に研磨目が残りません。
用途自動車補修各種工程研磨作業(プラサフ仕上げ研磨、新品パーツ足付け仕上げ研磨等)、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工塗装研磨 種別マジック式 粒度800番相当 適合材金属、木工、樹脂
1箱(50枚)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3M(スリーエム)足付けソフトシート
砥粒の高さを揃え、密集して配置することで、深い傷が入らない均質な研磨目と切れのよさを両立しました 耐久性に優れるウレタンフィルムを基材とすることで、しなやかさ・丈夫さ・研磨持続性(もち)を兼ね備えています 特殊な目詰まり防止剤により目詰まりしにくく、目詰まりした際にもクロス等で簡単に拭き取ることができます
用途自動車補修における、新品パーツの電着塗装、サフェーサー(下地塗料)等への足付け作業に。手研ぎ用。(専用ハンドパッド入り) 危険物の類別非危険物
1箱(50枚)
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性のあるワンタッチ中間ソフトパッドです。(外径127mm用) 曲面及びライン研磨に使用する柔軟性のある中間パッドです。
外径(Φmm)125 仕様ワンタッチタイプ トラスコ品番818-5542 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000 最高使用周速度(m/s[m/min])59.8[3589]
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

1組(5枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電動サンダー(パッドサイズΦ125mm)のほとんどの機種に使用できます。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途電動用サンダー専用。塗装・樹脂・木工・金属等 外径(Φmm)125 砥粒AA 種別マジック式 材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン タイプ電動用 穴あき RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ケンマロンジスクをマジック加工し、エアー工具にて足付け作業ができます。
用途足付け、ボカシ研磨。金属塗装の足付け。車両の下地処理。 外径(Φmm)130 砥粒A砥粒 材質ナイロン不織布 砥材A
1箱(10枚)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。 中間パッドを使用する際は、3M ワンタッチ穴あきディスクパッド5594(パテ研ぎなど)、もしくは3M ワンタッチ中間ソフトパッド5599(足つけ・目消し)を使用してください。
用途ディスクサンダー用 吸じん対応 直径(mm)125
1箱(100枚)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

3M(スリーエム)足付けソフトシート
砥粒を基材に深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で接着することでしっかりと固定しました。 一定時間研磨した後も、砥粒が基材に対してぐらつくことがなく、しっかりと固定されているため、研磨面に対して効率的に力を伝えることができます。 この特性により、特に研磨スピードの速い機械研ぎにおいて一般的な製品の1.5倍から2倍という圧倒的な「もちのよさ」を実現しました。 砥粒の高さを揃え、密集して配置しているため、触った感触は研磨面の引っかかりが少なく、研磨力が低いように感じますが、 実際に機械研ぎで研磨してみると、確かな「もちのよさ」が実感できます。 125μm(ミクロン)のウレタンフィルムを採用し、足付け工程に最適な「こしのある柔らかさ」と 高い耐久性を実現しました。 柔らかい基材は、曲面に対する追随性が高いため、足付け作業を効率的に行うことができます。この基材は、柔らかいだけでなく、 一定の厚みと「こし」を兼ね備えていますので、例えば4つ折りにして細かく入り組んだ部分を研磨することも簡単にできます。 また、シートをフルサイズのまま研磨した際にミシン目部分が引っかかって破れないように、基材の厚みと耐久性を十分に確保しました。
粒度P400 トラスコ品番128-1486 寸法(mm)130×170 質量(g)270 種類ワンタッチタイプ 危険物の類別非危険物
1ケース(50枚×4箱)
25,980 税込28,578
当日出荷