足場板の木口割れを防ぐ波釘
用途歯の方を足場板の木口に打ち込んで補強する金具
トラスコ品番542-8400
材質スチール
全長(mm)20
入数(枚)10
寸法d(mm)180
1袋(10枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
位置ずれが少なく丈夫にとまる波釘を打つ。
仕様単発/連続、打ち自動切替
付属品六角棒レンチ3、4(各1本)、セフティゴーグル、油さし
質量(kg)2.6
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
釘装てん数(本)80(40本×2連)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.83[5.0~8.5]
ステープル幅(mm)25
ステープル長さ(mm)波釘:9(3/8)、12(1/2)
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
材質SUS420J2
種類波型ロールピン
木材を簡単に接続!接続プレートです。ハンマー等で叩きこんで爪を木材に固定してください。木材に切り欠き不要・釘も不要です。
材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
幅×長さ(mm)25×102
1個
¥129
税込¥142
欠品中
材質SUS420J2
種類スプリングピン 波形
釘一筋100年のアマテイ
JIS A 5508 くぎ 認証取得製品
JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。
住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。
材質鉄
JIS規格JIS A 5508
先端部角先
頭部布目頭
胴部スムース
土木用足場板です。
ホルムアルデヒド等級規格無し
規格グリーン ラフ
材質鉄
種類スプリングピン ストレート
表面処理ACP
表面は銅メッキ処理(赤色)
全長(mm)285
表面処理銅メッキ(赤色)
危険物の類別非危険物
ポリカ波板と同じ材質のポリカ亀座を使用しています。
クロメートパワースクリュー釘で引き抜き強度がアップしました。
長さ(mm)(釘)38
外径(mm)(亀座)16
材質ポリカーボネイト
質量(g)200
材質ステンレス
種類スプリングピン ストレート
相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)
材質/仕上ばね用鋼(S50~S65CM)/黒色皮膜
種類ロールピン
V型の釘を打ち込むことで写真フレームなどの45度板継ぎを簡単に行えます。
金槌で簡単に打ち込めます。
木材を簡単に接続!接続プレートです。ハンマー等で叩きこんで爪を木材に固定してください。木材に切り欠き不要・釘も不要です
材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
幅×長さ(mm)76×152
1個
¥289
税込¥318
欠品中
関連キーワード