1,249件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーテック[学校教材・教育玩具]超音波距離センサー
寸法(mm)45×28×25 角度の測定範囲(°)<15 測定距離2~400cm 動作電圧4.4V~5V
1個
2,546 税込2,801
当日出荷

背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出。BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応。独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い。応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能。IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

VL53L1X距離センシングデバイスを搭載したセンサーモジュール 3.3V~5Vの電源で動作し、最大3.6mの絶対距離測定が行えます。 測定データはI2C接続によるデジタル値で得られます。 I2Cバスのインタフェースは読み出しを行う機器(ホストデバイス)の電源電圧に自動追従します。 電源電圧が3.3V~5Vの機器に対応します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:34×14×2.6(突起部を除く) センサーSTMicroelectronics VL53L1X 電源電圧(V)DC3.3~5 消費電流(mA)計測時:40(最大)/待機時:5 インターフェースI2C 関連資料(0.5MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1台
29,980 税込32,978
当日出荷から98日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VL53L0X距離センシングデバイスを搭載したセンサーモジュール 3.3V~5Vの電源で動作し、最大2mの絶対距離測定が行えます。 測定データはI2C接続によるデジタル値で得られます。 I2Cバスのインタフェースは読み出しを行う機器(ホストデバイス)の電源電圧に自動追従します。 電源電圧が3.3V~5Vの機器に対応します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:34×14×2.5(突起部を除く) センサーSTMicroelectronics VL53L0X 電源電圧(V)DC3.3~5 消費電流(mA)計測時:40(最大)/待機時:5 インターフェースI2C 関連資料(0.5MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)COMSタイプ マイクロレーザ測距センサ
<コンパクト>業界最小クラス※の形状で実現したCMOSレーザセンサ (※2015年5月現在、メーカー調べ) <圧倒的な安定検出>1/100mmオーダーの高精度検出を実現 便利な機能を装備
用途測定値をリアルに伝える、小型・軽量、長距離測定、優れた段差検出性能 材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル 質量(g)約35(ケーブル含まず)、約85(ケーブル含む) 規格UL/C-UL、CE、FDA 保護構造IP67(IEC) 電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10% 光源赤色半導体レーザ クラス2[JIS/IEC/GB/FDA]、最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm 応答時間1.5ms/5ms/10ms 切り換え可能 消費電流(mA)40以下(電源電圧24V DC時)、65以下(電源電圧12V DC時) 使用周囲温度(℃)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 短絡保護装備(自動復帰型) 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 出力動作入光時ON/非入光時ON 切り換え可能 標高(m)2000以下 温度特性0.03% F.S./℃ アナログ電圧出力出力範囲:0~5V(アラーム時:+5.2V)・出力インピーダンス:100Ω 耐振動耐久10~55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 アナログ電流出力出力範囲:4~20mA(アラーム時:0mA)・出力インピーダンス:300Ω
1個
特価
35,980 税込39,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流
付属品取りつけ金具 質量(g)約10(梱包状態) 保護構造IEC規格 IP67 出力直流2線式 材質(ケース)ポリアリレート 電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下 コード標準 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと) 保護回路負荷短絡保護、サージ吸収 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用電圧範囲(V)DC10~30 温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下 漏れ電流(mA)0.8以下 周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと) シールド非シールドタイプ 応差検出距離の10%以下 応答周波数(kHz)1以下 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000 残留電圧(V)3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA)3~50以下 電源の種類直流2線式
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ワンチップフォトIC採用で超ミニ化。ミニチュアサイズでも従来のビームセンサと同等以上の性能と信頼性を獲得している「超小型ビームセンサ」です。感度ボリウムを装備しているので、微妙な調整が必要な時に便利です。
用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出 種類アンプ内蔵型 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 出力仕様最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて) 保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS) 出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ 材質(ケース)ポリエチレンテレフタレート ヘッド形状 使用湿度範囲35~85%RH 使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと) 主な用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出 材質(レンズ)ポリアリレート 保存温度範囲(℃)-30~70 保存湿度範囲35~85%RH 短絡保護装備 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 投光素子赤色LED(変調式) キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付 光色 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間 応答時間(ms)0.5以下 耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

E3Zの進化形。すぐれた品質・安心感はそのままに次世代センシングの扉を開くE3Zレーザ。 レーザクラス1(JIS IEC)で安全、安心
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

2WDモーター車両ベース(KP-15J2WD-A)用のオプションセンサーボードです。左用、右用の2枚セットの構成で、1枚の基板に接触センサーと反射型赤外線センサーの2系統のセンサーが搭載されています。接触センサーを本体基板、側面に取り付け拡張することで横側の壁面の検知ができるようになります。また反射型赤外線センサにより、床面に引いた色つきテープを検知しライントレーサも製作でき、工夫しだいでいろいろ応用できます。
種類工作キット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×28.5×17 仕様センサ種:2種、マイクロスイッチ:動作範囲(10gf~50gf[重量グラム])、反射型赤外線センサー:赤外線発光波長 940nm/最大検出距離 6mm 接続端子QI 4Pヘッダー(2.54mmピッチ) 電源電圧(V)DC3.3 電流(mA)(動作時)6
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

仕様センサーのスタイル:ブロック形検出タイプ:バックグラウンドサプレッション検出範囲:50 → 3100 mm出力タイプ:NPN/PNP電気的接続:5ピンM12コネクタ最大DC電圧:30V光学技術:フォトトランジスタターミナルタイプ:M12コネクタライトソース:レーザー光IP評価:IP65, IP67応答時間:2.5 ms、6.5 ms、12.5 ms、24.5 ms、96.5 msハウジング材質:アクリルガラス、プラスチック製PC/ABS動作温度 Max:+55℃DS35ミッドレンジ距離センサ. 小型ハウジングサイズ フレキシブルインターフェイス使用: 4 mA → 20 mA、0 V → 10 V、PNP出力、NPN出力、IO-Link 繰り返し精度: 0.5 mm → 5 mm. SICK DS35光電距離センサは高精細距離測定(HDDM)テクノロジーを使用して、距離測定検出における信頼性及び精度を最大限保証します。 また、このモデルは周辺光への耐性があるため高精度な測定を実現します。これにより対象物の色に影響されることなく実行時間、処理品質が向上します。 この距離センサにはさまざまな状況に使用できる赤外線及び赤ライトセンサも搭載されています。また、幅広い種類の制御オプションにより、簡単な試運転と即座のバッチ変更も可能です。. DX30/60 → DX35/50アップグレードキット. SICKアップグレードキットは、DS60 / DS40距離センサをDS35 / DS50センサに可能な限り最小のコストと手間でアップグレードする目的で設計されています。 このキットには、現行のDS40 / DS60ドリルパターンにDS35 / DS50プレートを機械で取り付けるために必要なすべてのアクセサリ、アダプタプレートが付属します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

1個
4,890 税込5,379
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

種類その他の変位センサ 印加電圧(V)DC36以下/50℃ 抵抗値許容差(%)±20 出力スムーズネス0.1%以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V 耐電圧AC500V 1分間 温度抵抗±400ppm/K
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


高感度フォトリフレクタ&RFR-359Fを使用した赤外線距離センサ。高感度のITR9909フォトリフレクタを提供し、Grove - IR Distance Interrupter v1.2を使って、前方に提示する物体があるかどうかを検出することができます。フォトリフレクタは、GaAs赤外発光ダイオードとシリ
仕様●動作電圧:DC5V●動作電流:20mA MAX●有効検出距離:7.5~40cm●反射型フォトセンサー:ITR9909 datasheet●出力オペアンプ:LM393 datasheet●デジタル出力モード:TTL(黒検出時High、白検出時Low)●コネクター:4pin Groveインターフェース●寸法:130mm×90mm×12mm アズワン品番67-0392-74
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

距離センサ。専用反射板で距離10m、距離に応じたアナログ出力と距離設定出力付、有軌道の移動台車間の位置制御及び衝突防止に活用できます。
仕様絶対精度:±200mm 質量(g)センサ/約200、反射板RRP-100/約65 消費電力(W)3以下 出力【距離アナログ出力】0→10V(出力インピーダンス100Ω) 【警報出力】NPNオープンコレクタ出力(DC30V、50mA以下)通常「ON」、検出エリア外・受光レベル規定値以下で「OFF」 【コンパレータ出力(OUT 1,2)】NPNオープンコレクタ出力(DC30V、50mA以下) 検出距離以内の時、出力OFF 繰返し精度(mm)±100 接続ケーブル線引出し式(1m長) 入力接点入力または無接点入力、-VIN(0V)に短絡にて発光停止(警報表示灯点灯) 電源電圧(V)DC24(+10%、-10%、リップル10%以下) 応答時間50ms以下 ※電源投入後200msは計測しません。 分解能(mm)40 使用温湿度範囲-10~+50℃、85%RH以下(但し氷結・結露しないこと) 検出物体Φ100mmプラスチック回帰反射板(指定品)※反射シートでの対応も可能。別途お問い合せください。 検出距離(m)0.2~10(指定反射板使用時) 使用周囲照度(Lx)ハロゲン・水銀灯/10000以下、蛍光灯/6000以下 指向角(°)±2.5 表示灯【電源表示灯(緑色LED)】電源投入時点灯、【警報出力表示灯(赤色LED)】警報出力「OFF」にて点灯、【制御出力表示灯(黄色LED)】検出距離以内で点灯 耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 各2時間 耐衝撃490m/s2 X、Y、Z各方向 各10回 ケースポリカーボネート 応差(mm)300
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷

micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DT-HL-07 DBLTACT 距離センサーヘッドライト 三共コーポレーション 動画あり
三共コーポレーションDBLTACT 距離センサーヘッドライト
対象物との距離に応じて点灯LEDを自動で切り替えるセンサーを搭載。近くは見やすい暖色、遠くはしっかり照らす白色。最大約500ルーメンまで対応のメインLED(白色)とサブLED(暖色)の2灯搭載。照射距離は約100メートル(最大時)。充電式で電池不要。本体の充電端子は、Type-C USB端子に対応。ケーブル付属。最大約60°まで下向きに角度が変えられる。強い暴噴水から本体を守れるIPX6規格。雨天の現場でも使用可能。
材質本体材質:ABS 質量(g)90 本体寸法(mm)約65×44×34 保護等級IPX6 使用電池リチウムイオンポリマー充電池、 3.7V 1500mAh(内蔵)、・充電用Type-C USBケーブル付属 電源タイプ充電式 明るさ(Lm)(全灯モード)約500、(ハイモード)約480、(ローモード)約100、(サブモード)約50 照射距離(m)約100(最大時) 点灯時間(全灯モード)約2時間30分、(ハイモード)約2時間40分、(ローモード)約6時間50分、(サブモード)約14時間30分 電球の種類LED
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷

三共コーポレーションDBLTACT 距離センサーヘッドライト
材質本体材質:ABS 質量(g)65 保護等級IPX4 使用電池単4アルカリ乾電池3本(別売) 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)(全灯モード)約545、 (ハイモード)約490、 (ローモード)約120、 (サブモード)約60 照射距離(m)約100(最大時) 点灯時間(全灯モード)約1時間40分、(ハイモード)約1時間55分、(ローモード)約8時間40分、(サブモード)約29時間 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]超音波距離センサ接続コード(4芯30cm)
寸法(mm)500 対応超音波距離センサー コネクタ2.54mmピッチ、GROVEコネクタ
1本
710 税込781
3日以内出荷

レゴエデュケーションレゴ SPIKE プライム用 距離センサ
SPIKEプライム専用の距離センサ。
用途SPIKE用 検出範囲(mm)10~2000
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

ワイヤレスなので実験台がすっきり!安全・安心
測定範囲距離0.15~10m、時間1,000~60,000μs 最小表示距離1mm、時間1μs 接続ワイヤレス、USB 対応OSWindows8.1/10、Mac、iOS、Android、ChoromeOS 電源充電式電源(USB充電式)
1個
63,000 税込69,300
3日以内出荷

仕様●検出範囲:25 → 300 mm●出力タイプ:バイポーラNPN / PNP センサーバレル形 光源レーザー光 IP等級IP67, IP68, IP69K 応答時間50 ms 材質(ハウジング)ステンレススチール 検出方式拡散 適合CE、cULus 電気的接続M12コネクタ 最大DC電圧(V)30 光学方式レーザー ターミナルタイプM12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 拡散検出範囲 = 25 mm → 、 300 mm出力タイプ = バイポーラNPN / PNP電気的接続 = M12コネクタ最大DC電圧 = 30V接続方式 = M12コネクタライトソース = レーザー光IP保護等級 = IP67, IP68, IP69K応答時間 = 50 msシリーズ = Q4X℃代表規格 = CE、cULus RoHS指令(10物質対応)対応
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

Festo SOOE シリーズブロック構造光電センサは距離検出法を使用し、検出範囲は 100 mm です。PNP (ライトスイッチング)や IO リンクタイマ機能による NPN (ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力を備えています。ライトのタイプ:赤色 LED 電気接続:プラグ UL認定
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:100 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●シリーズ:SOOE アズワン品番65-7342-76
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:ToF(測距センサー)●使用IC/部品:-●プラットフォーム:STEMMA QT●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番68-2094-60
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

HG-C -- 小型レーザー距離センサ。HG-Cシリーズ小型レーザー距離センサは、小型軽量パッケージでハイエンドのパフォーマンスを実現しています。 計測距離をmm単位で示すだけでなく、アナログ電圧を出力します。 この出力をPLC+アナログユニットに送ることで、データをさまざまな計算や保存に使用できます。 また、外部入力は次の4機能のいずれかを選択して実行するように構成可能です: ゼロセット、ティーチング、検光ON / OFF、トリガ機能。3種類の測定範囲(100 mm±35、50 mm±15、30 mm±5) アナログ出力: 0-5 V 小さいパネル寸法 RoHS対応(2022年10月現在) 小型軽量 高精度の測定、優れた直線性 各種用途に最適: チップ検出、基板のそり検出、瓶 / ラベルの記述又は錠剤 / チューブ検出
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:200 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:24V●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●電流 Max:40 mA●応答時間:10 ms●動作温度 Min:-10℃●代表規格:EMC、FDA●コード番号:908-4038 アズワン品番65-7310-67
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:距離●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番68-2043-39
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

仕様●タイプ:-●カテゴリ:センサー●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:- アズワン品番68-2104-28
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

超音波の反射によって物体との距離を測定するセンサです。測定したい物体の速度を超音波の跳ね返りによって距離と時間で測定することができます。
仕様実験例:時間と距離の測定、音速の測定 寸法(mm)92×110×34 測定範囲距離0.15~10m、時間1000~60000μs 分解能距離1mm、時間1μs
1個
41,000 税込45,100
6日以内出荷

仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:ToF(測距センサー)●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Qwiic●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番68-2057-21
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

HG-C -- 小型レーザー距離センサ。HG-Cシリーズ小型レーザー距離センサは、小型軽量パッケージでハイエンドのパフォーマンスを実現しています。 計測距離をmm単位で示すだけでなく、アナログ電圧を出力します。 この出力をPLC+アナログユニットに送ることで、データをさまざまな計算や保存に使用できます。 また、外部入力は次の4機能のいずれかを選択して
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:400 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:24V●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●電流 Max:40 mA●応答時間:10 ms●動作温度 Max:+45℃●代表規格:EMC、FDA アズワン品番65-7310-68
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

Omron ZX1 シリーズは、スマートセンサ / レーザーセンサです。アンプは CMOS レーザーセンサで、簡単に測定するのに最適です。あらゆる種類の加工物を安定して測定できます。4 種類の距離仕様のモデルを用意機能:スマート調整、保持機能、スケーリング設定、バックグラウンド除去、オフディレータイマ、オンディレータイマ、ワンショットタイマ、オン / オフディレータイマなど動作温度範囲: -10 → +55 ℃
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出範囲:300 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:システムコネクタ●シリーズ:ZX1●コード番号:215-7957 アズワン品番65-7272-97
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

OmronZX1シリーズは、スマートセンサ/レーザーセンサです。アンプはCMOSレーザーセンサで、簡単に測定するのに最適です。あらゆる種類の加工物を安定して測定できます。4種類の距離仕様のモデルを用意機能:スマート調整、保持機能、スケーリング設定、バックグラウンド除去、オフディレータイマ、オンディレータイマ、ワンショットタイマ、オン/オフディレータイマなど動作温度範囲:-10→+55℃
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出範囲:600 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:ケーブル●シリーズ:ZX1 アズワン品番65-7273-84
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷