51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンクロス路面凍結注意看板
通行時の安全を確保する幅狭タイプです。高輝度反射板面により、夜間でも注意を促します。
用途冬場の路面凍結による事故を未然に防ぐことを目的とした看板です。 取付け方法自立式 表示内容路面凍結注意 質量(kg)3.5 寸法(幅W×高さH)(mm)板面サイズ:275×1400、看板サイズ:280×1610 材質鉄板/鉄枠
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境にやさしい無塩タイプの凍結防止(融雪)剤です。玄関まわりや階段、駐車場などの凍結を防止したい場所や凍結した場所に直接散布する事で効果を発揮します。 1袋で2Kgは約10~20m2の面積に、5Kgは約25~50m2の面積にご使用頂けます。 原料が尿素のため、塩化カルシウム製品よりコンクリートや金属、動植物への影響は少なくなっています。
用途凍結などによる転倒やスリップ防止。 主成分尿素 散布量【目安1m2当り】気温が0℃までの時:約100g・気温が-10℃までの時:約200g(※天候や積雪状況に応じて調整して下さい) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1袋(2kg)ほか
特価
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

昭光物産有孔マット
ぬかるみ・凍結した地面に敷いて足元安全
用途靴裏についた泥落とし、ぬかるみによる靴の沈み込み対策、凍結した路面での転倒防止などに。柔軟性があり凹凸のある面へも対応可能。ロール状に巻いて運搬も簡単です。 種別ノンスリップマット 材質天然ゴム:約15%、再生ゴム:約85% 長さ(mm)910 幅(mm)610 厚さ(mm)120 寸法(mm)910×610 質量(kg)3.5 ブラック
1枚
2,998 税込3,298
8日以内出荷

運動靴や長靴等の靴の上から簡単に脱着可能で、滑りにくくなります。雪道や凍結路面、トレッキング等、オールシーズンで使用可能です。伸縮性のあるプラスチックを使用。
機能(スパイク数)7個 材質本体:エラストマ、ピン:鉄(亜鉛めっき) 寸法(mm)約50×450 高さ(mm)(ピン)3 質量(g)72 耐寒温度(℃)-40まで
1足
999 税込1,099
当日出荷

天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。 孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。
用途床面や雪地、砂利地等でのすべり止めマットに。作業時の疲労軽減マットに。 種別ノンスリップマット ブラック 材質天然ゴム 穴径(Φmm)約25
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準使用量:0.6m2/kg。塗厚により異なります。注意事項。塗布後は24時間以上、十分乾燥させて下さい。特に梅雨時、冬期、湿気の多い場所は乾燥・硬化が遅くなるので養生期間を出来るだけ長く設けて下さい。素足での歩行には向いていません。主に履き物を履いて歩行する場所や車両のすべり止めとしてご利用下さい。雨天時など塗膜面が水分に浸された場合、乾燥時に比べて接着強度が低下し剥がれやすくなります。床タイルや塗装面など平滑な場所は特にご注意下さい。施工後、ご使用場所により変色する場合があります。冬期の保管時に凍結すると使用不可能になります。また、塗布後、乾燥前に凍結すると使用不可能になります。十分ご注意下さい。塗布後、乾燥前に雨水に当たると流れてしまいます。ポリエチレン系、再生ゴム系、及び柔軟性のある素材には使用できません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮出来ない場合があります。事前に目的とする用途に適合するかを必ずご確認の上ご使用下さい。皮膚に付着した場合は石鹸と水で十分に洗って下さい。目に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。開封後は早めにご使用下さい。中身は使い切り、空容器は定められた廃棄方法で処理して下さい。コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。油性塗料では使用できない湿り気のあるコンクリートやアスファルトにも塗布可能なので屋外の様々な場所に対応。完全に水濡れして乾かない場所は不可です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など 仕様【付着力】標準/7日間(23℃)・耐水/14日間浸透(20℃)・温冷繰り返し/-20~50℃(水中気中10サイクル) イエロー 主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材 比重1.2 粘度200000cps 固形分0.75 内容量(kg)1 アズワン品番65-2258-74 危険物の類別非危険物
1本
4,050 税込4,455
翌日出荷

10本のスパイクが路面をがっちりグリップ。凍結路や圧雪時に威力を発揮。靴の装着も簡単。持ち運びに便利な携帯袋付。草刈、レジャー等での斜面。悪路歩行にも使えるオールシーズンタイプ。
材質本体/合成ゴム、スパイク部/鉄、座金/ポリアセタール、携帯袋/ナイロン 機能(スパイク数)10個
1足
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通勤やお出かけ、旅行等での凍結や圧雪時の転倒防止に。 携帯に便利な収納袋付! いつでもどこでもワンタッチで装着OK 。 革クツ、スニーカー、パンプスなどに使用できます。(商品によっては装着できない場合もございます) ズレにくく外れにくい「かかと装着仕様」で安心歩行ができます
材質本体/合成ゴム、スパイク部/鉄、携帯袋/ナイロン 機能(スパイク数)5個
1足
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FALCON(ファルコン)Nスリップ・ストラップ
エコ商品
強力ストッパー面を米国ベルクロ社ワンラップ・ストラップに装着した滑り止めストラップ。非常に軽量な上接地面が柔らかいので屋内の床面も傷つけません。幅25ミリと細いためズレがなく、長さが40センチでどんな靴にも対応できます。取り付けは簡単でシッカリ止まり、外す時も簡単です。ストラップは簡単にカットして調整できます
用途降雪時の凍結した路面や滑りやすい面の歩行に 材質滑り止め/塩化ビニール、ワンラップストラップ/ポリプルピレン、ナイロン 長さ(mm)滑り止め部/96 幅(mm)25 サイズフリー 標準質量(g/片足)11 ストラップ長(mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1足
1,298 税込1,428
当日出荷

土壌にやさしい無塩凍結防止。玄関前や階段、車庫前等のスリップ防止に。(事前散布)
用途翌朝凍結してほしくない場所(玄関回り、階段、駐車場所)への撒布。降雪後の圧雪、アイスバーンを溶かしたい場所への撒布。 材質尿素、金属防錆剤
1袋(10kg)ほか
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

運動靴や長靴等の靴の上から簡単に脱着可能で、滑りにくくなります。雪道や凍結路面、トレッキング等、オールシーズンで使用可能です。伸縮性のあるプラスチックを使用。
機能(スパイク数)8個 材質本体:エラストマ、ピン:鉄(亜鉛めっき)、台座:ポリプロピレン 耐寒温度(℃)-40まで
1足
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界で初めての新技術を使った新環境凍結防止・融雪剤。特殊加工された球状の塩化カルシウムがスピーディーに水分と結びつき、高い反応熱で素早く氷や雪を溶かします。特殊加工された六面体の塩化ナトリウムが長時間反応熱を持続させ、溶けた氷や雪の再凍結を防止します。ヒトデ抽出成分の塩化イオン吸着力により、塩化イオンの排出を最大90%まで抑え、コンクリート、鉄部、植物などへ塩害を最小限に留めます。塩化物(塩化カルシウム、塩化ナトリウム)を特殊加工(球状及び六面体に固形化)することにより、氷雪への浸透性を高め、且つ粉塵が飛ばず、個結化防止効果で長期保存が可能です)
成分塩化カルシウム、塩化ナトリウム、ヒトデ抽出成分、腐食防止剤、その他
1個ほか
2,488 税込2,737
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸湿性・潮解性が非常に強く、水溶液は0℃以下でも凍らないため、吸湿剤(乾燥剤)・道路等の融氷雪剤・防塵剤として広く使われています。 雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。
1袋(10kg)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソーラー充電による気温表示板です。電気配線が不要。気象庁検定済センサーを使用し、正確な気温を表示。
用途高温度による熱中症、低温度による路面凍結等気温変化により注意が必要な箇所。 セット内容ソーラーパネル:1基、表示部:1基、バッテリー:1基、2段支柱:1本 材質アルミ枠、SECCブラウン焼付塗装 質量(kg)ソーラー:8、表示機本体:19、バッテリーBOX:23 温度センサー気象庁認定温度センサー 電池太陽電池:26W LED色 蓄電池電圧(V)12 蓄電池容量(Ah)33 発光時間(時間)24
1セット
1,198,000 税込1,317,800
46日以内出荷

排水性の優れたゴム製マットです スキー場の通路等での地面保護に効果的です ジョイントを使用する事で本体を連結する事が可能です はめ込み式のブラシを自由に取付が可能です
用途玄関や通路等、多目的に使用が可能な天然ゴム製マットです 材質天然ゴム ブラック トラスコ品番802-1106 長さ(mm)745 幅(mm)495 厚さ(mm)23 質量(kg)5 穴径(Φmm)泥抜き穴:25 アズワン品番2-9875-01
1枚
6,698 税込7,368
当日出荷

錆びにくく抜けにくいステンレス製のコの字型ピンを採用しています。 履き口カバー:土やゴミが入りにくい 速乾吸汗裏布:乾きが早い キックバック:長靴を脱ぎやすい スパイク底:スパイクと凹凸で地面をしっかりキャッチ
用途山林作業、氷上での作業など ブルー 機能速乾吸汗 靴タイプ長靴
1足
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トーグ安全工業SL立看板(封入反射)
全面反射なので、夜間でも効果抜群です! 北海道のみ木枠仕様がございます。
材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:封入レンズ反射(白色) サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
1台
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

急な積雪や路面凍結に! 取りつけラクラク簡単脱着。 おしゃれな専用ケース付で、使用しないときはカバンの中に。
用途通勤、通学に最適。 材質スパイク:合成ゴム、鉄 ケース:ポリエチレン
1足
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

時刻と車外温度・車内温度・電圧などを表示させることができる電波時計です。 バッテリーの異常、路面凍結をお知らせする警告ランプ付きです。 見やすい白色文字とスタイリッシュな青色文字の切替選択が可能です。 月日・時・分・秒・電波受信状況を同時に表示します。
ブラック 電源DCソケット 取付け方法専用ステーテープ貼付 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)34×140×19
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

水道ホースを接続して簡単に融雪ができます。 弾性特殊配合樹脂製で、自動車の通行する場所で使用可能です。 巻き取って片付けられるので、収納場所を取りません。
用途消雪設備のない場所での簡易融雪装置。駐車場、屋外通路などの融雪・散水に。 ホース内径(Φmm)15 仕様片側散水 セット内容本体1本、家庭用ジョイント1個、家庭用エンドストッパー1個 材質本体/軟質ポリ塩化ビニール(PVC)、ジョイント・エンドストッパー/ABS樹脂 適合ホース内径(Φmm)15~18
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10年以上黄変・劣化しない(剥離不要) 消毒用エチルアルコール 耐水性(水に強い) 耐油性(油に強い) 塩・エンカル(路面凍結防止剤)に強い 尿(アンモニア等)に強い 濡れていても乾いていてもすべりにくい(転倒事故防止) 床暖房でもOKの場合が多い ハイヒールでも割れない 塗りやすく管理しやすい(人の往来が激しい商業施設等は高速バフ掛け必要)
仕様5ガロン 成分アクリル、ポリエチレン、ビニール共重合体、改良アクリル溶液、ディエチレングリコール・モノメチール・エーテル、亜鉛 種類アクリル性フロアーワックス 液性弱アルカリ PH8.0~9.0 標準使用量1回当たり 約10.5/m2(約400m2/1ガロン 3.785L 約1800m2/5 ガロン 18.9L)(ワックスは薄塗りして下さい) 光沢コンポジションビニルタイル1層15~30、2層40~50、3層60~70、4層70~86
1箱
21,980 税込24,178
5日以内出荷

硬さが自慢、鍛鋼仕様玄関前や駐車スペース、坂道など路面の凍結をはぎ取る土掘り起しにも。
用途凍結路や圧雪の砕き作業に 幅(cm)約24.5 長さ(cm)約38
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

マイナス60℃まで凍らない極寒地対応の凍結防止剤です。 使用地域の気温に合わせて希釈が可能なので経済的です。 爽やかなシトラスミントの香料と除菌剤を配合。
凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-15<40/60>、-21<50/50>、-27<60/40>、-43<80/20>、-60<100/0> 混合比(凍結温度:-15℃)原液:水=40%:60%、(凍結温度:-21℃)原液:水=50%:50%、(凍結温度:-27℃)原液:水=60%:40%、(凍結温度:-43℃)原液:水=80%:20%、(凍結温度:-60℃)原液:水=100%:0% RoHS指令(10物質対応)対応
1本(20L)ほか
4,490 税込4,939
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンプレイスグリッ!とスプレー
四輪車緊急脱出用すべり止めスプレー。積雪路面や凍結路面でのタイヤ空転時に緊急脱出用としてお使いください。本製品1本で普通車用タイヤ約8から12本分が使用できます。ガス抜きキャップ付き。
用途滑り止めスプレー、スプレーチェーン、スプレー式タイヤチェーンとして。積雪路面や凍結路面でのタイヤ空転時に。緊急脱出用に。グリッとスプレー。 適合使用可能数:タイヤ8~12本 材質プラスチック、アルミ 質量(g)420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×6.5×20.5
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

路面上の凍結を防止します。 また、グランドやコートに散布することで、砂ぼこりを防止します。
用途融雪・凍結・砂ぼこりの防止 成分塩化カルシウム 形状粒状
1袋(5kg)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雪道や凍結路面の滑り止め
用途靴・パンプスの底面に装着 材質合成ゴム
1足
899 税込989
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凍結路面、雪道などでの転倒防止対策。10個のスチールスパイクで、凍結道路、雪道などでの転倒防止対策におススメです。。靴の上から簡単に装着でき、かかとに引っかけられるので外れにくいです。小さく軽いので携帯にも便利です。予想外の降雪にも持っていると安心です。
用途凍結路面、雪道、山道など 仕様スパイク×10本(前方×6、後方×4) 材質【本体】合成ゴム 【スパイク】スチール
1組
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

運動靴や長靴等の靴の上から簡単に脱着可能で、滑りにくくなります。雪道や凍結路面、トレッキング等、オールシーズンで使用可能です。伸縮性のあるプラスチックを使用。
材質本体:エラストマ、ピン:鉄(亜鉛めっき)、台座:ポリプロピレン、スプリング:ステンレス鋼 耐寒温度(℃)-40まで
1足
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暖かく凍結路面に強い、北海道メーカーの防寒ウレタンブーツです。不要の際は折りたたむことができるWグリップスパイクを搭載しており、このスパイクが凍結路面に食い込むことで滑りにくくなります。接地面から3cmまで水につけても3時間耐えることができます。インナーには吸湿発熱素材を使用してるため、厳しい寒さでも足元を暖かくしてくれます。
用途凍結路面や雪道での歩行に。冬に履く靴に。 仕様スパイク:折り畳み式 厚さ(mm)5 ブラック 機能吸湿発熱、防寒、耐滑 丈(cm)靴:約27 防水仕様接地面から3cmまでの水に3時間まで浸水可能 ヒール(cm)約3.5 履口回り(cm)約34 靴タイプブーツ ストーム(cm)約2
1足
8,598 税込9,458
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

雪や氷を融かす融雪剤です。塩化カルシウム74%以上です。官公庁の入札案件にも使用されています。
用途1平方メートル当たり、路面の凍結防止や雪の降りはじめは50g、積雪時は雪の量に応じて、50~100gをまいて下さい。
1袋(5kg)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

運動靴や長靴等の靴の上から簡単に脱着可能で、滑りにくくなります。雪道や凍結路面、トレッキング等、オールシーズンで使用可能です。伸縮性のあるプラスチックを使用。
材質本体:エラストマ、ピン:鉄(亜鉛めっき)、台座:ポリプロピレン 耐寒温度(℃)-40まで
1足
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光イエローのぼり旗 グリーンクロス 動画あり
簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です。現場の注意喚起の他、せまい道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます。
1枚
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

暖かく凍結路面に強い北海道メーカーの冬靴です。軽量かつ断熱性、クッション性のある素材でソールが作られているので、全体的に重量が軽く、歩きやすいです。接地面から3cmまで水につけても3時間耐えることができます。また、不要な際は折り畳んでおくことも可能な強力なスパイクを搭載しており、凍結路面でこのスパイクが地面に食い込むことにより滑りづらくなっているので、雨雪時の外出にも役立ちます。履き口から奥8cmまでにはボア素材が、さらにその先からつま先までは防寒断熱素材が使われているので、くつ内部の暖かさが保たれます。また、履き口はゴムで止める仕様なので、脱ぎ履きをスムーズに行えます。さらに、通常のブーツ丈は17cmありますが、履き口を折りたたむことでショート丈にすることもできます。
用途凍結路面や雪道での歩行に。冬に履く靴に。 仕様スパイク:折り畳み式 機能軽量、断熱性、クッション性、耐滑 丈(cm)靴:約16 防水仕様接地面から3cmまでの水に3時間まで浸水可能 ヒール(cm)約3 履口回り(cm)約30 靴タイプブーツ ストーム(cm)約2
1足
8,598 税込9,458
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ゴアテックスファブリクス採用のショートブーツ。 内側ファスナー付きで、脱ぎ履きがカンタンです。 アウトソールには、磨き込まれた床や凍結した路面でも滑りにくいセラミックソールを採用。 秋冬にはもちろん、初春や初秋にも履きやすいデザインです。
形状ハイカット ブラック 甲被タイプスリッポンタイプ 材質マテリアル:ポリエステル/ゴアテックスファブリクスソール:PUダイレクト/セラミックラバー 足幅3E
1足
16,000 税込17,600
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質蛍光テトロンポンジ(黄色) 取付方式のぼり旗 仕上三方三巻縫製 縦(mm)1800 横(mm)600 取付方向左チチ
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

。積雪時の道路・路面・駐車場の凍結防止や融雪剤として最適。グランド等の防塵用、土壌改良剤として最適。ブライン・廃液処理等に。※高温多湿を避け、常温で保管。※開封後は、開封口を密閉し、常温で保管。※微アルカリ性の為、取り扱い時は保護具(手袋、メガネ)を着用ください
1式(5袋×25kg)ほか
16,900 税込18,590
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脱ぎ履きがしやすい、内側ファスナー付きのロングブーツ。 ゴアテックスファブリクスを採用しているので、足をドライな状態に保ち、天候を気にせず快適に外出できます。 ソールには、凍結した路面で滑りにくいセラミックソールを採用。 足首がシェイプされたシルエットでラインが美しいロングブーツです。
形状ハイカット ブラック 甲被タイプスリッポンタイプ 材質マテリアル:ポリエステル・人工皮革(起毛)/GORE-TEXファブリクスソール:PUダイレクト/セラミックラバー 足幅3E
1足
20,000 税込22,000
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

脱ぎ履きがしやすい、内側ファスナー付きのロングブーツ。 ゴアテックスファブリクスを採用しているので、足をドライな状態に保ち、天候を気にせず快適に外出できます。 ソールには、凍結した路面で滑りにくいセラミックソールを採用。 足首がシェイプされたシルエットでラインが美しいロングブーツです。
形状ハイカット ブラック 甲被タイプスリッポンタイプ 材質マテリアル:ポリエステル・人工皮革(起毛)/GORE-TEXファブリクスソール:PUダイレクト/セラミックラバー 足幅3E
1足
20,000 税込22,000
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊ラバーでがっちりグリップ 雪道、凍結路面を安全歩行スッテンコロバーズ。特殊ラバーががっちりグリップ、靴底に専用接着剤で貼るタイプで薄型、軽量ラバーで違和感軽減させています。屋外から取り外し無しで屋内にも使用できます。やわらかいラバーなので雨にも効果的。薄型、軽量ですがやわらかく、グリップもありますので雨天時のタイルにも効果あります。特殊専用接着剤で-20℃の環境下でも使用可能。国際特許出願済みの特殊接着剤を使用!低温度(-20℃まで)の環境下でも使用が可能です。ハサミで自由ニサイズ調節。ハサミで切る事で老若男女様々なサイズに対応!個人のサイズ合わせて調節できます。屋内外兼用使用可能。薄型ラバーで違和感を軽減させており、屋内でも使用が可能です。
材質ラバー・特殊ポリマー、接着剤:シアノアクリレート・合成樹脂 アズワン品番65-2352-29
1個(2枚)
1,298 税込1,428
10日以内出荷

標準使用量:0.6m2/kg。塗厚により異なります。注意事項。塗布後は24時間以上、十分乾燥させて下さい。特に梅雨時、冬期、湿気の多い場所は乾燥・硬化が遅くなるので養生期間を出来るだけ長く設けて下さい。素足での歩行には向いていません。主に履き物を履いて歩行する場所や車両のすべり止めとしてご利用下さい。雨天時など塗膜面が水分に浸された場合、乾燥時に比べて接着強度が低下し剥がれやすくなります。床タイルや塗装面など平滑な場所は特にご注意下さい。施工後、ご使用場所により変色する場合があります。冬期の保管時に凍結すると使用不可能になります。また、塗布後、乾燥前に凍結すると使用不可能になります。十分ご注意下さい。塗布後、乾燥前に雨水に当たると流れてしまいます。ポリエチレン系、再生ゴム系、及び柔軟性のある素材には使用できません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮出来ない場合があります。事前に目的とする用途に適合するかを必ずご確認の上ご使用下さい。皮膚に付着した場合は石鹸と水で十分に洗って下さい。目に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。開封後は早めにご使用下さい。中身は使い切り、空容器は定められた廃棄方法で処理して下さい。コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。油性塗料では使用できない湿り気のあるコンクリートやアスファルトにも塗布可能なので屋外の様々な場所に対応。完全に水濡れして乾かない場所は不可です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など 仕様【付着力】標準/7日間(23℃)・耐水/14日間浸透(20℃)・温冷繰り返し/-20~50℃(水中気中10サイクル) グレー 主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材 比重1.2 粘度200000cps 固形分0.75 内容量(kg)1 アズワン品番65-2258-73 危険物の類別非危険物
1本
4,050 税込4,455
翌日出荷