971件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容MN14:90467-07076MN17:6686-01W01MN52:01553-09321MH34:91503-SZ5-003MH29:91503-SZ3-003MS1:09409-07332MS3:09409-06322MS4:09409-08327MT100:52161-16010MT106:90467-07166各10個
1セット(100個)
3,898 税込4,288
当日出荷

1袋(10個)ほか
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

セット内容MN9:63844-01A00MN13:90909-07043MN14:01553-01155MN17:66860-01W01MN22:63848-01G00MN28:63854-01A00MN52:01553-09321MT27:90467-07029MT63:90467-09139MT100:52161-16010MT106:90467-07166MH29:91503-SZ3-003MH34:91503-SZ5-003MH35:90157-SP0-901MH38:91512-SX0-031MS1:90467-07164MS4:09409-08327MB16:MR200300各10個
1セット(180個)
6,998 税込7,698
当日出荷

1袋(10個)ほか
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

純正部品と同形状・同色です。
用途事故修理、内装補修、鈑金補修、オーディオ・ナビ交換、架装、配線やパーツ取付の為の内張り・パネル外し時等の破損やリペアにご使用下さい。 主な適合純正品番SZ950-39311 メーカーヒノ(トラック)
1袋(10個)
499 税込549
当日出荷

特に、劣化し壊れやすい部分(タイヤハウス・バンパー・アンダーカバー等)に良く使われているクリップを12種類セットにしました。
セット内容CPT-021:90189-06013CPT-121:90467-07166CPS-601:09409-07332CPT-016:90467-07041CPN-020:66860-01W01CPN-032:63854-01A00CPN-049:01553-06941CPN-054:90467-07030-01CPN-071:01553-09321CPH-038:91502-SP0-0030CPH-044:91503-SZ3-003CPH-046:91512-SX0-0031
1箱(120個)
5,598 税込6,158
当日出荷

レスキューは内張りクリップ、配線用ファスナー、モール用クリップ等の補修用クリップです。 車に付いているクリップが何らかの原因で壊れた時にそのクリップの頭部分を利用して補修します。もちろん通常クリップとしても使用可能です。
1セット(50個)
4,698 税込5,168
4日以内出荷

1袋(10個)
629 税込692
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)


クリッププライヤー ベントタイプ モノタロウ 動画あり
タイヤハウス等の外装クリップはもちろん内装用のトリムクリップまで使用可能です。
用途外装クリップや内装用のトリムクリップに使用します 全長(mm)180
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【スバル車】リヤバンパー(スクリベット)、【トヨタ車】-(スクリベット)。【スバル車】91085-TA030、【トヨタ車】90467-09087
材質PA6 質量(g)9.3 穴径(Φmm)8 板厚(mm)3~4 入数(個)10
1袋(10個)
1,470 税込1,617
当日出荷

セット内容MN52:01553-09321MN54:09409-11304MN60:01553-07101MS1:90467-07164MS2:09409-07308-V12MS3:09409-06322MS4:09409-08327MS5:09409-07308MT12:90189-06013MT26:09049-07318MT113:90467-11063MT132:90467-09077MD7:90077-68333-000MD9:90044-67496MD13:90044-68210-000各10個 タイプ軽自動車用
1セット(150個)
5,998 税込6,598
当日出荷


パネルの仮止め工具です。小型クリップタイプですので狭い所にも使用可能でドア・ボンネットを開閉しても干渉しません。ドア・ボンネット・トランク周りの位置合わせに最適です。2種類のクリップで0~5mmまでの鋼板に対応。クリップは2種類各10個入りです。
セット内容脱着プライヤー×1、クリップ小×10個、クリップ大×10 板厚(mm)適合鋼:クリップ小0.0~2.5、クリップ大2.5~5.0
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

セット内容MT3:90189-06018MT12:90189-06013MT13:90189-06006MT24:90467-06091MT27:90467-07029MT48:90467-08182-C0MT51:90044-67383-000MT63:90467-09139MT78:90189-06157MT102:90189-06065各10個 タイプトヨタ(板金用)
1セット(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

クリップ式で取付が簡単です。 手動で上下左右の角度調整が可能です。 しかも風量はお好みの強さに調整出来る無段階調整タイプです。
用途DC12V車専用 仕様手動で上下左右の角度調整可能 材質本体:ABS樹脂、ファン:PP 寸法(mm)ファン:120、ガード:150 取付方式クリップ 消費電力(W)9 定格電圧(V)DC12 電源コード(m)約2.5 首振角度(°)上下左右60 風量調整無段階 ヒューズ2A 最大消費電流(A)0.75 取扱説明書(7.3MB) 最大風量(m/s)約7.0
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

タイヤゲージ 2輪車用 Lクリップチャック モノタロウ 動画あり
Lクリップチャックを採用していますのでエアーコンプレッサーに接続すれば2輪車にエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 先端チャックが、オートロックになっています。 さらに、チャックのヘッドが360度と回転するため、作業性は抜群です。
用途2輪車用 材質本体:アルミ、ホース:EPDM、カプラ:スチール 全長(mm)230(本体、カプラ含む) 使用チャックLクリップチャック 接続ねじPT1/4 測定範囲(kPa)50~700 ホース長さ(mm)約600 最小目盛(kPa)10 取扱説明書(6.0MB)
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

風に乗せてしっかり消臭。ペアリング消臭効果で、車内をまるごと消臭。
用途エアコンルーバー取付消臭芳香剤 シリーズ消臭力 成分香料・溶剤 種別車用
1個(3.2mL×4個)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二輪車用クリップタイプのホイール打ち込み式バランスウエイト
用途2輪車(クリップタイプ) 材質
1袋(10個)
969 税込1,066
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PC-320用補充部品になります。
板厚(mm)適合鋼:0~2.5
1セット(10個)
3,500 税込3,850
5日以内出荷

PC-320用補充部品になります。
板厚(mm)適合鋼:2.5~5
1セット(10個)
3,500 税込3,850
3日以内出荷

トラスコ品番835-5001 材質スチール 全長(mm)235 質量(g)320
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷

1袋(20個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷


クリップクランププライヤ:各種クリップ・クランプ類の取外し、ゴム類の脱着。ハンディリムーバー:内装外装部品の取外し。
トラスコ品番821-7827 セット内容・クリップクランププライヤ(CCP-190)・ハンディリムーバー(AP201-10A) 全長(mm)クリップクランププライヤ:190ハンディリムーバー:180 質量(g)クリップクランププライヤ:140ハンディリムーバー:30
1セット
5,098 税込5,608
当日出荷

様々なサイズ、種類、大きさが流通している内張りクリップを簡単に取り外す為の専用プライヤーです。 プライヤー先端が薄く独特な形状をしており、自動車の内装に使用されているクリップをつまんで取り外す事が出来ます。 プライヤーを握った際にクリップを割ってしまわないように、ネジで開き幅(閉じ具合)を調節できます。 スプリングの力で自動で開くので、連続した作業も楽に行えます。
全長(mm)155
1本
6,198 税込6,818
当日出荷

クリップの軸部を挟んで取外す方法により、クリップが破損しにくくなりました。先端部分に設けた、半径3.5mmの合わせ穴によりクリップの軸部を保持できます。
トラスコ品番823-0845 質量(g)140 寸法L(mm)190
1丁
5,098 税込5,608
当日出荷

用途自動車の内張りや、フェンダーライナーのプラスチッククリップの取り外しに。 全長(mm)235 全幅(mm)87 全高(mm)33 最大口開き(mm)30 爪厚さ(mm)先端:1.2-3 質量(g)195
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

着座センサー交換時の必需品!
セット内容シートクリッププライヤー×1個、シートクリップ×100個 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,898 税込7,588
当日出荷

リアガーニッシュ用トリムクリッププライヤです。ヘッドの3種類の溝の形状で、様々なクリップに対応します。長い全長により奥まった場所にあるクリップにも使用可能です。クリップを破損させず、クリップの再利用が可能です。先端は角度付きで障害物をかわしやすいです。
用途自動車のリアガーニッシュ用トリムクリップの取り外し。 仕様リアガーニッシュ専用クリッププライヤ 材質樹脂グリップ・特殊工具鋼
1本
6,298 税込6,928
翌々日出荷

ATP2022 クリップクランププライヤセット KTC 動画あり
クリップのロックピンの引抜き(ロック解除)が容易に行えます。ロックピンを引抜いた後、クリップ本体の引抜きも可能。クリップをボディに装着後、クリップ軸部の縮め・挿入が容易に行えます。クリップに傷を付けにくい先端形状。先端角度付でボディ・内張りに傷をつけにくい。先端はクリップと位置合わせしやすい矢印マーク付。
用途自動車のフロント・リアバンパー、フロントフェンダーライナー等に使用されている樹脂製クリップの取外し装着時の軸部の縮め・挿入。 適合ロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップ (クリップ装着の場合:軸径5~10) トラスコ品番823-0766 セット内容クリップクランププライヤ(AP202A、AP202B) 質量(g)クリップクランププライヤ:各145 (合計 290) タイプ35°・ 80° 寸法L(mm)196 寸法T(mm)9 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)53
1セット(2本)
9,198 税込10,118
当日出荷

SIGNET(シグネット)クリッププライヤー
先端が薄く,狭い隙間に入りやすい。
用途自動車の内装のクリップや、内装パネルの取り外しに。 全長(mm)175 全幅(mm)52、刃先:39 全高(mm)20 最大口開き(mm)29 刃先厚(mm)0.7-2.9 刃先幅寸法(mm)20 穴径(Φmm)刃先:2.6 硬度HRC先端:52 ハンドルPVCコート
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

今まで届かなかったクリップが外せるロングタイプのクリッププライヤ
厚さ(mm)【爪】3 全長(mm)195 アーム長さ(mm)77 爪の先端厚さ(mm)1
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

自動車のフェンダープロテクターなどに使用される、プッシュロックタイプの、樹脂製クリップライナーを、損傷せず簡単に取り外しできます。角度調整型で、作業のいらいらも解消です。クリップライナーのタイプ、場所を問わない万能型。刃先の向きは、約90°まで4段階に変更可能。ドライバーで外せないロックピンが無傷で外せます。
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

1パック(1個)ほか
449 税込494
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エアコン吹き出し口にグリップで固定するだけで設置できます。車載ホルダーとして、おすすめできる丁度いい大きさです。ホルダにスマホを押し当てるだけで自動でホールドされます。iPhone/Galaxy/Xperia/AQUOS/LG/HUAWEI/OPPO/Xiaomiなどに対応。運転中にGoogleマップなどの地図アプリを起動して、カーマウントとしても利用できます。
付属品取扱説明書、保証書 材質プラスチック(ABS) ブラック 取付方式エアコン吹き出し口 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)711×105×35 関連資料(1.98MB)
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)