「車 ホーン配線」の検索結果
純正ホーンコネクターにワンタッチ取り付け!
ホンダ車に多く採用されている純正ホーンコネクターとの接続がワンタッチで出来るホーンハーネスです。
純正コードを傷めることなく、配線が可能です。
30アンペア パワーリレー
最大消費電流30A対応のリレーを採用したことにより、
大型ホーンや突入電流の大きいホーンへも安定した電力を供給出来ます。
極太AVS2.0sqコード
電源線・ホーン供給線に自動車用極太2.0sqを採用。ホーンの性能をフルに発揮します。
安心の独立回路
車両側の配線系統やホーンヒューズの容量を気にすることなく、ホーンを取り付け出来ます。
仕様12Vホーン用/30Aまで対応可能
セット内容ハーネス・パワーリレー、アースコード2本、結束バンド4本
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
大容量の電装品にご使用頂けます。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。
スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC24V車専用です。
消費電流(mA)24V約150
定格電圧(V)24
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
こんなお得な商品も!

リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。
用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
ホーンの取り付けはこれひとつでOK。面倒な端子づくりも一切不要です。
純正ホーンから小型渦巻ホーンへの取り替えに便利です。
セット内容平型(メス)端子×バラ線(1500mm)×2本、平型×クワ型(1000mm)×2本、ボルト×2個、ナット×2個、コネクター×4個
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
軽量でヨーロピアンサウンドを奏でる車検対応品の自動車用コンパクトホーン。リレーハーネス不要で取付も簡単です(一部車種除く)。
用途12V自動車専用
タイプダブル(Hi/Lo)
周波数(Hz)高音(Hi)510±30・低音(Lo)410±30
電流(A)4(±1)×2
定格電圧(V)12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×89×78
音圧レベル(dB)110(±5)
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット(2個)
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
純正カプラーに差し込むだけで簡単に電源がとれますので車検時等、純正ホーンに戻すのが容易です。
用途サウンドパーツ
パワーを必要とするホーンの必需品。
ミツバ製ホーンはもちろん、各メーカーのホーンも簡単・確実・短時間で配線可能。
30Aパワーリレー・極太ハーネスの採用により、ホーンのパワーをフルに発揮します。
セット内容ハーネス×1セット、パワーリレー×1個、黒コード×3本、コネクタ×2個、結束バンド×4本
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。
消費電流(mA)12V約150
定格電圧(V)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

コンパクトホーン 12V 車検対応品
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
アルファーⅡのシルエットをそのままにコンパクトボディを実現。(体積比-20%/重量比-40%)
アルファーⅡを引き継ぐ伝統のサウンド。
従来のアルファーシリーズでは不可能だった「ステー角度変更可能」で取付性が更に向上しました。
ECE規格適合品。
周波数(Hz)(Hi)480、(Lo)400
音圧レベル(dB)113
タイプダブル
入力電圧(V)12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×90×58
1セット(2個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

ミニリレー 2極
モノタロウ
¥599
税込¥659
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
小型・軽量モデルでありながら、クラスを超えた大音量113dBを実現。さらにステーは角度自由で、取り付け性をさらに向上させています。
タイプダブル
周波数(Hz)(Hi)490、(Lo)410
入力電圧(V)12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77.0×88.5×60.0
音圧レベル(dB)113
こんなお得な商品も!

ミニリレー 4極
モノタロウ
¥599
税込¥659
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
用途DC24V車専用です。
定格電圧(V)24
定格電流(A)30
消費電流(mA)150
使用可能電力A接点 MAX720W(24V30A)/B接点(24V30A)
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
こんなお得な商品も!

コンパクトホーン 12V 車検対応品
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
このクラスでは常識を破る高性能。小型・軽量・小電流でリレーが必要ないため、ノーマルホーンとの交換で取り付け可能です。
周波数(Hz)(Hi)480、(Lo)400
音圧レベル(dB)113
色グリーン
タイプダブル
入力電圧(V)12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104.0×99.5×73.0
1セット(2個)
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに
種類ミニチュアリレー
接点構成2c
端子形状プラグイン端子
CR回路無
ピン数(ピン)8
極数2
使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)
接点材質Ag合金
絶縁抵抗(MΩ)100
定格通電電流(A)5
入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%
表示灯有
適合ミニリレー端子台(注文コード:28614898)
接点最大許容電流(A)5
車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
極数2
適合(コードサイズ)0.2sq専用
使用可能温度範囲-10~80℃
使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下
防水保護等級IPX6相当
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
ブルホーンハンドルバーやTTエアロバーなどに装着するブレーキレバー
上部がなめらかな曲線で手をかけやすいエルゴノミックデザイン
ブレーキケーブルは内部配線タイプ
色ブラック
セット内容左右セット
材質冷間鍛造アルミニウム
ハンドル径(Φmm)19.8~20.8対応
1ペア
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
Wing/A ブルホーンバーは、T2Wingの後継モデルです。クラシックバージョンと比較して、エルゴノミクスを向上させたグリップとケーブル配線が改善されました。
質量(g)285(420mm)
幅(mm)400、420、440
クランプ幅(mm)31.8
材質6061-T6アルミニウム
2種の音を奏でるハイブリッド電子ホーン!!。ヨーロピアンを思わせる柔らかさと迫力を持ち合わせた切れの良いサウンドと、約7秒にわたるエコーが効いた伸びのあるサウンドの、2種の音を選択できるハイブリッド電子ホーン。ボタン切替で自在に変更ができます。ホーン本体はメッキボディで豪華さもUP!。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け!24V車専用。
用途サウンドパーツ
セット内容ホーン本体/切り替えスイッチ/10A直電用ヒューズ付き接続ハーネス/取付ステー/ボルト/ナット
周波数(Hz)450±20
電流(A)7.5
定格電圧(V)DC24
音量(dB)110±4DB
取扱説明書(0.14MB)
1セット
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
渦巻き型電子ホーン。小型サイズで狭い場所でも取付可能で、迫力があり柔らかいサウンドを奏でます。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け。音量は保安基準適合。
用途サウンドパーツ
音量107±4DB
周波数420±20/500±20HZ;
付属品取付ステー
渦巻き型電子ホーン。小型サイズで狭い場所でも取付可能で、迫力があり柔らかいサウンドを奏でます。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け。音量は保安基準適合。
用途サウンドパーツ
付属品取付ステー
電圧DC12V
周波数(Hz)420±20/500±20
定格10A
適合車種DC12V車
音量(dB)107±4
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ヤンキーホーンのフォルムで迫力のあるサウンドを奏でます。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け。付属品ガードリレー付き。保安基準適合。
用途サウンドパーツ
付属品ガードリレー、取付ステー
材質ダイキャスト/樹脂
音量107±4DB
周波数560±20HZ
取扱説明書取付説明書(0.1MB)