ドア開閉時の衝撃やキズを防止します。ドアエッジを挟み込む「J型」なので、しっかりと取付けできます。
長さ(m)6
スタイリッシュなレッド色が車のエクステリアを引立てます。
特殊技術で、曲げに強い軟質材質を採用。
スモールサイズなので、ドアノブやドアミラー等にも使用できます。
バンパーをすりキズなどから守る「バンパーガード」としても使用可能。
軟質材質なのでバンパーコーナーにもぴったりフィットします。
用途ラインモール
色レッド
RoHS指令(10物質対応)対応
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)対応
最近の車に多いクリップレスタイプ用。
簡単に綺麗に外せて再使用可能!!
本体・挿入ガイドの2点セット
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
カーメイトセキュリティ・スターター専用車種別ハーネスシリーズオプション
用途車種別専用ハーネスシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
13日以内出荷
電子式なので純正キーを入れる必要ありません。取付けの際は必ず本体を取付けてから作業を行ってください。本体の取扱説明書を併せて取付けてください。カーメイト適合表をご確認の上、お買い求めください。
用途電子式イモビ付車対応アダプター
仕様メインユニット接続コード長/80cm、イモビライザー接続コード長/50cm
セット内容本品、イモビライザー接続コード、メインユニット接続コード、両面テープ×各1。結束バンド×3個。ワンタッチコネクター×2個
質量(g)32
電源電圧DC12V
RoHS指令(10物質対応)対応
作動温度(℃)'-20~+70
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
カーメイトエンジンスターター用プッシュスタート車対応アダプター。
純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできます。
本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。
用途カーメイトエンジンスターター用プッシュスタート車対応アダプター
質量(g)44
タイプループコイル式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
28日以内出荷
純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできる。ドアロック制御やハザード連動機能が別売オプション無しで使用できます(一部車種のみ対応)。本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。ループコイル式
用途プッシュスタート車対応アダプター
質量(g)44
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできる。ドアロック制御やハザード連動機能が別売オプション無しで使用できます(一部車種のみ対応)。本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。ループコイル式
用途プッシュスタート車対応アダプター
質量(g)44
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
高品質、低価格、豊富な品揃え。
品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」で車検適合品です。
適合外国車
純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできる。ドアロック制御やハザード連動機能が別売オプション無しで使用できます(一部車種のみ対応)。本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。ループコイル式
用途プッシュスタート車対応アダプター
質量(g)44
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
用途プッシュスタート付きの車にエンジンスターターを取り付ける際に使用する、ループコイル式のアダプター
仕様プッシュハーネス長/95cm、イモビハーネス長/55cm、ループアンテナ長/100cm
セット内容キーケース、イモビハーネス、プッシュハーネス、ループアンテナ×各1。結束バンド(大2本、中2本、小4本)。ループアンテナ取付テープ×4枚。キーケース両面テープ×2枚。+ネジ×1個。特殊ネジ×1個。ワンタッチコネクター×5個
質量(g)44
電源電圧(V)5
RoHS指令(10物質対応)対応
作動温度(℃)-20~+70
1セット
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
キーが不要な電子式アダプター。ドアロック制御機能に対応
用途純正イモビライザー装着車用の対応アダプター
質量(g)33
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
キーが不要な電子式アダプター。ドアロック制御機能に対応。ドアロック時のハザード連動(※一部車種)にも対応
用途純正イモビライザー装着車用の対応アダプター
質量(g)35
富士通テンAVナビゲーションを純正バックカメラ・ステアリングリモコンに接続します。
車種タントH.25.10 純正ナビ装着用アップグレードパック装着車
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に
用途内装
主な用途自動車内装用
粘着力(g/25mm)350
テープ厚さ(μm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性・接着性良好
用途自動車モール・エンブレムの固定
引張強度(N/10mm)-
主なワーク大面材、パーツ
トヨタのレーダークルーズコントロール装着車などに対応するためのアダプター
用途車種別専用アダプター
質量(g)47
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
アンサーバック式エンジンスターター。
特定小電力無線局テレコントロール用無線設備基準。
用途国産車12Vオートマチック車専用
仕様アンテナ内蔵リモコン、インダッシュアンテナ、車内温度表示
適合電波法、国交省ガイドライン
電源(V)DC12
対応車検、補修用スペアリモコン
時間(送信)40秒以内、(送信休止)2秒以上
消費電流(mA)約13
使用電池CR2025×2個
送信電力(mW)10
保証期間(本体)3年、(リモコン)1年
電池寿命約1年
電波到達距離(m)(見通し)2500、(市街地)500
RoHS指令(10物質対応)対応
使用周波数(MHz)429帯(6チャンネル自動選択式)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
増ちょう剤、基油にそれぞれウレア系有機化合物、鉱油を用い、極圧剤など厳選した添加剤を添加したグリースです。電動機、製鉄機械、工作機械、船舶、自動車などのあらゆるグリース潤滑箇所に使用できるグリースです。
従来のグリースに比較し長寿命のため給脂間隔が長くなり、グリース購入費用、メンテナンス費用が少なくなります。
滴点が250℃以上と高く、かつ温度によるちょう度変化も少なく、高温の潤滑箇所には最適のグリースです。(ただし、高圧スチームにさらされる箇所には使用できません)
撹拌によるグリースの軟化傾向が小さく、高速回転部や歯車に使用されても、濡れたり、潤滑不良を起こしたりしにくいグリースです。
水で流されにくため、潤滑不良が起こりにくく、排水処理も容易になります。
耐荷重性に優れ、軸受けやしゅう動部の焼付きを起こしにくいグリースです。
用途製鉄機械:連鋳機、圧延機、鍛造機、プレス機械。
火熱炉・乾燥炉:各種軸受け。
各種産業機械:摺動部、各種軸受け、各種歯車。
各種工作機械:摺動部、各種軸受け、歯車。
電動機・送風機械・ポンプ:ころがり軸受け。
漁船:漁労機械、甲板機械、船尾回り、ポンプ類。
自動車:ホイールベアリング、シャシー廻り、ユニバーサルジョイント、ウォーターポンプ。
建設重機:各種ジョイント、各種ピン、各種軸受け、各種ローラ、ホイールベアリング、ウォーターポンプその他グリース給脂箇所。
各種荷役機械:ホイールベアリング、各種ピン、各種軸受け、ウォーターポンプ、ユニバーサルジョイント。
危険物の類別非危険物
純正イモビライザー装着車用の対応アダプター。キーが不要な電子式アダプター
用途純正イモビライザー装着車用の対応アダプター
質量(g)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
ASE663は、エアサス&アクティブサス車の車高を自在に制御することができ、スタイリッシュなローダウンフォルムを実現するエアサス&アクティブサスコントローラーのスタンダードモデルです。スーパーLOWモード付きのハイトコントロール機能やハイトメモリー機能、車速感応ハイトコントロール機能、スピードメーター機能などを搭載しています。
付属品本体、本体取付ステー、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書
材質耐熱ABS樹脂
色【ボディ】シルバー
質量(g)90
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×24×88
モニタグリーンLEDディスプレイ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
1箱
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
ペットボトルが3本入るゴミ箱。CD、DVD、リモコンなどの小物入れとしても使えます。底面に転倒防止のおもりを内蔵。本革調モデル
用途急カーブでも転倒しにくい「おもり入り」ゴミ箱
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約150×210×100
材質表生地:PVC、裏生地:ポリエステル
質量(g)415
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
高いサージ電力。正弦波出力。出力電圧・出力周波数DIPスイッチ切換可。広い動作温度範囲。温度負荷連動ファン。パワーセーブモード機能で低負荷時の節電可能。入力過電圧、入力低電圧、過温度、過負荷、逆接続(ヒューズ)、回路短絡保護。無電圧接点端子。リモートコントロール端子搭載
用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置
周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz
出力波形正弦波(歪率5%以下)
保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)
定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120±5%※切換可
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(40%負荷)
ASR681Ⅱは、リモートコントロールユニットを採用したエアサス・アクティブサスコントローラーです。クルマの外からでも目で確認しながらエアサス・アクティブサス車の車高を自由自在にコントロールでき、思いのままのスタイリングを実現します。また、1つの本体で多くの車種に適合(詳細は最新適合表でご確認ください)。クルマを乗り換えた際も、適合車種なら車種別専用ハーネス(別売)を交換するだけで引き続きご使用いただけます。
付属品本体、リモートコントローラー取付ステー、両面テープ、リモートコントローラーユニット、シガー電源ケーブル(DTP015)、マジックテープ、取扱/取付説明書、保証書
材質【本体】耐熱ABS樹脂、【リモートコントローラー】耐熱ABS樹脂
色【本体】ブラック【リモートコントローラー】ピアノブラック
表示部本体:7セグLED(赤)、リモートコントローラー:16×64ドットマトリックス液晶ディスプレイ(バックライトブルー)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】110×25×70、【リモートコントローラー】86×24×88
動作温度(℃)【リモートコントローラー】-10~50(結露無き事)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
1箱
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
小型・ファンレス。自己消費電流を抑える動作モード 新機能。軽量・薄型。本体を破損させない逆極性接続保護。広い入力電圧範囲。広い動作温度範囲。安心の国内設計。出力電圧・周波数を設定可能。リモートコネクタ搭載。わかりやすいLED表示。豊富な保護回路
用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置
質量(kg)0.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234.0×146.5×44.0
周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz
出力波形正弦波(歪率3%未満)
保護回路入力低電圧、入力過電圧、入力逆極性接続、出力過負荷、出力短絡、出力電圧異常、過温度
定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120※切換可
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.19MB)
動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(70%負荷)
ペットボトルが3本入るゴミ箱。CD、DVD、リモコンなどの小物入れとしても使えます。底面に転倒防止のおもりを内蔵
用途車内のゴミ箱
質量(g)285
インバーターの電源を離れた場所からON/OFFできるリモコンです。
キャンピングカーなどでインバーターを見えないところに隠してインストールする場合などに大変便利。
RoHS指令(10物質対応)対応
最大6台、1.8kVAまでの並列出力可能。小型・ファンレス。自己消費電流を抑える動作モード 新機能。軽量・薄型。本体を破損させない逆極性接続保護。広い入力電圧範囲。広い動作温度範囲。安心の国内設計。出力電圧・周波数を設定可能。リモートコネクタ搭載。わかりやすいLED表示。豊富な保護回路
用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置
仕様●サージ電力(3秒):420VA●最大出力電力(3分):360VA●連続出力電力(VA):300VA
質量(kg)0.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234.0×146.5×44.0
周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz
出力波形正弦波(歪率3%未満)
保護回路入力低電圧、入力過電圧、入力逆極性接続、出力過負荷、出力短絡、出力電圧異常、過温度
定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120※切換可
効率(定格負荷)0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.19MB)
動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(70%負荷)
温水や便座の温度変更、節電モードのON/OFFは、管理者のみ設定が可能
便座についても、取り外しボタンに、いたずら防止カバー付き
金属板と金属ボルトで補強することで、車いすから便座に移乗する際など、強い力が加わっても便座が横ずれしにくい
用途貯湯式
付属品標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具・リモコン取付金具
形状前丸
質量(kg)製品本体 約4.2
使用温度範囲(℃)3~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×540×140
電源コード(m)1.2
機能リモコン・温水洗浄・暖房便座・脱臭
最大消費電力(W)1070(本体1010/便座60)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)
1セット
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
ウルトラメガパワーステーションと100wソーラーパネルのセット
【ウルトラメガパワーステーション】
パソコンなどの電子機器や小型家電まで使用可能[消費電力:定格 600W / 最大 1,200W]
携帯電話・iPhone・スマホ・タブレット等、充電を必要とするほぼすべてのUSB機器に対応
USB出力からiPhone、スマホに約60回充電可能
AC(交流)出力は家庭用コンセントと同じ純正弦波で幅広い家電品に対応
DC(直流)出力を使って車用クリーナー・小型冷温庫等 使用可能
充電は、家庭用電源・ソーラーパネル・車からの3通り
液晶画面で電池残量、消費電力、使用可能時間が確認できて便利
ジャンプスターターケーブル付属、車の電池が切れた時にエンジン始動が可能
LEDライト付で停電時アウトドアに便利[5モード]
【ソーラーパネル】
大型100Wソーラーパネル:無限の太陽光で高効率採光。
災害時や不測の事態の停電に太陽光で給電。
豊富な出力システム:DC出力、USB-A QC3.0出力、USB-C PD45W出力の3種類の出力採用・多様なUSB・パソコン等にも直接充電可能。
コンパクト3つ折り収納、ソーラーパネル追加接続で容量アップ。
ウルトラメガパワーステーション(大型蓄電池)やその他の蓄電池と組み合せ可能。
用途640Wh/200000mAhの蓄電池と100Wソーラーパネルのセットです
色シルバー、ブラック
寸法(mm)【ウルトラメガパワーステーション】W263×H221×D215、【ソーラーパネル】(開)1340×538×25/(閉)538×390×45
質量(kg)【ウルトラメガパワーステーション】9.3、【ソーラーパネル】4.6
ソーラーパネル出力公称最大:100
出力電圧(V)【ソーラーパネル】DC最大:18
出力電流(A)【ソーラーパネル】DC最大:5.5
出力【ウルトラメガパワーステーション】USB出力:USB(5V/2.4A) × 2 、USBQC3.0(5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)、USB-C PD60W(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A)、DC出力:10-14.4V/10A(Φ20mm)、10-14.4V/10A×2、ジャンプスタート:12V/500A(スタート時)、1000A(ピーク時)、AC出力:4個 純正弦波 100V/60Hz、【ソーラーパネル】USB-A QC3.0 24W(5/9/12V)、USB-C PD45W(5/9/12/15V)
変換効率(%)【ソーラーパネル】モジュール:20
材質【ウルトラメガパワーステーション】ABS、【ソーラーパネル】パネル:PET単結晶ソーラーパネル、生地:ポリエステル
付属品【ウルトラメガパワーステーション】ACアダプター(19V/3.2A)、カーシガレットライターケーブル(12V/5.0A、入力用)、ジャンパーケーブル、出力用USBケーブル、取扱説明書、【ソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーバンク(24000mAh)用プラグ、ノートPC用プラグアダプター(12個)、カラビナ(2個)、取扱説明書
入力【ウルトラメガパワーステーション】電圧:DC12-30V/電力:65W
充電時間(時間)【ウルトラメガパワーステーション】(フル充電まで)付属ACアダプター:10、付属カーシガレットライターケーブル:10、ソーラーパネル:20 ※連続で約40000ルクス(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で
定格出力(W)【ウルトラメガパワーステーション】600(最大1200)
電池【ウルトラメガパワーステーション】リン酸鉄リチウムイオン電池、3.2V/200000mAh(640Wh)
安全機能【ウルトラメガパワーステーション】過充電保護、過放電保護、ショート(短絡)保護、過電流保護、過熱保護、過負荷保護
タイプ小型~中型家電用
ライト機能【ウルトラメガパワーステーション】LEDライト(ルーメン/使用可能時間):弱(120/270)、中(240/135)、強(600/55)、点滅(600/80)、SOS(600/110)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用によりメンテナンスが容易です。
電動機コンパクト化及び軽量化(メーカー比:高さ20mmダウン)。
各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しております。
高効率羽根車及びIE3効率電動機を搭載した省エネポンプです。
ポンプ軸受に耐摩耗性の高いSiC軸受を採用しております。
液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。
インバータによる省エネ運転(流量調整)が可能です。
用途小~中流量/中揚程
材質吐出ケーシング:FC200、ケーシングアウタースリーブ:SUS304、吹込ケーシング:SUS304、羽根車:SUS304、主軸(電動機側+ポンプ側):S45C+ SUS431
規格日本:トップランナー規制効率欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令) RoHS(欧州RoHS 指令環境負荷6物質)米国: NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格韓国:KC 規格(効率)カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)
使用液液質:2次処理後の研削液、切削液等、液温:-10~90°(但し、凍結なきこと)
電動機種類:全閉外扇屋内形、保護等級:IP54、電源三相:50/60/60Hz 200/200/220V、耐熱クラス:155(F)、極数:2P
塗装色ポンプ:マンセルN1、電動機:黒
使用粘度限界(mm2/s)75
機種LBK
設置場所屋内周囲温度:-20~40℃、RH85%以下(結露なきこと)標高1000m 以下、直射日光の当たらない場所腐食性・爆発性ガス及び蒸気がない場所
構造(軸封)ノンシール(メカニカルシールレス)
RoHS指令(10物質対応)対応
トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品e
M シリーズ抵抗ジョイスティック. M シリーズのミニチュアジョイスティックは、世界で最も売れている CCTV システム用のジョイスティックの 1 番です。この低プロファイル電位差コントローラは、正確な多軸指紋位置決め制御を実現します。. 特長及び利点. ポテンショメータ検出、高精度 低プロファイル パネル背後の奥行きが浅い 回転寿命: 1000000 回. 製品用途の情報. このジョイスティックは低プロファイル設計で、 CCTV システム、ネットワーク / IP カメラ、リモコン、電動車椅子に最適です。ROV 、ファクトリオートメーション、医療機器にも使用されています。
仕様軸の数 2スイッチ技術 電位差計タイプを処理 ボタンジョイスティックトラベル ±28 °機械的寿命 7 106Operations動作温度 Min -10℃動作温度 Max +85℃動作温度範囲 -10 +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
<バッテリーの負担を減らし、省電力でも満足の暖かさ>
フルスペックモデルに比べ、ジャケット全体に配置したヒートパネル面積を小さくした省電力モデル。
外気温が異なるシチュエーションでもフラップ部や付属のワイヤレスリモコンで3段階に温度調整が可能です。
軽量素材を採用し、ライディング中の様々な動きを考慮した裁断パターンで高いフィット感を実現しました。
「Women」から「6XL」までサイズランナップも豊富にご用意。
発電量が少ないオートバイや中排気量、旧車にオススメです。
色ブラック
素材【表地】本体:ナイロン 100% 股下ストレッチ部分:ポリエステル 89%、ポリウレタン 11% 袖口リブ部分:ポリエステル 100% 襟部分:ナイロン 100%【裏地】本体:ナイロン 100% 股下ストレッチ部分:ポリエステル 89% ポリウレタン 11% 襟部分:ポリエステル 100%
RoHS指令(10物質対応)対応
M シリーズ抵抗ジョイスティック. M シリーズのミニチュアジョイスティックは、世界で最も売れている CCTV システム用のジョイスティックの 1 番です。この低プロファイル電位差コントローラは、正確な多軸指紋位置決め制御を実現します。. 特長及び利点. ポテンショメータ検出、高精度 低プロファイル パネル背後の奥行きが浅い 回転寿命: 1000000 回. 製品用途の情報. このジョイスティックは低プロファイル設計で、 CCTV システム、ネットワーク / IP カメラ、リモコン、電動車椅子に最適です。ROV 、ファクトリオートメーション、医療機器にも使用されています。
仕様軸の数 3スイッチ技術 電位差計タイプを処理 ボタンジョイスティックトラベル ±28 °機械的寿命 7 106Operations動作温度 Min -10℃動作温度 Max +85℃動作温度範囲 -10 +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
テレビ&ナビをより快適・便利に!ドライブを楽しみながらスムーズに目的地へ。ビルトインタイプなら純正パネルにスイッチを埋め込むタイプなので、目立たずスマートに取り付ける事が可能です。スモールランプのON/OFFに連動し、夜間時アイコンの点灯、スイッチの明るさを自動調整するディマー(自動減光)機能を搭載。目に優しい安心設計です。走行中のナビゲーション操作中は設定した時間(5分)を経過すると、自動的にノーマル制御に復帰しますので、自車位置や距離に関する情報などのデータへの影響を最小限に抑えます。スイッチ操作ですぐにノーマル制御に戻すことも可能。
付属品TV&ナビコントロールユニット、ビルトインスイッチ、スイッチハーネス、Eクランプ、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)※品番によってケース形状、サイズが異なる場合があります。※品番によってはTVコントロールユニットとナビコントロールユニットが別体の場合があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラントポンプ、多段、2極、カップリング直結
トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです。(VKB-e 型)
ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。
RoHS指令(2011/65/EU) による10物質の規制に対応しております。
EU指令(CE マーキング)に対応しております。
各種効率対応品をラインナップしております。
VKB-e 型:トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品
高頻度運転対応形羽根車を採用しております。
インバータによる省エネ運転(流量調整等)が可能です。(200V 級)
インバータで可変運転される場合は、ポンプ据付条件により共振を起こす場合がありますので、共振ポイ
ントを避けてご使用ください。
定格電流(A)50Hz:7.4、60Hz:10.0/9.1
使用液2次処理後の研削液、切削液等
使用粘度限界(mm2/s)動粘度:50Hz:75、60Hz:75
ケーシング数:13
始動電流(A)50Hz :64、60Hz:54.0/59.0
RoHS指令(10物質対応)対応
特性圧力形
羽根車数9
1個
¥249,800
税込¥274,780
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ