こんなお得な商品も!

グリップ 自転車用
モノタロウ
¥199
税込¥219
一般車、完成車に使われるオーソドックスなグリップです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm)22.2
全長(mm)100
セット内容左右1組
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
用途自転車用。
全長(mm)126
材質クレイトンラバー(TPR)
ハンドル径(Φmm)22.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(本体)フェノール樹脂
使用温度範囲(℃)-20~110
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
使用温度(℃)max110 min-20
材質(本体)フェノール樹脂
質量(g)56
使用温度範囲(℃)-20~110
寸法A(mm)67
寸法F(mm)40
寸法D(mm)8
寸法E(mm)M10×1.5
寸法C(Φmm)19
寸法B(Φmm)34
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃)0~80
色(本体)つや消しブラック
表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
硬度(本体)ショアA70(TPE)
材質(本体)フェノール樹脂
質量(g)72
使用温度範囲(℃)-20~110
寸法A(mm)86
寸法F(mm)48
寸法D(mm)7
寸法E(mm)M10×1.5
寸法C(Φmm)20
寸法B(Φmm)34
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
調整部分のネジを回し、ハンドルに取り付ける両面バックルデザインで、 滑り止め&回転防止タイプです。
用途登山/レーシング/ハイエンド自転車MTB /トレッキング用自転車に
全長(mm)139.5
材質クレイトンラバー(TPR)
幅(mm)59.5
ハンドル径(Φmm)22.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
12色の豊富なカラー展開が魅力なスタンダードグリップです。
にぎりの部分はシボ加工を施し、滑りにくくなっています。
全長(mm)110
質量(g)85
ハンドル径(Φmm)22.2
外径(Φmm)27~28
こんなお得な商品も!

エルゴグリップ 一般車用
モノタロウ
¥459
税込¥505
全長(mm)115
セット内容ロング・ロング
ハンドル径(Φmm)22.2
コストパフォーマンスに優れたグリップです。
小さな無数の突起がグリップ力を高め、MTBや補修用に最適です。
色ブラック
寸法(mm)120
ハンドル径(Φmm)22.2
1ペア
¥769
税込¥846
当日出荷
通気性の高い爽快感のあるクッション。座面クッションは厚み6cmと心地良い座り心地を実現しています。
ブレーキングのよい、ドラムブレーキを採用。軽い力でしっかり止まります。
テーパーグリップ。円錐状で握りやすい仕様。
下部フレームにはスタイリッシュで強靭な楕円パイプを採用。ゆったり肘のおける存在感あるアームサポート。食事の際も邪魔に感じない曲線形状。
走行タイプ自走
機能背折
材質(フレーム)アルミ
質量(kg)13.6
タイプ自走式・背折れ
種類自走・介助兼用
耐荷重(kg)100
車輪(前輪)6インチ、(後輪)22インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66×98.5×88.5
高さ(cm)【バックサポート】クッション有/40、クッション無/45.5【アームサポート】クッション有/17.5、クッション無/22.5
主材質(フレーム)アルミ、(キャスター)PU、(シート)ナイロン、(クッション)ポリエステル
折りたたみ寸法(cm)35×98.5×67
前座高(cm)43
後座高(cm)41
座面幅(cm)42
座面奥行(cm)40
反発弾性に優れている。
気密、水密性が良い。
加工性が良い。
材質ゴム及びポリエチレンの発泡体
色黒
からだの不自由な方に楽しくショッピングしていただきたい。その思いをカタチにしました。
車イスに合わせたコンパクトサイズ。車イスの操作と一緒になって動く連結式です。
取り回しも楽な軽量タイプで、33Lの買物カゴを載せることができます。
材質(本体)スチール、(グリップ)PP、(連結アーム)グリップ/スチール、フレキシブルチューブ/スチール、(キャスター)エラストマー
質量(kg)5.3
キャスター径(Φmm)75(4輪自在)
1台
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
車椅子と連結したり、単独で自走カートとして利用できます。工具不要で簡単に幅広い仕様の車椅子に足のみで脱着できます。長さ調整可能な伸縮式です。5つのキャスターで細かい段差もスムーズに安定して搬送できます。シャフトに手が滑りにくいストッパーが付いています。
材質点滴台/アルミ合金(Φ18/22mm)、スチール、点滴台サイズ調節ピン/POM、ステンレス、点滴台グリップ/合成ゴム、ボンベキャリア/アルミ合金、スチール、キャスター/ウレタン
寸法(mm)Φ346×1520~1970、点滴台 使用長:1520/1745/1970 (3段階調整)、連結ジョイント:377×91×57
質量(kg)7
色シルバー
車輪径(Φmm)65
径(Φmm)ティッピングレバー対応:19~22
内径(Φmm)ボンベ固定リング:105
アズワン品番65-9077-41
1セット
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
木製の室内用車いす。後輪4箇所はストッパー付きのキャスターとなっています。背面部のハンドルは手にフィットする握り手。
座面の向きを簡単に変えられる座面回転機能は、座面ロック機能付きで、安全性にも配慮されています。
レバー操作を行わないときは常にロックが掛かっており、座面は回転しません。
また、90度ごとの回転での自動ロックでのご使用と、ロックを解除して360度回転でのご使用も可能です。
しっかり握れるグリップ付き肘置きで乗り降りをサポート。足置き用ステップがあり、安定して座れます。次亜塩素酸対応レザーです。
材質フレーム:天然木(ウレタン樹脂塗装仕上げ) クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)17
張地PVC(日本製:次亜塩素酸対応)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×710×890
座面高さ(mm)440
肘高さ(mm)650
標準型車いすにクッションと張り調整が標準装備。調整ベルトに持ち手があり調整しやすくなっています。ノーパンク仕様で空気を補充する必要がありません。
材質黒色フェノール樹脂
使用温度(℃)max110 min-20
脇あてを外す、蝶ネジを外す等の面倒な作業がなくワンタッチで簡単に握りの高さ調節が可能、従来品のように握りが回転せず、脇あて・握りとも汗等で滑りにくい、長さ調整はプッシュボタン式、ふれ止めナット付、『合わせてパッチン』に雨の日でもすべりにくい先ゴムを装備、濡れた路面・床面で水分をかき出してしっかりとグリップする、特殊耐滑性ゴムを使用した、独自のソールパターンを持つ先ゴムを装備。(歩行杖『雨にも負けず』シリーズの先ゴムと同じ素材・技術を使用)、松葉杖、脇の下にはさんで使うので体重を支えやすく、片側でも左右2本でも使えます。
材質(本体)フェノール樹脂
使用温度範囲(℃)-20~110
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
静音キャスターを使用しています。天板は転落防止用の枠付きです。引出し底面は清拭しやすく、前後どちらからでも引き出す事ができます。
材質本体/アルミニウム・アルマイト仕上げ、トレー/ステンレス(SUS430)、グリップ/PP(ポリプロピレン)
キャスターΦ100mmスチール製(対角ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)100
ラムマウントを代表する汎用タブレットホルダー「Xグリップ」のXLサイズを車椅子に取り付けるためのマウントセット。特許取得のボールマウントシステムで自由自在に角度調整することができます。
仕様タブレットホルダー
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズ1インチボール
タイプセット
1個
¥29,980
税込¥32,978
92日以内出荷
シフターにも対応できるように片側がハーフの仕様になっているグリップです。
径は22.2で、ジュニアマウンテン等にオススメです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
色ブラック
全長(mm)120/70(ハーフ側)
セット内容左右1組
ハンドル径(Φmm)22.2
1ペア
¥509
税込¥560
当日出荷
JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプインサート(芯金)あり
材質(グリップ)ABS樹脂
材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
グリップシフト対応のロング&ハーフ仕様です。
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
バックル(ねじ止め)なしタイプになります。
取付にはコンプレッサーを使用するか、水で濡らしてから装着してください。
用途一般自転車用(シティ・トレッキング)
全長(mm)130/90
材質クレイトンラバー(TPR)
幅(mm)59
ハンドル径(Φmm)22.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
タイヤ形状の見直しによって接地面が10%拡大し、高いグリップ力を誇る前作からグリップ力がさらに15%アップ。ケーシングを60tpiから110tpiとした内部構造の進化は、摩耗性を36%向上、転がり抵抗を7%減少させることに成功した。<抗菌ゴム使用>。トップアスリートが認める車いす競技専用タイヤ
セット内容タイヤ(1本バラ)
色レッド
ビードスチール
耐摩耗性が従来品比50%、グリップ力が14%向上。サイド部分のパターンに起因するでっぱりをなくしたことで、手の痛みを軽減。豊富なカラーバリエーションも魅力のモデル。<抗菌ゴム使用>。車いすをおしゃれにカスタマイズできるカラーバリエーション展開
セット内容タイヤ(1本バラ)
ビードスチール
標準空気圧(kPa)700
標準空気圧(PSI)100
背折れ&介助ブレーキ付の自走式タイプ 安全ベルト付 アルミフレーム お客様の立場に立って、使いやすさや快適性、安全性など設計の段階から細部にわたってこだわりました。 Xパンタ 乗る人の体重を支える大切な部分。しっかり固定し、支えることができる仕様になっています。 バンドブレーキ 安定した走行時にも、急な制御が必要な場合も安定したブレーキを実現します。 ビスフォローシート シートを固定するビスが乗る人に当たらないよう、ビスをカバーするシートを採用した優しい設計です。 キャスタ クッション性の高いウレタン性キャスタを採用し、快適な乗り心地を実現しました。 フットサポート 足裏を安定して乗せられる大きなフットサポートを採用しました。 グリップ グリップの後方面には反射板がついており、暗い夜道などでの安全性を考慮しました。 JIS・SGに基づく、耐荷重100kg・20万回転走行試験クリア/財団法人 日本自転車産業振興協会
走行タイプ自走
機能スイングアウト、モジュール
材質(フレーム)アルミ
仕様スイングアウト式
質量(kg)16.4
種類自走式
耐荷重(kg)100
シート幅(cm)40
車輪サイズ(inch)前輪:7、後輪:22
前後左右の向きがないから設置に困らず、どなたでも簡単に正しく設置できます。お手入れ簡単な制菌加工・清拭消毒可能の専用カバーです。専用カバーは洗濯可能で、消毒用エタノールや次亜塩素酸ナトリウム液(1,000ppm以下)による清拭消毒にも対応します。防水加工の生地で液体が侵入しにくい止水ファスナー、ファスナー隠しを設けたダブル構造です。クッション下面側にはグリップの効いたすべり止め加工が付いています。ファスナーはL字に大きく開くので、中身の出し入れが簡単です。身体の形に馴染みながらフォームが変形して体圧を分散します。耐久性(8万回の繰り返し圧縮試験クリア)、衝撃吸収性に優れ、高密度ウレタンフォームでやさしく臀部を支えます。
材質(専用カバー)上面・側面/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・制菌・伸縮加工)、下面/PVCラミネート加工布(防水・すべり止め加工)、中身/ウレタンフォーム
質量(kg)0.95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×395×55
アズワン品番69-4754-33
使用後の手入方法【カバー】消毒用エタノール・次亜塩素酸ナトリウム(1,000ppm以下)で清拭、洗濯可
1個
¥13,498
税込¥14,848
4日以内出荷
非課税カワムラサイクル史上最軽量モデル中床軽いので持ち運びやすく、取り回しもラクラク。女性や力の弱い方におすすめです標準車感覚の軽量車いす(車いすに必要な機能は省略せずに軽量化しています。) こぎやすいバックサポート角バックサポートを8度後傾させることにより、シートが背中に沿いやすくなります。駆動の際も腕の動きを邪魔しません。 長めのアームサポートプッシュアップしやすい位置までアームサポートの長さを確保しています。 ヒールループ標準装備かかとのずれ落ちを防ぎます。フットプレート跳ね上げ時、立ち座りしやすいよう足が引ける状態になります。 フットサポート・シート間距離調節(2cmピッチ)3段階で調節できます。ふわりと軽いふわりすお気に入りのカラーで気分もうきうきすっきりエレガントなすみれパープル・軽いから取扱いもラクラク持ち運び・取り回しラクラク。スリムで収納にも便利。・軽くて介助もしやすい介助者が押しやすいグリップ高さ89cm。・軽いのに丈夫なフレームフレームの剛性を落さずに部品を見直すことで軽量化を実現。
サイズ42
柄すみれパープル
1台
非課税商品
¥73,980
税込¥73,980
3日以内出荷
非課税カワムラサイクル史上最軽量モデル中床軽いので持ち運びやすく、取り回しもラクラク。女性や力の弱い方におすすめです標準車感覚の軽量車いす(車いすに必要な機能は省略せずに軽量化しています。) こぎやすいバックサポート角バックサポートを8度後傾させることにより、シートが背中に沿いやすくなります。駆動の際も腕の動きを邪魔しません。長めのアームサポートプッシュアップしやすい位置までアームサポートの長さを確保しています。 ヒールループ標準装備かかとのずれ落ちを防ぎます。フットプレート跳ね上げ時、立ち座りしやすいよう足が引ける状態になります。 フットサポート・シート間距離調節(2cmピッチ)3段階で調節できます。ふわりと軽いふわりすお気に入りのカラーで気分もうきうき女性らしくチャーミングなさんごピンク・軽いから取扱いもラクラク持ち運び・取り回しラクラク。スリムで収納にも便利。・軽くて介助もしやすい介助者が押しやすいグリップ高さ89cm。・軽いのに丈夫なフレームフレームの剛性を落さずに部品を見直すことで軽量化を実現。
サイズ42
柄さんごピンク
1台
非課税商品
¥73,980
税込¥73,980
3日以内出荷
非課税カワムラサイクル史上最軽量モデル中床軽いので持ち運びやすく、取り回しもラクラク。従来の強度は保ちつつ、製造精度と各部パーツの見直しにより、自走用(介助兼用)で総重量10kg未満を達成。女性や力の弱い方におすすめです標準車感覚の軽量車いす(車いすに必要な機能は省略せずに軽量化しています。) こぎやすいバックサポート角バックサポートを8度後傾させることにより、シートが背中に沿いやすくなります。駆動の際も腕の動きを邪魔しません。 長めのアームサポートプッシュアップしやすい位置までアームサポートの長さを確保しています。 ヒールループ標準装備かかとのずれ落ちを防ぎます。フットプレート跳ね上げ時、立ち座りしやすいよう足が引ける状態になります。 フットサポート・シート間距離調節(2cmピッチ)3段階で調節できます。ふわりと軽いふわりすお気に入りのカラーで気分もうきうき女性らしくチャーミングなさんごピンク・軽いから取扱いもラクラク持ち運び・取り回しラクラク。スリムで収納にも便利。・軽くて介助もしやすい介助者が押しやすいグリップ高さ89cm。・軽いのに丈夫なフレームフレームの剛性を落さずに部品を見直すことで軽量化を実現。
サイズ42
柄さんごピンク
1台
非課税商品
¥73,980
税込¥73,980
3日以内出荷
前モデルよりも耐摩耗性は50%アップ、グリップ力は14%向上!
サイド部分のパターンに起因していたでっぱりをなくしたことで手の痛みを軽減!適
用途車いす通常使い用
色ブラック
サイズ25-559(26×1)
タイプH/E
適合サイズ(リム)HE26×1.50
1本
¥4,698
税込¥5,168
8日以内出荷
英式バルブ・米式バルブのどちらでも空気入れることができます。一輪車、車いす、自転車、バイク、自動車、トラクター、中型自動車などのダブルタイヤにも対応します。
デュアルチャックで米式バルブと英式バルブに使えます。ダブルタイヤ対応チャックでトラックにも使えます。圧力計付きでタイヤ内の空気圧が計測できます(米式バルブ)。
ボタンを押すだけで減圧できます(米式バルブ)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自転車やバイク、トラック、一輪車などの空気を注入したり、空気圧の計測。
最高使用圧力(MPa)0.8
精度参考圧力計:±30kPa
接続ねじ(チャック・ホース)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(ホース・本体)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(本体・プラグ)M12×1.0
材質(グリップ)アルミダイキャスト
対象英式バルブ・米式バルブ
適合流体空気
ホース長さ(mm)400
圧力範囲(kPa)(計測・充填)100~700
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
介護しやすく!座面が上がる!フルリクライニングシャワーキャリー。背もたれは106°~175°の間で無段階に調整が可能。座面にかかる体圧を分散させ、座位保持が困難な方の移動がラク。リクライニング時には座面が9.5cm 高くなるので、腰への負担が軽減。肘掛けの前方グリップを握って座位を保つことができ、前倒れも防ぎます。本体が後方に転倒するのを防ぐ転倒防止バーが付き。リクライニング時も操作がしやすいように、ハンドルの向きを変えることができます。肘掛けはね上げ式で横移乗がラクに行えます。フットレストはピンロックでかんたんに取り外しが可能。レッグサポートは後ろに倒すことができ、フットプレートと共に後方移動させることで乗り降りする際に邪魔になりません。ノーパンクタイヤでパンクの心配も不要。空気の充填が不要でメンテナンスの手間がいりません。片足でワンタッチロックができるストッパーがついて安心。
仕様穴無しシート/ヘッドレスト無し
材質本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)、ステンレス(粉体塗装仕上げ)、合成樹脂成形品、シート/EVA、車輪/天然ゴム、PP、PU(発泡)
寸法(mm)【最大リクライニング時】565×1470×660、【肘から前座】300(最大リクライニング時280)
質量(kg)22.5(ヘッドレスト無し:21.5)
奥行(mm)【シート】400(最大リクライニング時:410)
耐荷重(kg)100
キャスター【前輪】Φ5インチ【後輪】Φ10インチ(ワンタッチロック付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×1110×1060
座幅(mm)455
アズワン品番68-9549-78
前座高(mm)470(最大リクライニング時:565)
リクライニング106~175°
1台
¥219,998
税込¥241,998
翌日出荷
介護しやすく!座面が上がる!フルリクライニングシャワーキャリー。背もたれは106°~175°の間で無段階に調整が可能。座面にかかる体圧を分散させ、座位保持が困難な方の移動がラク。リクライニング時には座面が9.5cm 高くなるので、腰への負担が軽減。肘掛けの前方グリップを握って座位を保つことができ、前倒れも防ぎます。本体が後方に転倒するのを防ぐ転倒防止バーが付き。リクライニング時も操作がしやすいように、ハンドルの向きを変えることができます。肘掛けはね上げ式で横移乗がラクに行えます。フットレストはピンロックでかんたんに取り外しが可能。レッグサポートは後ろに倒すことができ、フットプレートと共に後方移動させることで乗り降りする際に邪魔になりません。ノーパンクタイヤでパンクの心配も不要。空気の充填が不要でメンテナンスの手間がいりません。片足でワンタッチロックができるストッパーがついて安心。
仕様U型シート/ヘッドレスト無し
材質本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)、ステンレス(粉体塗装仕上げ)、合成樹脂成形品、シート/EVA、車輪/天然ゴム、PP、PU(発泡)
寸法(mm)【最大リクライニング時】565×1470×660、【肘から前座】300(最大リクライニング時280)
質量(kg)22.5(ヘッドレスト無し:21.5)
奥行(mm)【シート】400(最大リクライニング時:410)
耐荷重(kg)100
キャスター【前輪】Φ5インチ【後輪】Φ10インチ(ワンタッチロック付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×1110×1060
座幅(mm)455
アズワン品番68-9549-79
前座高(mm)470(最大リクライニング時:565)
リクライニング106~175°
1台
¥217,998
税込¥239,798
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ