スッキリ装着。便利なスマートフック。
2個並べれば、コンビニ袋を引っ掛けてゴミ入れとして使える。
高速券、駐車券等のチケットをさしてチケットホルダーとしても使用できる。
小物等を引っ掛けるのに便利なフック。
シボ柄入りで車内へ貼り付けても違和感がない。
車内だけでなく、ご家庭・オフィスでも使用できる。
1パック(2枚)
¥379
税込¥417
当日出荷
お部屋の壁面はもちろん家具や机・イスの背もたれ・車内等のフックとして。
フック部分は収納タイプですので、ご使用されない時はジャマにならないスッキリデザインです。
材質亜鉛
付属品ビス2個入り
耐荷重(kg)4.5
やわらか素材の便利なフック。車内に貼り付けて使うコンパクトサイズのフックです。コンビニ袋・マスク・イヤホン・ケーブルなどを掛けるのに便利です。ソフト素材でやさしい。3M粘着テープ付き
材質PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×16×30
耐荷重(g)250
1セット(4個)
¥359
税込¥395
7日以内出荷
省スペース設計に室内はもちろん、車内やディスプレイなどにもご使用できます。
質量(g)50
耐荷重(kg)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×43×95
仕様吸盤式
フック回転式
面ファスナー式テープとプラスチックフックが一体化した便利商品です。耐久性に優れたポリカーボネート製のフックです。1.固定タイプ、2.回転タイプ(ミニフック付き)、3.回転カラビナタイプがあります。固定タイプはテープの長さ調整ができます。回転タイプとカラビナタイプはフック部が360度回転するので横・縦・斜め方向に取りつけできます。テープ固定部はすべり止め付き仕様なのでフックがズレにくいです。カラビナタイプは「カラビナ型、荷物が落ちない」と「フック型、荷物が取り外しやすい」2通りの掛け方が選べます。フック部の可動部をフックの奥に「カチッ」とはめ込めば可動部が固定されフック型になります。
用途台車・カーゴ車・車内・クローゼット等のパイプ部分に取りつけで荷物のフック掛けに。パイプ等にフックを引っ掛けて使用すれば面ファスナー部分で配線コード等の結束にも便利です。フック部使用荷重目安:約3kgf
参考使用荷重(kg)約3
材質(テープ)ナイロン
材質(フック)ポリカーボネート
貼り付けて使用するミニフックの4個セットです。
2個並べて袋をひっかけるとゴミ袋としても使用できます。
ミニサイズなので貼り付け場所を選びません。
ミニフック1個あたりの耐荷重約300g。
色ブラック
質量(g)20
耐荷重(g)300
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。ブラックが追加になりました。
用途キャビネット、車輌など
材質(フック)アルミニウム合金(ADC)
質量(g)49
種類収納タイプ
奥行(mm)40
取付け方法壁付け
付加機能自動収納あり(ソフトクローズ)
耐荷重(N)294
アシストグリップに架けるだけで便利な物干しロープになります。吊り下げ用のフックも付属していますので、ちょっと物を掛けるのにもとても便利な品物です。
材質合成ゴム、ポリエステル
寸法(mm)1300(2本入り)
1セット(2本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
フック部分は収納タイプなので、使用しない時邪魔になりません。
耐荷重(kg)1.5(ビス使用時)0.2(テープ使用時)
仕様ビス止め式
付属品ビス2本、テープ1枚
材質ABS樹脂
質量(g)19
縦(mm)49
横(mm)15
ケーブル類やサングラス等をスマートに掛けることができるフック。
傷が付きにくい軟質素材を採用。
両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。
色ブラック
耐荷重(kg)0.05
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
フック部分は収納タイプの為、ご使用されない時は邪魔にならないすっきりデザインです。
用途家具や机・椅子の背もたれ・車内等のフックとして。
ヘッドレストに取り付けていろいろな使い方ができる便利なマルチバー&フック。
マルチバー&フックの1セット入り。
ヘッドレストポールに簡単装着。
マルチバーにハンガー等をそのまま掛けたり、フックにバッグ等を引っ掛けて使用する。
2セット使用すれば、釣竿等の長いものをのせることができる。
色ブラック
耐荷重(kg)約5
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
テープを回して固定するだけの簡単取付!
フックが360°回転するので縦・横・斜め方向に取り付けられます。
台車等動きのある場所に取り付けると、角度に合わせてフックが傾いて、荷物を垂直に保ちます。
滑り止め付きでフックがズレにくく便利です。
用途台車、整理棚、車内
材質フック:ポリカーボネート、本体滑り止め:SBS樹脂、テープ:ナイロン
仕様回転タイプ、ミニフック付き、滑り止め付き
幅(mm)約48
全長(mm)約80
質量(g)24
参考使用荷重(kg)3
適合パイプ径(Φmm)直径20~40
フック内径(Φmm)約32
自由自在に角度を変えることができるフレキシブルタイプのフック。
ヘッドレストをはずさずに簡単に装着可能。
帽子やバッグ等のちょっとした小物を引っ掛けることができる。
色ブラック
総質量(kg)対応:3
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。
自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
材質ポリエステル
厚さ(mm)2.8(フック)
長さ(m)1
粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
限られたスペースを有効活用で快適空間向上
ハイエースやキャラバンに最適な220cmサイズのバー採用。
車中泊の際に軽量な荷物を車輌上方の空間に入れて有効活用できます。
サーフボードなどの長尺物も車内にすっきり収納できます。
色シルバー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)2200×25×25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ピラー間が160cmまでのお車に対応した車内クリアカーテンです。内張りの隙間にフックをかけるだけのカーテン式なので、未使用時は横にまとめられます。透明なのでルームミラーから 後ろを確認することができます。飛沫感染防止対策としても幅広い用途で利用が可能です。
用途エアコン効率アップ、飛沫飛散防止に。
仕様カーテン:開閉式、ポール:伸縮部1本、継ぎ足し部2本
寸法(mm)【カーテン】125×90(2枚組)
色カーテン部:透明、ハトメ部:黒、伸縮棒:シルバー
ポール長(mm)2本接続時:890~1260、3本接続時:1270~1600
1セット(2枚)
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
テープを回して固定するだけの簡単取付!
フックが回転しないので、動きのない場所での取り付けに便利です。
長さ調整用の穴にテープを巻くことで、テープの長さを3段階調節できます。
用途台車、整理棚、車内
材質フック:ポリカーボネート、テープ:ナイロン
仕様固定タイプ
幅(mm)約48
全長(mm)約60
質量(g)14
参考使用荷重(kg)3
適合パイプ径(Φmm)直径15~40
フック内径(Φmm)約32
ヘッドレストに簡単取付。
用途車内の小物
付属品スペーサー
幅(mm)180
高さ(mm)180
奥行(mm)50
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
小物等を引っ掛けるのに便利。コンビニ袋を引っ掛けて、ゴミ入れとして使えます。
用途車内に装着し、様々なものを引っ掛けて使用するフックです。
適合車ハイキャブ/ワイドキャブ
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
テープを回して固定するだけの簡単取付!
フックが360°回転するので縦・横・斜め方向に取り付けられます。
フックの掛け口が閉じるので荷物の落下を防ぎます。
フックの可動部を奥側にはめ込むと固定することができます。
滑り止め付きでフックがズレにくく便利です。
用途台車、整理棚、車内
材質フック:ポリカーボネート、本体滑り止め:SBS樹脂、バネ:スチール、テープ:ナイロン
仕様カラビナタイプ、滑り止め付き
幅(mm)約50
全長(mm)約100
質量(g)28
参考使用荷重(kg)3
適合パイプ径(Φmm)直径20~40
フック内径(Φmm)約30
ミッキーハンドが荷物をキープ。ミッキーで車内をかわいく演出。。バッグや買い物袋などの転倒防止に。ヘッドレストに掛けるだけ。取付け簡単。ベルトのループ部分、フック部分両方使えて様々な大きさの荷物に対応。耐荷重約10kg
色ブラック
材質(本体)【本体】合成皮革【テープ】ポリプロピレン【フック】
質量(g)70
寸法(幅W×奥行D)(mm)760x50
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
使わないときはフック部分が収納され邪魔になりません。壁面はもちろん、家具や机、イスの背もたれ、車内などに。
仕様●材質:亜鉛合金●穴径:3.3mm●幅:15mm●高さ:48mm●奥行:14mm●フック部出幅:48mm●耐荷重:4.5kg●重量(パッケージ含む):約45g●カラー:シルバー●付属品:取付ビス(2本)
アズワン品番65-5670-56
1個
¥710
税込¥781
翌日出荷
大型車内掛け専用!
ホーシングをテコにしてスプリングの取り外しと装着が可能!
大型車、内掛け(内側に掛かっているタイプ)のブレーキスプリング脱着ツール
力のかけやすい形状と専用曲げ設計
先端部は交換が可能!
先端形状は右向き・左向き・ストレートの3種類
適合大型車内掛けタイプ
全長(mm)約520
タイプ右向き
1本
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
大型車内掛け専用!
ホーシングをテコにしてスプリングの取り外しと装着が可能!
大型車、内掛け(内側に掛かっているタイプ)のブレーキスプリング脱着ツール
力のかけやすい形状と専用曲げ設計
先端部は交換が可能!
先端形状は右向き・左向き・ストレートの3種類
適合大型車内掛けタイプ
全長(mm)約520
タイプ左向き
1本
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
マルチグリップバー(RV-51)(別売)と天井との距離を約10cm広げ、大きな荷物の収納を可能にする。
縦横どちらでもマルチグリップバーを取付け可能。
耐荷重(kg)最大約5
1パック(2個)
¥779
税込¥857
当日出荷
こんなお得な商品も!

充電式扇風機 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
家庭用電源AC100V使用可能
首振り機能付き
切タイマー機能付(1・2・4時間)
コンパクトながら大風量で、小型・軽量ボディで様々な場所へ設置可能
車内の手すりなどに引っ掛け可能な可動式フック付
羽根径(Φmm)180
風速(m/min)強:180 中:150 弱:120
最大風量(m3/min)4.6
電源(V)AC100V 50/60Hz
電源[リチウムイオンバッテリ] 18V :BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N 14.4V :BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×272×284
質量(kg)1.3
付属品ACアダプタ
羽根枚数3
バッテリー電圧(V)14.4/18
風量調整3段階
材質(羽根)アルミ
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
1台
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
フック付のゴムネットです。車内の揺れによる荷物の移動を防止し、しっかりキープします。リヤゲートを開けた時の荷物がこぼれ落ちるのを防止できます。
用途荷崩れ防止に
材質ネット:ゴム/PP、フック:PP
寸法(mm)1000×1000
質量(g)本体約796
網サイズ(mm)約96
伸長率(%)170
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
LW-10N型がパワーアップ!!
全光束800Lmとさらに明るくなりました。
雨中でも安心の屋外用防雨型
専用充電アダプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)
車内でも充電できるDC12Vカープラグ付
先端に収納式吊り下げフック付
強力マグネット2個付(背面・先端)
用途ガレージや倉庫などでの暗所照明に!
ボンネット内側に取り付けて車の整備などの作業用照明に!
吊り下げフックを使用してレジャー照明に!
付属品ACアダプター、DC12V専用カープラグ
質量(kg)0.33
全光束(Lm)HI時:800
定格ランプ電力(W)10
光源白色LED48個(10W)
バッテリーリチウムイオン電池
明るさ(Lx)(50cm先)2080、(1m先)433
バッテリー電圧(V)7.4
フック○
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)2600
防水仕様防雨型
使用場所屋内外
電球の種類LED
点灯時間(時間)(Hi時)連続約3、(Low時)連続約6
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
超強力圧縮原理を応用した家庭用フックです
吸盤取付タイプ吊り下げフック
省スペース設計により室内はもちろん、車内ディスプレイなどにもご使用いただけます
経費削減の強い味方!。Jフック吸盤に吊り下げるだけの簡単取り付け!。印刷した紙を入れるだけで見栄えも素敵なプライスボードに!。使い勝手とコスパの良さを両方を叶えてくれるアイテムです。
用途カーディーラー様におすすめ!。展示車の価格表示に!
材質本体:PP吸盤:PVC(塩化ビニール)
フロアーマットのズレ防止用ストッパー。
色ブラック
材質(本体)ABS樹脂、(ねじ)鉄
経費削減の強い味方!。用紙が見やすい高透明タイプ!Jフック吸盤に吊り下げるだけの簡単取り付け!。印刷した紙を入れるだけで見栄えも素敵なプライスボードに!。使い勝手とコスパの良さを両方を叶えてくれるアイテムです。
用途カーディーラー様におすすめ!。展示車の価格表示に!
セット内容プライスシート入れ(A3)×20枚、溝付吸盤×40個
材質本体:PP吸盤:PVC(塩化ビニール)
寸法(幅W×高さH)(mm)436×327
1セット(20枚)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
フック付の長方形タイプの伸縮式のゴムネットです。車内の揺れによる荷物の移動を防止します。リヤゲートを開けた時の荷物の落下防止に最適です。
用途荷崩れ防止や車の天井に設置し軽い荷物のチョイ置きネットとして
この日傘式サンシェードなら、折り畳み傘と全く同じ使い方で簡単に設置ができます。カバーから出して、傘を開いて置くだけ。コンパクトさと手軽さに注目した、ありそうでなかった新発想の車用サンシェードです。使い終わったら畳んでカバーにしまうだけ。カバーはレザー調の上品なデザインで、車内の雰囲気と調和します。傘留め部分はAllマジックテープなのでまとめるのもラクラク。畳んだ傘はドアポケットやグローブボックスにポンっと収納。カバーには掛け紐がついているので、ヘッドレストのフック等に引っ掛けて常備もOK!
用途日よけ、レジャー用日傘、車中泊
セット内容本体、収納ケース
材質傘骨:ガラス繊維、アルミニウム合金、ポリエステル
素材シルバーコーティング
生地性能UVカット99.9%、UPF50+
フック付の長方形タイプのゴムネットです。車内の揺れによる荷物の移動を防止し、しっかりキープします。リヤゲートを開けた時の荷物がこぼれ落ちるのを防止できます。
用途荷崩れ防止に
材質ネット:ゴム/PP、フック:PP
寸法(mm)800×300
質量(g)約300
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ