カテゴリ

  • ガレージ機器・整備設備(55)
    • カーストッパー(37)
    • 車用タイヤストッパー(17)
  • トラック輸送・安全用品(15)
    • トラック用タイヤストッパー(15)
  • 安全用品(66)
    • 半月型・かまぼこ型・山型(24)
  • 建材・エクステリア(1,303)
    • アーチ型(301)
    • ポール型(706)
  • 物流用品(8)
    • ストッパー(3)
  • 接着剤・補修材(21)
    • コンクリート用(7)
  • 防犯用品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 塗料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全標識(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「車止め」の検索結果

モノタロウ おすすめタイヤストッパー
商品 タイヤストッパー PPCP樹脂製 タイヤストッパー 2t車用 ゴム製 タイヤストッパー 4t車用 ゴム製
用途 自動車用 2t車用 4t車用
材質 PPCP樹脂製 ゴム製 ゴム製
特徴 取っ手が丈夫で壊れにくい 注意喚起表示付き 注意喚起表示付き
1,507件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
反射板付き車止め 昭光物産反射板付き車止め昭光物産(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
コンクリート製の車止め。
用途駐車場用品材質コンクリート質量(kg)13.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×155×100
タイヤストッパー PPCP樹脂製 モノタロウタイヤストッパー PPCP樹脂製モノタロウ(19件のレビュー)
899税込989
1セット(2個)
当日出荷
PPCP(PPコンパウンド)材質で従来のPPより機能性や剛性を向上。 従来品より取っ手部の強度UP! セット品はトラロープを本体にクリップで固定。 トラロープはポリエステル製なのでPPロープに比べて丈夫で長持ち! さらに反射テープでより目立つのでわかりやすい。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。 乗用車や小型トラック等の車の転がり防止に。質量(kg)約0.33(1個)オレンジ材質(本体)PPCP(PPコンパウンド)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178.2×86×100適合車種乗用車・小型トラックなど
パーキングブロック サイコン工業パーキングブロックサイコン工業(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
コンクリート製の車止め。
用途駐車場用品材質コンクリート質量(kg)14.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×100
タイヤストッパー自動車用 樹脂製 モノタロウタイヤストッパー自動車用 樹脂製モノタロウ(239件のレビュー)
1セット(2個)
完売
車の転がり防止に。 乗用車、小型トラックなどに使用できます。 樹脂製なので軽くて持ち運びが楽です。色がオレンジで目立つのでわかりやすいです。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。適合車種乗用車・小型トラックなど寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×100材質PP質量(kg)約0.29(1個)オレンジ
タイヤストッパー 2トン車用 ゴム製 モノタロウタイヤストッパー 2トン車用 ゴム製モノタロウ(156件のレビュー)
879税込967特価
1個ほか
当日出荷
便利なひも付き。強力すべり止め形状。 2t車までの乗用車、小型トラックなどに使用できます。
用途車の転がり防止に。2t車までの乗用車、小型トラックなどに。ロープ径(Φmm)6
タイヤストッパー自動車用 ゴム製 モノタロウタイヤストッパー自動車用 ゴム製モノタロウ(316件のレビュー)
629税込692
1セット(2個)
当日出荷
軽自動車~普通乗用車まで使用できるゴム製のタイヤストッパーです。ゴム製なので設置時はタイヤが滑りにくいです。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。適合車種乗用車材質合成ゴム質量(g)330(1個)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)127×70×62
ゴム製カーストッパー(車止め) モノタロウゴム製カーストッパー(車止め)モノタロウ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
バージン材のゴムを使用しているためにおいも少なく耐久性に優れ、車にも傷をつけにくいです。 各面3枚の反射テープがストッパーの位置を目立たせます。 駐車場や車庫の車止めで接触事故などを防止します。 アンカー(市販品)を使って固定することができます。
用途一般駐車場や商業施設の車止めに付属品無し寸法(mm)550×148×97質量(kg)約4材質(本体)SBR+NR (バージン材)適合アンカーネジ頭径がΦ13~15mm程度のネジアンカーと樹脂プラグ反射シートあり穴あけ距離(mm)約311
タイヤストッパー TRUSCOタイヤストッパーTRUSCO(48件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2個)
当日出荷
ゆるやかな斜面や平地での車止めに最適です。
材質ポリプロピレン(PP)間口(mm)87奥行(mm)162高さ(mm)103
車輪止め トラック用 2個SET JET INOUE(ジェットイノウエ)車輪止め トラック用 2個SETJET INOUE(ジェットイノウエ)(32件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット(2個)
当日出荷
トラック用のタイヤストッパー。タイヤ接触面Rに合わせて形状を決めることでタイヤの収まりが向上しました。!ストッパートップの高さを低くし、タイヤ接触時の収まりと飛出しを軽減!
質量(g)1550
タイヤストッパー 4トン車用 ゴム製 モノタロウタイヤストッパー 4トン車用 ゴム製モノタロウ(130件のレビュー)
999税込1,099特価
1個ほか
当日出荷
用途車の転がり防止に。4t車用。ロープ径(Φmm)7
ゴム製タイヤストッパー(軽~普通車用) 大橋産業(BAL)ゴム製タイヤストッパー(軽~普通車用)大橋産業(BAL)(23件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(2個)
当日出荷
タイヤにぴったりフィットするカーブ設計。 軽~普通自動車まで対応。
適合車種軽~普通車材質ゴム質量(g)約750(2個)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)126×76×66
カーストップ 光カーストップ(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています 車両及び壁面の保護 駐車場での車の出入りの安全対策に最適です
SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵) SOL HARDSOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵)SOL HARD(24件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
パーキングボンド PX250 アプリパック コニシパーキングボンド PX250 アプリパックコニシ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(760mL×12本)
4日以内出荷
一液常温硬化型で、手絞り施工ができるので作業性が良好。 パールなどの工具の使用で、剥がしたいときにはがせる。 製品1本でコンクリートブロック(120×600mm)約6本接着が出来ます。 衝撃に強い:弾力性変成シリコーン樹脂系なので衝撃に強い。 耐水性:1液型変成シリコーン樹脂系接着剤なので水性タイプのような軟化がない。 低温硬化性良好:一般的な水性タイプに比べ低温時でも硬化が速い。 塗装・防水下地にも:ウレタン防水施工された下地に対して接着性に優れる。
用途車止めコンクリートブロックのコンクリート下地・アスファルト下地への接着。コンクリートと木材・レンガ(ガーデニング用途)の接着成分エポキシ変成シリコーン樹脂系接着剤主なワークパーツホワイト硬化速度貼り合わせ可能時間:冬(5℃)15分以内、春秋(20℃)10分以内、夏(35℃)8分以内。実用強度に達する時間:冬(5℃)約24時間後、春秋(20℃)約12時間後、夏(35℃)約8時間後。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
パーキングブロック用アンカーピン サイコン工業パーキングブロック用アンカーピンサイコン工業(1件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
パーキングブロックの施工にお使いいただけます。 施工する路面によりアンカーピンを選択してください。(アスファルト用・コンクリート用)。
用途アスファルト用。材質寸法(mm)Φ11×180質量(g)150タイプアスファルト用
カーストップ 光カーストップ(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途2t車用トラスコ品番365-4591ロープ径(Φmm)8ロープ長さ(m)0.95
ブロック用接着剤 ピタブロック セメダインブロック用接着剤 ピタブロックセメダイン(1件のレビュー)
989税込1,088
1本(500g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
湿った下地にも使用できます。 引火のおそれがない、安心・安全の水性タイプです。 塗布幅の調整ができるので、細かい箇所にもご使用いただけます。 混合や攪拌が不要な1液型タイプで、常温で硬化します。
用途【車止め用途】 コンクリート同士の接着。 アスファルト下地への接着。 コンクリート二次製品同士の接着。 【ガーデニング用途】 レンガ同士の接着。灰色主成分アクリル樹脂完全硬化時間24時間以上(23℃湿度50%)危険物の類別非危険物
プラスチックチェーン箱入 ハイロジックプラスチックチェーン箱入ハイロジック(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻
当日出荷
チェーン・鎖シリーズ
アーチ形ガードパイプ セーフラン安全用品アーチ形ガードパイプセーフラン安全用品
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
スチール表面はパウダーコーティングで高耐久性。厚さ3mmの丈夫な作りです。ベースプレート4か所にアンカー用ホール、遊びを持たせた穴形状で施工しやすくなっています。警告色で視覚的に衝突回避サポート、車両や歩行者の安全確保に。屋内外を問わずご使用いただけます。。
用途車両や歩行者の安全確保に幅(mm)約1220地上高さ(mm)915管径(Φmm)114厚さ(mm)3寸法(mm)ベースプレート:約203×203材質スチール(表面パウダーコーティング)付属品設置用ボルト付属アズワン品番64-8331-96関連資料(0.34MB)取扱説明書取扱説明書(0.38MB)
パーキングブロック用アンカーピン サイコン工業パーキングブロック用アンカーピンサイコン工業
199税込219
1本
当日出荷
パーキングブロックの施工にお使いいただけます。 施工する路面によりアンカーピンを選択してください。(アスファルト用・コンクリート用)。
用途コンクリート用。材質質量(g)80タイプコンクリート用本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)11×100
ボンドE250 コニシボンドE250コニシ(4件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(2kg)ほか
当日出荷
2液混合型60分硬化開始高耐水性耐候性耐油性耐薬品性
用途屋外でのコンクリート・ブロック・モルタル・金属などの強力接着車止めブロック、ブロック塀、笠木などの強力固定特性高耐水性、耐候性、耐油性、耐薬品性付属品手袋・ヘラ成分エポキシ樹脂系被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状可使時間(分)約50分(20℃、1kg)混合比主剤:硬化剤=1:1外観ペースト状
衝撃吸収材 カーストッパーNCDタイプ ナカ工業衝撃吸収材 カーストッパーNCDタイプナカ工業(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷から11日以内出荷
トラックターミナルで車止めに使用するためのカーストッパーです。肉厚のある合成ゴム製で建物と車両をしっかりガードします。 NCDタイプは中空タイプですので、クッション性に優れております。 カーストッパーは、駐車場や工場・倉庫の壁に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、衝突による衝撃から車両や壁を守ります。 取付下地材を、アンカーでしっかりと固定するタイプなので、耐久性に優れています。
用途船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等材質本体:合成ゴム製(中空)/取付下地材:スチールブラック形状D型(かまぼこ型)長さ(mm)2000取付穴数5穴タイプ長穴
アーチスタンド ミツギロンアーチスタンドミツギロン(18件のレビュー)
3,490税込3,839
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
軽量で耐久力に優れています。 プラチェーンをつなげられる両サイドフック付です。 かわいいフォルムで環境にもマッチします。 おもり部に水や砂等を入れる事ができます。
用途迷惑駐車でお困りの場所に。質量(kg)1.35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×255×725ベース寸法(mm)255
シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ) SOL HARDシリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ)SOL HARD(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番同一鍵タイプ。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式
ガードパイプ 満点商会ガードパイプ満点商会(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
8日以内出荷
シルバーグレーパイプ径(Φmm)48.6
3.0mmx6.0m ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ) エスコ3.0mmx6.0m ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)エスコ
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA980TG-36
1.6mmx10m ビクターチェーン(ステンレス製) エスコ1.6mmx10m ビクターチェーン(ステンレス製)エスコ
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA980SM-63
Φ60.5x850mm バリケードスタンド(ステンレス製) エスコΦ60.5x850mm バリケードスタンド(ステンレス製)エスコ
28,900税込31,790
1個
当日出荷
仕様フックなしM10施工アンカー(別売)で固定できます材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上質量(kg)3板厚(mm)1.5ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6サイズ(mm)Φ60.5×850(H)アズワン品番64-7982-56
メドーマルク 鉄製ゲートタイプ  差込式フタ鍵付 サンキンメドーマルク 鉄製ゲートタイプ 差込式フタ鍵付サンキン
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
シリーズメドーマルクセット内容フタ付サヤカンX2P、カギピン・南京錠X1P
Φ60.5x850mm バリケードスタンド(スチール製) エスコΦ60.5x850mm バリケードスタンド(スチール製)エスコ
15,400税込16,940
1個
当日出荷
仕様フックなしM10施工アンカー(別売)で固定できます材質〈本体支柱〉材質:スチール処理:溶融亜鉛メッキ+焼付塗装質量(kg)3.9板厚(mm)2.3ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6サイズ(mm)Φ60.5×850(H)アズワン品番64-7982-52
乗用車用 とめ金具セット CHECKERS乗用車用 とめ金具セットCHECKERS
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
パーキングストップ、スピードバンプスを固定するための金具です。
材質工具鋼トラスコ品番761-9456適合本体CS4S-Y、CS6S-Y長さ(mm)203質量(g)300タイプコンクリート用呼び径(Φmm)12.7
交換用部品 7SKフタ(タイピン付)60.5Φ用 サンポール交換用部品 7SKフタ(タイピン付)60.5Φ用サンポール
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
Φ60.5用のサンポール車止めサヤカンの蓋です。
付属品タイピン材質ステンレス適合サイズΦ60.5用アズワン品番65-1797-17
SOL シリンダー錠 15mm 清水[建築金物]SOL シリンダー錠 15mm清水[建築金物]
799税込879
1個
当日出荷
本体およびツルは真鍮となります。また内部のスプリングはステンレスを使用していますので強度と耐久性に優れています。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、ハンドバッグ、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなどロックキー式仕様鍵3本付トラスコ品番769-3974材質本体、ツル:真鍮、鍵:真鍮、ニッケル仕上げ幅(mm)16質量(g)40寸法B(mm)12.2寸法C(mm)8つる径(Φmm)2.8
500x130x150mm ドックバンパー エスコ500x130x150mm ドックバンパーエスコ
9,980税込10,978
1本
当日出荷
用途倉庫、配送センター・商品発着場・工場等の荷捌所 トラックテール・カーゴ車 パレットの当たり止め及び車止めに仕様当て板金具付・アンカーボルトなし接触事故による建物や車輛の破損を防ぎます。衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状ですからクッション効果はバツグン。材質合成ゴム寸法(mm)A:150B:130C:20全長(mm)500質量(kg)6厚さ×幅W(mm)(当て板金具)4.5×50長穴(mm)17×30アズワン品番64-7982-48
カーストッパー(D型中空タイプ) 王子ゴム化成カーストッパー(D型中空タイプ)王子ゴム化成
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
合成ゴム製のD型衝撃吸収材。衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。 優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するD型中空形状です。 柔軟な中空形状の、独自構造を採用、肉厚のある合成ゴム製で大きな衝撃やショックも、しっかりと吸収します。万が一の接触事故の場合も、車両と建物の破損を防ぐので安全です。 合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。 当て板はスチール製を使用しております。建物と車両をしっかりガードします。
用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。 車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。形状D型タイプ中空タイプ主材質合成ゴム材質(当板)スチール
高圧ガス緊急防災工具 アリイズ高圧ガス緊急防災工具アリイズ
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
配送車両1台に1セット常備して保安対策
用途配送車両1台に1セット常備して保安対策セット内容赤旗×1、赤色合図灯(手巻き充電式)×1、メガホン×1、発炎筒×1、ロープ(15m)×2、漏洩検地スプレー×1、木槌×1、ペンチ×1、プライヤー×1、木栓(大)×1、ゴムチューブ×1、はさみ×1、ナイフ×1、革手袋×1、バルブ開閉ハンドル×1、針金×1、ゴムシート×1、鉛版×1、紙粘土×1、シールテープ×1、アルミ栓×5、アルミ栓打込ポンチ×1、工具ケース×1、工具バック×1、車止め折り畳み式×2、イエローカード×1
プラスチックチェーン/耐候型 黄/黒 EA980AKシリーズ エスコプラスチックチェーン/耐候型 黄/黒 EA980AKシリーズエスコ
660税込726
1本
翌々日出荷
仕様●色:黄/黒(トラ)●全長:2m●材質:ポリエチレン●線径:6mm●チェーン内寸:25×9mmアズワン品番68-1877-11
ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム 信栄物産ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム信栄物産(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から10日以内出荷
大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材! 触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状の為、クッション効果は抜群です。 カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。材質(本体)合成ゴム断面タイプ(ゴム)D型
バリカー ピラー型(スチール製) 帝金バリカー ピラー型(スチール製)帝金(9件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から4日以内出荷
”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。 焼付塗装で耐候性をアップ。
材質(支柱)スチール製
...