852件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様グリスニップル付車輪、ボールベアリング エスコ品番EA986NV-150 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)36 全高(mm)200 耐荷重(kg)1000 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
29,100 税込32,010
翌日出荷

31.8~48.6パイプレールの走行用として使用可能です。 軸部にベアリングを設けているため、走行がスムーズです。 パイプレール用固定キャスターとして走行可能です。
用途パイプレール走行用車輪 材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(g)428 材質(車輪)ポリアミド(PA) 許容荷重(N)1000 適合径(Φmm)31.8~48.6 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31893
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

仕様グリスニップル付車輪、ボールベアリング エスコ品番EA986NV-125 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)36 全高(mm)170 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
27,300 税込30,030
翌日出荷

商品裏面に三角の切込みを入れる事で、地面の不陸・傾斜に対応し易くなっています。 車輛軸300mmまで対応!!様々なキャスターゲートにお使い出来ます。 荷重による安定感。固定杭で地面への固定が可能 Ⅲ連結金具で商品同士を連結できます。
用途キャスターゲート用レール 付属品固定杭6本・連結金具2本 質量(kg)5.2 寸法(幅W×長さL)(mm)440×900
1枚
17,980 税込19,778
翌々日出荷

材質(金具)FC250 形状固定 ブレーキナシ 材質(車輪)鋳鉄(V溝) 金具仕上有色クロメートメッキ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
種類ローラー 仕様中荷重 材質止め輪/スチール 材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ 材質(ベアリング)スチール
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。 タイプV溝型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc. タイプV溝型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ品番EA986SF-50 材質ソリッドスペシャルスチール 軸径(Φmm)15 寸法(mm)50×40 許容荷重(kg)500 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120 フランジ外径(Φmm)62
1個
7,710 税込8,481
翌日出荷

エスコ品番EA986SG-50 材質ナイロン6 軸径(Φmm)15 寸法(mm)50×32 許容荷重(kg)220 質量(g)140 種類ボールベアリング、ローノイズ 耐熱温度(℃)-25~80 フランジ外径(Φmm)62
1個
8,200 税込9,020
翌日出荷

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
仕様重荷重 材質止め輪/スチール 材質(本体)ポリアセタールブラック 材質(ベアリング)スチール
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプVH兼用型 仕様ボルト・ナット付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

420E 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
材質(車輪)ゴム一体車輪、樹脂ブッシュ入 形状自在車 型式420E自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

413S・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車S 型式413S自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STM 自在車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

STC 自在車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

STM 自在車(ウレタン車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様グリスニップル付車輪、ボールベアリング エスコ品番EA986NV-250 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)60 全高(mm)305 耐荷重(kg)3500 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
119,300 税込131,230
翌日出荷

STM 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
種別産業用キャスター 形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン CADデータあり
車輪の回転のみをロックするキャスターです。
種別産業用キャスター 形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

(社)仮設工業会認定品です。 安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする1.特殊形状のストッパープレートが付いています。 2.車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性のW車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフトの塗装工事に、移動設備用、ステージ・スタジオ設備用 材質(車輪)ゴム
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様グリスニップル付車輪、ボールベアリング エスコ品番EA986NV-200 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)38 全高(mm)245 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
43,200 税込47,520
翌日出荷

特に溶接での取り付けも可能ですから取り付け作業の能率向上に適しています。
材質枠/SPHC(電気亜鉛メッキ)、車輪/S45C(黒染)、軸/SS400(電気亜鉛メッキ)、ボルト・ナット/SWCH他(電気亜鉛メッキ)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)グレー車輪キャスター
走行跡が目立たない、グレー車輪 反発弾性に優れ、ソフトでスムーズな操作性
用途OA機器・大型・中型の機器 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
389 税込428
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

31.8~48.6パイプレールの走行用として使用可能です。 軸部にベアリングを設けているため、走行がスムーズです。 パイプレール用自在キャスターとして走行可能です。
用途パイプレール走行用車輪 材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(g)548 材質(車輪)ポリアミド(PA) 許容荷重(N)1000 適合径(Φmm)31.8~48.6 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31894
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

STM 自在車(ウレタン車輪) Wストッパー付 ナンシン CADデータあり
ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるタイプです。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車W 金具仕上ユニクロメッキ 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

走行跡が目立たない、グレー車輪 反発弾性に優れ、ソフトでスムーズな操作性
用途OA機器・大型・中型の機器 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
539 税込593
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャスター 自在車 ゴム プレート式 モノタロウ 動画あり
1個
76 税込84
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。 汎用デザインキャスター
用途収納家具、事務機器、ワゴン、医療機器などに 材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン ストッパーなし 取付穴径(Φmm)5
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番814-2897 タイプ固定式 取付高(mm)168 取付寸法(mm)100×56(112×53) 取付座(mm)140×94 許容荷重(daN)150 車輪径D(Φmm)125 取付穴径(mm)11
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷

STM 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 ナンシン CADデータあり
ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。 仕様プレート式、サイドSP付 材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロン タイプ自在式(ストッパー付) 固定方法(車輪)ナット 取付穴径P(mm)11
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。RoHS適合品です。
トラスコ品番854-9694 材質金具:スチール、金具表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ゴム タイプ自在式 取付高(mm)148 取付寸法(mm)82×40 取付座(mm)100×58 許容荷重(daN)60 車輪径D(Φmm)125 取付穴径(mm)8.8
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

トラスコ品番814-4139 材質金具:スチール、車輪:ゴム タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)27 旋回半径(mm)83 車輪437E-RDB 取付高H(mm)122 偏心E(mm)32 取付ピッチY(mm)40 許容荷重(daN)50 取付座A(mm)100 車輪径D(Φmm)100 取付穴径(mm)8.8 取付ピッチX(mm)82 取付座B(mm)58
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

420S-100mmと同じ取付寸法の低床式重荷重用キャスターです。使用例:重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に最適です。コンパクト設計で取付け高さが低く、重荷重に対する耐久性に優れ(許容荷重300daN)、車輪の回転が円滑です。
トラスコ品番338-2754 材質本体:スチール 材質(車輪)ウレタン タイプ旋回式(ストッパー付) 車輪幅(mm)40 ストッパーあり 取付高H(mm)79 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)300 取付座A×B×C(mm)90×90 車輪径D(Φmm)50 取付座B(mm)90
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷


トラスコ品番814-2016 材質金具:ステンレス、車輪:ゴム タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)32 車輪434S0S-RBU 寸法K(mm)12 寸法V(mm)129 取付高H(mm)132 取付ピッチY(mm)68(71) 許容荷重(daN)120 取付座A(mm)90 車輪径D(Φmm)100 取付穴径(mm)11 取付ピッチX(mm)68(71) 取付座B(mm)90
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

キャスターゲートの損傷防止に最適です。作業員の負担を軽減できます。車輪軸幅300mmまで対応!様々なキャスターゲートにお使いいただけます。商品裏面に三角の切り込みを入れる事で、地面の不陸・傾斜に対応しやすくなっています。
付属品固定杭6本、連結金具2本 長さ(mm)900 幅(mm)440 質量(kg)6.5
1枚
13,980 税込15,378
翌々日出荷