一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質(車輪)スチールホイールウレタン
適合品番TUJ,TUJB,TUK,TUKB
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪のみとなります。
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)アルミホイル・ゴム巻車輪(B入)
車輪幅(mm)32
適合品番STM・SKM・30シリーズ・UTM・UKM
ボス幅H(mm)36
許容荷重(daN)80
車軸径d(mm)10
材質(ホイール)アルミ
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
材質(車輪)ナイロン一体車輪
ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。
旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。
また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。
適合品番STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SSC・TM・KM・SM・GM・SU-SM・10シリーズ
材質(ホイール)ゴム
使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。
床面を汚さず、美観保持ができます。
耐摩耗性に優れています。
荷重種別重荷重
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性
材質(ホイール)鋼板
車輪のみとなります。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
ハイテンキャスター用の車輪です。
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)
表面処理三価ユニクロ
適合品番HTTJ,HTTJB,HTTK
材質(金具)ハイテン材(スチール)
材質(車輪)ログラン(ウレタン)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ホイール)樹脂
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム(黒/グレー)
車輪幅(mm)35
適合品番LR-WJB、LR-WJ、LR-WK
最大荷重(N)1960
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性
材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)
最大荷重(kg)200
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
材質(車輪)ハードゴム
用途一般用
材質ゴム
型式OH35M型
材質(車輪)ゴム
空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として
仕様車輪のみ
軸径(Φmm)20
質量(kg)1.05
車輪径(Φmm)218
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)60
ボス幅(mm)81
ボス径(Φmm)37.5
許容荷重(N)830
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
車輪タイプ空気入り
プライ2
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途階段昇降台車キャスターの交換に
軸径(Φmm)8
全長(mm)150
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ポリウレタン
リム幅(mm)35
ボス幅(mm)40
許容荷重(N)730
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!
空気入車輪のみ
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
仕様車輪のみ
トラスコ品番398-5423
軸径(Φmm)20
質量(kg)1.5
車輪径(Φmm)220
材質(車輪)ゴムSBR
車輪幅(mm)65
ボス幅(mm)81
許容荷重(N)830
車輪タイプ空気入り
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
車輪のみとなります。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)
適合品番STM・SKM・SKM-T・UTM・UKM
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重
材質(車輪)ゴム
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
穴径d(Φmm)12
材質(金具)スチール
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重
材質(車輪)ウレタン
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
穴径d(Φmm)12
材質(金具)スチール
車輪のみとなります。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(天然ゴム・ブタジエンゴム)
ボス幅H(mm)42
許容荷重(daN)100
車軸径d(mm)12
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重
材質(車輪)ナイロン
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
穴径d(Φmm)12
材質(金具)スチール
車輪のみとなります。
仕様耐寒グリス入
材質(車輪)鋼板ホイールゴム車輪(ポリアセタール軸受)
適合品番STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・UTC・UKC
ボス幅H(mm)55
車軸径d(mm)12
材質(ホイール)鋼板
トラスコ品番112-9401
軸径(Φmm)12
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴムSBR
リム幅(mm)42
ボス幅(mm)56
許容荷重(N)2050
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ゴム部分の対摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。取り廻しがスムーズで、手押しでも重量物を楽に運搬できます。段差での衝撃荷重に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車
タイヤ内の空気圧を利用して路面よりの衝撃をやわらげます。
材質(車輪)ゴム車(ベアリング入)
車輪タイプ空気入り
荷重種別重荷重
材質(車輪)ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
軸径(Φmm)20
車輪径(Φmm)180
材質(車輪)ゴムSBR
リム幅(mm)45
ボス幅(mm)55
許容荷重(N)2250
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
荷重種別重荷重
材質(車輪)ログラン(ウレタン)
RoHS指令(10物質対応)対応
穴径(Φmm)12.2
ボス幅(mm)54
番号コード:127-7259
車幅(mm)38
アズワン品番62-0072-39
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ノーパンクで空気入タイヤと同じクッションです。弾力性のある発泡ゴムの一体成形で、内部は膨張率の大きい柔らかい発泡ゴムです。トレッド部は膨張率のないゴムで気泡膨張の影響を受けませんので、耐摩耗性は良好です。
材質(車輪)ゴム車(ベアリング入)
特性耐摩耗性
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ