(社)仮設工業会認定品です。
安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする1.特殊形状のストッパープレートが付いています。
2.車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
レベル調整のハンドルがついています。
高弾性のW車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフトの塗装工事に、移動設備用、ステージ・スタジオ設備用
材質(車輪)ゴム
大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。
能力(t)35
最低高さ(mm)170
最高高さ(mm)300
ストローク(mm)130
揚程(mm)80
補助ネジ(mm)50
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
コンプレッサー(kW)3.7
上昇時間(秒)無負荷:約15/全負荷:約205
全長(mm)600
全幅(mm)315
フレーム高さ(mm)170
質量(kg)43
トラスコ品番851-9964
1台
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
作業台足場(ローリングタワー)用として設計されたキャスターです(社団法人仮設工業会認定品)。制動性を重視したストッパー形状を採用しました。
用途ローリングタワーに
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入)
種別産業用キャスター
形状自在車S
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー
認定番号14-09-188
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。
最大荷重(t)2
材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC
質量(kg)10.2
使用温度範囲(℃)-30~50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×205×140
最高位(mm)375
最低位(mm)135
使用作動油ISO VG10 110mL
取扱説明書(2.5MB)
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。作動エア圧力0.8~1.0Mpa
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
コンプレッサー(kW)3.7
取付軸が515SKと同一のもので、軽量足場用に作られたストッパー付キャスターです。後部にあるレバーを操作すると取付軸と車輪の回転が同時に停止します。
材質(車輪)ゴム
形状自在車S
型式505SK自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパートータルロック付
軸長L(mm)100
軸径T(mm)36
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
最低位70mmでローダウン車対応。ダブルピストンで作業が早い!スピードリフト機構。スローダウン機構搭載。ジャッキポイントの傷つきや塗装はがれを軽減、”滑り”もなく安全なゴム製サドルパッド付。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい。ジャッキポイントまではフットペダルで素早くジャッキアップ!
用途車のジャッキアップに
質量(kg)43.5
ハンドル長さ(mm)980
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)364×865×205
最大荷重(t)1.5
揚幅(mm)70~610
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
スローダウン機構搭載!。最低位80mmでローダウン車にも対応!。サドルはパッド付きでジャッキポイントが傷つきにくい!。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷がつきにくい!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!
用途車の整備、タイヤ交換等
ストローク(mm)ハンドル:420
質量(kg)35
最高位(mm)500
最低位(mm)80
ハンドル長さ(mm)980
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)353×690×220
最大荷重(t)3
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
材質(車輪)ゴム(ボールB入)車
取付方式ネジ込み式
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパートータルロック付
軸長L(mm)300
ねじ寸法TΦ35×4山/1”
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
大型低床車両、中型トラックに最適。2段シリンダー採用で低床なのに高ストロークを実現
能力(t)1段目/40、2段目/20
標準アタッチメント(mm)8/50/100
使用温度範囲(℃)-5~40
使用空気圧力(MPa)0.78~0.97
小型・軽量なミニジャッキです。小型・軽量で収納に便利です。
用途室内の精密作業・敷居等の修復作業等。
高さ(mm)115~145
質量(g)470
ねじ径16
揚程(mm)30
揚量(t)0.2
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

スクリューサポート
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
材質S45C
硬度HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。
能力(t)20
最低高さ(mm)受金:143
最高高さ(mm)受金:243
ストローク(mm)100(二段式)
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
コンプレッサー(kW)3.7
上昇時間(秒)無負荷:約15/全負荷:約280
全長(mm)600
全幅(mm)315
フレーム高さ(mm)170
質量(kg)44
トラスコ品番851-9960
補助ネジ(mm)-
1台
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
エスコ品番EA993MT-3
材質(車輪)ポリウレタン
耐荷重(kg)454
取付寸法(mm)(最大)76×127
リフト高さ(mm)580
1個
¥32,500
税込¥35,750
翌日出荷
大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。
最低高さ(mm)受金:210
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
コンプレッサー(kW)3.7
全長(mm)600
全幅(mm)315
フレーム高さ(mm)170
前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。校正証明書付です。
用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。
種類デジタル形
ヘッド形状モンキ形
精度(%)±4
負荷方向右
主な用途冷媒機器
校正証明書付き
待望の日本製、信頼のラチェット機械式の移動用ジャッキです。タイヤを持ち上げ360度自在に車両を移動できます。収納式の延長レバーを使えば、ベアリング内蔵ローラーとの相乗効果で、軽い力で楽に上がります。
用途車両の移動
耐荷重(kg)800
レバー長さ(mm)40(延長レバー取付時70)
適合タイヤ幅(mm)30
タイヤ外径(mm)77
地上高さ(cm)14
デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。
用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。
付属品単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表
材質(本体)ABS樹脂
種類デジタル形
電源単4乾電池2本
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
材質(グリップ)ABS樹脂・TPR樹脂
測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)
主な用途計測機器
操作ピークホールドモード、トラックモード
材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼
負荷方向左右
ギア数52
救助工具、保護具などをコンパクトに収納できます。車輪付きで移動が簡単です。
仕様ミドリ安全、移動式救助工具セット、ミドリレスキュー
トラスコ品番106-7136
セット内容油圧ジャッキ爪なし4t×1台、シャベル(丸)×1本、ブルーシート(3.6m×5.4m)×1枚、工具箱(7点入)×1セット(ハンマー225g・ボルトクリッパー300mm・折畳ノコギリ210mm・プライヤー200mm・モンキーレンチ200mm・サバイバルシートG・S(保温・遮熱))、ゴーグル×1個、防じんマスク×2枚、ハイグリップハンド×1双、ヘッドランプ(単3電池4本付き)×1個、救急パック(伸縮包帯・カット絆・防水ワンタッチパッド)×1セット
質量(kg)42
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×300×1050
1セット
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
フットペダル式で過負荷防止装置付です。
早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装
キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
形状自在
型式413SK自在車
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード