自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)30
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)5
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
電圧DC12V/24V
タイプダブル
長さ(m)30
許容温度(℃)70
徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)100
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
こんなお得な商品も!

ダブルコード 30m巻
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
用途自動車用配線コードとして
周囲温度(℃)70(許容電流算出)
こんなお得な商品も!

配線コード 30m巻
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
自動車用電線の基本バージョン。
自動車用に使用される低圧電線です。
絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。
こんなお得な商品も!

逆ハーネス オーディオ接続用
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
取りはずした純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続できます。
仕様配線表示チューブ、JEITA準拠カラーコード
種類産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)軟銅より線
規格JIS C 3102
被覆をむかずに簡単に電源が取れます。
用途配線の分岐に
材質ナイロン
寸法(縦×横)(mm)約36×18(開いた状態)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明のビニール被覆をした耐摩耗性に優れる配線用電線です。
許容電流(A)16
1巻長さ(m)200
芯数1
太さ(mm)0.85
こんなお得な商品も!

ダブルコード 30m巻
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
極性の識別が明確であることから、家庭用、業務用の音響機器の電源コードのほか、カーステレオ、自動車、船舶の無線機の電源コードなど、巾広く使用されています。
使用可能電力[12V時]約80W以下、[24V時]約160W以下
仕上外径(mm)約2.8×2
空きスイッチパネルとそのまま交換できるON-OFFスイッチ。
種類プッシュスイッチ
タイプ(スイッチ)ON⇔OFF
スイッチON-OFF
コード長さ(mm)300
コード0.2sq相当
使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可
スリーブが密着して水の侵入を防ぐ。
用途車外での確実な配線接続に。
防水性IPX3相当
セット内容端子(オス・メス):各5個/ 防水スリーブ(オス・メス):各5個
材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
質量(g)24
タイプギボシ端子
特性防水
線芯AVに透明または黒色シースを施したもので、耐磨耗性に優れています
長さ(m)100
芯径(mm)0.32
耐熱温度(℃)80(連続)
色黒/赤
長さ(m)100
芯径(mm)0.18
レバーを押すと簡単に外す事が出来るリピートバンドです。
簡単にツメが外せるので操作性に優れ作業性が高まります。
固定解除のボタンが外側にあるので、押しやすいです。
用途車、農機具等の配線結束や電動工具、測定機器などの電源コードを束ねる用途やホース類の整理などに
ループ引張強度最小値(N[kgf])196(20)
特性耐候性
色黒
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~85
幅(mm)7.5
種類耐候性
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途配線コードの確実な接続に。
セット内容端子(オス):30個/スリーブ(オス):30個
材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
質量(g)34
タイプギボシ/オスセット
端子種別ギボシ/オスセット
使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下
適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
1パック(30個)
¥469
税込¥516
当日出荷
結束バンドをハサミで切断して付属のバックルで固定することができます。
用途家電やOA関連製品のコード整理、ケーブル結束、自転車、ネット配線などに
材質ナイロン
色ブラック
車内でタイヤの空気圧/温度をチェックできる、空気圧センサー。TPMSとは、タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システムの略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、無線で車内の受信モニターに情報を送り、リアルタイムで空気圧、温度を確認できるモニター。安心の電波法認証品。ハイプレッシャー(高空気圧)、ロープレッシャー(低空気圧)アラーム機能付き。高温度アラーム機能付き。エア漏れ検知アラーム機能付き。カーソケットの電圧表示機能付き。電池切れ表示機能付き。ダッシュボード、ディスプレイオーディオの背面に取り付けできる角度調節付台座付き。送信センサー:タイヤエアバルブキャップ交換タイプで従来品(KD-220)に比べて3mm小さいコンパクト設計。DC12V車専用。配線しやすいコード長1.5m。
仕様●カーソケット電圧計測範囲:DC9.0V~16.0V●受信モニター入力電源:DC12V●受信モニター計測温度範囲(℃):-30~80(公差±3)●操作温度範囲(℃):(受信モニター)0~40、(送信センサー)-20~60●空気圧計測範囲(Bar):0~8.0(公差±0.1)●送信センサーバルブIP等級:IP67●送信センサー側送信周波数(MHz):429.5(電波法認証品)●送信センサー側送信距離(m):30(車種によって異なります)●送信センサー電源:BR1225またはCR1225電池×4個
セット内容受信モニター、送信センサー×4個(モニター電池内蔵)、DCプラグ、専用レンチ、脱落防止用ナット×4個、取扱説明書
寸法(mm)受信モニターサイズ:45W×35H×27D、送信センサー1個あたり:18W×15H×18D
質量(g)受信モニター:50(DCプラグ含む)、送信センサー1個あたり:5(電池含む)
連続使用約4ヶ月※使用環境により異なります。※付属の電池はモニター電池です。
1セット
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
面ファスナー式テープとプラスチックフックが一体化した便利商品です。耐久性に優れたポリカーボネート製のフックです。1.固定タイプ、2.回転タイプ(ミニフック付き)、3.回転カラビナタイプがあります。固定タイプはテープの長さ調整ができます。回転タイプとカラビナタイプはフック部が360度回転するので横・縦・斜め方向に取りつけできます。テープ固定部はすべり止め付き仕様なのでフックがズレにくいです。カラビナタイプは「カラビナ型、荷物が落ちない」と「フック型、荷物が取り外しやすい」2通りの掛け方が選べます。フック部の可動部をフックの奥に「カチッ」とはめ込めば可動部が固定されフック型になります。
用途台車・カーゴ車・車内・クローゼット等のパイプ部分に取りつけで荷物のフック掛けに。パイプ等にフックを引っ掛けて使用すれば面ファスナー部分で配線コード等の結束にも便利です。フック部使用荷重目安:約3kgf
参考使用荷重(kg)約3
材質(テープ)ナイロン
材質(フック)ポリカーボネート
純正ホーンコネクターにワンタッチ取り付け!
ホンダ車に多く採用されている純正ホーンコネクターとの接続がワンタッチで出来るホーンハーネスです。
純正コードを傷めることなく、配線が可能です。
30アンペア パワーリレー
最大消費電流30A対応のリレーを採用したことにより、
大型ホーンや突入電流の大きいホーンへも安定した電力を供給出来ます。
極太AVS2.0sqコード
電源線・ホーン供給線に自動車用極太2.0sqを採用。ホーンの性能をフルに発揮します。
安心の独立回路
車両側の配線系統やホーンヒューズの容量を気にすることなく、ホーンを取り付け出来ます。
仕様12Vホーン用/30Aまで対応可能
セット内容ハーネス・パワーリレー、アースコード2本、結束バンド4本
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ホンダ ヴェセル(R.6.4~)ナビ装着用スペシャルパッケージ付車の車両純正配線を利用して市販のAVナビゲーション・ヘッドユニットを取り付けるために必要な配線コードやパネルなどのセットです。
用途配線表示チューブ
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
ミラーステーを輝かしいステンレス製へ!エアループプロフィア(グランドプロフィア後期)ヒーター付きミラー車用ステンレス製ミラーステー。助手席側はNEWプロフィア(グランドプロフィア前期)も対応可。ミラー用配線コード内臓。
用途外装パーツ
適合車種日野大型エアループプロフィア(H22.9~H29.4)リモコン・ヒーター付車
適合日野大型エアループプロフィア(H22.9~H29.4)リモコン・ヒーター付車
材質ステンレス
ホンダ N-BOX(H.5.10~)オーディオレス仕様車の車両純正配線を利用して市販のAVナビゲーション・ヘッドユニットを取り付けるために必要な配線コードやパネルなどのセットです。2DIN、2DINワイドどちらにも取付できます。
用途2DIN・2DINワイド対応。純正取付部の加工が一切不要。すぐに取り付けできます!。大型フローティングナビの視界確保にも最適!
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
超広角レンズをコンパクトなボディに納めた小型サイズカメラと7インチワイドモニターのセット。カメラは防塵防水規格IP69K、縦横超広角な視野角を誇ります。接続配線はつなぎ合わせることができるコード(10M、15M)で2t車から大型車まで幅広く対応。ステンレス製カメラプロテクターを付属。12V~24V車対応。
用途電装パーツ
タイプ鏡像/有線モデル/ミニカメラタイプ
モニタモニターLEDバックライト、7インチWVGA(800×480)、電源DC12V~24V対応、スタンド付属、映像入力×2、音声入力×1、ワイヤレスリモコン、画面表示選択(ノーマル/ワイド切替)、バック信号連動可能
設置形態バックビュー
取扱説明書(2.7MB)
カメラ仕様視野角最大:横160°、縦120°、高感度マイク、赤外線IR、防塵/防水:IP69K、アルミダイキャスト
1セット
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
バイクパッキング入門に最適。R250の大型サドルバッグ
・今人気の、バイクにそのままバッグ類を取り付ける「バイクパッキング」ついにこの価格で実現しました。
・これまで10L程度のバックパックを背負っていたのであれば、このバッグにすればもう背負わなくても大丈夫。
・サドルのレールとシートポストに工具不要で簡単取り付け。丸型断面のシートポストはもちろん、エアロ形状のシートポストにも取り付け可能。
・サイドのR250ロゴと後方のテープは再帰反射タイプ。夜間車のライトに反応して光ります。
・上部に取り付けられたバンジーコードに、ウィンドブレーカーなどちょっとしたものを挟んでおくことができます。取り付け位置的に、後輪の泥除け効果もあります。
色ブラック
質量(g)415
寸法(cm)縦18×横14×長さ33~44
1個
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
専用設計で、センターコンソール小物入れにピッタリフィット。
どちらの向きでも差せるリバーシブルタイプUSBポート。自動認識機能付きで迷わずタブレット・iPhone・スマートフォン・携帯電話等の充電が可能。
2口ソケット・2口USBポートを、使いやすい場所に簡単増設。
USBポートはスマートフォン等を充電中は赤色ランプ、満充電付近で青色ランプに自動で切り替わる充電状況お知らせランプ機能付き。
ソケットのフタを閉じている時は、通電モニターランプのブルー光が透過して文字が浮かび上がる。
アクセサリーソケットにカープラグ部を差し込むだけ。
本体部は両面テープで簡単取付。
コード隠しカバー付属で、本体部からカープラグ部までのコードの配線を目立ちにくくできる。
適合型式:ZYX10/NGX50系 右ハンドル車専用
適合DC12V
色ブラック/シルバー
出力電流(A)(ソケット最大許容)7、(USBポート最大許容)合計4.8
メーカートヨタ
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付け、コードコネクタボディと組み合わせて電源を受電するための器具です。工場内で使用されている移動用送風機や病院内の配膳車、ショーケースなどの受電口に最適です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
形状引掛形
色銀
備考メタルケース
定格電流(A)60
適合電線(mm2)14
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R14-6
電線接続方式圧着端子式
天板が広く、物品をたくさん載せることが出来るオムツ交換車です。側板付きの収納スペースがゴミ箱を隠し、スッキリとした外観です。ハンドルが2箇所にあるため、進行方向の切り替えが容易です。おしぼり機やバッテリー搭載時の配線用にコードホールキャップがついています。
仕様●重量(kg):約30●材質:本体/スチール(塗装仕上げ)、ゴミ箱/PP(ポリプロピレン)●サイズ:(幅)1000×(奥行)550×(高さ)980mm●棚板間隔:棚板上部取り付け時/上400mm・下380mm、棚板下部取り付け時/上300mm・下480mm●キャスター:Φ125mmエラストマー製(対角2輪ストッパー付き)●天板有効サイズ:472×835mm●中段棚板有効サイズ:472×560×50mm●棚板取付けピッチ:100mm●付属品:ゴミ箱(25L)×2個
アズワン品番8-703-01
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付け、コードコネクタボディと組み合わせて電源を受電するための器具です。
工場内で使用されている移動用送風機や病院内の配膳車、ショーケースなどの受電口に最適です。
ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
規格RoHS対応
コンセント形状引掛形
難燃性UL94_V-0
適合電線14mm2
適合圧着端子R14-6
電線接続方式圧着端子式
移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付け、コードコネクタボディと組み合わせて電源を受電するための器具です。
工場内で使用されている移動用送風機や病院内の配膳車、ショーケースなどの受電口に最適です。
ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。(38mm2用RD形圧着端子4ヶ添付)
規格RoHS対応
コンセント形状引掛形
難燃性UL94_V-0
適合電線38mm2
適合圧着端子Z0301(付属品)
電線接続方式圧着端子式
移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付け、コードコネクタボディと組み合わせて電源を受電するための器具です。
工場内で使用されている移動用送風機や病院内の配膳車、ショーケースなどの受電口に最適です。
ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
規格RoHS対応
コンセント形状引掛形
難燃性UL94_V-0
適合電線Φ2~3.2、5.5mm2
適合圧着端子R5.5-5
電線接続方式圧着端子式、引締式
移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付け、コードコネクタボディと組み合わせて電源を受電するための器具です。
工場内で使用されている移動用送風機や病院内の配膳車、ショーケースなどの受電口に最適です。
ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。(38mm2用RD形圧着端子3ヶ添付)
質量(g)527.1
規格RoHS対応
コンセント形状引掛形
難燃性UL94_V-0
適合電線38mm2
適合圧着端子Z0301(付属品)
電線接続方式圧着端子式
移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付け、コードコネクタボディと組み合わせて電源を受電するための器具です。工場内で使用されている移動用送風機や病院内の配膳車、ショーケースなどの受電口に最適です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。(38mm2用RD形圧着端子3ヶ添付)
形状引掛形
色銀
極数3P
定格電流(A)100
適合電線(mm2)38
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子Z0301(付属品)
電線接続方式圧着端子式
移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付け、コードコネクタボディと組み合わせて電源を受電するための器具です。工場内で使用されている移動用送風機や病院内の配膳車、ショーケースなどの受電口に最適です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。(38mm2用RD形圧着端子4ヶ添付)
形状引掛形
色銀
備考メタルケース
極数接地形3P
定格電流(A)100
適合電線(mm2)38
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子Z0301(付属品)
電線接続方式圧着端子式
関連キーワード