カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(111)
    • トラック車高灯(61)
    • マーカーランプ(40)
  • 自動車補修部品(25)
  • バイク部品(20)
  • カー用品(9)
  • 照明(4)
  • 防犯用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車部品(1)
すべてのカテゴリ

「車高灯」の検索結果

180件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車両通過検知用LED回転灯 車両通過検知用LED回転灯 TAKEX(タケナカエンジニアリング)車両通過検知用LED回転灯 車両通過検知用LED回転灯TAKEX(タケナカエンジニアリング)
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
方向判別機能を備えた音声報知機能付LED回転灯です。車両出庫時の注意喚起に最適です。2台のセンサーを接続することで、駐車場や敷地内からの車両出庫時に音声と回転灯による注意喚起が可能です。センサーのAND検知をすることで、人と車の判別も可能です。音声はメモリーカードを使用して、書き換えが可能です。回転灯は高輝度LEDを採用し、視認性に優れています。
材質樹脂幅(mm)159高さ(mm)268奥行(mm)140電源(V)AC100電源AC100V音量(dB)0~100
スーパー J ビーム LED ヘッド&フォグ バルブ 6200K シリーズ IPFスーパー J ビーム LED ヘッド&フォグ バルブ 6200K シリーズIPF
7,998税込8,798
1箱
当日出荷から5日以内出荷
IPF ハロゲンバルブ シリーズの代名詞「スーパーJビーム」が LED に進化。「スーパーJビームLEDシリーズ」として登場。コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル、超小型オールインワンモデルの手軽さと基本性能はそのままに、高効率化、優れた配光性能、放熱構造を実現。防水対策・振動・衝撃試験など、各種試験・ 対策も徹底。ロービーム車検対応、12V・24V車にマルチ対応で、キャンピングカー・トラック・バスなど24V仕様の車両にも取付が可能。簡単交換で、ワイドで明るく、視認性の良い LED 白色光 6200K(ケルビン) にグレードアップ出来ます。
用途ヘッドランプ用電圧(V)12/24色温度(K)6200保証期間1入数2個(1台分)
LED丸型フロント/リアターンシグナルランプ アンバー KOITO(小糸製作所)LED丸型フロント/リアターンシグナルランプ アンバーKOITO(小糸製作所)
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
幅広い車両に装着可能な「UV部品認証」を習得したLED標識灯です。
用途ミニカー、グリーンスローモビリティ、超小型モビリティ、キャンピングカー、小型トラック、カスタム車輌等に。質量(g)107光源色アンバー
LED丸型バックアップランプ ホワイト KOITO(小糸製作所)LED丸型バックアップランプ ホワイトKOITO(小糸製作所)
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
幅広い車両に装着可能な「UV部品認証」を習得したLED標識灯です。
用途ミニカー、グリーンスローモビリティ、超小型モビリティ、キャンピングカー、小型トラック、カスタム車輌等に。質量(g)110光源色ホワイト
LED丸型 車幅等 ホワイト KOITO(小糸製作所)LED丸型 車幅等 ホワイトKOITO(小糸製作所)
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
幅広い車両に装着可能な「UV部品認証」を習得したLED標識灯です。
用途ミニカー、グリーンスローモビリティ、超小型モビリティ、キャンピングカー、小型トラック、カスタム車輌等に。質量(g)106光源色ホワイト医薬品医療機器等法医薬部外品
LED丸型テール&ストップランプ レッド KOITO(小糸製作所)LED丸型テール&ストップランプ レッドKOITO(小糸製作所)
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
幅広い車両に装着可能な「UV部品認証」を習得したLED標識灯です。
用途ミニカー、グリーンスローモビリティ、超小型モビリティ、キャンピングカー、小型トラック、カスタム車輌等に。質量(g)108光源色レッド
アルミ製 LED9連 ワークライト 薄型 12W 丸型 作業灯 12V-24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)アルミ製 LED9連 ワークライト 薄型 12W 丸型 作業灯 12V-24V兼用MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
798税込878
1個
4日以内出荷
従来品の約半分の厚さ18mmの薄型ワークライト。高輝度LEDを9個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており普通乗用車はもちろんトラック作業灯や船のデッキライトとしてもご使用頂けます。
用途トラック用材質アルミ定格電力(W)12定格電圧(V)12/24兼用適合車種汎用防水保護等級IP67動作電圧(V)10~30
トラック キャブ内スイッチ JB(日本ボデーパーツ工業)トラック キャブ内スイッチJB(日本ボデーパーツ工業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
運転席ダッシュボードのスイッチ取付口にはめ込むことができます。
関連資料(0.33MB) (0.49MB) 適合表(0.11MB)グリーン購入法適合
ヨルピカ反射のぼり旗(高輝度反射チチテープ付) コンツナヨルピカ反射のぼり旗(高輝度反射チチテープ付)コンツナ
4,398税込4,838
1枚
20日以内出荷
『ヨルピカ反射のぼり旗』を暗い交差点、カーブ、夜間の事故多発箇所で並べて立てれば、夜間車のヘッドライトでよく光って目立ち、消防・防災・安全のPRをすることができます。高輝度反射Wチチテープは、のぼり旗の下部3箇所に二重縫製されています。また、印刷の際には高輝度反射インクを使用しているので、文字の周囲も反射します。生地にはポリエステルポンジを採用しており、シルク印刷で仕上げています。フチ取り反射印刷部分以外には防炎加工を施しているので、安全・安心です。上部のチチテープは4か所で補強縫製されています。
用途暗い交差点、カーブ、夜間の事故多発箇所での消防・防災・安全のPRに。仕様【仕立】上下三巻縫製補強寸法(mm)450×1500加工防炎加工印刷高輝度反射シルク印刷縫製仕様【カラーチチテープ縫製数】7箇所、【高輝度反射Wチチテープ二重縫製数】3箇所
【E7】マグネット付マルチLEDライト WUBEN(ウーベン)【E7】マグネット付マルチLEDライトWUBEN(ウーベン)(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
ヘッドバンドから外すとミニライトとして使用できる2WAY仕様のヘッドライトです。超広範囲照射、照射角180°で足元から頭上まで景色全体の照射が可能です。ミニライトは高機能クリップ、底部強力マグネット搭載で胸ポケット等に挟んでの使用や、車ボンネットに留めて作業灯としても使用可能です。Type-C充電、IP68の防水仕様で便利にご使用いただけます。
付属品E7本体、Type-C充電ケーブル、ABJ1100C(18350リチウムイオン充電池)、ストラップ、防水パッキン×2、取扱説明書ブラック質量(g)電池含まず:54、電池含む:80連続使用時間(時間)60使用電池18350リチウムイオン充電池寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)60.6×24×28.01防塵防水性能IP68LEDOSRAM P9×2耐衝撃性1.5mモードTurbo-Higt-Med-Low-Strobe-SOS明るさ(Lm)最大1800照射距離(m)最大:132電球の種類LED
ウルトラバック LEDバルブ 2nd DELTA(デルタ)ウルトラバック LEDバルブ 2ndDELTA(デルタ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
・全方位照射LEDバックランプです。・高輝度LEDを合計トップ3チップ、側面15チップを配置。後退灯としてムラのない照射を実現。・ハイブリッド車・電気自動車・アイドリングストップ車対応。
用途T16バックランプ(後退灯)をLEDにバルブ形式T16電圧(V)DC12色温度(K)6000明るさ(Lm)1200
サイドマーカー Fast ElefantサイドマーカーFast Elefant
2,298税込2,528
1個
当日出荷から7日以内出荷
FastElefantオリジナルのフラットマーカーです。レンズがスモークタイプなので消灯時はブラックのソリッドな印象になります。ヨーロッパスタイルなパイプバンパー装着に最適です。
用途電装パーツ/車高灯長さ(mm)配線:150レンズ:スモーク電圧12/24
ボタンマーカー LightFixボタンマーカーLightFix
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
LightFix製のポジションマーカー。埋め込みタイプのスマートなマーカーです。
用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24外寸(mm)28×20機能防水ケーブル長(cm)20LED使用数(個)3
サイドマーカー【SM SLIM】 Strandsサイドマーカー【SM SLIM】Strands
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Strands製のサイドマーカーです。
用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色レッドLED色配線長230mm寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)83.8×24.2×10.4
サイドマーカー【ULTRA SLIM】 Strandsサイドマーカー【ULTRA SLIM】Strands
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
Strands製のサイドマーカーです。
用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色レッドLED色配線長5000mmLED使用数(個)3寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)78.7×24.7×15
サイドマーカー【SM SLIM】 Strandsサイドマーカー【SM SLIM】Strands
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
ユーロカスタムでは定番のマーカーランプです。精度の高いクリアなレンズが魅力的な商品です。
用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色クリアLED色ホワイト配線長約230mmLED使用数(個)3寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)83.8×24.2×10.4
サイドマーカー【DK ULTRA SLIM】 Strandsサイドマーカー【DK ULTRA SLIM】Strands
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
Strands製のサイドマーカーです。
用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色スモークLED色レッド配線長5000mmLED使用数(個)3寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)78.3×24.7×15
サイドマーカー【SM SLIM】 Strandsサイドマーカー【SM SLIM】Strands
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
Strands製のサイドマーカーです。精度の高いクリアなレンズが魅力的な商品です。
用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色レッドLED色ホワイト配線長約390mmLED使用数(個)9寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)390×20.6×10.4
サイドマーカー【DK SLIM】 Strandsサイドマーカー【DK SLIM】Strands
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
Strands製のサイドマーカーです。
用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色クリアスモークLED色レッド配線長1000mmLED使用数(個)3寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)84×24×10.4
サイドマーカー【ULTRA SLIM LED3】 Strandsサイドマーカー【ULTRA SLIM LED3】Strands
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
Strands製のサイドマーカーです。
用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色クリアLED色レッド配線長500mmLED使用数(個)3寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)78.7×24.7×15
サイドマーカー【DK SLIM】 Strandsサイドマーカー【DK SLIM】Strands
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
Strands製のサイドマーカーです。精度の高いクリアなレンズが魅力的な商品です。レンズカラーがスモークになっていて、消灯時でもユーロスタイルらしい控えめな印象を与えてくれます。
用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色スモークLED色レッド配線長約1000mmLED使用数(個)9寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)238×20.6×10.4
バーライト【SIBERIA DR LED BAR 22】 Strandsバーライト【SIBERIA DR LED BAR 22】Strands
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
STRANDS製のスリムなバータイプのフォグランプです。作業灯としてしっかりと照らしてくれるメインのライトの他、アンバーとホワイト、2色のポジションライトが光ります。
用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色クリアLED色配線長500mmLED使用数(個)40寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)562×767×71.6
ボタンマーカー Fast ElefantボタンマーカーFast Elefant
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
FastElefantオリジナルのフラットマーカーです。レンズがスモークタイプなので消灯時はブラックのソリッドな印象になります。ヨーロッパスタイルなパイプバンパー装着に最適です。
用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色スモーク配線長150mm寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)31×31×6/32(埋め込み部分含む)
再帰反射!イルミナイト傘 寿産業再帰反射!イルミナイト傘寿産業
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
光に反射して耀く「イルミナイト」(高輝度反射性塗料)を使用した傘です。車のヘッドライトや街頭の灯りに反射して、夜道や冬の早朝も安心。グラスファイバー骨で弾力性に優れ、骨が折れにくくとても丈夫です。強風にあおられひっくり返っても、風を逃がす構造になっており、簡単に元に戻ります。透明窓付きで前が見えて安全です。(男女兼用)傘骨には耐久性・弾力性に優れたグラスファイバーフレームを採用。折れにくい構造の為、風にあおられ反り返っても、簡単に戻すことが可能。
用途強風でも折れにくいグラスファイバー骨。反り返っても閉じれば元通りになる【さかさかさ】
仕上げ作業用PF 旭エンジニアリング仕上げ作業用PF旭エンジニアリング
5,698税込6,268
1個
当日出荷
QCに比べると50倍と高粘度なレジン液です。仕上げ作業専用で垂れ流れず、窪み傷にも有効です。9灯LED(紫外線)で車の外側から約5分間で硬化します。アクリル酸フリーで安全な紫外線硬化型樹脂です。365~400mmの波長で硬化するよう設計されています。
用途仕上げ作業用・工業用途用容量(g)3粘度2000cps危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL関連資料(2.25MB)危険物の性状非水溶性
ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用 竹村商会ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用竹村商会
4,698税込5,168
1個(10個)
当日出荷から翌々日出荷
トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
用途車高灯・箱マーカー・室内灯等電圧(V)1224消費電力(W)1口金BA9s消費電流(A)12V/0.08・24V/0.04径(Φ)×全長(mm)10×25
LEDライト エスコLEDライトエスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
夜間の作業に。停電・災害時に。自転車の補助灯として。アウトドアにも。高輝度&長持ちのLEDハンディライトです。照射距離が長く、防水性能も備えているので点検や警備に最適です。スポット、ワイドの2つの配光を選べます。使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい電池(別売)を使用しています。
スリム車高灯取付ステー JET INOUE(ジェットイノウエ)スリム車高灯取付ステーJET INOUE(ジェットイノウエ)
899税込989
1個
当日出荷
スリム車高灯ランプ用の取付けステー車高灯をバスマーカーのように取り付けたり、好きな箇所に取付けができます
用途外装/マーカーステー材質SUS430板厚(mm)1.5
LEDセンサーライト(5m) EA864CAシリーズ エスコLEDセンサーライト(5m) EA864CAシリーズエスコ
8,610税込9,471
1台
翌日出荷
省エネ・高輝度LED使用の高感度センサー付ライトです。人や車を感知して、パッと点灯。バラストレス水銀灯200Wクラスの明るさです。最大クランプ幅は105mmあり、クランプ位置をタテとヨコに変更できます。
密閉バックルコンテナ アイリスオーヤマ密閉バックルコンテナアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
【高密閉】【スタッキング可】【ラインナップ表有】フタのフレーム(内側)部分には、車のヘッドライトの部品(止水材として)に使用されている接着剤のホットメルト材(スチレン系エラストマー)を採用し密閉性を高めました。4か所のバックルでしっかりロックし湿度の上昇を抑えます。荷台に乗せる際やスタッキングする際にバンドが止めやすいようにフタの四隅に溝の加工が施されています。簡易密閉とは異なる気密性で、工具やカメラレンズ、パーツの保存にも最適です。メーカーのボックスコンテナ・バックルコンテナとの積み重ねが可能です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質本体・バックル:ポリプロピレン、密閉材:スチレン系エラストマーフタバックル式関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB) コンテナシリーズ_スタッキング可否表(0.3MB)コンテナ種類ベタ目
LEDワークライト 丸 14灯 42W カシムラLEDワークライト 丸 14灯 42Wカシムラ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
丸型 42W相当のハイルーメンタイプのワークライト。驚きの明るさ!拡散レンズで広角照射!高輝度LED14灯タイプ、黄色発光。12V/24V車対応、軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。防塵&防水IP67仕様。他機器へのノイズ影響を防ぐ設計回路 (EMC50498対策品)ステンレス素材の金属ステー。
定格電力(W)42入力電圧(V)DC12/24LED色黄色防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)LED使用数(個)14電球の種類LED
LEDワークライト 丸 14灯 42W カシムラLEDワークライト 丸 14灯 42Wカシムラ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
丸型 42W相当のハイルーメンタイプのワークライト。驚きの明るさ!拡散レンズで広角照射!高輝度LED14灯タイプ、白色発光。12V/24V車対応、軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。防塵&防水IP67仕様。他機器へのノイズ影響を防ぐ設計回路 (EMC50498対策品)ステンレス素材の金属ステー。
定格電力(W)42入力電圧(V)DC12/24LED色防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)LED使用数(個)14電球の種類LED
86/BRZ ハチロク クリスタルアイLEDライトバー ヘッドライト V3 HID車用 流れるウインカー クローム クリスタルアイ86/BRZ ハチロク クリスタルアイLEDライトバー ヘッドライト V3 HID車用 流れるウインカー クロームクリスタルアイ
64,980税込71,478
1セット
5日以内出荷
TOYOTA 86ハチロク/ BRZ 純正HID車用クリスタルアイ LEDライトバーヘッドライトV3流れるウインカー仕様で登場。ヘッドライトを囲うように高輝度LEDライトバーが光り輝きます。86の悩みの種、ウインカー高さでローダウンを諦めておられた方にもお勧め、左右合計LED26発の高輝度LEDウインカー内蔵ヘッドライトです。純正のヘッドライトからHIDをこちらのヘッドライトに移植して頂く必要がございます。新品左右セット流れるウインカー仕様マニュアル付属ハイフラ防止抵抗内蔵高輝度LEDライトバーLEDウインカー 左右合計26発ハイ/ロー切り替えプロジェクター【カラー】ブラックタイプ、クロームタイプの2種類【対応車種】トヨタ 86 / BRZ 純正HID車用 前期車用(後期型は取り付け不可)ハロゲンヘッドライト車の方はハロゲン車用をお買い求めください。返品及び、商品交換はできませんので適合をよく確認して頂き、お間違いのないようにお買い求めください。車両の仕様によっては、バンパー内のウインカー電球を取って頂かないと 正常に点灯しない場合がございます。BRZは、車両の仕様によりハイフラ防止ICリレーなどでハイフラ対策をして頂く必要がある場合がございます。
クロームグリーン購入法適合
フィット FIT GE6~9 LEDプロジェクターヘッドライトV3 前期 純正HID車用 ブラックタイプ クリスタルアイフィット FIT GE6~9 LEDプロジェクターヘッドライトV3 前期 純正HID車用 ブラックタイプクリスタルアイ
42,980税込47,278
1セット
32日以内出荷
クリスタルアイGEフィット用LEDヘッドライト V3(純正HID車用)ポジションONで片側14発のLEDがコの字型に点灯し、今までにない圧巻のインパクトを醸し出します。高級感とスポーティーテイストを融合させた個性的なモデルに仕上がってますので、どんなスタイルにでもマッチいたします。こちらの商品は純正HID車用です。新品左右セット右ハンドル左走行車線用の日本仕様。ロービームプロジェクターランプブラックタイプ高輝度LED片側14発ポジションハイH1電球付属純正HID車用【カラー】ブラック【適合車種】ホンダ GE6~9 フィット FIT 純正HIDヘッドライト車用2010年10月まで(後期、ハイブリット不可)純正ハロゲン車は取り付け不可純正のHIDをこちらに移していただく作業が必要です。(HID移植の説明書付き)
グリーン購入法適合
20系 QNC bB LEDライトバープロジェクターヘッドライト 純正HID車用 クロームタイプ クリスタルアイ20系 QNC bB LEDライトバープロジェクターヘッドライト 純正HID車用 クロームタイプクリスタルアイ
49,980税込54,978
1セット
5日以内出荷
QNC bBLEDライトバープロジェクターヘッドライトベンツ、アウディなど高級欧州車が採用するLEDファイバー仕様で登場です。ポジションONで高輝度LEDファイバーがヘッドライトの中をコの字型にキレイに明るく点灯しますので、ナイトシーンでの存在感と優越感を存分に発揮します。カラーは、フロントフェイスを高級感抜群に演出するクロームタイプこちらの製品は純正ディスチャージヘッドランプ(HID)用となり、純正ヘッドライトのHID(バラスト、バナー)を使用いたします。ハロゲン車の方は、ハロゲン車用をお買い求めください。新品左右セット純正HID車用ポジション部 LEDファイバーロービーム部 プロジェクターランプ 純正HID流用ハイビーム部 バルブ形状H1 電球付属ウインカー部 純正電球流用レベリングモーター移植可能配線加工不要のカプラーON取り付け説明書付属【適合車種】QNC2#型 bB 純正ディスチャージヘッドランプ(HID)車用2005年12月~2013年2月まで (2013年2月~2014年9月までの一部車両1)1 2013年2月以降の車両でLEDクリアランスランプ内蔵ヘッドライトは、バラストの形状が違う為、前期用のバラスト(ハーネス)と配線加工が必要です。純正ハロゲン車の方は、ハロゲン車用をお買い求めください。
グリーン購入法適合
ポルシェ カイエン 955 高輝度LEDポジション+LEDウィンカー 内蔵プロジェクターヘッドライト (HID車用ブラッククローム) クリスタルアイポルシェ カイエン 955 高輝度LEDポジション+LEDウィンカー 内蔵プロジェクターヘッドライト (HID車用ブラッククローム)クリスタルアイ
149,800税込164,780
1セット
5日以内出荷
オートジュエリーポルシェ 955カイエン用LEDポジション内蔵 LEDウィンカー付き プロジェクターヘッドライト新品左右セットキャンセラー内蔵ハイフラ防止抵抗内蔵【カラー】専用カラーのブラッククロームタイプ【適合年式】2002年9月-2006年11月HIDヘッドライト車用【注意事項】Eマーク付きですが、車検は各検査官の見解により判断が異なりますので、100パーセント通るとは限りませんので予めご理解ください。こちらは、警告灯対策済みの商品で当方にて数台取り付けしました車両は問題ありませんでしたが、車両の仕様、グレード、他の電装パーツとの 組み合わせにより警告灯が点灯する場合は、別途抵坑の追加などが必要です。
グリーン購入法適合
SJ フォレスター LEDプロジェクター ヘッドライト シーケンシャルLEDウインカー仕様 ブラック クリスタルアイSJ フォレスター LEDプロジェクター ヘッドライト シーケンシャルLEDウインカー仕様 ブラッククリスタルアイ
139,800税込153,780
1セット
5日以内出荷
スバル SJフォレスター フルLEDヘッドライト専用のLEDプロジェクター内蔵。スバルのアイデンティティーでもあるコの字型ファイバーが非点灯時でも存在感を際立たせ、精悍なフェイスに。ウインカー時オレンジ発光に切り替わり流れるシーケンシャルウインカーとして機能します。新品左右2ピースセット高輝度LEDプロジェクター仕様シーケンシャルLEDウインカー仕様警告灯キャンセラー/ハイフラ防止抵抗付属【カラー】ブラック【適合車種】スバル SJフォレスター 純正HIDヘッドライト車用2012~2015年11月までのA型、B型、C型モデル
グリーン購入法適合
86/BRZ ハチロク クリスタルアイLEDライトバー ヘッドライト V3 ハロゲン車用 流れるウインカー仕様 ブラックタイプ クリスタルアイ86/BRZ ハチロク クリスタルアイLEDライトバー ヘッドライト V3 ハロゲン車用 流れるウインカー仕様 ブラックタイプクリスタルアイ
64,980税込71,478
1セット
5日以内出荷
TOYOTA 86ハチロク 純正ハロゲンヘッドライト車用クリスタルアイ LEDライトバーヘッドライトV3待望のハロゲンヘッドライト車用 流れるウインカー仕様で登場。ヘッドライトを囲うように高輝度LEDライトバーが光り輝きます。86の悩みの種、ウインカー高さで、ローダウンを諦めておられた方にもお勧め、左右合計LED26発の高輝度LEDウインカー内蔵ヘッドライトです。新品左右セット流れるウインカー仕様マニュアル付属ハイフラ防止抵抗内蔵高輝度LEDライトバーLEDウインカー 左右合計26発ハイ/ロー切り替えプロジェクター(バルブ形状 H1 ハロゲン電球付属)【カラー】ブラックタイプ【適合車種】トヨタ 86 ハロゲンヘッドライト車用 HIDヘッドライト車は不可純正ディスチャージヘッドランプ(HID)車の方は純正HID車用をお買い求めください。返品及び、商品交換はできませんので適合をよく確認して頂き、間違いないのないようにお買い求めください。車両の仕様によっては、バンパー内のウインカー電球を取って頂かないと 正常に点灯しない場合がございます。
グリーン購入法適合
QNC 20系 bB LEDライトバープロジェクターヘッドライト 純正ハロゲン車用 クロームタイプ クリスタルアイQNC 20系 bB LEDライトバープロジェクターヘッドライト 純正ハロゲン車用 クロームタイプクリスタルアイ
49,980税込54,978
1セット
5日以内出荷
クリスタルアイQNC bB用 LEDライトバープロジェクターヘッドライトベンツ、アウディなど高級欧州車が採用するLEDファイバー仕様。ポジションONで、高輝度LEDファイバーがヘッドライトの中をコの字型にキレイに明るく点灯。ナイトシーンでの存在感と優越感を存分に発揮します。こちらの製品は、ハロゲンヘッドライト車用となります。純正ディスチャージヘッドランプ(HID)用車の方は、HID車用をお買い求めください。新品左右セット純正ハロゲンヘッドライト車用ポジション部 LEDファイバーロービーム部 プロジェクターランプ バルブ形状H7 電球付属ハイビーム部 バルブ形状H1 電球付属ウインカー部 純正電球流用レベリングモーター移植可能配線加工不要のカプラーON取り付け説明書付属【カラー】クローム【適合車種】QNC2#型 bB 純正ハロゲンヘッドライト用2005年12月~ 前期型/後期型対応純正ディスチャージヘッドランプ(HID)車の方は、純正HID車用をお買い求めください。
グリーン購入法適合
ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用 竹村商会ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用竹村商会(5件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から3日以内出荷
トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
用途車高灯・箱マーカー・室内灯等寸法(mm)Φ10×25消費電力(W)1口金BA9s対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.08・24v/0.04
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら