チューブ入り軟膏を省力で最後までムダなく絞出す優れものです。
材質ステンレス
ローラー部にチューブを挟んでツマミを回すだけ。
材質アルミ
コーティングチューブに取付けてお使いください。
残り少なくなったコーティングを最後まで無駄なく使用することが出来ます。
1パック(3本)
¥749
税込¥824
当日出荷
ホットケーキにかわいくお絵かきできる!
キャップ先端を切ってお好みの細さに調節可能!
質量(g)22
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
セット内容液量計(円錐型30mL)(1-2072-03)×1液量計(円錐型100mL)(1-2072-05)×1赤液棒状温度計(1-610-14)×1湯煎器(1-1516-02)×1メスシリンダー(100mL)(1-8561-06)×1軟膏板(0-2716-01)×1磁製乳鉢(乳棒付き)(6-549-03)×1ビーカー(500mL)(6-214-06)×1軟膏ヘラ(金属製)(6-528-04)×1軟膏ヘラ(アクリル製)(8-1436-01)×1薬匙(金属製)(6-522-01)×1薬匙(プラスチック製)(6-527-04)×1メスピペット(0.2mL)(1-8569-02)×1ロート(5-1017-03)×1局方ふるい(8-6077-01)×1
アズワン品番8-8441-01
1セット
¥61,900
税込¥68,090
翌々日出荷
頑丈な金属製ローラータイプ。
73mm幅のチューブまで使用可能です。
材質(本体)プラスチック、(ハンドル・ローラー)アルミ
質量(g)175
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×120×28
松吉医科器械コード23-5651-00
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
可視光線や、紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトします。
気密性・耐薬品性に優れています。
仕様丸底タイプ
材質PP(ポリプロピレン)
塗った跡が目立たない透明ジェルの液体バンソウ膏。
患部に塗ると、すぐに乾いてキズ口をぴったり密閉し、水仕事中や入浴時にもはがれにくく、傷口を外的刺激から守ります。殺菌成分「トリクロロカルバニリド」配合で、傷口をしっかり殺菌消毒します。
ドーム型チューブ採用で、そのまま患部に塗れて指が汚れません。
靴ずれにもお使いいただけます。
機能耐水
種別靴ずれ用
シリーズメンソレータム
有効成分トリクロロカルバニリド0.1%
効能すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の消毒・保護(被覆)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(10g)
¥799
税込¥879
当日出荷
材質:ポリプロピレン、シリコン、ABS樹脂、ステンレス スチール。チョコレートやソースなどを字を書くように、簡単に楽し くデザートやお皿に装飾できます。口金は2種類付属。使わない方は押し棒に収納しておけます。
直径×長さ(mm)35×最長300
TKG品番9-1046-1301
TKG品番(2017)6-0922-1201
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
30~50mLカートリッジ兼用。
用途EA934WD-50A、(旧)EA934WE-50A、EA934DM-10/14用
エスコ品番EA934WF-50
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
小型・軽量で疲れないチューブ用ガン。チューブサイズは、60mmまで使用可能です。アルミチューブでもラミネートチューブでもOK。片手で操作できるので作業性がよく、押出し量をレバーで調整できます。解除レバーでも押出し量を自由に調整可能。
用途プリント基板用水滴防止ポッティング用・一般接着剤用・ガラス・コーキング剤用・自動車板金、防錆シール剤用・アルミサッシ防水シーリング剤用・パイプ接着剤用・美容院用チューブ・その他すべてのチューブ用
TGK品番576-17-91-25
トラスコ品番322-9041
外形寸法(mm)140×90×60H
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
コーキング剤が残り少なくなった時に、これで絞りあげると最後まで無駄なく使うことができます。
材質ポリプロピレン
幅(mm)50
高さ(mm)120
危険物の類別非危険物
1枚
¥279
税込¥307
当日出荷
使用温度範囲-196~+100℃
スパッと開けて、ギュッと絞る。これ一本で取り出す・切る・絞るの三役。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×22×235
食器洗浄機○
ラミネートチューブなどの商品の絞り出しや袋の口止め具としても利用できます。
全長(mm)68
全高(mm)35
質量(g/パック)30
トラスコ品番423-9458
材質ポリプロピレン
質量(g)30
耐熱温度(℃)80℃
耐冷温度(℃)-20
危険物の類別非危険物
1箱(5個)
¥259
税込¥285
当日出荷
関連キーワード