透明で柔軟軽量です。サイズが豊富です。
色透明
透明で柔軟・軽量です。サイズが豊富です。
用途各種機械部品、各種保護カバー等、一般給排水用
汎用的なビニールチューブです。
色透明
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-20~60
汎用的なビニールチューブです。
色黒
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
こんなお得な商品も!

ホース 透明 ビニール製
モノタロウ
¥1,490~
税込¥1,639~
ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ
使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
用途工場設備配管から農業、園芸の散水
使用温度範囲(℃)-5~60
材質軟質塩化ビニル
色透明
特性食衛適合/柔軟性/透明性
こんなお得な商品も!

ビニールチューブ 白
モノタロウ
¥539
税込¥593
汎用的なビニールチューブです。
印字を鮮明に捺印できます。
色白
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
こんなお得な商品も!

ホース 透明 ビニール製
モノタロウ
¥1,490~
税込¥1,639~
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。
食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として
色クリアー
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
構造単層管チューブ
使用流体水
脆化温度(℃)-38
環境温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
材質軟質塩化ビニル
耐熱温度(℃)約70(無負荷)
内径(Φmm)8
外径(Φmm)10
材質軟質塩化ビニール
色透明
1巻(10m)
¥1,728
税込¥1,901
当日出荷
透明なホースなので流体を確認できます。
用途工業用
色透明
使用温度範囲(℃)-5~65
材質PVC
特性耐候
使用流体水
タイプカセ巻
耐薬品性・耐候性・耐摩耗性に優れ、しかもゴムチューブと同等の柔軟性を持ったチューブです。
材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(m)10
耐熱温度(℃)-20~60
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
色白(半透明)
使用温度範囲(℃)-10~+60
ホース長さ(m)10
ポピュラーなビニールチューブです。
用途配線チューブのマーク用に。
色白
材質軟質PVC
全長(m)10
使用温度範囲(℃)-10~105
内径(Φmm)3.2
肉厚(mm)0.45±0.05
耐熱温度(℃)105
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
材質PVC
材質(補強材)ポリエステル糸
使用流体空気・水
色透明
使用温度範囲(℃)0~50
特性耐圧/柔軟性
可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ないです。
耐薬品性・機械強度・耐久性に優れ、透明性も高いです。
材質塩化ビニル樹脂系熱可塑性エラストマー
色半透明
長さ(m)15
使用温度範囲-10~60
伸び(%)440
引張強度(MPa)16
硬さ(デュロメータA)58
医療施設で使用されているスタンダードなビニールホースです。
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性耐圧、耐油
機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
材質軟質PVC
長さ(m)1
定尺(m)50
流体をしっかり確認できるクリアタイプです。
用途送排水用
色クリア
材質塩化ビニール樹脂(PVC)
使用温度範囲(℃)0~60
規格食品衛生法適合品
使用流体水
特性食衛適合/透明性
鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
用途マーキング用や電線保護に。
材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイレクトなブレーキタッチと、耐久性を考えたステンメッシュブレーキホースです。
軟質塩ビチューブでメッシュ部分をガードしています。
ダイレクトなブレーキタッチと、耐久性を考えたステンメッシュブレーキホースです。
軟質塩ビチューブでメッシュ部分をガードしています。
お求めやすい価格のチューブコネクター!
用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ
材質PP
タイプI型異径
ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
材質PP(ポリプロピレン)
タイプI型同径
適合チューブ内径(Φmm)8
アズワン品番1-7377-20
オートクレーブの可否可(+121℃)
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
タイプL型同径
仕様オートクレーブ滅菌可(+121℃)
材質PP(ポリプロピレン)
お求めやすい価格のチューブコネクター!
用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ
材質PP
タイプI型同径
ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
材質PP(ポリプロピレン)
タイプI型異径
適合チューブ内径(Φmm)4-8
アズワン品番1-7377-24
オートクレーブの可否可(+121℃)
1袋(10個)
特価
¥799
税込¥879
当日出荷
ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
仕様オートクレーブ滅菌可(+121℃)
材質PP(ポリプロピレン)
タイプI型同径
ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
タイプT型同径
仕様オートクレーブ滅菌可(+121℃)
材質PP(ポリプロピレン)
ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
材質PP(ポリプロピレン)
タイプI型異径
適合チューブ内径(Φmm)12-20
アズワン品番1-7377-32
オートクレーブの可否可(+121℃)
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
仕様オートクレーブ滅菌可(+121℃)
材質PP(ポリプロピレン)
タイプY型同径
ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
材質PP(ポリプロピレン)
タイプI型異径
適合チューブ内径(Φmm)3-10
アズワン品番1-7377-23
オートクレーブの可否可(+121℃)
1袋(10個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
塩ビ(軟質樹脂)パイプカッターです。
切断面はバリが発生しにくく、片手で切断が可能です。
刃は両側使用が可能です。
材質:アルミニウム
全長(mm)211
質量(g)215
切断能力(Φmm)1/8~1-3/8
1本
¥2,090
税込¥2,299
5日以内出荷
ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
仕様オートクレーブ滅菌可(+121℃)
材質PP(ポリプロピレン)
タイプI型異径
ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
材質PP(ポリプロピレン)
タイプI型異径
適合チューブ内径(Φmm)10-20
アズワン品番1-7377-31
オートクレーブの可否可(+121℃)
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
材質PP(ポリプロピレン)
タイプI型異径
適合チューブ内径(Φmm)6-8
アズワン品番1-7377-27
オートクレーブの可否可(+121℃)
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
材質PP(ポリプロピレン)
タイプI型異径
適合チューブ内径(Φmm)6-12
アズワン品番1-7377-29
オートクレーブの可否可(+121℃)
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
お求めやすい価格のチューブコネクター!
用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ
材質PP
タイプY型同径
ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
材質PP(ポリプロピレン)
タイプI型異径
適合チューブ内径(Φmm)6-16
アズワン品番1-7377-30
オートクレーブの可否可(+121℃)
1袋(10個)
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ